絞り込み
ブランド
  • ホーシン(HOSHIN)
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
  • 理研計器(2,021)
  • エスコ(2,011)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(664)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(544)
  • Hirschmann Test & Measurement(535)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 受光器スライド式ミリ棒H2400 ホーシン(HOSHIN)

    受光器スライド式ミリ棒H2400

    ホーシン(HOSHIN)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    昇鉛直出し機能を備えた多用途な勾配レーザ 受光器をスライドしてピタッと簡単に位置決め、比較高低差がひと目でわかるスケールです。 クランプは固定したまま、らくらくスライド。 メーカー問わず各種受光器の取り付けが可能です。 受光器付属品のクランプでは難しかった、スケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 比較高低差がひと目でわかる。受光器をスライドして、比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は、1mm 単位の目盛があるので、バカ棒としても使用可能です。
    付属品収納ナイロン袋幅(mm)スライド部:39全長(mm)2400測定範囲【表面】80cm~190cm 2段目スライド幅±50cm、【裏面】~2400mm質量(g)788目盛【表目盛】1段目:高さ目盛、2段目:比高目盛(ともに1mm単位)、【裏目盛】高さ目盛(1mm単位)気泡管感度120’/2mm全縮(mm)1310
  • レーザーレベル HS-110/100R ホーシン(HOSHIN)

    レーザーレベル HS-110/100R

    ホーシン(HOSHIN)
    169,800税込186,780
    1セット
    3日以内出荷
    シンプル&コンパクト。
    用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100R、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6708セット内容HS-110L、受光器100R、三脚HS-OD全長(mm)1710±10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)1044±10
  • レーザーレベル HS-110/100DR ホーシン(HOSHIN)

    レーザーレベル HS-110/100DR

    ホーシン(HOSHIN)
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。
    用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6705セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD全長(mm)【付属三脚】1710+10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mm/5mm/10mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)【付属三脚】1044±10
  • レーザーレベル 100R/100DR 受光器 ホーシン(HOSHIN)

    レーザーレベル 100R/100DR 受光器

    ホーシン(HOSHIN)
    35,980税込39,578
    1セット
    5日以内出荷
    付属品クランプHC100付電源単3アルカリ乾電池×2防塵・防滴IP66オートパワーオフ30秒気泡管精度30’ / 2mm保管温度範囲(℃)-20~70動作温度範囲(℃)-10~50
  • レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体 ホーシン(HOSHIN)

    レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体

    ホーシン(HOSHIN)
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    測定距離直径800m。受光器100R/100DR との組合せで直径800mの範囲で使用できます。 簡単自動整準。電源ON で±5°の範囲ですばやく整準します。 軽量で防塵・防滴ボディ。1.8kgと軽量でIP66 の高い防塵・防滴性能。厳しい現場環境に対応します。
    測定範囲(m)800(直径)自動補正範囲±5°防塵・防滴IP66レーザークラスClass1連続使用時間(時間)本体:55(アルカリ乾電池使用)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70質量(kg)1.8寸法(mm)156×154×197気泡管精度30’ / 2mmオートパワーオフ30秒
  • カンシンクンジュニア ホーシン(HOSHIN)

    カンシンクンジュニア

    ホーシン(HOSHIN)
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    上下水管の埋設工事での菅芯・管底の測定ができます。 バカ棒、下げ振りを使用した方法に比べると、正確で2倍以上のスピードで 施工できます。 誰でも簡単に使いこなせます。丈夫で持ちやすく、サビにくいアルミ製です。
    用途上下水道管(塩ビ管、ヒューム管、陶管)の、菅芯と管底を測定できます。 ※ヒューム管、陶管は、カンシンクンジュニアⅡのみ、管内測定はカンシンクンジュニアⅡのみ