12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
1組(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 種類通信ケーブル グレー ケーブル1.5D-2V 50Ω 仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容赤・黒各1 材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに 定格電流(A)30 トラスコ品番788-5351 セット内容赤・黒各1 材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂 全長(mm)85 質量(g)50 最大開口(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 推奨適合工具ホーザンP-706 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

バッテリークリップ。半田付け
用途簡単なハンダ付け。 小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適です。 材質(本体) 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 メッキニッケル 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子) 材質(本体) 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 メッキニッケル 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)モールドクリップ
RoHS
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。 定格(A)1 セット内容赤・黒各3 材質本体:鉄、カバー:ABS 全長(mm)36 質量(g)9.3 定格1A 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
1,298 税込1,428
当日出荷

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利 ケーブル3C-2V 75Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。
用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。 セット内容赤・黒各1 材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC) 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに トラスコ品番806-9326 セット内容セット内容:赤黒青黄緑白各色1個計6個入 材質本体材質:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ材質:ABS 歯幅(mm)2.2 開口寸法(mm)最大:5.3 キャップ色 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)圧着式モールドクリップSサイズ
RoHS
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。 材質本体:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ:ABS 全長(mm)38 サイズS 歯幅(mm)2.2 定格(A)1 最大開口(mm)5.3 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ
RoHS
大型のヒッポークリップです。
用途車用ブースターに。バッテリーターミナルに。 定格(A)100 材質本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅 全長(mm)170 質量(g)166 定格100A 最大開口(mm)60 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)