カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アサヒペン
- 14ページ目
14ページ目: アサヒペンのすべての商品

色見本 水性多用途カラー
アサヒペン¥8,898税込¥9,7881個(40色)3日以内出荷水性多用途カラー 色見本40色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。用途色の確認に。材質塩ビ色白、ツヤ消し白、バニラホワイト、ミルキーホワイト、アイボリー、ベージュ、クリーム色、ティントベージュ、ソフトオーカー、シトラスイエロー、ラフィネオレンジ、シャドーピンク、カーキー色、赤さび、ブラウン、チョコレート色、こげ茶、ソフトグレー、ライトグレー、グレー、オータムブラウン、黒、ツヤ消し黒、クリヤ、コスモスピンク、ブライトイエロー、フレッシュグリーン、コバルトグリーン、水色、ペールラベンダー、カーマイン、赤、オレンジ、黄色、ライトグリーン、若草色、緑、空色、青、なす紺規格70×35mm危険物の類別非危険物
色見本 油性高耐久アクリルトタン用
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981個(11色)3日以内出荷高耐久アクリルトタン用α 色見本11色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。用途色の確認に。材質シナベニヤ色黒、赤さび、こげ茶、オーシャンブルー、スカイブルー、ニューレッド、グレー、新茶、ニュークリーム、なす紺、ディープグリーン規格100×35mm危険物の類別非危険物
色見本 水性屋根用遮熱塗料
アサヒペン¥2,598税込¥2,8581個(8色)3日以内出荷水性屋根用遮熱塗料 色見本8色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。用途色の確認に。材質シナベニヤ色赤さび、こげ茶、スカイブルー、オーシャンブルー、スレートブラック、アイリッシュグリーン、銀黒、日本瓦銀規格100×35mm危険物の類別非危険物
色見本 水性簡易屋上防水塗料
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681個(2色)3日以内出荷水性簡易屋上防水塗料 色見本2色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。用途色の確認に。材質シナベニヤ色グリーン、グレー規格100×35mm危険物の類別非危険物
色見本 コンクリートフロア防水塗料
アサヒペン¥1,898税込¥2,0881個(3色)3日以内出荷水性コンクリートフロア防水塗料 色見本3色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。用途色の確認に。材質シナベニヤ色ライトグレー、ライトグリーン、ダークグリーン規格70×35mm危険物の類別非危険物
色見本 水性ビッグ10(多用途)
アサヒペン¥9,898税込¥10,8881個(45色)3日以内出荷水性ビッグ10(多用途) 色見本45色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。用途色の確認に。材質塩ビ色フォレストグリーン、ヘリテージグリーン、サンドストーン、ブルーグレー、ペールラベンダー、チョコレート色、白、ライトグレー、黒、赤、ピンク、カーキー色、ブラウン、こげ茶、ミルキーホワイト、アイボリー、クリーム色、ベージュ、黄色、パステルグリーン、緑、パールホワイト、水色、青、ニースピーチ、ニースイエロー、ニースグリーン、ニースブルー、ニースパープル、ビクトリアンホワイト、アッシュホワイト、スモークベージュ、パステルサンド、オールドローズ、パステルオリーブ、モスグリーン、ニューポートブルー、ウィローグリーン、カントリーブルー、ウォームグレー、ココアブラウン、ハニーゴールド、スモークグリーン、ストーンブルー、スレートグレー規格70×35mm危険物の類別非危険物
色見本 水性道路線引き用塗料
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681個(2色)3日以内出荷水性道路線引き用塗料 色見本2色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。用途色の確認に。材質シナベニヤ色白、黄色規格100×35mm危険物の類別非危険物
NEWスタイリッシュマット
アサヒペン¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷屋内にも屋外にも使えます。弾力性があるので、衝撃をやわらげます。汚れても、洗剤で洗うことができます。湿気が逃げやすいメッシュ構造です。ハサミで簡単に切れます。用途台所、脱衣所、洗面所、トイレ、子供部屋など、屋内のいろいろなところの床面保護に。ベランダ、テラス、プールサイド、レジャー用など、屋外のいろいろな所に。トラスコ品番146-2003材質発砲体(塩化ビニル)・ネット(ポリエステル)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性多用途マットカラースプレー カフェオレ
アサヒペン¥749税込¥8241本(100mL)3日以内出荷スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50色カフェオレ容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
溶岩石ドライボード
アサヒペン¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷吸水性が高く速乾性に優れたドライボードです。使用後、すぐに表面はサラッとします。溶岩石とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭の機能に優れています。優れた調湿力と抜群の吸水力。防カビ効果。洗濯不要。材質溶岩石(火山岩)、ポリウレタン、不織布、天然ゴムタイプハードタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブ化繊 WAVY 油性用
アサヒペン¥339~税込¥373~1本3日以内出荷厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。用途油性塗料用材質(毛)ウェーブ化繊RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーマット作業用
アサヒペン¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷疲労軽減・防音対策・床面の保護などに適しています。用途疲労軽減・底冷え対策・防振・防音・養生・滑り止め・重要物からの床の保護などに。農作業場、工場の作業場、レジ、受付などの足元に。材質天然ゴム質量(kg)約7.1
オイルフリーエアーコンプレッサー
アサヒペン¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌々日出荷長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8
有孔ラバーマット
アサヒペン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷泥はね防止・滑り止め・靴の汚れ落としなどに。有孔タイプ。玄関に/濡れると滑りやすくなる石材やタイルなどの玄関にラバーマットを敷いて滑り止めとして。靴底の汚れ落としとしても使えます。駐車場に/乗り降り時のスリップ防止、靴の汚れ落としとしても使えます。未舗装の駐車場では、雨で水たまりができ、車を泥で汚してしまうことも…。ラバーマットを敷くことで、泥はねを防止できます。お庭の芝生に/芝生の上に敷いておくと穴から芝生が成長し、やがてマットをほぼ隠すことができます。これにより、自然な外観を維持しつつ安全性を高めることができます。また、踏圧による擦り切れから芝生を保護します。色黒寸法(cm)約60×80×2.2素材天然ゴム
有孔ラバーマット専用見切り材
アサヒペン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷有孔ラバーマットの見切り材に。22mm厚の有孔ラバーマット(RM-1050、RM-6080、RM-4060)に使用できます。ジョイントパーツRM-JP(別売)を使用して有孔ラバーマットに連結が可能です。裏面に10cm単位で溝があります。お好みのサイズにカットして使用できます。質量(kg)約1.4寸法(cm)約10×80×2.2素材天然ゴム
JOINT-LOCK pietra
アサヒペン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)1550入数(枚)8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4施工面積(m2)1.53
JOINT-LOCK pietra
アサヒペン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)1550入数(枚)8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4施工面積(m2)1.53
JOINT-LOCK pietra
アサヒペン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)1550入数(枚)8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4施工面積(m2)1.53
JOINT-LOCK pietra
アサヒペン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)1550入数(枚)8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4施工面積(m2)1.53
防犯対策用ガラスシート
アサヒペン¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷複層構造で引き裂き強度に優れている防犯対策シート。一般的な厚みと強さを持った防犯対策シートです(200μ=0.2mm)。色は透明(クリヤ)で透明度が高いフィルムなので部屋に貼っても目立ちません。キズが付きにくいハードコート処理商品となります。網入り・複層・LOW-Eガラスにも貼ることが出来ます。有害なUV(紫外線)を99%カット。水で貼るタイプ。仕様貼れない面:くもりガラス、凹凸ガラスのザラザラ面(網入り・網なし)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外、貼れる面:透明ガラス(網入り・網なし)、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面(網入り・網なし)、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-Eガラス材質シート/ポリエステル、粘着剤/アクリル樹脂長さ(mm)300幅(mm)375厚さ(mm)0.5色クリヤRoHS指令(10物質対応)対応
シートタイプ生のりカベ紙Facile
アサヒペン¥2,398~税込¥2,638~1パック(1枚)ほか3日以内出荷壁紙をカットせずにそのまま貼れるのでラクラク作業!。裏面フィルム・紙管をなくしてゴミを減らす環境配慮型製品です。裏面フィルムがないので簡単に貼れる。(裏面フィルムをはがす必要がなく、広げてそのまま貼付け可能)。予め2.5mの長さにカットしてあるので、一般的な家屋の壁に対してカベ紙をカットをせずに貼れます。今貼ってあるカベ紙をはがす手間が省け、作業が簡単なカベ紙です。生のりタイプなのでシワや空気が入っても貼り直し、位置合わせが簡単に出来ます。カベ紙とのりにカビの発生を抑える防カビ加工をしています。施工目安(約):一般的なトイレ/15m 4.5畳/25m 6畳/30m 8畳/35m用途【貼れる面】:ビニルカベ紙(凹凸の激しいビニルカベ紙には充分に接着しないことがあります。)、古いカベ紙をはがした面、ベニヤ板、しっくい壁、コンクリート、紙カベ紙、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)塗装面、石膏ボード、モルタル。【貼れない面】:凹凸の激しい面、浴室内等の水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外材質基材/塩化ビニル、紙 接着剤/でんぷん、合成樹脂長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
手に塗る テブックリン
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981個(80g)3日以内出荷作業前に塗ることで汚れが簡単に落ちます。塗料・ワックス・油等の汚れが水洗いだけで簡単に落ちます。弱アルカリ性。安心の国産品!。化粧品基準の安全成分を使用しています。作業前に手に塗りこむことで、塗料、ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます。用途塗料・ワックス等の塗装時、換気扇・レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸・サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備、靴磨きなど。成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール形状白クリームタイプ使用量1回あたり0.5~1g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数80~160回
裏紙のないそのまま貼れるカベ紙
アサヒペン¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。 広げるだけでそのまま貼れます。 汚れても水拭きすることができます。 ビニルカベ紙の上に貼れます。 裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。 のり残りせずにはがせます。用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質不織布(パルプ、ポリエステル)長さ(m)2.5幅(cm)46粘着剤アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
油性トタン用EX
アサヒペン¥9,998~税込¥10,998~1缶(7kg)ほか3日以内出荷のびがよく広い面積が塗れる。耐久性に優れ、長期間トタン板を保護します。簡単に塗れ、大変伸びがよく、非常に経済的です。トタン板への密着がよく、温度変化によるトタン板の伸び縮みによっても、ひび割れやはがれが生じません。用途屋外用。屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン。屋外の鉄部や木部にも塗れます。(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く)仕上塗膜:不透明(下地を隠す)主成分アルキッド樹脂主な用途屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部や木部(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く)乾燥時間(時間)夏期6/冬期12使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性塗回数標準:1塗装の目安塗り重ね時間:夏期1日/冬期2日塗料タイプアルキド樹脂塗料
ロングライフフロア用樹脂ワックス
アサヒペン¥949~税込¥1,044~1個(500mL)ほか3日以内出荷現行品と比較して耐アルコール性能向上。天然抗菌剤と除菌剤を配合。温水による剥がれに強い。摩擦キズに強く滑りにくい。弱アルカリ。主成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂液性弱アルカリ性
ウェーブ化繊ハケ WAVY多用途
アサヒペン¥349~税込¥384~1本3日以内出荷塗りやすくきれいに仕上がる。多用途用。本職とじ式。極細毛先。厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛組により、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。塗料の吐き出しにムラが少なく、ライトユーザーにも使いやすい。高品質で水性・油性 全塗料対応。用途水性塗料・油性塗料、ニス・ステインの塗料に。形状筋違毛丈(mm)40材質(毛)化繊適合塗料水性塗料・油性塗料/ニス・ステイン主な用途水性塗料・油性塗料、ニス・ステインの塗料
シールドコーティング
アサヒペン¥1,198税込¥1,3181本(50mL)3日以内出荷屋内外で6ヵ月間抗ウイルス効果が持続。コーティング膜により、抗ウイルス・抗菌性(※1)の効果が屋内外で6ヶ月間持続します。(※2)※1 全てのウイルス、細菌に効果があるわけではありません。※2 UV照射および人工降雨により、劣化を促進させた試験結果から想定される期間となります。用途プラスチック(PP、PEを除く)、木、アルミ・ステンレスなどの非鉄金属、塗装されている鉄部、カベ紙材質合成樹脂(アクリル樹脂)/抗ウイルス・抗菌剤(銅イオン、プラチナイオン、酸化チタン)/酢酸/水色透明クリア塗り面積(m2)10~50効果抗ウイルス・抗菌
水性木部用推奨ハケ
アサヒペン¥349~税込¥384~1本当日出荷から3日以内出荷アサヒペンおすすめの推奨ハケ。塗料の性質に適した毛組み。厳選した化学繊維と山羊毛を配合した独自の毛組で塗りやすさと仕上がりの良さを実現。他の水性木部用塗料にも快適にご使用いただけます。用途水性強着色ウッドステイン/水性ウッドリフォームペイント推奨刷毛形状平毛丈(mm)40材質(毛)化繊/山羊毛適合塗料水性主な用途水性用
NEW水性インテリアカラー推奨ローラー
アサヒペン¥159~税込¥175~1本3日以内出荷推奨ローラーなので塗りやすく美しい仕上がり!。NEW水性インテリアカラーの塗装に最適です。塗料の含み・吐き出しが良く作業性に優れています。塗料の性質に適した毛質を使用しているためきれいに仕上がります。用途NEW水性インテリアカラーの塗装/室内壁への塗装/コーナー・入隅等の塗装材質ポリエステル、ポリプロピレンサイズスモールローラー毛丈(mm)10適合塗料水性
のり貼超強PC障子紙
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷のりで貼れる和紙の風合いのプラスチック障子紙。冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)。美しい和紙の風合いがあります。障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。障子用のりで貼れます。用途障子貼り用材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロンPVA8%、蛍光剤配合長さ(m)1.8幅(cm)94
UV3倍彩アイロン障子紙
アサヒペン¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷手漉き和紙をちりばめた彩り豊かで丈夫な障子紙。手漉き和紙をちりばめた彩り豊かな障子紙です。障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約3倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。用途障子貼り用材質パルプ77%、ポリエステル16%、レーヨン・ビニロンバインダー7%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付長さ(m)3.6幅(cm)94
UV超強カラーPC障子紙
アサヒペン¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い。プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。汚れても水拭きすることができます。冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)。UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。従来の障子紙のような風合いがあります。用途障子貼り用材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工長さ(m)1.8幅(cm)94
JOINT-LOCK 見切材専用両面テープ
アサヒペン¥469税込¥5161本当日出荷JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用両面テープです。用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用材質テープ基材:不織布、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:ポリエチレンラミネート紙テープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安【本品で貼れる本数】1列貼りの場合:専用見切り材21本分、2列貼りの場合:専用見切り材10本分RoHS指令(10物質対応)対応
油性鉄部・木部用EX
アサヒペン¥6,398税込¥7,0381缶(3L)3日以内出荷タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。 日光や雨に強く、美しいツヤのある合成樹脂調合ペイントです。 消防法上の非危険物(指定可燃物)塗り面積(m2)17~21(タタミ11~13枚分)仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分合成樹脂調合ペイント主な用途屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。)標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/6~15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上)使用場所屋内外用使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり下地処理塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。
JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル
アサヒペン¥11,980税込¥13,1781パック(10枚)3日以内出荷特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。 裏面層の発泡ポリエチレンシートが音をやわらげます。用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)、ポリエチレン(裏面層)厚さ(mm)5幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応
JOINT-LOCK フロアタイル
アサヒペン¥9,698税込¥10,6681パック(10枚)3日以内出荷特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)厚さ(mm)4幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応
D-KABEGAMI のりつき
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。 布カベ紙や化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)にも貼れます。 水ものりも不要です。 生のりなので、位置合わせ、貼り直しも簡単にできます。 カベ紙とのりに、カビの発生を抑える防カビ加工をしています。用途カベ紙貼り用仕様【貼れる面】ビニルカベ紙、布カベ紙、古いカベ紙をはがした面、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)、ベニヤ板、塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル【貼れない面や場所】凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外材質基材:塩化ビニル・紙、接着剤:でんぷん・アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリプロピレン長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラ
アサヒペン¥259税込¥2851本3日以内出荷カベ紙・ふすま紙のコーナー部分のきめ込みが、きれいにできます。 手にフィットし、握りやすい形状のヘラです。 ヘラの両端の厚みが異なりますので、お好みに応じた使い分けが可能です。材質ABS樹脂寸法(mm)200色919刃幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応