絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
595件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCローラーハンドル アサヒペン

    PCローラーハンドル

    アサヒペン
    729税込802
    1個(100mm)ほか
    3日以内出荷
    ローラーバケスペアを差し込むだけで簡単にセットできます。
    サイズレギュラー種類ハンドル主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCローラーバケスペアスリム万能用 アサヒペン

    PCローラーバケスペアスリム万能用

    アサヒペン
    599税込659
    1個(100mm)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。 紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。 長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。 最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。
    用途コーナー、入隅、狭い所の塗装に最適サイズスモール種類ローラー主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCポリシート アサヒペン

    PCポリシート

    アサヒペン(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    用途外装塗装時の大型養生に厚さ(mm)0.02透明シート長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面相筆 アサヒペン

    面相筆

    アサヒペン
    439税込483
    1本
    当日出荷
    PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
    用途人物の表情など細部の描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポスター平筆 アサヒペン

    ポスター平筆

    アサヒペン(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
    用途面塗りから線描きにポスターカラーに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCつぎ柄(伸縮式) アサヒペン

    PCつぎ柄(伸縮式)

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    天井や床の塗装が楽にできます。コテバケ、ローラーバケ兼用
    全長(mm)700~1200質量(g)210種類ハンドル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×700材質(柄部)アルミ主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性・油性兼用塗料固化剤 お徳用MEGAタイプ アサヒペン

    水性・油性兼用塗料固化剤 お徳用MEGAタイプ

    アサヒペン
    6,498税込7,148
    1個(1.5kg)
    3日以内出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤能力1.5kgで約17Lまで廃塗料を処理できます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性屋上防水遮熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン

    水性屋上防水遮熱塗料【MonotaRO限定商品】

    アサヒペン
    22,980税込25,278
    1缶(15kg)
    当日出荷
    特殊顔料と特殊中空ビーズの配合により高い遮熱効果を発揮します。厚塗りタイプの簡易防水塗料です。紫外線劣化防止剤(HALS)により耐候性に優れた高性能塗料です。酸性雨酸性雪塩害に強い塗料です。取扱いが簡単で乾燥が早いタイプです。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。万能用ローラーバケで簡単にきれいに塗装できます。
    用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水防塵(コンクリート・モルタル用)。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水種類合成樹脂塗料(水系)塗布面積(m2/kg)14 / 15~21(畳:9~13枚分)乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
  • UVカットガラスシート抗菌プラス アサヒペン

    UVカットガラスシート抗菌プラス

    アサヒペン
    619税込681
    1枚
    3日以内出荷
    抗菌加工しているので、衛生的に保つことができます。何度でも張り直しができて、のり残しがないので、賃貸でも安心して貼れます。複層(ペアガラス・合わせガラス)・LOW-Eガラスにも貼ることができます。有害なUV(紫外線)を90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。シルエットが外から見えにくく、目かくし効果があります。
    材質(シート)塩化ビニル機能貼れる面:透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-EガラスRoHS指令(10物質対応)対応材質(フィルム)裏面:ポリエステル
  • 水性多用途マットカラースプレー アンティークブルー アサヒペン

    水性多用途マットカラースプレー アンティークブルー

    アサヒペン
    749税込824
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
    用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50アンティークブルー容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
  • 水性多用途マットカラースプレー スノーホワイト アサヒペン

    水性多用途マットカラースプレー スノーホワイト

    アサヒペン
    749税込824
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
    用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50スノーホワイト容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
  • ウェーブ化繊 WAVYニス・ステイン用 アサヒペン

    ウェーブ化繊 WAVYニス・ステイン用

    アサヒペン
    339税込373
    1本
    3日以内出荷
    厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
    用途ニス・ステイン用材質(毛)ウェーブ化繊RoHS指令(10物質対応)対応
  • JOINT-LOCK pietra 段差見切り材 アサヒペン

    JOINT-LOCK pietra 段差見切り材

    アサヒペン
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    JOINT-LOCK pietra用の段差見切り材です。
    質量(g)約205寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約35×915×7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレー アサヒペン

    水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレー

    アサヒペン
    2,198税込2,418
    1本(280mL)
    当日出荷
    刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
    用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8成分水、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)280タイプハンドスプレータイプ品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶岩石バスマット ソフトタイプ アサヒペン

    溶岩石バスマット ソフトタイプ

    アサヒペン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    次世代の新素材バスマット。高い多孔質構造を持つ溶岩石のバスマット。溶岩石(火山岩)とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭機能に優れています。湿気を吸い取る際に、湿気と同じ水溶性の臭いを一緒に吸収することで、繰り返し消臭します。溶岩石と石灰にアルカリ成分が含まれているので抗菌性があります。優れた調湿力。洗濯不要。
    用途吸水性が高く、速乾性のマットです。材質溶岩石(火山岩)、ポリウレタン、不織布、天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶岩石バスマット ハードタイプ アサヒペン

    溶岩石バスマット ハードタイプ

    アサヒペン
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    次世代の新素材バスマット。高い多孔質構造を持つ溶岩石のバスマット。溶岩石(火山岩)とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭機能に優れています。湿気を吸い取る際に、湿気と同じ水溶性の臭いを一緒に吸収することで、繰り返し消臭します。溶岩石と石灰にアルカリ成分が含まれているので抗菌性があります。優れた調湿力。洗濯不要。
    用途吸水性が高く、速乾性のマットです。材質バスマット/溶岩石(火山岩)、植物繊維など サンドペーパー#400/紙、研磨剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEW万能床用樹脂ワックス アサヒペン

    NEW万能床用樹脂ワックス

    アサヒペン
    649税込714
    1個(500mL)ほか
    3日以内出荷
    現行品と比較して耐アルコール性能向上。天然抗菌剤と除菌剤を配合。温水による剥がれに強い。摩擦キズに強く滑りにくい。弱アルカリ。
    主成分アクリル樹脂液性弱アルカリ性
  • 屋外木部・ガーデン用洗浄スプレー アサヒペン

    屋外木部・ガーデン用洗浄スプレー

    アサヒペン
    799税込879
    1本(500g)
    3日以内出荷
    木をいためにくい。ウッドデッキ・ベランダ・ラティスなどの屋外木部の汚れを洗浄
    用途ウッドデッキ・ベランダ・ラティス・トレリスなどの屋外木部の汚れ落としに。主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤液性弱アルカリ性主な用途ウッドデッキ・ベランダ・ラティス・トレリスなどの屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~23g相当)]
  • 水性フローリングニス アサヒペン

    水性フローリングニス

    アサヒペン
    1,798税込1,978
    1缶(300mL)ほか
    3日以内出荷
    無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!。臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
    用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料透明主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上
  • UV2倍彩和紙障子紙 アサヒペン

    UV2倍彩和紙障子紙

    アサヒペン
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    手漉き和紙をちりばめた彩り豊かな障子紙。手漉き和紙をちりばめた彩り豊かな障子紙です。障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。
    用途障子貼り用材質パルプ77%、ポリエステル16%、レーヨン・ビニロンバインダー7%、紫外線カット加工、蛍光剤配合長さ(m)3.6幅(cm)94
  • UV3倍麻アイロン障子紙 アサヒペン

    UV3倍麻アイロン障子紙

    アサヒペン
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    麻が入った上質な風合いの障子紙。麻が入った上質な風合いの障子紙です。障子紙のJIS規格下限値に比べて、約3倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。
    用途障子貼り用材質パルプ50%、麻50%、レーヨン12%、ポリエステル12%、ビニロンバインダー6%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付長さ(m)3.6
  • 水で貼れる鳥の子ふすま紙 アサヒペン

    水で貼れる鳥の子ふすま紙

    アサヒペン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(2枚)
    3日以内出荷
    裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。便利な柄合わせラインがついています。(塔山水、円山、もえぎのみ)
    用途ふすま貼り用成分ポリビニルアルコール(再湿のり)材質二層抄き合わせ和紙幅(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用障子紙 アサヒペン

    補修用障子紙

    アサヒペン
    749税込824
    1本(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    小さな穴や破れなどの部分的な貼りかえに適した障子紙です。 障子紙のJIS規格に規定された破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。 UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。
    用途障子紙の破れや穴などの部分補修幅(cm)28長さ(cm)94使用の目安【貼れる面積】障子2段分RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCお徳用マスキングテープ一般塗装用 アサヒペン

    PCお徳用マスキングテープ一般塗装用

    アサヒペン
    589税込648
    1箱(4巻)ほか
    3日以内出荷
    1巻の単価が割安なお買得タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXアイロン貼り糸入りふすま紙 アサヒペン

    EXアイロン貼り糸入りふすま紙

    アサヒペン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    糸入りアイロン貼りふすま紙
    用途ドライアイロンやコードレスアイロンでも貼れる幅(mm)950長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • おさえハケ アサヒペン

    おさえハケ

    アサヒペン
    869税込956
    1個
    当日出荷
    馬毛を使用したソフトタッチな仕上げ用ハケで、空気出しやシワのばし作業ができます。
    トラスコ品番829-0142材質木、馬毛幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • カベ紙 ステンレス製カット定規 アサヒペン

    カベ紙 ステンレス製カット定規

    アサヒペン
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    取扱いやすい角度をつけたカット定規で、カベ紙・ふすま紙・障子紙の不要部分のカットができます。
    材質ステンレス幅(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふすま用道具類 ビョウ抜き アサヒペン

    ふすま用道具類 ビョウ抜き

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ふすまの引き手の取りはずしや引き手の手釘抜きがスムーズにできます。
    材質長さ(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下地おさえ紙 アサヒペン

    下地おさえ紙

    アサヒペン
    599税込659
    1個
    当日出荷
    せんい壁・砂壁面にカベ紙を貼る時の下地調整や化粧合板にカベ紙を貼る時の継ぎ目部分の下地調整に適しています。
    材質パルプ長さ(m)30幅(cm)88使用面積幅92cm×高さ2.4mのカベ紙約6枚分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水だけで貼れるお手軽カベ紙 アサヒペン

    水だけで貼れるお手軽カベ紙

    アサヒペン
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    裏紙に水をつけて貼るタイプのカベ・ふすま兼用紙です。 表面にコート処理をしていますので、水拭きすることができます。 ホルマリン系接着剤は使用していません。
    幅(cm)92長さ(cm)185RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生のりタイプカベ紙貼りセット アサヒペン

    生のりタイプカベ紙貼りセット

    アサヒペン(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    生のり・再湿タイプのカベ紙を貼るのに便利なセットです。
    用途生のり。再湿タイプカベ紙。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼り道具セット 障子 アサヒペン

    貼り道具セット 障子

    アサヒペン(1件のレビュー)
    749税込824
    1セット
    当日出荷
    のりバケとトレイ・カッターを揃えた、障子紙を貼るのに便利なセットです。
    用途のり貼り障子紙。セット内容のりバケ(90mm)、のり用トレイ、ふすま紙・障子紙用カッター、障子紙用カット定規(200mm)、ポリベラ(38mm)、スポンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性 カベ塗料用下塗り剤 アサヒペン

    水性 カベ塗料用下塗り剤

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(480mL)
    3日以内出荷
    砂壁・せんい壁・土壁などのはがれを防ぎ、塗料が上塗りしやすくなります。 余分な塗料の吸込みもおさえるためたいへん経済的です。 水性なので安全で、塗りやすく、あとのしまつも水でできるので取り扱いが簡単です。
    用途砂壁・せんい壁・土壁・しっくい壁及び塗ってある古い塗料が老化した壁面などに塗装する際の下塗り。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間
  • 水性 かわら用 アサヒペン

    水性 かわら用

    アサヒペン(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1缶(3L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた防水力・耐久力で長期間・日光や雨からかわらを守ります。 酸性雨や排気ガスに対して優れた保護効果 を発揮します。 伸びがよく、ハケさばきが軽いので塗りやすく美しいツヤのある塗料です。
    用途コロニアル・カラーベストなど新生瓦、スレート瓦や各種セメント瓦に最適。 そのほか、コンクリートのカベやヘイにも塗れます。モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。仕上不透明(下地を隠す)主な用途瓦、コンクリート使用場所屋外用危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性特性防水、耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 水性外カベツヤ消し アサヒペン

    水性外カベツヤ消し

    アサヒペン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(7L)ほか
    3日以内出荷
    日光や雨に強い外カベ専用塗料。 ハケさばきが軽いのでたいへん塗りやすく、早く乾き、おちついたツヤ消しに仕上がります。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長期間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 いったん乾けば、日光や雨につよく、コンクリートやモルタル面 に適した外カベ専用の塗料です。
    用途屋外のスレート、モルタル、コンクリートなどの平滑な面 の塗装。 ブロック壁、リシン壁、モルタルのかき落とし、はけ引き壁などの凹凸 面の塗装に。主な用途屋外のスレート、モルタル、コンクリート使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 油性サビ鉄用 アサヒペン

    油性サビ鉄用

    アサヒペン
    1,698税込1,868
    1缶(0.2L)
    3日以内出荷
    特殊な強力防錆剤の働きでサビドメ効果 を発揮するので、サビ面の上からそのまま塗ってもOKです。 サビ取り作業の手間が省けるので非常に能率的に塗装ができます。 無公害防錆顔料が配合されており、安全かつ、すぐれたサビドメ効果 を発揮します。
    用途門扉・窓格子・さく・手すり・シャッター・ガレージ・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品の下塗りに。主な用途乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2kg油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ塗り面積(1回塗り)(m2)1.7~2.3
  • 油性焼き杉用塗料 アサヒペン

    油性焼き杉用塗料

    アサヒペン(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷
    焼き杉の風合いを生かした着色透明仕上げ。 防腐・防虫・防カビ効果 により長期間素材をまもります。 焼き杉の風合いを生かした透明着色塗装が出来ます。 深く浸透しますので塗装面 はワレやハガレの心配がありません。
    用途屋外焼き杉材用、屋外未塗装木部用。主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ乾燥時間夏期/12時間~1日 冬期/1日~2日危険物の性状非水溶性
  • 防虫・防腐塗料用ハケ アサヒペン

    防虫・防腐塗料用ハケ

    アサヒペン
    479税込527
    1本(40mm)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防虫・防腐塗装に最適
    種類刷毛毛丈(mm)52材質(毛)豚毛主な用途防虫用、防腐用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリロート アサヒペン

    ポリロート

    アサヒペン
    599税込659
    1個(90mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • つぎ柄 伸縮タイプ アサヒペン

    つぎ柄 伸縮タイプ

    アサヒペン
    2,998税込3,298
    1個(1800mm)
    当日出荷
    天井やユカの塗装が楽にできる
    全長(mm)1000~1800質量(g)360種類ハンドル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000~1800×27×27ローラーサイズ(mm)1800主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応