カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アサヒペン
- 10ページ目
10ページ目: アサヒペンのすべての商品

アルミテープEX
アサヒペン¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。 手で切れて使いやすい。用途流し台などの水回りやダクトの隙間シール、金属屋根や金属サイディング外壁、雨どいなどの一時補修RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、防水
カップセメント 防水セメント
アサヒペン(1件のレビュー)¥739税込¥8131個(200g)当日出荷使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂色グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間
カップセメント スタンダード セメント
アサヒペン¥739税込¥8131個(300g)当日出荷使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に。セット内容セメント300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂色グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)140(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間
穴うめ下地パテ
アサヒペン¥929税込¥1,0221本(200g)当日出荷カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。 カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
木柄バケ 110
アサヒペン¥769税込¥8461個当日出荷障子紙・ふすま紙ののりづけに。種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン主な用途のり用毛色白色刷毛幅(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
水性つや出しニススプレー
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)4日以内出荷水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。 乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。色透明(クリヤ)乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50主な用途屋内木部危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.1危険物の性状水溶性
特上 油性トタン・瓦用ハケ
アサヒペン(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から3日以内出荷形状平種類刷毛毛丈(mm)65材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、トタン・瓦用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スーパープレス缶
アサヒペン¥999税込¥1,0991缶欠品中塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。材質スチール(亜鉛メッキ仕上)質量(g)350容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)Φ185×142
PC万能用ローラーバケ
アサヒペン¥1,498税込¥1,6481本(100mm)3日以内出荷各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。 紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。 長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。 最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。 平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。サイズレギュラー質量(g)210種類ローラーセット規格100mm寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×120×120主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4RoHS指令(10物質対応)対応
PCスタンダードハケ ダスター用
アサヒペン¥939税込¥1,0331本(75mm)欠品中優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状平質量(g)82種類刷毛毛丈(mm)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×235×19材質(毛)豚毛主な用途掃除用毛色茶色刷毛幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
丸筆セット
アサヒペン(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット(2本)当日出荷耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。用途細かい部分や線描きに 多彩なストロークの描写にセット内容丸筆#6、#10全長(mm)(#6)183、(#10)195毛丈(mm)(#6)16、(#10)24毛材化繊毛毛幅(mm)(#6)4、(#10)7適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
天井用パネルカベ紙
アサヒペン¥1,498~税込¥1,648~1セット(3枚)ほか3日以内出荷扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。用途天井のカベ紙の貼り替えに。適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板などの天井面や壁面(ツヤあり塗装面・化粧合板に貼る場合は、サンドペーパーなどで表面を研磨し、密着をよくします。削りカスを充分に拭き取ってから本品を貼ってください。)材質【基材】塩化ビニル、不織布【粘着剤】アクリル樹脂【裏面フィルム】PET寸法(幅W×長さL)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、天井用化粧材、天井用化粧ボード(ジプトーンなど)、砂壁、繊維壁、浴室、屋外
RubberScrub泥・雪落とし
アサヒペン(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷天然ゴムのため変形しにくく、耐摩耗性・耐寒性に優れています。一体成型のため突起が取れにくくなっております。使用後は水で丸洗いできます。用途靴についた泥や雪などの汚れ落としに。材質天然ゴム質量(kg)1.9色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×32×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
Rubber Scrub スクラブマット
アサヒペン¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷天然ゴム100%で耐久性に優れます。水や消毒液を貯めるとより効果的です。使用後は丸洗いできます。用途靴についた泥などの汚れ落としに。材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
溶岩石コースター
アサヒペン¥369~税込¥406~1個3日以内出荷から4日以内出荷溶岩石とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭の機能に優れています。優れた調湿力と抜群の吸水力。防カビ効果。洗濯不要。形状角RoHS指令(10物質対応)対応
内部用パテ
アサヒペン¥749税込¥8241個(225mL)当日出荷硬化時の収縮が少ない。そのまま使える!。肉やせが少なく、研磨性に優れています。伸びが良く作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。用途屋内壁面の凹凸面、ひび割れ、釘穴などの補修・塗装や壁紙貼りの下地調整に。色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×95危険物の類別非危険物
ペット用滑り止めワックス
アサヒペン¥1,298税込¥1,4281個(500mL)当日出荷おしっこ・ひっかきキズから床を保護!。ペットのひっかきキズから床を保護し、滑りにくくなります。ペットのおしっこや洗剤がかかっても変色やはがれを起こしにくいので、ペットがいるお部屋に適しています。特殊加工(WPC、EB、UV等)されたフローリングにも塗れます。抗菌剤を配合していますので、床を清潔に保ちます。ペット・人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(※トルエン、キシレン・スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。約1年間床を守ります!。きれいに塗れる塗布ツール(計量キャップ・塗布用スポンジ)付き。用途一般的なフローリング、特殊加工(WPC、EB、UV)フローリング、クッションフロア、化学タイル床。仕様●乾燥時間の目安(時間):夏期:0.5~1/冬期:1~2●使用量の目安/1回塗り(ml/1m2):10成分合成樹脂(アクリル、ウレタン樹脂)、有機溶剤、水容量(mL)500種類水性(樹脂系)塗り面積(m2)50(タタミ30枚分)
水性強着色ウッドステインスプレー
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681本(300mL)3日以内出荷隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部。(床を除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約188×60×60主な用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部(床除く)使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量135mL油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐・防カビ・防藻・防虫効果
油性シルバーペイント トタン用
アサヒペン¥9,998~税込¥10,998~1缶(3kg)ほか当日出荷たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。消防法上の非危険物(指定可燃物)。用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。色シルバー主な用途屋外の鉄部や木部危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
裏紙のないそのまま貼れるカベ紙
アサヒペン¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。 広げるだけでそのまま貼れます。 汚れても水拭きすることができます。 ビニルカベ紙の上に貼れます。 裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。 のり残りせずにはがせます。用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質不織布(パルプ、ポリエステル)長さ(m)5幅(cm)46粘着剤アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
靴用防水スプレー
アサヒペン¥969税込¥1,0661本(200mL)4日以内出荷スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。仕様使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等成分フッ素樹脂、石油系炭化水素容量(mL)200標準使用量(革靴約足分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量140mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚
新鳥の子ふすま紙
アサヒペン¥1,898税込¥2,0881本(2枚)3日以内出荷裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。 便利な柄合わせラインがついています。(No.11、No.12のみ)用途ふすま貼り用材質二層抄き合わせ和紙、ポリビニルアルコール(再湿のり)長さ(m)1.8幅(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙専用粉のり
アサヒペン(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙〉専用粉のりです。 のりが乾くまでは、貼り直し、位置合わせができます。 不要の際は下地を傷めずキレイにはがすことができます。用途簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙貼付用材質でんぷん規格20g面積貼れる面積の目安:90cm×2.5m分RoHS指令(10物質対応)対応
アイロン超強プラスチック障子紙
アサヒペン¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。 汚れても水拭きすることができます。 冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 従来の障子紙のような風合いがあります。用途障子貼り用仕様貼れる面積の目安:障子1枚分材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工長さ(m)1.8幅(cm)94RoHS指令(10物質対応)対応
繊維用防水スプレーHyper
アサヒペン¥989税込¥1,0881本(420mL)当日出荷強力なはっ水性で長時間効果が持続します。 素材の風合いや通気性を損ないません。 スプレー後、約20分で効果を発揮します。 ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。用途水洗い、またはドライクリーニングできる布地(ナイロン・ポリエステル・綿・ウール)、傘などの繊維製品のはっ水に主成分シリコーン樹脂、フッ素樹脂、有機溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量328mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性使用面積(m2)4~5(スキーウェア上下2着分)適合用途スポーツウェア、レイングッズ
はがせる粘着シート
アサヒペン¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から4日以内出荷裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。 シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。 リアルな質感です。用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。材質オレフィン粘着剤アクリル樹脂寸法(幅W×長さL)(cm)45×90RoHS指令(10物質対応)対応
4倍強いアイロン貼り破れにくい障子紙
アサヒペン(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻3日以内出荷障子紙のJIS規格に規定の破裂強さの下限値(78.45kPa)に比べて、約4倍(316kPa)の強さです。 美しい和紙の風合いをもった破れにくい障子紙です。 UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合・特殊熱接着樹脂付寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×3.6RoHS指令(10物質対応)対応
ふすまの大穴補修紙
アサヒペン¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷ふすま下ばり用。下地の調整や大きな破れの補修に使用します。用途のりをつけて貼るタイプ幅(cm)94長さ(cm)180使用の目安ふすま2枚分RoHS指令(10物質対応)対応
アイロン貼り超強プラスチック障子紙
アサヒペン(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷から4日以内出荷冷暖房効果アップで省エネ!アイロンで貼る障子紙。 冷暖房効果がアップするので、省エネになります。(通気性のある障子紙との比較) 障子紙の間にプラスチックを貼り合わせているので、ペットの引っかきキズに強い障子紙です。 アイロンだけで貼るときも、はがすときもワンタッチでできます。 紫外線を約95%カット。室内の色あせ・変色を防止します。 障子紙の風合いは従来のままです。用途障子貼り用。材質パルプ75%、レーヨン20%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付長さ(m)1.8幅(cm)94使用の目安障子1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ枠 ワンタッチ障子のり
アサヒペン(2件のレビュー)¥249税込¥2741個(150g)当日出荷アルミ製障子枠に、しっかり障子紙が接着します。成分でん粉、合成樹脂、カビドメ剤、水使用面積障子戸約4枚分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
油性天然竹材保護塗料
アサヒペン(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(1L)4日以内出荷防腐・防虫・防水効果 により長期間素材を守ります。 竹に深く浸透してカビの発生を防止します。 紫外線吸収剤配合により、変色抑制効果 があります。 竹の風合いを損なわない美しい仕上がりです。用途庭園資材等の屋外の未塗装竹材。色透明(クリヤ)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗り面積(2回塗り)(m2)8~12乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/2~3日危険物の性状非水溶性