絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
591件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性ラストエイジングコート アサヒペン

    水性ラストエイジングコート

    アサヒペン
    999税込1,099
    1個(150mL)
    当日出荷
    いろんな素材を手軽に錆風にできる!。鉄が錆びたような、アンティーク調に仕上がります。色の組み合わせや骨材の混合で本物の錆のような質感を表現できます。
    用途屋内外の木部、木製品 コンクリート、スレート・ブロック 金属製品(鉄、アルミ、トタン) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません)主な用途屋内外の木部、木製品。コンクリート、スレート・ブロック。金属製品(鉄、アルミ、トタン)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません)使用場所屋内外標準重ね塗り回数(回)1光沢ツヤ消し塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)塗り面積(m2)1~1.5(タタミ0.6~0.9枚分)乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:6塗り重ね可能時間(時間)夏期:3、冬期:6主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • のり塗布用ローラーバケセット アサヒペン

    のり塗布用ローラーバケセット

    アサヒペン
    559税込615
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで作業がラクラク!。コンパクトサイズで軽く、初心者でものり塗布作業が手軽にできるセットです。
    用途壁面やカベ紙の裏面へののり塗布作業に。寸法(mm)100材質ローラーカバー/ポリエステル繊維、ポリプロピレン ハンドル/スチール、ポリプロピレン ローラートレイ/ポリプロピレンセット内容ローラーカバーハンドル、ローラートレイ主な用途塗装用
  • 強力サビドメスプレー アサヒペン

    強力サビドメスプレー

    アサヒペン
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    サビの上からそのまま塗れる下塗り用スプレー。速乾性で夏期1時間、冬期2時間で上塗りできる。サビ落とし不要。特殊サビドメ剤配合。水性、油性、ラッカー系塗料の上塗り可能(ラッカー系はスプレー塗装に限る)。アクリル樹脂塗料は、アクリル樹脂を主成分とする塗料です。耐候性、耐アルカリ性に優れています。回しやすいパターン変更ノズル付き。鉛・クロム化合物は使用していません。フロンは配合していません。安全ガス抜きキャップ付き。
    用途屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用。(必ず上塗りをして下さい。)主な用途屋内外の鉄部・鉄製品使用場所屋内外特性速乾、さび止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×188危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • NEWスタイリッシュマット アサヒペン

    NEWスタイリッシュマット

    アサヒペン
    1,198税込1,318
    1巻
    翌々日出荷
    いろいろな所に使える便利な床用マット。屋内にも屋外にも使えます。湿気が逃げやすいメッシュ構造です。弾力性があるので、衝撃をやわらげます。汚れても、洗剤で洗うことができます。ハサミで簡単にお好みの形にカットできます。
    寸法(幅W×長さL)(mm)650×1000
  • シールタイプガラスシート アサヒペン

    シールタイプガラスシート

    アサヒペン
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。 水を使わずに簡単に貼れます。 貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。 ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。 ※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。 紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
    適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス)材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル長さ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
  • 水性ブロックステイン アサヒペン

    水性ブロックステイン

    アサヒペン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(0.5L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かし、ムラになりにくくきれいに仕上げることができます。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 日光や雨に強く耐候性が優れています。 防カビ剤、防藻剤の配合により、カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
    成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料主な用途屋内外のブロック、モルタル、ブロックレンガの壁面、塀、花壇、造作物など塗膜状態半透明標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内外危険物の類別非危険物光沢半ツヤ油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻、耐候性塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • はがせる粘着シート アサヒペン

    はがせる粘着シート

    アサヒペン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。 シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。 リアルな質感です。
    用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。材質オレフィン粘着剤アクリル樹脂寸法(幅W×長さL)(cm)45×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCお徳用マスキングテープ木部塗装用 アサヒペン

    PCお徳用マスキングテープ木部塗装用

    アサヒペン
    599税込659
    1箱(4巻)
    翌々日出荷
    1巻の単価が割安なお買得タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCマスキングテープ充てん材用 アサヒペン

    PCマスキングテープ充てん材用

    アサヒペン
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    用途シーリング材・コーキング材・パテの充てん時に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カベ紙用ジョイントコーク アサヒペン

    カベ紙用ジョイントコーク

    アサヒペン(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(200g)
    当日出荷から翌々日出荷
    スキマの充てんやコーナー部のはがれ防止に。 カベ紙のコーナー部のはがれ防止や室内壁のスキマの充てんに適しています。
    成分合成樹脂、炭酸カルシウム、顔料、カビドメ剤使用面積2mm幅×2mm厚 約60mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴うめ下地パテ アサヒペン

    穴うめ下地パテ

    アサヒペン
    929税込1,022
    1本(200g)
    当日出荷
    カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。 カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
    成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • チークオイル アサヒペン

    チークオイル

    アサヒペン(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(100mL)ほか
    当日出荷
    木製品の木目を生かし、しっとりとした自然な風合いに仕上げられます。 油脂分が木に深く浸透し、内部から木製品を強化します。
    用途家具、木工品など屋内未塗装木部。(床を除く)透明(クリヤ)主な用途屋内木部使用場所屋内用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/約1日、冬期/約2日危険物の性状非水溶性
  • 水性 つや消しニス アサヒペン

    水性 つや消しニス

    アサヒペン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個(100mL)ほか
    3日以内出荷
    水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。 速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。
    用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。つや消しクリヤ使用場所屋内用特性つや消し、速乾乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • ポリペール缶 アサヒペン

    ポリペール缶

    アサヒペン
    319税込351
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリム万能用ローラーバケセット アサヒペン

    スリム万能用ローラーバケセット

    アサヒペン(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個(100mm)
    当日出荷
    水性・油性兼用(ラッカー系は除く)
    用途狭い所、コーナー、入隅の塗装にセット内容スリム万能用ローラーバケ(100mm)、スリム用ローラートレイ(100mm用)サイズスモール質量(g)220種類ローラーセット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×170×330ローラーサイズ(mm)100主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC上級ニス・ステイン用刷毛 アサヒペン

    PC上級ニス・ステイン用刷毛

    アサヒペン
    569税込626
    1本(15mm)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
    用途ニス・ステイン用種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCポリベラ アサヒペン

    PCポリベラ

    アサヒペン
    239税込263
    1個(38mm)ほか
    当日出荷
    用途塗装面のキズやひび割れにパテなどをうめるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸筆セット アサヒペン

    丸筆セット

    アサヒペン(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
    用途細かい部分や線描きに 多彩なストロークの描写にセット内容丸筆#6、#10適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。全長(mm)(#6)183、(#10)195毛丈(mm)(#6)16、(#10)24毛材化繊毛毛幅(mm)(#6)4、(#10)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸筆ラウンド アサヒペン

    丸筆ラウンド

    アサヒペン
    449税込494
    1本
    当日出荷
    PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
    用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高反射路面用ラインテープ アサヒペン

    高反射路面用ラインテープ

    アサヒペン
    3,598税込3,958
    1巻
    翌々日出荷
    夜間の視認性&安全性アップ!。メッシュによる補強層があるため、耐久性に優れる。テープ表面のガラスビーズにより光を反射する。剥離フィルムをはがして貼るだけなので作業が簡単。はがした跡にのり残りが少ない。ガラスビーズ(反射球)を大量配合。ハンマーでの圧着不要!
    用途用途:アスファルト面、コンクリート面への貼り付け、駐車場の区画線、一般道路や工場構内の通行区分線、夜間や暗い所での安全表記に。材質基材:ガラスビーズ・ポリウレタン・ポリエステルメッシュ、粘着剤:合成ゴム系寸法5×5(幅cm×長さm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性コンクリート・トーン アサヒペン

    水性コンクリート・トーン

    アサヒペン
    2,698税込2,968
    1個(1L)ほか
    翌々日出荷
    ハケ・コテバケで施工、手でも塗れる、屋内外用の水性塗料。簡単に無機質感やコンクリートのような風合いを出すことができます。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。ハケ、コテバケで施工できます。手でも塗れます。
    用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、カベ紙、ビニールカベ紙、せんい壁などの塗装・施工などに。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防藻剤、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間【夏期】2時間【冬期】4時間塗回数2回塗り
  • 水性多用途マットカラースプレー サンライトイエロー アサヒペン

    水性多用途マットカラースプレー サンライトイエロー

    アサヒペン
    749税込824
    1本(100mL)
    翌々日出荷
    スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
    用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50サンライトイエロー容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
  • 水性人工木ウッドステイン アサヒペン

    水性人工木ウッドステイン

    アサヒペン
    2,198税込2,418
    1個(0.8L)ほか
    翌々日出荷
    水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。着色タイプは1回塗りで、色あせてしまった人工木の色を復活させるのに最適です。
    用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般成分合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤは除く)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水種類合成樹脂塗料(水系)塗り面積(m2)標準塗り回数:1主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻
  • 内部用パテ アサヒペン

    内部用パテ

    アサヒペン
    749税込824
    1個(225mL)
    当日出荷
    硬化時の収縮が少ない。そのまま使える!。肉やせが少なく、研磨性に優れています。伸びが良く作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
    用途屋内壁面の凹凸面、ひび割れ、釘穴などの補修・塗装や壁紙貼りの下地調整に。ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×95危険物の類別非危険物
  • カビとりZ 屋内外用ハンドスプレー アサヒペン

    カビとりZ 屋内外用ハンドスプレー

    アサヒペン
    689税込758
    1本(500g)
    翌々日出荷
    ソフトなニオイで作業もラクラク! 浴室はもちろん、外壁・ブロック塀などのカビ・黒ズミの除去や塗装前の下地処理に!。ソフトなニオイで作業もラクラク。カビ汚れや黒ズミを強力除去。
    用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整。RoHS指令(10物質対応)対応成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)使用の目安18(1m2に対して/回)主な用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 油性木部用推奨ハケ アサヒペン

    油性木部用推奨ハケ

    アサヒペン
    339税込373
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 。塗料の性質に適した毛組み。 。厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に
    用途油性木部用塗料の塗装作業に。形状毛丈(mm)50材質(毛)化繊/豚毛主な用途油性木部塗装用
  • 水性スーパーコート推奨刷毛 アサヒペン

    水性スーパーコート推奨刷毛

    アサヒペン
    479税込527
    1個
    当日出荷
    アサヒペンおすすめの水性スーパーコート塗料の推奨刷毛。 塗料の含み・吐き出しに優れセミプロ感覚できれいに塗れる。 厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。 本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れる。 毛(化繊100%)、テーパー仕様。
    用途【最適な塗料】 水性塗料、水性スーパーコート種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途水性用毛色青色RoHS指令(10物質対応)対応
  • UVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙 アサヒペン

    UVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙

    アサヒペン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    障子紙のJIS規格の下限値に比べて、約2倍の強さです。 室内が明るく感じられます。 UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチで出来ます。
    用途障子貼り用幅(cm)69長さ(m)3.6仕様貼れる面積の目安:障子2枚分材質材質 (材質/成分) パルプ80%、ポリエステル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強プラスチック障子紙 アサヒペン

    超強プラスチック障子紙

    アサヒペン
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。 汚れても水拭きすることができます。 冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 従来の障子紙のような風合いがあります。
    用途障子貼り用幅(cm)94長さ(m)3.6仕様貼れる面積の目安:障子2枚分材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工市松RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップセメント スタンダード セメント アサヒペン

    カップセメント スタンダード セメント

    アサヒペン
    739税込813
    1個(300g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に。グレー硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間セット内容セメント300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)140(10mm厚仕上げ時)
  • ふすまの大穴補修紙 アサヒペン

    ふすまの大穴補修紙

    アサヒペン
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    ふすま下ばり用。下地の調整や大きな破れの補修に使用します。
    用途のりをつけて貼るタイプ長さ(cm)180幅(cm)94使用の目安ふすま2枚分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新障子貼りセット アサヒペン

    新障子貼りセット

    アサヒペン(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    まっすぐに、きれいに仕上げカットができる、定規とカッターの便利なセットです。
    セット内容障子紙用カット定規(200mm)、障子紙用丸刃カッター材質(定規)ステンレス材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 麻織調ふすま紙2枚入り アサヒペン

    麻織調ふすま紙2枚入り

    アサヒペン(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(2枚)
    翌々日出荷
    丈長サイズ(建具サイズ215cmまで貼れます)。 水だけで手軽に貼れる再湿タイプ。 ドア・戸ぶすまにも最適。 便利な柄合わせラインがついています(水車、笹野、ききょうのみ)
    用途ふすま。長さ(m)2.2幅(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性 カベ塗料用下塗り剤 アサヒペン

    水性 カベ塗料用下塗り剤

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(480mL)
    翌々日出荷
    砂壁・せんい壁・土壁などのはがれを防ぎ、塗料が上塗りしやすくなります。 余分な塗料の吸込みもおさえるためたいへん経済的です。 水性なので安全で、塗りやすく、あとのしまつも水でできるので取り扱いが簡単です。
    用途砂壁・せんい壁・土壁・しっくい壁及び塗ってある古い塗料が老化した壁面などに塗装する際の下塗り。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間
  • 強力らくがき落としスプレー アサヒペン

    強力らくがき落としスプレー

    アサヒペン
    8,698税込9,568
    1箱(420mL×6本)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 特上 油性トタン・瓦用ハケ アサヒペン

    特上 油性トタン・瓦用ハケ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    毛丈(mm)65形状種類刷毛材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、トタン・瓦用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性用丸缶 アサヒペン

    水性用丸缶

    アサヒペン
    329税込362
    1缶
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質クロム酸処理鋼板タイプ取手無RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス缶内容器 アサヒペン

    プレス缶内容器

    アサヒペン
    699税込769
    1セット(5枚)
    当日出荷
    塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。 スーパープレス缶にスッキリ納まる替え容器です。
    容量(L)3材質ポリプロピレン質量(g)87RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)Φ192×140
  • PCサンドペーパーセット アサヒペン

    PCサンドペーパーセット

    アサヒペン
    289税込318
    1セット(6枚)
    当日出荷
    塗装する面の下地をしっかり調整
    セット内容6枚入り(#60×2枚、#120×2枚、#240×2枚)寸法(mm)93×228質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性屋上防水遮熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン

    水性屋上防水遮熱塗料【MonotaRO限定商品】

    アサヒペン
    22,980税込25,278
    1缶(15kg)
    当日出荷
    特殊顔料と特殊中空ビーズの配合により高い遮熱効果を発揮します。厚塗りタイプの簡易防水塗料です。紫外線劣化防止剤(HALS)により耐候性に優れた高性能塗料です。酸性雨酸性雪塩害に強い塗料です。取扱いが簡単で乾燥が早いタイプです。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。万能用ローラーバケで簡単にきれいに塗装できます。
    用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水防塵(コンクリート・モルタル用)。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水種類合成樹脂塗料(水系)塗布面積(m2/kg)14 / 15~21(畳:9~13枚分)乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回