絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
580件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • のり塗布用ローラーバケセット アサヒペン

    のり塗布用ローラーバケセット

    アサヒペン
    559税込615
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで作業がラクラク!。コンパクトサイズで軽く、初心者でものり塗布作業が手軽にできるセットです。
    用途壁面やカベ紙の裏面へののり塗布作業に。セット内容ローラーカバーハンドル、ローラートレイ材質ローラーカバー/ポリエステル繊維、ポリプロピレン ハンドル/スチール、ポリプロピレン ローラートレイ/ポリプロピレン寸法(mm)100主な用途塗装用
  • 強力サビドメスプレー アサヒペン

    強力サビドメスプレー

    アサヒペン
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    サビの上からそのまま塗れる下塗り用スプレー。速乾性で夏期1時間、冬期2時間で上塗りできる。サビ落とし不要。特殊サビドメ剤配合。水性、油性、ラッカー系塗料の上塗り可能(ラッカー系はスプレー塗装に限る)。アクリル樹脂塗料は、アクリル樹脂を主成分とする塗料です。耐候性、耐アルカリ性に優れています。回しやすいパターン変更ノズル付き。鉛・クロム化合物は使用していません。フロンは配合していません。安全ガス抜きキャップ付き。
    用途屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用。(必ず上塗りをして下さい。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×188主な用途屋内外の鉄部・鉄製品危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性速乾、さび止め危険物の性状非水溶性
  • シールタイプガラスシート アサヒペン

    シールタイプガラスシート

    アサヒペン
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。 水を使わずに簡単に貼れます。 貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。 ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。 ※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。 紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
    適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス)材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル長さ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
  • 水性ブロックステイン アサヒペン

    水性ブロックステイン

    アサヒペン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(0.5L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かし、ムラになりにくくきれいに仕上げることができます。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 日光や雨に強く耐候性が優れています。 防カビ剤、防藻剤の配合により、カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
    成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料主な用途屋内外のブロック、モルタル、ブロックレンガの壁面、塀、花壇、造作物など塗膜状態半透明標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内外危険物の類別非危険物光沢半ツヤ油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻、耐候性塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 水性木部変色防止クリヤコート アサヒペン

    水性木部変色防止クリヤコート

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    微粒子酸化チタン、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)の効果で木材の風合いを残したまま、木材の変色を抑えることができます。 水性で塗り易く垂れにくい、低臭タイプの木材変色防止用塗料です。 防カビ剤、防藻剤、防腐剤配合で木材を劣化から守ります。
    用途ドア・板べい・ガーデン用品・家具・木工品・工作品など屋内外の未塗装木部や木製品 未塗装のウッドデッキや床面(但し、屋内の床面には適しません。)つや消しクリア主な用途屋内木部/屋外木部標準塗布量150ml/m2標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/2時間以上 冬期/4時間以上)使用場所屋内・屋外使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し/防カビ/耐食・防腐下地処理(1)ゴミ、ホコリを充分に拭き取ります。泥、サビ、カビ、苔、藻などの汚れはナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、よく乾かします。(2)ヤニや油分が多い場合は、ラッカーうすめ液で拭き取り、よく乾かします。(3)木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシ、デッキブラシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。(4)他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜をサンドペーパー、電動サンダーなどで充分に取りのぞきます。(5)木材表面が硬く、塗料が浸透しにくい木材の場合は、サンドペーパーなどで目荒らしをおこなうと塗料の付きが良くなります。(6)木材表面がザラザラしているときは、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけておくと、滑らかに仕上がります。
  • はがせる粘着シート アサヒペン

    はがせる粘着シート

    アサヒペン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。 シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。 リアルな質感です。
    用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。材質オレフィン粘着剤アクリル樹脂寸法(幅W×長さL)(cm)45×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCお徳用マスキングテープ木部塗装用 アサヒペン

    PCお徳用マスキングテープ木部塗装用

    アサヒペン
    599税込659
    1箱(4巻)
    翌々日出荷
    1巻の単価が割安なお買得タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCマスキングテープ充てん材用 アサヒペン

    PCマスキングテープ充てん材用

    アサヒペン
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    用途シーリング材・コーキング材・パテの充てん時に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カベ紙用ジョイントコーク アサヒペン

    カベ紙用ジョイントコーク

    アサヒペン(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(200g)
    当日出荷から翌々日出荷
    スキマの充てんやコーナー部のはがれ防止に。 カベ紙のコーナー部のはがれ防止や室内壁のスキマの充てんに適しています。
    成分合成樹脂、炭酸カルシウム、顔料、カビドメ剤使用面積2mm幅×2mm厚 約60mRoHS指令(10物質対応)対応
  • せんい壁・砂壁おさえスプレー アサヒペン

    せんい壁・砂壁おさえスプレー

    アサヒペン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 速乾で強力浸透タイプです。
    成分合成樹脂(ビニル樹脂)、有機溶剤透明主な用途危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性使用面積(m2)2~4
  • ふすま貼り用 マスキングテープ アサヒペン

    ふすま貼り用 マスキングテープ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ふすま枠にのりがつくのを防ぎます。 アイロン貼りふすま紙に最適です。
    使用面積標準ふすま約2枚分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴うめ下地パテ アサヒペン

    穴うめ下地パテ

    アサヒペン
    929税込1,022
    1本(200g)
    当日出荷
    カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。 カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
    成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 障子・ふすま補修シート アサヒペン

    障子・ふすま補修シート

    アサヒペン(1件のレビュー)
    839税込923
    1セット(3種類×10シート)
    欠品中
    障子紙やふすま紙の破れた部分の補修などに。
    セット内容小シート、大シート、白無地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柄つきカット定規 アサヒペン

    柄つきカット定規

    アサヒペン
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    木製柄つきのステンレス製カット定規で、扱いやすくスピーディーに、カベ紙・ふすま紙・障子紙の不要部分のカットができます。
    用途カベ紙、ふすま紙、障子紙。材質木、ステンレス
  • 麻織調ふすま紙2枚入り アサヒペン

    麻織調ふすま紙2枚入り

    アサヒペン(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(2枚)
    翌々日出荷
    丈長サイズ(建具サイズ215cmまで貼れます)。 水だけで手軽に貼れる再湿タイプ。 ドア・戸ぶすまにも最適。 便利な柄合わせラインがついています(水車、笹野、ききょうのみ)
    用途ふすま。長さ(m)2.2幅(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルステイン アサヒペン

    オイルステイン

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(300mL)ほか
    3日以内出荷
    木目の自然の美しさを生かした、着色仕上げができます。 未塗装木部への浸透性に優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。
    用途木製家具、木工品、木工工芸品、屋内未塗装木部。主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
  • 水性つや出しニススプレー アサヒペン

    水性つや出しニススプレー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(300mL)
    3日以内出荷
    水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。 乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。
    用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。透明(クリヤ)乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.1危険物の性状水溶性
  • 強力らくがき落としスプレー アサヒペン

    強力らくがき落としスプレー

    アサヒペン
    8,698税込9,568
    1箱(420mL×6本)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 特上 油性トタン・瓦用ハケ アサヒペン

    特上 油性トタン・瓦用ハケ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状種類刷毛毛丈(mm)65材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、トタン・瓦用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC上級ニス・ステイン用刷毛 アサヒペン

    PC上級ニス・ステイン用刷毛

    アサヒペン
    569税込626
    1本(15mm)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
    用途ニス・ステイン用種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCポリベラ アサヒペン

    PCポリベラ

    アサヒペン
    239税込263
    1個(38mm)ほか
    当日出荷
    用途塗装面のキズやひび割れにパテなどをうめるRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCサンドペーパーセット アサヒペン

    PCサンドペーパーセット

    アサヒペン
    289税込318
    1セット(6枚)
    当日出荷
    塗装する面の下地をしっかり調整
    セット内容6枚入り(#60×2枚、#120×2枚、#240×2枚)寸法(mm)93×228質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸筆ラウンド アサヒペン

    丸筆ラウンド

    アサヒペン
    449税込494
    1本
    当日出荷
    PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
    用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アスペンマーキングスプレー アサヒペン

    アスペンマーキングスプレー

    アサヒペン
    969税込1,066
    1缶(300mL)
    当日出荷
    乾燥時間(分)夏/10~20冬/20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 水性2液型エポキシ強力防水塗料R用シーラー アサヒペン

    水性2液型エポキシ強力防水塗料R用シーラー

    アサヒペン
    4,298税込4,728
    1個(1kg)ほか
    3日以内出荷
    水性2液型エポキシ強力防水塗料Rの密着性を向上させます。劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。
    用途水性2液型エポキシ強力防水塗料Rの専用シーラーです。劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 天井用パネルカベ紙 アサヒペン

    天井用パネルカベ紙

    アサヒペン
    1,498税込1,648
    1セット(3枚)ほか
    翌々日出荷
    扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。
    用途天井のカベ紙の貼り替えに。適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板などの天井面や壁面(ツヤあり塗装面・化粧合板に貼る場合は、サンドペーパーなどで表面を研磨し、密着をよくします。削りカスを充分に拭き取ってから本品を貼ってください。)材質【基材】塩化ビニル、不織布【粘着剤】アクリル樹脂【裏面フィルム】PET寸法(幅W×長さL)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、天井用化粧材、天井用化粧ボード(ジプトーンなど)、砂壁、繊維壁、浴室、屋外
  • 水性多用途マットカラースプレー カーディナルレッド アサヒペン

    水性多用途マットカラースプレー カーディナルレッド

    アサヒペン
    749税込824
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
    用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50カーディナルレッド容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
  • 水性多用途マットカラースプレー アイボリーホワイト アサヒペン

    水性多用途マットカラースプレー アイボリーホワイト

    アサヒペン
    749税込824
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
    用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50アイボリーホワイト容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
  • のりなしカベ紙 アサヒペン

    のりなしカベ紙

    アサヒペン
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    リーズナブルで扱いやすいベーシックなカベ紙。JIS A 6921認証品*1。カベ紙の防火性能:準不燃*2。防カビ性あり。表面が丈夫*3。長期継続品:ロングセラー柄。
    用途カベ紙貼り用。材質塩化ビニル樹脂、紙長さ(m)50幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性ニススプレー アサヒペン

    水性ニススプレー

    アサヒペン
    1,698税込1,868
    1本(300mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物
    用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。容量(mL)300種類合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし/耐候性/低臭塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上塗回数2
  • カビとりZ 屋内外用ハンドスプレー アサヒペン

    カビとりZ 屋内外用ハンドスプレー

    アサヒペン
    689税込758
    1本(500g)
    翌々日出荷
    ソフトなニオイで作業もラクラク! 浴室はもちろん、外壁・ブロック塀などのカビ・黒ズミの除去や塗装前の下地処理に!。ソフトなニオイで作業もラクラク。カビ汚れや黒ズミを強力除去。
    用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整。成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)液性アルカリ性使用の目安18(1m2に対して/回)主な用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性ラストエイジングコート アサヒペン

    水性ラストエイジングコート

    アサヒペン
    999税込1,099
    1個(150mL)
    当日出荷
    いろんな素材を手軽に錆風にできる!。鉄が錆びたような、アンティーク調に仕上がります。色の組み合わせや骨材の混合で本物の錆のような質感を表現できます。
    用途屋内外の木部、木製品 コンクリート、スレート・ブロック 金属製品(鉄、アルミ、トタン) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません)塗り面積(m2)1~1.5(タタミ0.6~0.9枚分)主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料主な用途屋内外の木部、木製品。コンクリート、スレート・ブロック。金属製品(鉄、アルミ、トタン)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません)塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:6使用場所屋内外危険物の類別非危険物光沢ツヤ消し油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)夏期:3、冬期:6
  • 油性木部用推奨ハケ アサヒペン

    油性木部用推奨ハケ

    アサヒペン
    339税込373
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 。塗料の性質に適した毛組み。 。厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に
    用途油性木部用塗料の塗装作業に。形状毛丈(mm)50材質(毛)化繊/豚毛主な用途油性木部塗装用
  • NEWスタイリッシュマット アサヒペン

    NEWスタイリッシュマット

    アサヒペン
    1,198税込1,318
    1巻
    翌々日出荷
    いろいろな所に使える便利な床用マット。屋内にも屋外にも使えます。湿気が逃げやすいメッシュ構造です。弾力性があるので、衝撃をやわらげます。汚れても、洗剤で洗うことができます。ハサミで簡単にお好みの形にカットできます。
    寸法(幅W×長さL)(mm)650×1000
  • 水性スーパーコート推奨刷毛 アサヒペン

    水性スーパーコート推奨刷毛

    アサヒペン
    479税込527
    1個
    当日出荷
    アサヒペンおすすめの水性スーパーコート塗料の推奨刷毛。 塗料の含み・吐き出しに優れセミプロ感覚できれいに塗れる。 厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。 本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れる。 毛(化繊100%)、テーパー仕様。
    用途【最適な塗料】 水性塗料、水性スーパーコート種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途水性用毛色青色RoHS指令(10物質対応)対応
  • UVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙 アサヒペン

    UVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙

    アサヒペン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    障子紙のJIS規格の下限値に比べて、約2倍の強さです。 室内が明るく感じられます。 UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチで出来ます。
    用途障子貼り用仕様貼れる面積の目安:障子2枚分材質材質 (材質/成分) パルプ80%、ポリエステル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付長さ(m)3.6幅(cm)69RoHS指令(10物質対応)対応
  • UV超強プラスチック障子紙 アサヒペン

    UV超強プラスチック障子紙

    アサヒペン
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。 汚れても水拭きすることができます。 冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 従来の障子紙のような風合いがあります。
    用途障子貼り用仕様貼れる面積の目安:障子1枚分材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工優花長さ(m)1.8幅(cm)94RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープEX アサヒペン

    アルミテープEX

    アサヒペン
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
    水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。 手で切れて使いやすい。
    用途流し台などの水回りやダクトの隙間シール、金属屋根や金属サイディング外壁、雨どいなどの一時補修RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、防水
  • カップセメント 防水セメント アサヒペン

    カップセメント 防水セメント

    アサヒペン(1件のレビュー)
    739税込813
    1個(200g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
    セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間
  • カップセメント スタンダード セメント アサヒペン

    カップセメント スタンダード セメント

    アサヒペン
    739税込813
    1個(300g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に。セット内容セメント300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)140(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間