絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
585件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性ウッドガード外部用 アサヒペン

    水性ウッドガード外部用

    アサヒペン(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
    用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)主な用途屋外木部乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性撥水、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
  • つぎ柄伸縮タイプ 1200mm アサヒペン

    つぎ柄伸縮タイプ 1200mm

    アサヒペン(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    天井や床の塗装が楽にできます
    全長(mm)700~1200種類ハンドル主な用途塗装用縮長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
  • 油性強着色ウッドステイン アサヒペン

    油性強着色ウッドステイン

    アサヒペン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    着色力が強く、1回塗りで仕上がる屋外木部専用塗料。隠ぺい性が高く、劣化した木部もきれいに仕上がり、塗り替えに最適です。防虫、防腐、防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。安全性に配慮した薬剤を使用しています。1回塗りで仕上がりますので、作業時間が短縮できます。
    用途ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデン用木製品や外板・板べいなどの屋外木部(古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。)主な用途屋外木部塗膜状態仕上がり:半透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)1危険等級乾燥時間(時間)夏期:4~6、冬期:8~15使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防虫、防腐、防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:15以上危険物の性状非水溶性
  • 水性蛍光塗料 アサヒペン

    水性蛍光塗料

    アサヒペン(12件のレビュー)
    559税込615
    1個(25mL)
    当日出荷
    使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • バケット用しごきネット アサヒペン

    バケット用しごきネット

    アサヒペン(3件のレビュー)
    499税込549
    1セット(3枚)
    当日出荷
    別売の専用容器で更に作業効率UP!
    用途ローラーバケに塗料を含ませる量の調整に。材質ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×35×215適合容器BT-180、BS-180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性高耐久アクリルトタン用α アサヒペン

    油性高耐久アクリルトタン用α

    アサヒペン(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1缶(1.6kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能。 消防法上の非危険物(指定可燃物)
    成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤主な用途屋外用(屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部)標準重ね塗り回数(回)1回塗り使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン

    水性屋根用遮熱塗料

    アサヒペン(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ! 特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
    用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。 コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。 一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 耐熱塗料スプレー アサヒペン

    耐熱塗料スプレー

    アサヒペン(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱性・密着性抜群。 耐熱性にすぐれ、最高600℃に耐えます。 変色が少なく密着性にすぐれています。 ガス抜きキャップ付き。
    用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車のマフラー等の鉄部(メッキ面 を除く)使用温度範囲(℃)600主な用途鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.6乾燥時間夏期/20~30分、冬期/30~50分危険物の性状非水溶性
  • NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン

    NEW水性インテリアカラー浴室カベ

    アサヒペン(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
    用途浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。主な用途浴室カベ使用場所屋内用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
  • 霧吹き アサヒペン

    霧吹き

    アサヒペン(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ガラスシートを貼るときの必需品
    用途ストッパーつきの霧吹き材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレンクリヤ容量(mL)150使用流体水、中性洗剤の水溶液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤 アサヒペン

    ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤

    アサヒペン(1件のレビュー)
    649税込714
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
    用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。付属品仕上げヘラ仕様初期密着(時間):1~2成分材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200硬化時間(時間)最終:24~48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工量約60×60cm
  • 水性コンクリートフロア防水塗料 アサヒペン

    水性コンクリートフロア防水塗料

    アサヒペン(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1缶(1.6L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ツヤ消し防滑仕上げ。(骨材入り)。下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果があります。特殊架橋システム及びHALS(紫外線劣化防止剤)により、耐水性・耐汚染性・耐候性に優れています。簡易防水効果があります。安全で、取扱いが簡単な水性塗料です。
    用途屋内外用。ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面。乾燥時間(分)夏期20~30/冬期60~90仕上塗膜:不透明(下地を隠す)主な用途ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物光沢ツヤ消し油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し/耐摩耗性/防塵性/防滑/耐水性/耐汚染性/耐候性塗り重ね可能時間(時間)夏期1/冬期2塗回数標準:2塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
  • 油性ツヤ復活クリヤコート アサヒペン

    油性ツヤ復活クリヤコート

    アサヒペン
    2,798税込3,078
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    塗りたてのようなツヤが復活!。旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。水性・油性塗料に上塗り可能です。
    用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面仕様【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディングクリヤ主な用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面塗膜状態仕上がり:透明標準重ね塗り回数(回)1危険等級乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:2~4使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢あり油性 or 水性油性特性ツヤ出し、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:12以上危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル樹脂塗料
  • 水性 ウッドリフォームペイント アサヒペン

    水性 ウッドリフォームペイント

    アサヒペン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水性で塗りやすく、低臭タイプの木部保護塗料。 1回塗りで隠ぺい性が高いので、汚れて色あせた木部もきれいに仕上がり、リフォーム塗り替えに最適。 紫外線吸収剤、防かび剤、はっ水剤、防藻剤、防腐剤配合で木部を劣化から守ります。
    用途屋内外の木部・木製品主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、防カビ剤、防藻剤、防腐剤、防虫剤、はっ水剤、紫外線吸収剤、水主な用途屋内木部・屋外木部標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4使用場所屋内用・屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻、防腐、防虫、はっ水、紫外線吸収塗り重ね可能時間(時間)夏期:1~3、冬期:2~5
  • せんい壁砂壁おさえ アサヒペン

    せんい壁砂壁おさえ

    アサヒペン(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(2L)ほか
    当日出荷
    せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 水性なので取り扱いが簡単です。
    用途せんい壁、砂壁。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水透明主な用途使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペン

    つぎ柄 伸縮タイプ3段式

    アサヒペン(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
    用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
  • 水性塗料はがし液 アサヒペン

    水性塗料はがし液

    アサヒペン
    959税込1,055
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
    用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。成分水、有機溶剤、界面活性剤品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性高耐久鉄部用スプレー アサヒペン

    油性高耐久鉄部用スプレー

    アサヒペン
    1,498税込1,648
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
    用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。塗り面積(m2)1.1~1.3仕上塗膜:不透明(下地を隠す)主成分シリコンアクリル樹脂主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品危険等級乾燥時間(時間)夏期1.5~2/冬期5~6使用場所屋内/屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢ツヤ消し油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久・耐摩耗/さび止め危険物の性状非水溶性塗回数標準:1塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料
  • UV接着補修 アサヒペン

    UV接着補修

    アサヒペン(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(5g)
    当日出荷
    瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
    用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など材質アクリル系樹脂主な用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着硬化時間10秒
  • ヤニ・アクどめシーラー アサヒペン

    ヤニ・アクどめシーラー

    アサヒペン(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。 優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。 たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。 旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。 砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。 水性のため安全、無公害で作業が容易です。
    用途たばこのヤニやシミ。 アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。主な用途木、スレート、モルタル乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性
  • アスペンSスプレー マーキング アサヒペン

    アスペンSスプレー マーキング

    アサヒペン(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    マーキングや文字書きに適した丸吹きスプレーです。
    仕様ノンフロン乾燥時間(分)(夏期)10~20、(冬期)20~40ノズル丸吹きノズル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • とのこ アサヒペン

    とのこ

    アサヒペン(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1箱(600g)
    当日出荷
    水に溶けやすい微粉末で、木目に入りやすい。
    用途木部・木工品の目止め。主な用途木部・木工品危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)6~9
  • コケ・カビ黒ずみ除去スプレー アサヒペン

    コケ・カビ黒ずみ除去スプレー

    アサヒペン
    999税込1,099
    1本(500g)
    当日出荷
    即効・強力!。玄関まわりのコケ・カビ・藻や汚れに。外壁や塀のコケ・カビ・藻や汚れに。ガンコなコケ・カビはもちろん黒ずみまで洗浄!。 泡状なので、壁面でも有効成分がとどまって浸透します。
    用途コンクリ-ト、レンガなどの外壁や塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去。成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)内容量(g)500液性アルカリ性使用量吸いこみが少ない面/1m2当たり 110~150回スプレー、吸いこみが多い面/1m2当たり 250~380回スプレー(約600回スプレーできます)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ワークペールEX 本体 アサヒペン

    ワークペールEX 本体

    アサヒペン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。 建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。
    仕様18L型(満注時:約20.5L)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用着色ニス アサヒペン

    木工用着色ニス

    アサヒペン(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く) 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
    用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。主な用途屋内木部・木製品危険等級乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性
  • 折りたたみ式コンテナキャリー ハコベル アサヒペン

    折りたたみ式コンテナキャリー ハコベル

    アサヒペン(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
    用途荷物運搬用材質(本体)PP(ポリプロピレン)奥行(mm)85材質(キャスター)ゴム生産国中国収納厚(mm)85材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PP(ポリプロピレン)
  • 水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン

    水性屋上防水遮熱塗料

    アサヒペン(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(3L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
    用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
  • 水性ウッドステインEX アサヒペン

    水性ウッドステインEX

    アサヒペン(2件のレビュー)
    659税込725
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています!。防虫、防腐、防カビ効果があり、長期間木部を美しく保ちます!。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します!。水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。安全性に配慮した薬剤を使用しています。
    用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水
  • 油性高耐久鉄部用推奨刷毛 アサヒペン

    油性高耐久鉄部用推奨刷毛

    アサヒペン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アサヒペンおすすめの油性高耐久鉄部用塗料の推奨刷毛。 塗料の含み・吐き出しに優れセミプロ感覚できれいに塗れる。 厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。 本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れる。 毛(化繊100%)、テーパー仕様。
    用途【最適な塗料】 油性塗料、油性高耐久鉄部用種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールタイプふすま紙 アサヒペン

    シールタイプふすま紙

    アサヒペン(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    裏紙を剥がすだけで、スピーディーに貼れます。 水・のりを使わないので手や床を汚しません。 ふすまの枠をはずさず貼ることができます。
    材質紙・ポリプロピレン粘着剤アクリル系樹脂寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8適合材そのまま貼れる面:和紙ふすま紙、表面を剥がすと貼れる面:表面加工されたふすま紙・ビニルカベ紙RoHS指令(10物質対応)対応不適合糸入りふすま紙・ベニヤ板
  • ウッドガード 外部用 アサヒペン

    ウッドガード 外部用

    アサヒペン(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。 シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。 腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。 耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
    用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。 雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。 窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水乾燥時間(吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日危険物の性状非水溶性
  • 超透明すきま補修材スーパークリア アサヒペン

    超透明すきま補修材スーパークリア

    アサヒペン
    499税込549
    1個
    当日出荷
    水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
    用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水質量(g)117寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・柔軟性
  • ワンタッチ 目地補修材(カベ用) アサヒペン

    ワンタッチ 目地補修材(カベ用)

    アサヒペン
    599税込659
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き、屋内外に使用可能。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修材です。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215グレー質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • 手つき丸缶 アサヒペン

    手つき丸缶

    アサヒペン
    479税込527
    1缶(1L)
    当日出荷
    蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
    用途塗料の混合、一時保管に材質ブリキ(すずメッキ鋼板)容量(L)1
  • カベ紙用両面テープ アサヒペン

    カベ紙用両面テープ

    アサヒペン
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    はがしやすく、カベ紙を傷めない ワンポイントとしてカベ紙をアクセント貼りするのに最適です カベ紙以外にもポスターなどの掲示にも使えます
    用途ビニルカベ紙へのカベ紙の貼付、ポスターなどの貼付用適合ビニルカベ紙を貼付した平面に限る ※凹凸が激しいカベ紙、砂壁調のカベ紙、特殊表面処理カベ紙、汚れが付着したカベ紙、劣化したりはがれかかっているカベ紙は除く材質テープ基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7使用の目安【貼れる面積】幅92cm×長さ2.5mのカベ紙1枚分RoHS指令(10物質対応)対応不適合カビが生えた面、浴室などの水のかかる場所、結露する場所、火気の近く、屋外、天井
  • 木柄カベ紙のりバケ アサヒペン

    木柄カベ紙のりバケ

    アサヒペン(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    白馬毛を使用。カベ紙・ふすま紙ののりづけに適しています。
    種類刷毛毛丈(mm)25材質(柄部)材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン主な用途のり用毛色白色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浴室用塗料スプレー アサヒペン

    浴室用塗料スプレー

    アサヒペン(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    低臭タイプのスプレーです。 強力カビドメ剤の配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 45度の角度でスプレーでき、天井塗装も簡単です。 逆さ吹き使用ができ、下部塗装も簡単です。 ガス抜きキャップ付き。
    用途浴室の壁や天井に。主な用途浴室カベ・天井乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4使用場所屋内用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.135kg油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1
  • PCローラートレイ アサヒペン

    PCローラートレイ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    539税込593
    1個(100mm)ほか
    当日出荷
    使いやすくて、とても丈夫なローラートレイです。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCスタンダードハケ 油性用 アサヒペン

    PCスタンダードハケ 油性用

    アサヒペン(2件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
    用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡単スーパー生のりカベ紙 アサヒペン

    簡単スーパー生のりカベ紙

    アサヒペン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    のり付け不要!。貼り直しラクラク!。はがす手間いらず!カベ紙の上に貼れる。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
    用途カベ紙貼り用仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷんRoHS指令(10物質対応)対応