絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
585件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性高耐久鉄部用推奨刷毛 アサヒペン

    油性高耐久鉄部用推奨刷毛

    アサヒペン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アサヒペンおすすめの油性高耐久鉄部用塗料の推奨刷毛。 塗料の含み・吐き出しに優れセミプロ感覚できれいに塗れる。 厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。 本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れる。 毛(化繊100%)、テーパー仕様。
    用途【最適な塗料】 油性塗料、油性高耐久鉄部用種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
  • カベ紙 押さえローラー アサヒペン

    カベ紙 押さえローラー

    アサヒペン(12件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りで、スムーズに回転し、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。
    用途カベ紙。仕様ベアリング入材質(ローラー部)ナイロン材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)35
  • のりバケ アサヒペン

    のりバケ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    障子紙・ふすま紙ののりづけに。
    寸法(mm)90種類刷毛毛丈(mm)25材質(柄部)ABS材質(毛)山羊毛、ポリエステル主な用途のり用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふすまの引き手 2個入り アサヒペン

    ふすまの引き手 2個入り

    アサヒペン(11件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    サイズやデザインを豊富に品揃え
    用途ふすまの引き手交換に付属品引手釘5本RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCスタンダードハケ 油性用 アサヒペン

    PCスタンダードハケ 油性用

    アサヒペン(2件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
    用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性2液型エポキシ強力防水塗料R アサヒペン

    水性2液型エポキシ強力防水塗料R

    アサヒペン
    5,298税込5,828
    1個(1kg)ほか
    4日以内出荷
    水性2液型エポキシ樹脂塗料なので耐摩耗性に優れ、強力な防水・防塵効果を発揮します。高光沢な仕上がり。耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。
    用途陸屋根、ベランダ、倉庫、浴室、玄関の床などコンクリート面の防水。耐薬品性を要求される工場や倉庫の床。成分基材:合成樹脂(エポキシ)、顔料、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水適合標準塗り回数:2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間冬季:2~3日、夏季:1~2日
  • 超透明すきま補修材スーパークリア アサヒペン

    超透明すきま補修材スーパークリア

    アサヒペン
    499税込549
    1個
    当日出荷
    水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
    用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水質量(g)117寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・柔軟性
  • COBRA 超強力多用途 補修テープ アサヒペン

    COBRA 超強力多用途 補修テープ

    アサヒペン
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    手でキレイに切れる。コットンクロス(綿布)入り3層構造。巻き出しが軽い。接着力がDUCKパワーテープの約2倍。メッシュ入りで丈夫。はがした跡にのり残りが少ない。
    用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に。材質基材/ポリエチレン・コットンクロス(綿布)、粘着剤/特殊ゴム系、芯材/紙シルバーテープ長さ(m)約10主な用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修にRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力
  • ペイントうすめ液 アサヒペン

    ペイントうすめ液

    アサヒペン(12件のレビュー)
    919税込1,011
    1缶(100mL)
    当日出荷
    油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。
    用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。適合合成樹脂塗料、油性塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 簡単スーパー生のりカベ紙 アサヒペン

    簡単スーパー生のりカベ紙

    アサヒペン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    のり付け不要!。貼り直しラクラク!。はがす手間いらず!カベ紙の上に貼れる。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
    用途カベ紙貼り用仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷんRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性ニス アサヒペン

    水性ニス

    アサヒペン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。 水性塗料なので塗りやすく、用具の後始末も水でできます。
    用途木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内の木部。(床を除く)主な用途屋内木部使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 油性塗料ツヤ消し剤 アサヒペン

    油性塗料ツヤ消し剤

    アサヒペン(6件のレビュー)
    849税込934
    1本(100mL)
    当日出荷
    油性ツヤあり塗料に混合するとシックなツヤ消し塗料にすることができます。混合量を加減することで、お好みのツヤに調整できます。
    使用の目安0.7Lに本品1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し危険物の性状非水溶性
  • PCスタンダードハケ 水性用 アサヒペン

    PCスタンダードハケ 水性用

    アサヒペン(1件のレビュー)
    529税込582
    1本(30mm)ほか
    当日出荷
    優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
    用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平筆セット アサヒペン

    平筆セット

    アサヒペン(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本)
    当日出荷
    耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
    用途面塗りから線描きに 多彩なストロークの描写にセット内容平筆#8、#12全長(mm)(#8)186、(#12)190毛丈(mm)(#8)13、(#12)16毛材化繊毛毛幅(mm)(#8)7、(#12)11適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC可変タイプ コテバケ アサヒペン

    PC可変タイプ コテバケ

    アサヒペン(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    塗装作業に合わせてグリップの角度が6段階に調整可能です。 ゴム製特殊ラバー採用で、ハンドルの握りやすさ・長時間の作業でも疲れにくい設計。 スペアパッドは従来のPEN CLUBシリーズ商品が使用できます。
    材質(本体)ポリプロピレン、ナイロン、TPE種類刷毛材質(柄部)ナイロン繊維材質(毛)ナイロン繊維主な用途油性用、水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム材質(パッド樹脂部)塩化ビニル
  • 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー アサヒペン

    水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

    アサヒペン(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(0.8L)ほか
    当日出荷
    水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
    用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。 ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。 ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。ホワイト主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、密着性、耐久
  • 電動スプレーガン アサヒペン

    電動スプレーガン

    アサヒペン
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    簡単操作でキレイな仕上がり。 ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。 ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 50/60HZ対応モーター使用。 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。 低飛散タイプ。 使用後のお手入れが簡単です。 1200mlの大容量カップ。 使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。 本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
    用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。消費電力(W)550電源100V(50/60Hz)本体質量(g)約1046最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250電源コード(m)2.5カップ容量(mL)1200適合塗料水性塗料・油性塗料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265定格時間(分)30RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8/1.0
  • スリム万能ローラーバケセット アサヒペン

    スリム万能ローラーバケセット

    アサヒペン
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    スリムサイズで作業がラクラク!。スリムタイプなので、せまい所から広い所まで塗れる、手軽で便利なローラーバケセットです。広い面の塗装、コーナー部の塗装、入隅部の塗装などに。入隅部の塗装は、ローラーバケの先端を使って塗装するときれいに塗れます。
    用途水性・油性塗料の塗装に(ラッカー系は除く)セット内容ローラーカバー、ハンドル、ローラートレイ材質ローラーカバー/ポリエステル繊維、ポリプロピレン ハンドル/スチール、ポリプロピレン ローラートレイ/ポリプロピレン主な用途塗装用サイズ(mm)100
  • UVカット2倍強い明るい障子紙 アサヒペン

    UVカット2倍強い明るい障子紙

    アサヒペン(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。 室内が明るく感じられます。 UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
    用途障子貼り用材質パルプ80%、ポリエスエル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXアイロン貼りふすま紙 アサヒペン

    EXアイロン貼りふすま紙

    アサヒペン(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。 コードレスアイロンを使って貼ることもできます。 従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。 ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
    用途ふすま。材質紙、熱接着性樹脂(EVA)長さ(m)1.8幅(m)0.95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふすま用道具類 引き手釘 アサヒペン

    ふすま用道具類 引き手釘

    アサヒペン(3件のレビュー)
    169税込186
    1袋(20本)
    当日出荷
    ふすま枠や引き手の取り付けに。
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性超耐久屋外用ニススプレー アサヒペン

    油性超耐久屋外用ニススプレー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷
    紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。 スプレーなので、簡単に使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
    用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)主な用途屋外木部危険等級乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/4~5使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5危険物の性状非水溶性
  • 油性速乾サビドメ アサヒペン

    油性速乾サビドメ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    669税込736
    1本(0.083L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間サビの発生を防ぎます。 乾きがはやく、ハケ塗りしやすい合成樹脂系のサビドメペイントです。 有害な鉛系サビドメ剤は一切使用していないので安全です。
    用途鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄柵・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等。 あらゆる鉄部・鉄製品のサビ止め。主な用途鉄部乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビドメ
  • 強力らくがき落とし アサヒペン

    強力らくがき落とし

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(0.5L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
    用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。タイプハケ塗りタイプ主成分アルコール類、リモネン主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 屋根用専用シーラー アサヒペン

    屋根用専用シーラー

    アサヒペン(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷
    水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。 白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。 比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。
    用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。ホワイト主成分シリコンアクリル樹脂塗料主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根危険等級乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性上塗塗装可能時間夏期/2時間以上、冬期/6時間以上RoHS指令(10物質対応)対応特性遮熱危険物の性状非水溶性
  • PCローラーバケスペア万能用 アサヒペン

    PCローラーバケスペア万能用

    アサヒペン(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。
    用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)ポリエステル、紙主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
  • ワンタッチ 鉄部用補修材 アサヒペン

    ワンタッチ 鉄部用補修材

    アサヒペン
    599税込659
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
    用途屋外の鉄部、トタン、ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁(木部、スレート、モルタル、コンクリートなど)との接合部分の隙間、鉄製建具と外壁との隙間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • オールワンモルタル アサヒペン

    オールワンモルタル

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    バツグンの塗りやすさ!。補修・下塗りを1発施工!。ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。
    用途未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。成分ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間
  • 水性コンクリート床用 アサヒペン

    水性コンクリート床用

    アサヒペン
    3,500税込3,850
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷
    塗膜が硬く、磨耗に強い。ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 。特殊アクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。 。安全で、取り扱いが簡単な水性塗料です。
    用途屋内外用。ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床の防塵、美化、表示、簡易防水。(アスファルトには、シーラーを塗装せずに塗ります)成分アクリルエマルションクリヤ主な用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)乾燥時間(時間)夏期:30~60、冬期:2~3使用場所屋内外危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性特性防塵、耐磨耗性、耐ガソリン性、耐水性塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上
  • 広巾障子紙 アサヒペン

    広巾障子紙

    アサヒペン(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    広巾・丈長サイズ(建具サイズ巾135cm、高さ200cmまで貼れます。)
    用途障子貼り用。無地長さ(m)4幅(cm)135使用の目安障子2枚分RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCミニコテバケ アサヒペン

    PCミニコテバケ

    アサヒペン(6件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ハケ目がつきにくく細かなところが簡単に塗れる。
    種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ナイロン繊維主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム材質(パッド樹脂部)塩化ビニル
  • NEW水性インテリアカラー和室カベ アサヒペン

    NEW水性インテリアカラー和室カベ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(0.7L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 せんい壁・砂壁・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
    用途和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。主な用途和室カベ使用場所屋内用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
  • 多用途ハケ(化繊タイプ) アサヒペン

    多用途ハケ(化繊タイプ)

    アサヒペン
    599税込659
    1本(30mm)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水性・油性塗料 兼用
    形状筋違種類刷毛材質(毛)化学繊維主な用途油性用、水性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • タオル地ウエス(リサイクル生地) アサヒペン

    タオル地ウエス(リサイクル生地)

    アサヒペン(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(1kg)
    当日出荷
    用途塗料・油よごれの拭き取り区分中古工程処理国内一般家庭よりのタオル、バスタオル、タオル地衣類を裁断袋詰め。RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュラー万能用ローラーバケセット アサヒペン

    レギュラー万能用ローラーバケセット

    アサヒペン
    879税込967
    1個
    当日出荷
    便利でお得なローラーバケセットです。レギュラーサイズのため床や壁などの広い面がスピーディに仕上がります。毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプです。セット内容 ローラートレイ(180mm)、万能用ローラーバケ(180mm 1本)
    用途水性塗料・油性塗料の塗装に(ラッカー系塗料は除く)適合塗面:水性塗料・油性塗料トラスコ品番593-9934セット内容ローラーバケ、ローラーハンドル、ローラートレイ材質ローラー:ポリエステル繊維、ハンドル:スチール・ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレンローラー幅(mm)180寸法(cm)17.78主な用途万能用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスシート貼りセット アサヒペン

    ガラスシート貼りセット

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    セット内容霧吹き(スプレー) (165mL)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm)、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応
  • のり拭き取りスポンジ アサヒペン

    のり拭き取りスポンジ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    のりの拭きとりがしやすいスポンジで、柱まわりや工具など、余分なところについたのりの拭きとりに適しています。
    トラスコ品番829-0152材質ウレタンスポンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニススプレー アサヒペン

    ニススプレー

    アサヒペン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(420mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く) 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付 。
    用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。主な用途屋内外の木部全般、木製品危険等級乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
  • 水性エナメル アサヒペン

    水性エナメル

    アサヒペン(3件のレビュー)
    589税込648
    1個(25mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    水でうすめられ、美しいツヤがあります。 日光や雨にも強くたいへん塗りやすい、乾きのはやい塗料です。
    用途木工品・金属製品・プラスチック・粘土・紙などの工作・ホビー用品。 工作物・ホビークラフト用品。主な用途木工品、金属製品、プラスチック、粘土、紙使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)0.1~0.3乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • PCコテバケスペアパット アサヒペン

    PCコテバケスペアパット

    アサヒペン(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    用途PCコテバケ取替用。種類刷毛用部品材質(毛)ナイロン繊維主な用途油性用、水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム材質(パッド樹脂部)塩化ビニル