絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
585件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスシート貼りセット アサヒペン

    ガラスシート貼りセット

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    セット内容霧吹き(スプレー) (165mL)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm)、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応
  • のり拭き取りスポンジ アサヒペン

    のり拭き取りスポンジ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    のりの拭きとりがしやすいスポンジで、柱まわりや工具など、余分なところについたのりの拭きとりに適しています。
    トラスコ品番829-0152材質ウレタンスポンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニススプレー アサヒペン

    ニススプレー

    アサヒペン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(420mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く) 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付 。
    用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。主な用途屋内外の木部全般、木製品危険等級乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
  • 多用途ローラースモール10本パック アサヒペン

    多用途ローラースモール10本パック

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10本)
    当日出荷
    ソフトタッチでキメ細かな仕上がり!
    用途内装から外装まで幅広い用途に!!サイズスモール種類ローラー主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光反射スプレー 300ml 白 アサヒペン

    光反射スプレー 300ml 白

    アサヒペン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(300mL)
    当日出荷
    光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します
    用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤容量(mL)300主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
  • COBRAノンスリップテープ アサヒペン

    COBRAノンスリップテープ

    アサヒペン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スリップによる転倒事故の抑制に! 離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
    用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。材質鉱物粒子、PVC、アクリル系粘着剤長さ(m)3主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッペンシートおさえヘラ アサヒペン

    ワッペンシートおさえヘラ

    アサヒペン
    849税込934
    1個
    当日出荷
    軟質塩ビ製のヘラで、ワッペンシートやガラス装飾シートの空気出しやシワのばしが、スムーズにできます。
    幅(mm)150材質(柄部)ABS樹脂材質(ヘラ部)軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性外かべ凹凸塗料ツヤあり アサヒペン

    水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

    アサヒペン(9件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1缶(3L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群。 ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、き裂に強い塗料です。 汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。
    用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へいなど(浴室、台所を除く)。種別水性主な用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へい乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/6~8使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、ツヤあり、耐候
  • アスペンサビドメスプレーN アサヒペン

    アスペンサビドメスプレーN

    アサヒペン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300mL)
    当日出荷
    速乾性でサビ止め効果に優れ、ラッカー系をはじめほとんどの塗料が上塗りでき、密着性も良好です。 無鉛塗料を使用しています。
    用途鉄格子、門扉、フェンス、シャッターなどの鉄部・鉄製品のサビドメ機能耐水性主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビドメ危険物の性状非水溶性
  • ジンクスプレー アサヒペン

    ジンクスプレー

    アサヒペン(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(420mL)
    当日出荷
    純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。バインダーに1液型エポキシ樹脂を使用しているので、耐薬品性、密着性にすぐれ、丈夫な塗膜を形成します。速乾性でほとんどの塗料で上塗りができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
    用途亜鉛メッキ・亜鉛処理銅板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなど陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連部品などの防錆に。種類エポキシ系ジンクリッチペイント乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60主な用途亜鉛メッキ、橋梁、銅危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量30~40%
  • 水性屋上断熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン

    水性屋上断熱塗料【MonotaRO限定商品】

    アサヒペン
    4,998税込5,498
    1缶(3L)ほか
    当日出荷
    特殊断熱材配合で断熱性に優れています。日光や雨(酸性雨)に強く汚れにくく耐久性があります。カビ止め剤配合でカビの発生を防ぎます。水性なのでたいへん塗りやすく後始末も水ででき取扱いがとても簡単です。
    用途屋根やへいなどのトタン、カラートタン。スレート屋根。屋根やへいなどのトタン、カラートタン。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料(水系)乾燥時間(時間)【夏期】2~3【冬期】4~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
  • インクジェット写真用保護スプレー アサヒペン

    インクジェット写真用保護スプレー

    アサヒペン
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護に最適なスプレーです。退色防止効果があり、写真表面に塗装することで紫外線による退色を軽減!大切な写真を紫外線による退色から守ることができます!!。写真やディスクレーベル印刷面の防水効果を高め保護します。ディスクレーベルに塗装した場合、高級感のある光沢仕上げとなる。
    用途インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護。透明(クリア)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL油性 or 水性油性特性防水危険物の性状水溶性
  • ガラス用遮熱シート アサヒペン

    ガラス用遮熱シート

    アサヒペン
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
    用途窓ガラスに適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステルブロンズ長さ(m)2幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
  • 簡単シールはがしスプレー アサヒペン

    簡単シールはがしスプレー

    アサヒペン
    579税込637
    1本(100mL)
    当日出荷
    シミになりにくく跡がキレイ 下地への影響が少ない タレにくく使いやすい
    用途紙製シール、フィルムステッカー、クラフトテープ、セロハンテープ、両面テープ、荷造りテープ、カッティングシート等をはがす時に 粘着剤のベトつき除去に使用量5cm角シール3秒噴射 約45枚分(0.1cm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性油性兼用 塗料固化剤 アサヒペン

    水性油性兼用 塗料固化剤

    アサヒペン(4件のレビュー)
    339税込373
    1個(35g)ほか
    当日出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤処理能力1袋(35g)で約400mLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性2液型エポキシ強力防水塗料R アサヒペン

    水性2液型エポキシ強力防水塗料R

    アサヒペン
    5,298税込5,828
    1個(1kg)ほか
    4日以内出荷
    水性2液型エポキシ樹脂塗料なので耐摩耗性に優れ、強力な防水・防塵効果を発揮します。高光沢な仕上がり。耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。
    用途陸屋根、ベランダ、倉庫、浴室、玄関の床などコンクリート面の防水。耐薬品性を要求される工場や倉庫の床。成分基材:合成樹脂(エポキシ)、顔料、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水適合標準塗り回数:2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間冬季:2~3日、夏季:1~2日
  • 水性屋外用ニス アサヒペン

    水性屋外用ニス

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    屋外での耐久性抜群!。水性木部塗料が塗装された木材に上塗りすることで、ツヤありに仕上がる屋外用ニスです。木材に塗装することで、木材の変色を防いだり、木材の耐久性が向上します。水性なのでニオイが少なく、取扱いが簡単です。塗料タイプはアクリル樹脂塗料(アクリル樹脂を主成分とする塗料。耐候性、耐アルカリ性に優れる)です。下地処理などは古い塗膜や木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。塗装した際に塗料がはじく場合には、塗装面をサンドペーパー(#400~#600)などで研磨してから、塗装して下さい。
    用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)に。成分アクリル樹脂塗料透明主な用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久性塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:4以上
  • 目かくし用シート アサヒペン

    目かくし用シート

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
    材質(シート)ポリエステル、(裏面フィルム)ポリエチレン粘着剤アクリル系樹脂適合材透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
  • 油性超耐久シリコンアクリルトタン用 アサヒペン

    油性超耐久シリコンアクリルトタン用

    アサヒペン(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    油性超耐久 シリコンアクリルトタン用スーパー サビの上からそのまま塗れる プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料 サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。
    用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部成分合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)(夏期)1日以上、(冬期)2日以上乾燥時間(夏期)2~3時間、(冬期)5~8時間危険物の性状非水溶性
  • 簡単ふすまの引き手釘打ち アサヒペン

    簡単ふすまの引き手釘打ち

    アサヒペン(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ふすまの引き手の釘打ち作業がスムーズにできます。
    材質ステンレス長さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性簡易屋上防水塗料専用シーラー アサヒペン

    水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

    アサヒペン(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1缶(2L)ほか
    当日出荷
    水性簡易屋上防水塗料の専用シーラーで各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。
    ライトレモン危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 壁おさえスプレー アサヒペン

    壁おさえスプレー

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 ガス抜きキャップ付き。
    用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。 モルタル・コンクリートなどの下塗りに。透明(クリヤ)塗り面積(m2)(コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 平角容器 アサヒペン

    平角容器

    アサヒペン(3件のレビュー)
    439税込483
    1個(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途・保存内容に応じて使い分けができます。
    材質(本体)高密度ポリエチレン材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70材質(中栓)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性用角缶 アサヒペン

    水性用角缶

    アサヒペン(1件のレビュー)
    779税込857
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質クロム酸処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCチャンネルブラシワイヤー(A・J型) アサヒペン

    PCチャンネルブラシワイヤー(A・J型)

    アサヒペン
    649税込714
    1個
    当日出荷
    金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
    材質ワイヤー質量(g)60適合材金属面RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCスタンダードハケ 工作用白毛 アサヒペン

    PCスタンダードハケ 工作用白毛

    アサヒペン
    209税込230
    1本
    当日出荷
    優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
    用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状全長(mm)190種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用、水性用毛色白色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性サビ鉄用 アサヒペン

    油性サビ鉄用

    アサヒペン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊な強力防錆剤により、サビを落とさずサビ面に直接塗れるサビドメ塗料。 水性塗料、油性塗料の上塗りは可、ラッカーの上塗りは不可
    用途門扉・窓格子・さく・手すり・シャッター・ガレージ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の下塗り。主な用途鉄部乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
  • 水性サンディングシーラー アサヒペン

    水性サンディングシーラー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨性・速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成し、上塗り塗料の仕上がりをより良いものにします。
    用途屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。 その他塗料の下塗りにも。クリヤ仕上透明(木目を生かす)主成分アクリル主な用途屋内木部、木製品標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内用危険物の類別非危険物光沢半ツヤ油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性研磨、速乾塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルションシーラー
  • アルミ・シャッター・サイディング洗浄スプレー アサヒペン

    アルミ・シャッター・サイディング洗浄スプレー

    アサヒペン
    889税込978
    1本(500g)
    当日出荷
    排気ガスや雨水による汚れを強力洗浄。いろいろな素材の外壁洗浄に使えます。 泡タイプなので、たれにくく洗浄しやすいです。
    用途アルミ製エクステリア製品、シャッター、サイディング、屋外のタイルカベやタイル床に付着した排気ガスや雨水による汚れの洗浄。成分界面活性剤(1.2%アルキルグルコシド)、洗浄補助剤使用方法(1)ノズル先端を「泡」にきちんと合わせる。(顔に向けて操作しない)(2)約15cm離して汚れに直接スプレーし、スポンジや布でよくこすりとり、水で洗い流すか充分水ぶきする。(3)使用後は必ずノズル先端を「閉」にする。液性アルカリ性使用の目安1m2に対して20~30回スプレーRoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)22~33
  • かべ紙用補修のり アサヒペン

    かべ紙用補修のり

    アサヒペン(1件のレビュー)
    469税込516
    1個(100g)
    当日出荷
    カベ紙の破れ、はがれの補修に。
    成分酢酸ビニル樹脂(40%)、水(60%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 貼り道具セット 粘着 アサヒペン

    貼り道具セット 粘着

    アサヒペン(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    粘着タイプのカベ紙を貼るのに便利なセット
    用途粘着タイプカベ紙。セット内容おさえヘラ(180mm)、ステンレスカット定規(220mm)、おさえローラー(32mm)、カベ紙用カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐久屋外用ニス アサヒペン

    超耐久屋外用ニス

    アサヒペン(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。
    用途玄関ドア・外板・フェンス・ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)主な用途屋外木部危険等級乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/8~15使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐候危険物の性状非水溶性
  • 水性2液型エポキシ強力防水塗料R用シーラー アサヒペン

    水性2液型エポキシ強力防水塗料R用シーラー

    アサヒペン
    4,298税込4,728
    1個(1kg)ほか
    4日以内出荷
    水性2液型エポキシ強力防水塗料Rの密着性を向上させます。劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。
    用途水性2液型エポキシ強力防水塗料Rの専用シーラーです。劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。成分基材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水適合標準塗り回数:1クリヤ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間冬季:4~5日、夏季:3~4時間
  • UV超強プラスチック障子紙 アサヒペン

    UV超強プラスチック障子紙

    アサヒペン
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせした、破れにくい障子紙です。汚れても水拭きすることができます。冷暖房効果がアップします(通気性のある障子紙との比較)。UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。従来の障子紙のような風合いがあります。
    用途障子貼り用障子紙。仕様紫外線90%カット材質紙,プラスチック寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8(1枚貼り)使用の目安【必要枚数】障子1枚分雲竜
  • 溶岩石ドライマット アサヒペン

    溶岩石ドライマット

    アサヒペン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吸水性が高く速乾性に優れたドライマットです。使用後、すぐに表面はサラッとします。溶岩石とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭の機能に優れています。優れた調湿力と抜群の吸水力。防カビ効果。洗濯不要。
    材質溶岩石(火山岩)、植物繊維等タイプソフトタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 アサヒペン

    水性多用途ペイントマットカラー ハケ付

    アサヒペン(1件のレビュー)
    749税込824
    1本(50mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    塗装に便利なハケ付き容器を使用しています。毛はナイロン製で太さ0.1mm、軸はPP軸を採用し硬いので塗りやすく・書きやすい。抗菌効果があります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。シックハウス対策品 F☆☆☆☆取得。
    用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、HALS、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、水寸法(mm)ミニ刷毛:約全長/73(毛/20、軸/53)容量(mL)50質量(g)約85種類合成樹脂塗料(水系)塗り面積(m2)標準:約0.3~0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×34×92主な用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面乾燥時間(時間)約夏期/2・冬期/4使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し、抗菌、低臭塗回数標準:1
  • 生のりパックカベ紙 アサヒペン

    生のりパックカベ紙

    アサヒペン
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    のり付け不要!。貼り直し&位置合わせもラクラク。カベ紙をはがしてから貼るタイプ。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
    用途カベ紙貼り用仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷんRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用) アサヒペン

    ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用)

    アサヒペン(1件のレビュー)
    649税込714
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ブラック質量(g)約326内容量(mL)200乾燥時間(時間)内部:約48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • 外壁・タイル用洗浄スプレー アサヒペン

    外壁・タイル用洗浄スプレー

    アサヒペン
    799税込879
    1本(500g)
    当日出荷
    サイディングなどの外壁についたホコリ、水アカ、スス、排気ガスの汚れを強力洗浄。サイディングなどの外壁についたホコリ、水アカ、スス、排気ガスの汚れを洗浄
    用途サイディング・タイルなど外カベの汚れ落としに。主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤液性弱アルカリ性主な用途サイディング・タイルなど外カベ使用場所屋外危険物の類別非危険物使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~25g相当)]
  • ノンスリップテープ アサヒペン

    ノンスリップテープ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    スリップによる転倒事故の抑制に!。離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
    用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。長さ(m)3主な用途滑り止め用