7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36 質量(g)1450 危険物の類別非危険物 施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 グレー 質量(g)約326 内容量(mL)200 乾燥時間(時間)内部:約48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間 施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

床用流し込みセメント アサヒペン 動画あり
施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。 グレー系 材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂 液性アルカリ性 可使時間(分)標準期:6 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バツグンの塗りやすさ!。補修・下塗りを1発施工!。ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。
用途未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。 成分ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂 グレー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン 動画あり
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状カートリッジ 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ブラック 質量(g)約326 内容量(mL)200 乾燥時間(時間)内部:約48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間 施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き、屋内外に使用可能。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修材です。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 グレー 質量(g)約326 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間 施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷