曜日別特売

スリムデスクファン マグネット付 オフホワイト

スリムデスクファン マグネット付 オフホワイト - ライフオンプロダクツスリムデスクファン マグネット付 オフホワイト - ライフオンプロダクツスリムデスクファン マグネット付 オフホワイト - ライフオンプロダクツスリムデスクファン マグネット付 オフホワイト - ライフオンプロダクツスリムデスクファン マグネット付 オフホワイト - ライフオンプロダクツスリムデスクファン マグネット付 オフホワイト - ライフオンプロダクツスリムデスクファン マグネット付 オフホワイト - ライフオンプロダクツ

本体は奥行き約3.5cmと非常にスリムなため、限られたスペースのキッチン周りでも、邪魔にならないデザイン。省スペースで収納が可能です。 本体の底面にはマグネットが付属しているため、卓上だけでなく冷蔵庫や洗面台、壁面などに設置して使うことが出来ます。 手動で180℃の角度調整ができ、高所に設置して風を吹き降ろすことも、下から風を吹き上げることも可能。用途に合わせてご使用ください。

用途
オフィスの暑さ対策に。
セット内容
本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
150×35×195
オフホワイト
質量(g)
285
消費電力(W)
7.5
電源
DC5V 1.5A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約950
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
3.5
モード
【リズム】有
充電池タイプ
リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
風向
上下手動180°
使用時間(時間)
【満充電時】約1.5(強)~5.5(弱)
内容量
1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146065PBAF002-OW
オープン
3,640
4,004(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする