ミニダブルファン オフホワイト
驚きの大風量を実現する二重反転ファンを採用したコンパクトな1台です。驚きの大風量で涼感を得られる二重反転ファンは、ハンディ・ハンズフリー・デスクファンの便利な3WAY仕様。ファンの上下角度調節が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。
- 用途
- 暑い夏の外出のお供に。
- セット内容
- 本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
- 寸法(mm)
- 70 ×39×170
- 色
- オフホワイト
- 質量(g)
- 125
- 消費電力(W)
- 5
- 電源
- DC5V 1A
- コード長さ(mm)
- 【電源】USBコード(Type-C):約750
- 風量調整
- 4段階(微風/弱/中/強)
- 充電時間(時間)
- 4
- 充電池タイプ
- リチウムイオン電池3.7V 2000mAh
- 使用時間(時間)
- 【満充電時】1.5(強)~5(微風)
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。冷房用品 の新着商品
カテゴリ

































