ハンディファン スタンド付 オフホワイト
シンプルながらハンディファンに欲しい機能を全搭載しているハンディファンです。コンパクトなボディからは想像できない十分な風量を実現。3段階の風量調節に加えリズム風も搭載し、使い勝手も良いです。フェスやキャンプにも持ち歩ける手軽さが魅力です。
- 用途
- 暑い夏の外出のお供に。
- セット内容
- 本体、スタンド、ストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
- 寸法(mm)
- 90×38×183
- 色
- オフホワイト
- 質量(g)
- 165
- 消費電力(W)
- 7
- 電源
- DC5V 1.4A
- コード長さ(mm)
- 【電源】USBコード(Type-C):約750
- 風量調整
- 3段階(弱/中/強)
- 充電時間(時間)
- 3
- モード
- 【リズム】有
- 充電池タイプ
- リチウムイオン電池3.7V 1800mAh
- 使用時間(時間)
- 【満充電時】2(強)~7.5(弱)
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。冷房用品 の新着商品
カテゴリ
































