曜日別特売

3WAY吸盤&クリップファン ダークグレー

3WAY吸盤&クリップファン ダークグレー - ライフオンプロダクツ3WAY吸盤&クリップファン ダークグレー - ライフオンプロダクツ3WAY吸盤&クリップファン ダークグレー - ライフオンプロダクツ3WAY吸盤&クリップファン ダークグレー - ライフオンプロダクツ3WAY吸盤&クリップファン ダークグレー - ライフオンプロダクツ3WAY吸盤&クリップファン ダークグレー - ライフオンプロダクツ3WAY吸盤&クリップファン ダークグレー - ライフオンプロダクツ3WAY吸盤&クリップファン ダークグレー - ライフオンプロダクツ

ロングセラーのクリップファンが2WAYに進化してリニューアルしました。発売以来人気のクリップファンに、吸盤パーツも付属してリニューアル。使いたい場所に合わせてクリップと吸盤を使い分ければ、より多彩なシーンで活躍します。

用途
オフィスや洗面所の暑さ対策に。
セット内容
本体、吸盤スタンド(本体装着済)、クリップスタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
155×95×213
色
ダークグレー
質量(g)
330
消費電力(W)
5
電源
5V 1A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
モード切替
【調光】2段階(強/弱)
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
4.5
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V 2000mAh
風向
上下合計360°、左右合計360°(手動)
使用時間(時間)
【満充電時】約2(強)~3.5(弱)
内容量
1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76145977PBAF009-DG
オープン
¥3,470
¥3,817(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする