曜日別特売

ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 ダークグレー

ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 ダークグレー - ライフオンプロダクツペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 ダークグレー - ライフオンプロダクツペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 ダークグレー - ライフオンプロダクツペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 ダークグレー - ライフオンプロダクツペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 ダークグレー - ライフオンプロダクツペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 ダークグレー - ライフオンプロダクツペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 ダークグレー - ライフオンプロダクツペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 ダークグレー - ライフオンプロダクツ

"冷感×涼感を兼ね備えた手のひらサイズのペルチェハンディファン" 手のひらサイズで持ち運びに便利なペルチェハンディファンが登場しました。冷却プレートを首、手首などにあてれば、汗が噴き出るような猛暑日でも、冷感で即リフレッシュできます。

用途
暑い夏の外出のお供に。
セット内容
本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
52×46×139
色
ダークグレー
質量(g)
120
消費電力(W)
4
電源
DC5V 0.8A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
5
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V 2000mAh
使用時間(時間)
【満充電時】3.5(強)~12(弱)冷却モード:1
内容量
1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76145995PBAF008-DG
オープン
¥2,600
¥2,860(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする