カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
絞り込み
ブランド
- ライフオンプロダクツ
- モノタロウ(1)
- サンエス(42)
- RS PRO(19)
- SMC(11)
- さくら電子(10)
- リンクサス(Linxas)(9)
- 村上被服(8)
- アズワン(6)
- ソリッドステート(6)
- Adaptive(6)
- コーコス信岡(5)
- クロダルマ(5)
- ナリカ(5)
- エレコム(4)
- アタックベース(3)
- アイトス(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- 坂口電熱(3)
- ベルソス(3)
- ブランドをもっと見る
「peruche」の検索結果

ペルチェ冷却機能襟エアーファン リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷襟元に装着し、服の中に直接送風する爽快さで人気の襟エアーファンに、冷却プレート付きが登場しました。蒸し暑い猛暑日も、冷感と涼感で瞬時にリフレッシュできます。用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)49×36×98色リリーホワイト質量(g)85消費電力(W)2電源DC5V 0.4Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh使用時間(時間)【満充電時】約2.5(強)~8(弱) 冷却モード:1
ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー
ライフオンプロダクツ¥5,360税込¥5,8961個5日以内出荷首筋部分にある冷却プレートとファンの風で、冷感と涼感を得られるネックファンです。汗をかきやすい首元を直接冷やすため、蒸し暑い日でも快適に。 アームをお好みの長さに調節できるロール式を採用しました。襟に合わせて長さを調節でき、ファンを使わないときは巻いてコンパクトに収納できます。 シリコン製のアームは360°調節可能。お好きな方向へ風を送ることができます。用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)580×50×80色アッシュグレー質量(g)270消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 2400mAh 8.88Wh使用時間(時間)【満充電時】約ファン:2(強)~6(弱) ファン+冷却モード:1(強)~1.5(弱) 冷却モードのみ:2
ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥5,360税込¥5,8961個5日以内出荷首筋部分にある冷却プレートとファンの風で、冷感と涼感を得られるネックファンです。汗をかきやすい首元を直接冷やすため、蒸し暑い日でも快適に。 アームをお好みの長さに調節できるロール式を採用しました。襟に合わせて長さを調節でき、ファンを使わないときは巻いてコンパクトに収納できます。 シリコン製のアームは360°調節可能。お好きな方向へ風を送ることができます。用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)580×50×80色ホワイト質量(g)270消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 2400mAh 8.88Wh使用時間(時間)【満充電時】約ファン:2(強)~6(弱) ファン+冷却モード:1(強)~1.5(弱) 冷却モードのみ:2
ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 ベージュ
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷圧倒的な大風量で人気の二重反転ファンにペルチェを追加し、冷感×涼感でパワーアップ。首は上下調節が可能で、デスクファンやネックストラップ使用でハンズフリーもおすすめです。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)84×46×203色ベージュ質量(g)202消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.3(強)~5(微風) 冷却モード:1.2
ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥4,230税込¥4,6531個5日以内出荷蒸し暑い真夏日でも瞬時に冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。肌にあてると急冷で不快感を吹き飛ばし、リフレッシュ効果も期待されます。ターボ型送風口で遠くまで強力な風を送り出し、一瞬で汗が吹き飛ぶような爽快感を得られます。スライドスイッチを押して電源オンになる仕様で、持ち運び時の誤作動を防止。バッグの中で勝手に電源が入っていたという心配もありません。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)60×65×155質量(g)225消費電力(W)10電源DC5V 2Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整5段階充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 4000mAh使用時間(時間)【満充電時】約ファン使用時:3.5(強)~13.5(弱) ペルチェ使用時:1.5(強)~2.5(弱)
ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥2,600税込¥2,8601個5日以内出荷"冷感×涼感を兼ね備えた手のひらサイズのペルチェハンディファン" 手のひらサイズで持ち運びに便利なペルチェハンディファンが登場しました。冷却プレートを首、手首などにあてれば、汗が噴き出るような猛暑日でも、冷感で即リフレッシュできます。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)52×46×139色オフホワイト質量(g)120消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】3.5(強)~12(弱)冷却モード:1
ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷圧倒的な大風量で人気の二重反転ファンにペルチェを追加し、冷感×涼感でパワーアップ。首は上下調節が可能で、デスクファンやネックストラップ使用でハンズフリーもおすすめです。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)84×46×203色スモーキーブルー質量(g)202消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.3(強)~5(微風) 冷却モード:1.2
ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷圧倒的な大風量で人気の二重反転ファンにペルチェを追加し、冷感×涼感でパワーアップ。首は上下調節が可能で、デスクファンやネックストラップ使用でハンズフリーもおすすめです。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)84×46×203色リリーホワイト質量(g)202消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.3(強)~5(微風) 冷却モード:1.2
ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 ダークグレー
ライフオンプロダクツ¥2,600税込¥2,8601個5日以内出荷"冷感×涼感を兼ね備えた手のひらサイズのペルチェハンディファン" 手のひらサイズで持ち運びに便利なペルチェハンディファンが登場しました。冷却プレートを首、手首などにあてれば、汗が噴き出るような猛暑日でも、冷感で即リフレッシュできます。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)52×46×139色ダークグレー質量(g)120消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】3.5(強)~12(弱)冷却モード:1