曜日別特売

ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー

ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツ

圧倒的な大風量で人気の二重反転ファンにペルチェを追加し、冷感×涼感でパワーアップ。首は上下調節が可能で、デスクファンやネックストラップ使用でハンズフリーもおすすめです。

用途
通勤通学中の暑さ対策に。
寸法(mm)
84×46×203
スモーキーブルー
質量(g)
202
消費電力(W)
8.5
電源
DC5V 1.7A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
風量調整
4段階(微風/弱/中/強)
充電時間(時間)
5
充電池タイプ
リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
使用時間(時間)
【満充電時】約1.3(強)~5(微風) 冷却モード:1.2
内容量
1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146309LCAF036-SB
オープン
3,640
4,004(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする