ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 ベージュ
圧倒的な大風量で人気の二重反転ファンにペルチェを追加し、冷感×涼感でパワーアップ。首は上下調節が可能で、デスクファンやネックストラップ使用でハンズフリーもおすすめです。
- 用途
- 通勤通学中の暑さ対策に。
- 寸法(mm)
- 84×46×203
- 色
- ベージュ
- 質量(g)
- 202
- 消費電力(W)
- 8.5
- 電源
- DC5V 1.7A
- コード長さ(mm)
- 【電源】USBコード(Type-C):約750
- 風量調整
- 4段階(微風/弱/中/強)
- 充電時間(時間)
- 5
- 充電池タイプ
- リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
- 使用時間(時間)
- 【満充電時】約1.3(強)~5(微風) 冷却モード:1.2
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































