ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト
蒸し暑い真夏日でも瞬時に冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。肌にあてると急冷で不快感を吹き飛ばし、リフレッシュ効果も期待されます。ターボ型送風口で遠くまで強力な風を送り出し、一瞬で汗が吹き飛ぶような爽快感を得られます。スライドスイッチを押して電源オンになる仕様で、持ち運び時の誤作動を防止。バッグの中で勝手に電源が入っていたという心配もありません。
- 用途
- 通勤通学中の暑さ対策に。
- 寸法(mm)
- 60×65×155
- 質量(g)
- 225
- 消費電力(W)
- 10
- 電源
- DC5V 2A
- コード長さ(mm)
- 【電源】USBコード(Type-C):約750
- 風量調整
- 5段階
- 充電時間(時間)
- 4.5
- 充電池タイプ
- リチウムイオン電池3.7V 4000mAh
- 使用時間(時間)
- 【満充電時】約ファン使用時:3.5(強)~13.5(弱) ペルチェ使用時:1.5(強)~2.5(弱)
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。冷房用品 の新着商品
カテゴリ

































