44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 使用電動機振動ドリル
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 全長(mm)300 有効長(mm)200 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 全長(mm)150 有効長(mm)90 使用電動機振動ドリル
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 全長(mm)150 有効長(mm)90 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 全長(mm)240 有効長(mm)150 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル 有効長(mm)130
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時) 適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ 全長(mm)310 有効長(mm)130 刃厚(mm)3
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板。振動モード:ブロック、レンガ、モルタル 有効長(mm)130 刃厚(mm)3
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート タイプBタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 全長(mm)310 セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル 使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート タイプAKタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1本
539 税込593
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル 有効長(mm)130 全長(mm)172 刃厚(mm)3 使用ドリルPCD-230 適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハウスビーエムギザ軸ドリルビット
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート 寸法L(mm)90 寸法l(mm)45 全長(mm)90 仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット) 有効長(mm)45 使用電動機振動ドリル
1セット(5本)
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけが出来ます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用出来ます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。 有効長(mm)150 全長(mm)300 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 トラスコ品番834-5379 適合機種充電ドリル、充電インパクトドライバー、振動ドリル セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本 材質刃先:超硬チップ 全長(mm)110 有効長(mm)45 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3.5
1セット(5本)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃先:工業用ダイヤモンド 全長(mm)195 有効長(mm)150 適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃先:超硬チップ 刃厚(mm)2 適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

有効長(mm)150 全長(mm)190 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ 刃厚(mm)2
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。 全長(mm)195 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼 刃厚(mm)3.5
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃先:超硬チップ 刃厚(mm)2.5 適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。 有効長(mm)150 全長(mm)330 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センタードリル、シャンク 材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ 刃厚(mm)2
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。 有効長(mm)150 全長(mm)330 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センターピン、シャンク 材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼 刃厚(mm)3.5
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用替刃ビットです。6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 適合機種6.35軸インパクトドライバ セット内容エコチェンジビット替刃3.4mm×5本、エコチェンジビット替刃4.3mm×5本、エコチェンジビット替刃3.5mm×5本 材質刃先:超硬チップ 全長(mm)75 品名エコチェンジビット 有効長(mm)45 適合メーカー6.35軸インパクトドライバ
1セット(5本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ) 材質刃部:超硬チップ 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35(六角軸)
1本
648 税込713
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハウスビーエムエコチェンジビット
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 材質刃先:超硬チップ セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本 2018年トラスコ掲載ページ1 0246
1セット(5本)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。 一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)6.35(六角軸) 全長(mm)120 有効長(mm)75 使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリル
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、ブレが少なく、耐久性に優れています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなど。 全長(mm)90 適合機種充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル 材質刃部:超硬チップ シャンク六角軸 シャンク径(mm)6.35(六角軸)
1本
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押出し成形セメント板への穴あけ作業(ゼットクリップの下穴加工)に最適です。
用途被削材:押出し成形セメント板。 適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効長(mm)150 全長(mm)190 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ 刃厚(mm)2.5
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。 有効長(mm)150 全長(mm)330 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センタードリル、シャンク 材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ 刃厚(mm)2.5
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。 適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6 シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸 シャンク径(mm)6.35/10
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。 適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード) 刃厚(mm)2.7
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。 有効長l(mm)10 全長L(mm)85 タイプSHタイプ(セット品) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。6.35mm(六角軸)+10mm(ストレート軸)のコンビ軸です。ボディーにスリットを入れたため、クズはけが良くなり切断スピードがアップしました。
用途被削材:プラ排水マス、塩ビ板、塩ビパイプ。 有効長(mm)32 シャンク径(mm)6.35・10 全長(mm)123 適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)・充電インパクトドリルドライバ(14.4V以上) 刃厚(mm)1.2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)