カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズピュア(アズワン)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,400)
- Panasonic(パナソニック)(29,655)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,551)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,503)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,930)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
4ページ目: アズピュア(アズワン)のすべての商品

アズピュア ESD手袋 掌コート
アズピュア(アズワン)¥4,810~税込¥5,291~1袋(10双)ほか当日出荷から翌々日出荷手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ポリウレタンコーティングですので、滑り止め効果や耐久性に優れています。 フィット感、通気性が良く快適に作業できます。材質(手袋)ナイロン100%<導電糸入り>、(コーティング樹脂部)PU<ポリウレタン>機能耐久性・通気性コーティング手の平コート表面抵抗値(Ω)106~9/□(繊維部)


アズピュア ベルタシューズ
アズピュア(アズワン)¥3,750税込¥4,1251足翌々日出荷通気性・クッション性に優れています。 静電気対策エリアでの使用に適しています。 ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。種類クリーンシューズ材質(アッパー)人工皮革機能通気性、クッション性、静電気防止材質(底部)PU(ポリウレタン)抵抗値(Ω)(体積)1.0×109未満靴タイプサンダル
アズピュア イオナイザー
アズピュア(アズワン)¥61,800税込¥67,9801個当日出荷すばやく除電し、風量調整も可能です。 吹き出し角度の調節ができます。付属品ACアダプター、アース線寸法(mm)175×90×200質量(kg)約1.8消費電力(W)15電源AC100V(50/60Hz)風量約1.4m/s以上イオンバランス±5V以下放電方式DC方式オゾン発生量(ppm)0.03以下アズワン品番2-2161-01
制電ライン手袋 コート無し 1袋 10双入 APNC-L1シリーズ
アズピュア(アズワン)¥959税込¥1,0551袋(10双)翌々日出荷材質ナイロン(導電糸入り)表面抵抗値(Ω)≦1.0×10^10(繊維部)
導電マット 静電気対策 ESD アズピュア AP-ESMシリーズ
アズピュア(アズワン)¥2,198~税込¥2,418~1巻翌々日出荷静電気対策が必要な作業台、保管棚などに適しています。オイルやグリースなどに耐性があります。材質表面/静電気拡散性ニトリルゴム、裏面/導電性ニトリルゴム厚さ(mm)2 (±0.2)表面抵抗値(Ω)表面/<9.9×10^8Ω、裏面/<9.9×10^5Ω
エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ
アズピュア(アズワン)¥66税込¥731枚翌々日出荷帯電防止フィルム(エアークッション付き)製のため、静電気対策エリアで使用可能です。内容物を内外の静電気の影響から守ることができます。エアークッションにより、輸送中の振動や衝撃を軽減します。便利な封止ラベル付きです。材質帯電防止フィルム(PE)・帯電防止クッション材(PE基材)許容差(フラップ部分)±2mm表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
ラテックス手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NR-1001シリーズ
アズピュア(アズワン)¥2,470税込¥2,7171袋(100枚)翌々日出荷指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。仕様【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1200)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2)F-:<0.03 Cl-:<2.0 Br-:<0.03 NO3-:<0.8 PO43-(リン酸イオン):<0.03 SO42-(硫酸イオン):<0.8 Li+:<0.01 Na+:<0.10 NH4+:<0.01 K+:<0.03 Mg2+:<0.01 Ca2+:<1.0)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)タイプパウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、ISO9001/2000・FDA510K・CE規格準拠、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)エンボス加工ハイグリップタイプ(全面エンボス)クリーン度クラス100対応(ISO Class5相当)
アズピュアクリーンペーパーII
アズピュア(アズワン)¥24,057税込¥26,4631箱(5袋×250枚)ほか翌々日出荷材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28表面抵抗率(Ω)10^11/□以下坪量(g/m2)75
アズピュアクリーンペーパーエコノミー
アズピュア(アズワン)¥20,295税込¥22,3251箱(10袋×250枚)ほか当日出荷低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー仕様表面抵抗率:10^11Ω/□以下材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99密度68g/m2
ディスポシューズカバーⅡ
アズピュア(アズワン)¥1,640~税込¥1,804~1袋(100枚)ほか当日出荷コストパフォーマンスに優れています。 来客用に適しています。材質PP(ポリプロピレン)、不織布寸法(mm)400×160色ブルーサイズフリー
アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズ
アズピュア(アズワン)¥6,090税込¥6,6991足当日出荷靴底に衝撃吸収機能を加えています。 布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%グレードクラス100対応機能衝撃吸収、制電体積抵抗値1.0×10^9Ω未満靴タイプブーツ
アズピュアPUクール手袋 ハイグリップ 10双入
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥2,060税込¥2,2661袋(10双)翌々日出荷ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。材質ポリエステル100%、コーティング部/PU(ポリウレタン)タイプ指先コート入数(双)10機能通気性
アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー無・ロングタイプ TCBS-NLNシリーズ
アズピュア(アズワン)¥8,770税込¥9,6471足当日出荷から翌々日出荷導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。ファスナーがありませんので、前面からの発塵を抑えられます。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。材質布地/導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)色ホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100材質(アッパー)PU(ポリウレタン)材質(ソール)PU(ポリウレタン)機能静電、耐衝撃性JIS規格JIS T 8101L級相当材質(先芯)ポリカーボネート体積抵抗値1.0×10^9Ω未満靴タイプブーツ
アズピュアPUコートクール手袋 指先コート
アズピュア(アズワン)¥2,170税込¥2,3871袋(10双)当日出荷通気性に優れたポリエステル生地を採用。材質手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)タイプ指先コート入数(双)10
アズピュア 黒色PU手袋
アズピュア(アズワン)¥2,260税込¥2,4861袋(10双)翌々日出荷自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。伸縮性があり、フィット感に優れています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。
アズピュア エアーシャワー用粘着シート
アズピュア(アズワン)¥4,445税込¥4,8901個当日出荷キャッチしたゴミ異物の見える化により、5S対策の推進につながります。1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。用途エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。種別白・強粘着アズワン品番2-2148-12
アズピュア プロプレアIIモップ
アズピュア(アズワン)¥5,620税込¥6,1821枚当日出荷接触面にクッション性がありますので、凹凸のある床でもスムーズに清掃できます。 ハンドル・モップともに自己発塵が少なくクリーンルーム内での清掃に適しています。 極細分離繊維のシャープな扁平断面が優れた拭き取り効果を発揮します。仕様プロプレアモップ材質ポリエステル、ナイロン極細繊維サイズ(mm)260×375アズワン品番1-7184-13繰り返し・詰め替え対応
アズピュア ハンドクリーナー HR
アズピュア(アズワン)¥29,200~税込¥32,120~1個当日出荷から翌々日出荷ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。商品タイプ本体
アズピュア 耐熱切創保護手袋
アズピュア(アズワン)¥10,300~税込¥11,330~1双当日出荷から翌々日出荷耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。全長(mm)約280入数(双)1機能耐熱・耐切創
アズピュア 精密作業手袋ASPOHALF
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥3,069税込¥3,3761袋(12双)翌々日出荷薄手でフィット性に優れ、インナーとしても使用できます。材質ポリエステル100%入数(双)12指マチマチアリ
アズピュア ロングPUコートナイロン手袋パーム
アズピュア(アズワン)¥4,298税込¥4,7281袋(10双)当日出荷から翌々日出荷長いカフ部で袖口を被うことで、袖口からのゴミの落下を防止します。材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)入数(双)10コーティング手の平コート
アズピュア PUコート手袋オーバーロック掌
アズピュア(アズワン)¥2,300~税込¥2,530~1袋(10双)ほか当日出荷から翌々日出荷手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)コーティング手の平コート
アズピュア ESDボールペン替芯
アズピュア(アズワン)¥792税込¥8711セット(10本)当日出荷仕様回転練り出し式材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン表面抵抗値(Ω)105/□以下入数10本商品タイプ替芯
アズピュア 帯電防止ソフト粘着マット
アズピュア(アズワン)¥31,700~税込¥34,870~1箱(60層×6シート)当日出荷水溶性粘着剤を使用し、クリーンな環境で使用できます。 溶剤などを持ち込む現場や静電気対策エリアでの使用に適しています。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。仕様通し番号付き(カウントダウン)材質MDPE(中密度ポリエチレン)色青タイプ弱粘着厚さ(μm)45/層(フィルム)粘着剤帯電防止剤入水溶性粘着剤表面抵抗値(Ω)109~11/□
制電手袋 ポリエステル ウレタン手の平コート 背抜き AP-E-PUP3シリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,498税込¥1,6481袋(10双)翌々日出荷通気性に優れたポリエステル生地を採用。手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。伸縮性があり、フィット感に優れています。仕様手の平ウレタンコート背抜き加工裾部:オーバーロック加工機能静電防止素材ポリエステル
作業用手袋 3指タッチパネル対応 ウレタン手の平コート 背抜き AP-PUP33-TP 1双/袋
アズピュア(アズワン)¥119税込¥1311双翌々日出荷3指(親指・人差し指・中指)の指先に銅繊維を編み込むことにより、タッチパネルの操作が可能です。滑り止めとして手の平部分をポリウレタンでコーティングしています。材質繊維部/ポリエステル・銅繊維、コーティング部/PU(ポリウレタン)タイプ手の平コート
アズピュアワイパー
アズピュア(アズワン)¥13,980税込¥15,3781箱(30袋×100枚)当日出荷ポリエステルとレーヨンを使った繊維残りが少ない不織布ワイパーです。仕様※クリーン1000対応(目安)材質ポリエステル30%・レーヨン70%タイプ折り方:4つ折りサイズ(mm)250×250アズワン品番1-4256-43
養生テープ クリーンルーム向け プラスチック PE 芯 アズピュア 1巻 APMPCシリーズ
アズピュア(アズワン)¥429~税込¥472~1巻当日出荷プラスチック芯を使用している養生テープです。手で簡単に切ることができます。本商品はクリーンルーム内で製造・包装されたものではありません。材質基材/PE(ポリエチレン)クロス、粘着剤/アクリル系テープ長さ(m)25引張強度8kgf/25mm粘着力600gf/25mmテープ厚さ(μm)150
帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ
アズピュア(アズワン)¥489~税込¥538~1袋(100枚)ほか当日出荷静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。静電気対策が必要な物の保管・輸送などで使用可能です。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06色ピンク表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷スナップボタンの付いた導電マットとアースコードがセットになっています。静電気対策が必要な卓上での作業やメンテナンスに適しています。ニトリルゴム製のため、用途に合わせた形状にカットが可能です。材質【アースコード】本体/PVC、コード部/銅線(PVCコート)、クリップ/鉄(ニッケルメッキ)【導電マット】表面/静電気拡散性ニトリルゴム、裏面/導電性ニトリルゴム色緑表面抵抗値(Ω)表面/<10^7~8Ω、裏面/10^5Ω
アズピュアESD耐薬ブーツカバー
アズピュア(アズワン)¥7,100税込¥7,8101足当日出荷防塵布に3層の防酸フィルムをラミネートしており、耐酸・耐アルカリ性に優れています。 クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています。材質防塵布(ポリエステル+5mm間隔炭素糸(表面抵抗値:≦1×10^7Ω))、耐薬品性フィルムラミネート(表面抵抗値:≦1×10^12Ω)色白サイズフリーアズワン品番4-5472-01
アズピュア ESDポリエステル手袋 BAZシリーズ
アズピュア(アズワン)¥2,287税込¥2,5161袋(10双)当日出荷カーボンを編み込んでおり、静電気対策が必要な作業に適しています。 通気性があり、発塵が少なく、快適に使用可能です。入数(双)10機能通気性、低発塵、静電気対策表面抵抗率(Ω)10^6~^8色(本体)ホワイト


アズピュアCRウェア フード一体・センターファスナー型 洗浄済 12110Sシリーズ
アズピュア(アズワン)¥7,090税込¥7,7991枚当日出荷導電糸を格子状に編み込んでおり、制電環境に適しています。材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗率(Ω)10^6~^9生地性能制電
【レンタル】静電気測定器
アズピュア(アズワン)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。付属品イオンバランス測定用SUS板測定範囲帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V電源006P(9V)型乾電池(付属)測定精度±10%測定距離被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示
アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥40,590~税込¥44,649~1箱(100枚×10袋)翌々日出荷指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)色ベージュ入数(枚)1000
アズピュアクリーンパンツ 白
アズピュア(アズワン)¥3,460税込¥3,8061枚当日出荷から翌々日出荷導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)色白表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□生地性能制電




アズピュアクリーンフードII
アズピュア(アズワン)¥1,970税込¥2,1671枚翌々日出荷から12日以内出荷カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら