620件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金象印 溝さらえ 小 柄付 浅香工業

    金象印 溝さらえ 小 柄付

    浅香工業
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ 小型で軽量 水抜き穴を採用
    用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)180全長(mm)950質量(g)830深さ(mm)(頭部)50板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)150
  • 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業

    金象印 A柄磨きホームショベル角形

    浅香工業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
    用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
  • プラスチック境界杭 浅香工業

    プラスチック境界杭

    浅香工業(9件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。
  • 金象印 手掛矢 柄付 浅香工業

    金象印 手掛矢 柄付

    浅香工業(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
    用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。全長(mm)330材質(柄部)天然木材質(頭)天然木
  • 金象印 U型溝さらえ ロングハンドル 浅香工業

    金象印 U型溝さらえ ロングハンドル

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
    用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
  • 両面爪付レーキ1350柄 浅香工業

    両面爪付レーキ1350柄

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。
    用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。材質頭部/樹脂、柄部/天然木全長(mm)1390RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー 浅香工業

    金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー

    浅香工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
    用途降り積もった雪の除去作業に最適。種別差込形/スコップ形全長(mm)1180質量(kg)1.1頭部:イエロー/柄部:ブラック材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP頭部長(mm)410頭部幅(mm)先:340
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120

    浅香工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途園芸、野菜の収穫、クラフトにトラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)188質量(g)80刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
  • 金象印 片手ねじり鎌 鋼付 浅香工業

    金象印 片手ねじり鎌 鋼付

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
    用途草削り作業にトラスコ品番780-7830材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)310質量(g)200刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
  • 配管職人 ミニ P柄 浅香工業

    配管職人 ミニ P柄

    浅香工業
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    横穴掘りに適した頭部角度。頭部は比較的なだらかな角度に設計されており、横方向の掘削作業に最適。柄が穴の縁に当たりにくく、スムーズな作業が可能です。もちろん、通常の溝堀りにも使用可能で、あらゆる現場に対応します。こぼれ止め付き。頭部がスリム設計ながら、土のこぼれを抑える構造になっているため、すくった土をしっかり保持でき、作業効率が向上します。一度にたくさんの土をすくい上げることができます。狭い現場で取り回ししやすい。
    用途全長は約620mmと短めで、取り回しがしやすく、狭所作業に最適。リフォーム工事や配管交換など、制限の多い現場でもストレスなく作業できます。材質スチール全長(mm)620質量(g)870頭部長(mm)285頭部肩幅(mm)100
  • プラホーキ S型スリム 1050 柄付 浅香工業

    プラホーキ S型スリム 1050 柄付

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。
    用途落ち葉やゴミの清掃作業/工場内での清掃作業/雪掃き作業全長(mm)1320質量(g)500材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)180先幅(mm)220
  • キャリーラック小用 キャスター 浅香工業

    キャリーラック小用 キャスター

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。
    形状自在車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123質量(g)500車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
  • 金象印 片手三角ホー 鋼付 浅香工業

    金象印 片手三角ホー 鋼付

    浅香工業(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
    用途草削り作業トラスコ品番780-7848材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)415質量(g)300刃幅(mm)145柄長さ(mm)330
  • 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業

    金象印 プラ溝さらえ (大)

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
    用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)200全長(mm)1090質量(g)400深さ(mm)(頭部)60先幅(mm)(頭部)145
  • 金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業

    金象印 Y柄ショベル角形

    浅香工業(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    翌日出荷
    土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)1450質量(kg)2.4材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
  • かるーいショベル 浅香工業

    かるーいショベル

    浅香工業(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています仕様JIS規格品全長(mm)915材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255頭部板厚(mm)1.45
  • 金象 AP掛矢 125 柄共 浅香工業

    金象 AP掛矢 125 柄共

    浅香工業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
    用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。トラスコ品番382-0289全長(mm)900質量(kg)3種類掛矢(カケヤ)頭径(Φmm)125材質(柄部)天然木材質(頭)LLD/EVA頭部長(mm)245
  • HSアメリカ式レーキ 浅香工業

    HSアメリカ式レーキ

    浅香工業(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
    用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業トラスコ品番382-0211全長(mm)1560質量(kg)1.2柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
  • 象 スライドガーデンレーキ 小 浅香工業

    象 スライドガーデンレーキ 小

    浅香工業(6件のレビュー)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。 9本爪玉付タイプ。
    用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業トラスコ品番783-1994材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約550~(最大)約730質量(g)340爪数9本(玉付)先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290
  • アルミしろかき 浅香工業

    アルミしろかき

    浅香工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    翌日出荷
    柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
    用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用全長(mm)1800質量(kg)1.4質量(g)1400材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金頭部高さ(mm)110先幅(mm)800
  • 杓の柄 浅香工業

    杓の柄

    浅香工業
    849税込934
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    厳選樫材使用で丈夫
    用途杓用替柄材質天然木寸法(mm)直径30(先端面取り)
  • スライド式ハツリハンマー 浅香工業

    スライド式ハツリハンマー

    浅香工業(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
    用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装材質(柄部)スチール(STK)材質(頭)スチール(S45C)主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
  • FG オールステンスコップ 浅香工業

    FG オールステンスコップ

    浅香工業(5件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    オールステンレス製の球根植え付け作業用スコップ 握り部裏面は補強板入りで丈夫な仕上です 球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付
    用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに材質ステンレス全長(mm)280質量(g)180板厚(mm)(頭部)1.0先端長(mm)155先幅(mm)75
  • 象 アルミP柄 ロング土かき熊手 浅香工業

    象 アルミP柄 ロング土かき熊手

    浅香工業
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手
    用途落ち葉のかきよせなど全長(mm)1230質量(g)710柄長さ(mm)1050材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール爪数5本先幅(mm)160
  • ステンレス 板レーキ 浅香工業

    ステンレス 板レーキ

    浅香工業
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
    用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業全長(mm)1470質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)100先幅(mm)360頭部板厚(mm)1.5
  • 宝長久 除草鎌 浅香工業

    宝長久 除草鎌

    浅香工業(5件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
    用途根こそぎの除草作業。使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)205質量(g)70刃長(mm)105柄長さ(mm)150刃渡り(mm)80
  • 金象 パイプホーク 浅香工業

    金象 パイプホーク

    浅香工業(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
    用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管全長(mm)1135爪長さ(mm)335
  • メタル ワンタッチノズル YM77864 浅香工業

    メタル ワンタッチノズル YM77864

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    頑丈なメタルボディ 通水・止水がワンタッチ ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。
    用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR寸法(mm)220×145×60COOL GRAY質量(g)310適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12~15/外径20迄パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
  • 金象印 H・S 平レーキ 浅香工業

    金象印 H・S 平レーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
    用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に全長(mm)1580質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
  • 金象印 三徳ジョレン 柄付 浅香工業

    金象印 三徳ジョレン 柄付

    浅香工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    翌日出荷
    頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
    用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。全長(mm)1360質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)238先幅(mm)240頭部板厚(mm)1.5
  • 銀象印 D柄アルミスコップ#3 浅香工業

    銀象印 D柄アルミスコップ#3

    浅香工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
    用途除雪作業、畜産関係などトラスコ品番495-7121全長(mm)1080質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)400先幅(mm)295頭部板厚(mm)2
  • 芝ジョレン 浅香工業

    芝ジョレン

    浅香工業(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
    用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用全長(mm)1220質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185先幅(mm)265
  • 三徳ジョレン 1350柄共 浅香工業

    三徳ジョレン 1350柄共

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
    用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。材質頭部:スチール全長(mm)1360質量(kg)約1.3頭部長(mm)238先幅(mm)240
  • FG 深型ハンドプラスコップ 浅香工業

    FG 深型ハンドプラスコップ

    浅香工業
    329税込362
    1個
    当日出荷
    樹脂製なので、錆びず、とても軽いスコップです。深型なので、一度にたっぷりすくえます。
    用途プランター等への土入れや土すくいに。材質PP
  • 金象印 プラ溝さらえ (ミニ) 浅香工業

    金象印 プラ溝さらえ (ミニ)

    浅香工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を採用し、軽量化を実現 狭い場所にも便利な押して使用するタイプの丈夫なポリカーボネート製溝さらえ グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
    用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)長さ(mm)(頭部)140全長(mm)540質量(g)195深さ(mm)(頭部)45先幅(mm)(頭部)85
  • FG ホームピック 柄共 浅香工業

    FG ホームピック 柄共

    浅香工業(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
    用途掘り起こし、粉砕作業。仕様バチ幅/60mm材質(頭部)スチール/(柄部)天然木刃幅(mm)60
  • 金象印 プラレーキ 浅香工業

    金象印 プラレーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    829税込912
    1丁
    当日出荷
    かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)290爪数15本
  • 金象印 スチール 板レーキ 柄付 浅香工業

    金象印 スチール 板レーキ 柄付

    浅香工業
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
    用途グラウンド等の整地作業に全長(mm)1550質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)145先幅(mm)500頭部板厚(mm)1.45
  • 金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業

    金象印 ヘーホーク3本爪

    浅香工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    かき寄せ、すくい作業用 先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 3本爪タイプ。
    用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)300全長(mm)1800質量(kg)1.5爪数3本先幅(mm)200
  • アスファルト タンパー 浅香工業

    アスファルト タンパー

    浅香工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    縁石の際などの作業に最適なタンパー
    用途縁石の際などの作業に最適なタンパー材質スチール全長(mm)1230質量(kg)5タイプ角型頭部寸法(mm)150×150