619件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金象印 パイプ スペードホーク 浅香工業

    金象印 パイプ スペードホーク

    浅香工業(11件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1丁
    翌日出荷
    オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
    用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管長さ(mm)(爪部)295全長(mm)1135質量(kg)2.2爪数4本先幅(mm)(爪部)190
  • 宝長久 小鎌 浅香工業

    宝長久 小鎌

    浅香工業(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
    用途草削り作業材質(刃先)スチール/(柄部)天然木全長(mm)305質量(g)100刃長(mm)120柄長さ(mm)270刃の種別全鋼刃渡り(mm)100
  • 両ツル柄 浅香工業

    両ツル柄

    浅香工業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
  • 金象 2wayショベル P柄 浅香工業

    金象 2wayショベル P柄

    浅香工業
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    頭部は熱処理により耐久性・耐摩耗性に優れる。丸型ショベルの土刺さりがよい、角型ショベルの土をすくうという二つの特徴を持つ。頭部の側面のこぼれ止めによりすくった後もしっかり保持できる。幅広の脚ふみがあるため踏み込みやすい。金象印 パイプ柄ホームショベル丸形よりも軽量。
    用途家庭園芸用や災害復興に適した商品。材質スチール全長(mm)895質量(kg)1.3オリーブドラブ外径(Φmm)バルジ部:36頭部長(mm)250パイプ外径(Φmm)34頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)198
  • D柄アルミスコップ #5 オレンジ 浅香工業

    D柄アルミスコップ #5 オレンジ

    浅香工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
    材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂長さ(mm)【頭部】400全長(mm)1080質量(kg)1.4板厚(mm)【頭部】2先幅(mm)【頭部】340
  • キャニヨンスプレー  H-800 浅香工業

    キャニヨンスプレー H-800

    浅香工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    霧が細かく、液だれしない便利な内容量800ccタイプのハンドスプレー。噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます。内容量は800cc、一回の吐出量は1.1ccです。ボトル部分は円錐形ですので、倒れにくい形状になっております。エタノール消毒の使用について希釈の上、アルコール濃度70%程度迄で使用可能。家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。
    用途家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。材質トリガーヘッドPP 、ボトルPE寸法(mm)270×105×95質量(g)120危険物の類別非危険物
  • 手掛矢 75柄付 浅香工業

    手掛矢 75柄付

    浅香工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
    用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に。材質天然木寸法(mm)頭部胴:75質量(g)900柄長さ(mm)320頭部長(mm)150
  • 浅香 ニューファンシーラック 浅香工業

    浅香 ニューファンシーラック

    浅香工業
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    ニューファンシーラックシリーズで一番大きなタイプ。 間口76cm×奥行41cm×高さ163cmタイプ。 棚板5段、耐荷重(静置平均荷重)80kg。 段・狭いスペースの有効活用に最適です。 (組立簡単1コーナーにボルト1本)棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。 女性の方でも簡単に組立ることができます。 50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。 柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。 ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
    用途整理棚に最適。質量(kg)17高さ(mm)1630材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)奥行(mm)410間口(mm)760段数5棚段数5RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)760×410×1630
  • 金象 Wらせん穴掘 SD-45 浅香工業

    金象 Wらせん穴掘 SD-45

    浅香工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
    用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC)全長(mm)900質量(kg)1.3穴径(Φmm)45ハンドル長さ(mm)350仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
  • 手掛矢 鉄プレート付 浅香工業

    手掛矢 鉄プレート付

    浅香工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
    用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。形状柄部手元:小判型質量(g)900プレート寸法(mm)鉄プレート板部:50×50頭部寸法(mm)75×75柄長さ(mm)320頭部長(mm)150
  • FG ポリカハンドスコップ 浅香工業

    FG ポリカハンドスコップ

    浅香工業
    559税込615
    1個
    当日出荷
    花壇、プランターなどの土入れ、土出しに便利で軽量な樹脂製ハンドスコップ。 オール樹脂製で軽量です。 球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。
    用途花壇、プランターの土入れや肥料やりにご使用いただけます。材質樹脂全長(mm)290質量(g)90頭部長(mm)150アズワン品番64-9501-40先幅(mm)85
  • 土切りしやすい鋤ショベル 浅香工業

    土切りしやすい鋤ショベル

    浅香工業(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    畔切・掘起し・土寄せ・土混ぜに適します。オールスチール製。
    用途鋤、畦切作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)300柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)180頭部板厚(mm)1.7頭部肩幅(mm)185
  • FGマルチ熊手ジャンボ1200柄付完成品 浅香工業

    FGマルチ熊手ジャンボ1200柄付完成品

    浅香工業
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    かく、すくう、捨てる作業がこれ一本でできます(レーキ+てみの役割を果たします) 全長1500mmと長さがあるため、腰を曲げずに楽な姿勢で作業ができます
    用途落ち葉、草、ゴミ等のかき集め、すくい作業材質(頭部)樹脂/(柄部)アルミ全長(mm)1500質量(g)800先幅(mm)180
  • 宝長久 古流鋏 浅香工業

    宝長久 古流鋏

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
    用途生花、華道用材質スチール/(刃先)炭素鋼全長(mm)165質量(g)180切断能力(mm)(生木)約8使用目的生花、華道刃渡り(mm)55
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途ツルの太い作種の剪定作業にトラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)182質量(g)146刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種
  • 金象印 マイフィットステン片手三角草削り 浅香工業

    金象印 マイフィットステン片手三角草削り

    浅香工業
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています 柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
    用途株間等狭い場所の除草に材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)380質量(g)240板厚(mm)(刃先部)1.5先幅(mm)130
  • FG回転式芝生鋏 浅香工業

    FG回転式芝生鋏

    浅香工業
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ
    用途狭い場所の芝刈りにトラスコ品番868-2227材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR全長(mm)365高さ(mm)40柄長さ(mm)330使用目的刈り切断対象刃渡り(mm)130
  • 宝長久寛文作 木割り斧 浅香工業

    宝長久寛文作 木割り斧

    浅香工業(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    翌日出荷
    頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
    用途木割り、薪割り作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)900質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg刃長(mm)210刃幅(mm)80柄長さ(mm)900
  • フットブレーキセット スチール大用 浅香工業

    フットブレーキセット スチール大用

    浅香工業(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1式
    当日出荷
    取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
    用途金象印キャリーラックスチール大用適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、181763:金象印しずキャリーS-300DX材質スチール寸法(mm)【外寸】幅570×奥行145、【フットブレーキセット取付位置幅】541質量(kg)2.2
  • キャリーラック大用 キャスター 浅香工業

    キャリーラック大用 キャスター

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    金象印キャリーラック大用取り替え車輪径130mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重300・400kg用の取り替え用キャスター。
    適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、181183:金象印キャリーラックST大フットブレーキ付、181169:金象印キャリーラックDX大フットブレーキ付、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大形状固定質量(kg)1.6車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)35取付ピッチ56×99材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
  • 金象印 ステン 片手三角ホー 柄付 浅香工業

    金象印 ステン 片手三角ホー 柄付

    浅香工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
    用途草削り作業にトラスコ品番780-7881材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)380質量(g)300刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
  • 金象印 片手草削り 鋼付 浅香工業

    金象印 片手草削り 鋼付

    浅香工業
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
    用途草削り作業に材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)300質量(g)250刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
  • 金象印 クサビ パック入 No.4 浅香工業

    金象印 クサビ パック入 No.4

    浅香工業(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
    用途片手鍬用材質スチール幅(mm)約12厚さ(mm)約3全長(mm)約30質量(g)約12
  • 金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付 浅香工業

    金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付

    浅香工業
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
    用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.6頭部厚(mm)9.0頭部長(mm)195頭部幅(mm)170
  • 金象印 A柄スコップ#2 浅香工業

    金象印 A柄スコップ#2

    浅香工業
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
    用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに仕様JIS規格品全長(mm)1050質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
  • 金象印 SPホームショベル丸形 浅香工業

    金象印 SPホームショベル丸形

    浅香工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    3日以内出荷
    土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます。 パイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
    仕様JIS規格品形状丸形全長(mm)815質量(kg)1.1材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)222肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
  • FG ステンレス コテ 浅香工業

    FG ステンレス コテ

    浅香工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    頭部はステンレス製なのでサビにくいです。 球根の植え付け深さを計測できる目盛付きです。
    用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに便利なステンレス製スコップ材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木板厚(mm)1.2頭部長(mm)150
  • アルミしろかき爪付 浅香工業

    アルミしろかき爪付

    浅香工業
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています
    用途水田の土ならし作業/整地作業全長(mm)1800質量(kg)1.3質量(g)1300材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金爪数14本頭部高さ(mm)110先幅(mm)600
  • かるーいゾーショベル 浅香工業

    かるーいゾーショベル

    浅香工業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています種別丸型全長(mm)970質量(kg)1.35材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.2
  • D柄アルミスコップ #3 1200 浅香工業

    D柄アルミスコップ #3 1200

    浅香工業
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より420mm長く、とどきにくい場所での作業にも便利です。全長で通常品より42cm長い為届きにくい場所に最適。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性、耐摩耗性に優れています。
    用途除雪作業・畜産関係など、すくう作業に適しています。材質頭部:アルミニウム合金/木柄部:天然木/グリップ部:ポリエチレン全長(mm)1500質量(kg)1.4イエロー頭部長(mm)400先幅(mm)頭部:295頭部板厚(mm)2
  • ホームショベル 丸 ロング P柄 GD 浅香工業

    ホームショベル 丸 ロング P柄 GD

    浅香工業
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    約11cm長くラクな姿勢で作業ができる!。腰にやさしいロング設計。全長は従来品より約11cm長く、無理な姿勢になりにくいため、長時間の作業でも快適に行うことができます。コンパクトな頭部形状。頭部はホームサイズで扱いやすく、植物が密集している場所でも周囲を傷つけずに作業が可能。頭部熱処理でしっかり丈夫。焼入れ・焼戻しによる熱処理を施した高強度な頭部で、固い土にも難なく刺さり、長く使える頼れる一本です。
    用途家庭でのガーデニングや農作業にぴったりで、比較的狭い花壇などでの植え替え作業に適しています。材質スチール全長(mm)925質量(kg)1.3先幅(mm)頭部:222頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
  • 両口ハンマー 600柄付 浅香工業

    両口ハンマー 600柄付

    浅香工業
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
    全長(mm)600質量(kg)約2.1ブラック規格1.8kg頭部寸法(mm)47×130材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
  • 両口ハンマー 450柄付 浅香工業

    両口ハンマー 450柄付

    浅香工業
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用した板金、解体作業用ハンマー/頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。安心の日本製
    用途土木作業、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に適します。全長(mm)450質量(kg)2規格1.8kg頭部寸法(mm)47×130材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
  • マルチ熊手スリム 900柄付 浅香工業

    マルチ熊手スリム 900柄付

    浅香工業
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    掃く、すくう、捨てる作業が一本で出来ます。スリムタイプなので狭い場所や溝のお掃除にも便利。
    用途溝や狭い場所のお掃除に。材質頭部/樹脂(PP)、柄部/天然木全長(mm)1190質量(g)328柄長さ(mm)870頭部幅(mm)先幅:150
  • 三徳ジョレン・谷ガキ鍬用ボルト・ナット・ワッシャー 浅香工業

    三徳ジョレン・谷ガキ鍬用ボルト・ナット・ワッシャー

    浅香工業
    159税込175
    1本
    翌々日出荷
    三徳用長ボルト・短ボルト・座金・ナットのセットです。
    用途部品材質スチール質量(g)72
  • 金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付 浅香工業

    金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付

    浅香工業
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    しなやかな腰の万能清掃用ホーキ ヘッドが着脱式になっており留め具で簡単に取外しでき柄をはずして細かい作業もできます
    用途落ち葉やゴミの清掃作業 工場内、道路、庭での清掃作業に材質(柄)スチール/(ホーキ部分)PP質量(g)200柄長さ(mm)600本数毛束量:400頭部幅(mm)150穂先(mm)1.3
  • FG ハンドマルチ雑草とり 浅香工業

    FG ハンドマルチ雑草とり

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    家周りの雑草対策はこれで決まり! 1丁3役の便利アイテム! 鋸鎌で根元から刈り取る フォーク部分でしつこい雑草をピンポイントで抜き取る ギザ波刃部分でコンクリートやタイルの隙間の雑草を切る 角度付グリップで使い易い ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち
    用途草削り作業材質(頭)ステンレス鋼/(柄)PP全長(mm)240質量(g)100先幅(mm)110
  • 宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌 浅香工業

    宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌

    浅香工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
    用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)320質量(g)100刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃渡り(mm)150
  • 金象印 静プラメッシュカー PM200 浅香工業

    金象印 静プラメッシュカー PM200

    浅香工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    静音キャスター付のプラメッシュタイプ台車。
    全長(mm)780×490車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂荷台寸法(奥行)(mm)810材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
  • 両ツル柄 900 リング付 A 浅香工業

    両ツル柄 900 リング付 A

    浅香工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    金象印 両ツル・バチツル2.5kg・等の替柄です。
    用途両ツルハシ、バチツル2.5kg用替柄材質天然木形状小判型全長(mm)900質量(g)800先端寸法(mm)67×37手元寸法(mm)36×28