カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 浅香工業
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 浅香工業
- 4ページ目
4ページ目: 浅香工業のすべての商品

金象印 かき板小 柄付
浅香工業¥2,198税込¥2,4181丁翌日出荷頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)660質量(g)800材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100先幅(mm)260頭部板厚(mm)2.3
掛矢 丸胴樫
浅香工業¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない用途大工作業/打ち込み作業全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)240
浅香 アングル棚165x88x45cm 4段黒
浅香工業¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。 四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。 50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。用途大きな物の収納に。倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に最適。セット内容柱アングル4本、棚板(天板)1枚、棚板3枚、コーナープレート16枚、ベースプレート4個、ビス・ナット68個、スパナ1本材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)18色ブラック高さ(mm)1630奥行(mm)450間口(mm)880段数4耐荷重(kg/段)80(静置平均荷重)棚段数4組立時間約30~40(分/大人2人)棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×450×1630
金象印 らくらく草はぎピーラー 伸縮アルミP柄
浅香工業¥4,298税込¥4,7281個当日出荷薄刃、窓あき形状なので土の抵抗が少なく、両面で草取り作業ができる さびにくいステンレス鋼(熱処理済み) 軽くて持ち運びに便利な伸縮式アルミP柄用途草削り作業トラスコ品番819-3360材質(頭)スチール/ステンレス鋼/(柄)アルミ/PVC(グリップ)全長(mm)820~1320質量(g)510先幅(mm)145
金象 HSスチールレーキ1350
浅香工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷頭部先爪の1本1本にリブ加工を施し強度アップを実現しました用途整地作業/除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業トラスコ品番835-7834全長(mm)1430質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数12頭部高さ(mm)95先幅(mm)295頭部板厚(mm)3.2
象 窓ホー
浅香工業¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1210質量(kg)1高さ(mm)(頭部)130先幅(mm)(頭部)210
金象 バチ鍬 1050樫柄付
浅香工業(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.7頭部長(mm)200頭部幅(mm)80
宝長久 刃長大久保鋏
浅香工業¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途園芸作業、農作業に材質スチール全長(mm)200質量(g)220切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸作業、農作業刃渡り(mm)75
メタルリール用 パッキンセット
浅香工業¥209税込¥2301組当日出荷セット内容カラー(白い筒状の部品)×3、Oリング(パッキン)×2材質樹脂/ゴム長さ(mm)8(カラー)質量(g)1外径(Φmm)【カラー、Oリング】20太さ(mm)2
金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付
浅香工業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。 柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。 三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。用途花壇、菜園などの耕作作業。材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65全長(mm)360質量(g)500柄長さ(mm)360
金象印 ステン 片手ツル付ねじり鎌
浅香工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています用途草削り作業に材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)270質量(g)140刃幅(mm)107柄長さ(mm)110
金象印 かき板小 柄付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)900質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100先幅(mm)260頭部板厚(mm)2.3
金象印 クサビ パック入 No.8
浅香工業(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。用途特大平鍬用材質スチール幅(mm)約20厚さ(mm)約5全長(mm)約68質量(g)約49
金象印 クサビ パック入 No.6
浅香工業(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。用途唐鍬、家庭鍬、平鍬用材質スチール幅(mm)約18厚さ(mm)約4全長(mm)約48質量(g)約27
金象印 Y柄ショベル丸形
浅香工業¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に形状丸形全長(mm)1450質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
別製新型 アスファルトレーキ
浅香工業(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業全長(mm)1490質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数15本頭部高さ(mm)115先幅(mm)360頭部板厚(mm)4
ロングショベル アメリカンタイプ
浅香工業¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル角形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。材質頭部:スチール/木柄部:天然木形状角型全長(mm)1480質量(kg)約2.2板厚(mm)【頭部】1.7頭部長(mm)245/292頭部肩幅(mm)220
金象 パルケットバケツ 14L
浅香工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷職人も認めた、割れにくく丈夫な樹脂製モルタルバケツ。 吐出口がカラス口になっており、底面に指差口がついているので、材料をあける時に便利です。 本体内側に目盛り(リットル表示)付なので、材料の計量に便利です。 軽くて割れにくいポリエチレン製です。 丈夫なステンレス製の持ち手金具付ですので、本体の変形を防止します。用途土、モルタル等の材料をきれいに練ることができます。材質本体:樹脂/持ち手:樹脂/金具:ステンレス色ブルー高さ(mm)280質量(g)620上部外径(Φmm)292下部外径(Φmm)292
金象 マンホール用泥揚げ器
浅香工業(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。 手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。材質スチール全長(mm)1520質量(kg)5奥行(mm)頭部:170全幅(mm)220頭部幅(mm)168頭部高さ(mm)130
パイプ柄 穴明ショベル 丸形
浅香工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232
宝長久寛文作 大久保鋏鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途園芸・農作業に材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)180質量(g)245切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸、農作業刃渡り(mm)55
フットブレーキセット プラ小用
浅香工業(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481式3日以内出荷取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。用途金象印キャリーラックプラ小用適合181732:金象印しずキャリーP-150DX、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小材質スチール寸法(mm)【外寸】幅430×奥行180、【フットブレーキセット取付け位置幅】411質量(kg)1.6
フットブレーキセット プラ大用
浅香工業¥8,398税込¥9,2381式当日出荷取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。用途金象印キャリーラックプラ大用適合181749:金象印しずキャリーP-300DX、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大材質スチール寸法(mm)【外寸】幅560×奥行150、【フットブレーキセット取付け位置幅】541質量(kg)2
金象印 プロ用 移植コテ 小
浅香工業(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷土ささり抜群のスチール製移植コテ 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます 柄は手になじむ形状を採用。用途花壇などの耕作、施肥作業。トラスコ品番780-7864材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)160幅(mm)70全長(mm)355質量(g)300板厚(mm)(頭部)1.6柄長さ(mm)165
金象印 クサビ パック入 No.2
浅香工業(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。用途小ハンマー用材質スチール幅(mm)約10厚さ(mm)約3全長(mm)約13質量(g)約11
金象印 ホームレーキ 木柄
浅香工業¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業にトラスコ品番780-7562全長(mm)1650質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)390爪数18本線材(mm)(先爪)Φ2.6先幅(mm)最小:210/最大:460
金象印 ポテトホーク5本爪
浅香工業¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)320全長(mm)1290質量(kg)1.4爪数5本先幅(mm)200
メッキ三つ又熊手 プラ柄
浅香工業¥419税込¥4611本翌々日出荷さびにくいメッキ加工。滑りにくいプラ柄ハンドル。用途花壇・菜園・プランターの土かき、草のかき寄せ作業に最適材質頭部:スチール/柄部:PP全長(mm)267質量(g)160頭部長(mm)95頭部幅(mm)82
ホームショベル パイプ柄
浅香工業¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷プロ職人のための道具「金象PROLINE」シリーズ。土木、舗装工事、農業、家庭園芸に!。頭部はショベル鋼板を使用し、焼き入れ焼き戻しの熱処理を行っています。スタンダード品の小型サイズで女性にも扱いやすいです。JIS規格品材質頭部:ショベル鋼板/柄:スチール形状角型全長(mm)815質量(kg)約1.1色ブラック板厚(mm)【頭部】.45頭部長(mm)218先幅(mm)【頭部】180頭部肩幅(mm)167
FG ハンド根こそぎ雑草ナイフ YU-9790
浅香工業(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷波刃×鋸目が草をしっかりキャッチ ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているので、さびに強く切れ味も長持ち用途雑草を根こそぎ刈り取る ピンポイントに抜き取る 縁石際の除草作業等、多用途に活躍できる雑草刈り材質(頭部)ステンレス鋼/(グリップ部)ABS樹脂全長(mm)255質量(g)85刃長(mm)140
ニチエイ いしみ 大
浅香工業(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷手に優しくフィットする、使いやすいデザイン。用途砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、遺跡発掘作業などに材質PE寸法(mm)490×461×H140
宝長久 池の坊鋏
浅香工業¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途生花、華道用材質スチール/(刃先)炭素鋼全長(mm)165質量(g)160切断能力(mm)(生木)8以下使用目的生花、華道刃渡り(mm)55
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140
浅香工業(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途収穫、摘花、芽切り作業にトラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)195質量(g)148刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8使用目的収穫、摘花、芽切り作業