カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 浅香工業
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 浅香工業
- 7ページ目
7ページ目: 浅香工業のすべての商品

金象印 鍛造片手 3本備中鍬 柄付
浅香工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途花壇、菜園などの耕起作業 根起こし作業。材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)110幅(mm)(頭部)70全長(mm)360質量(g)400柄長さ(mm)360
象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り
浅香工業¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷切れ味・使い心地抜群、草削りのスダンダードモデル。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。トラスコ品番780-7945材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)全長(mm)1150質量(g)430柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1050先幅(mm)(頭部)150
象 ジュニアー 三角ホー 椎柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)長さ(mm)(刃先部)175全長(mm)1155高さ(mm)(頭部)170質量(g)580
金象印 掛矢 八角 樫 柄付
浅香工業¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。全長(mm)900質量(kg)3.62頭径(Φmm)120材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)240
山梨 ジョレン柄
浅香工業¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷厳選樫材使用で丈夫用途金象印山梨ジョレン柄共用替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)25×25mm丸形状/(手元側)30×30mm丸形状全長(mm)900質量(g)400
金象印 角型溝さらえ ショートハンドル
浅香工業¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用。用途狭い場所での溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)長さ(mm)(頭部)145全長(mm)780質量(g)570深さ(mm)(頭部)50板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)120
金象 月型ホー鋼付 1350柄付
浅香工業¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷窓なしタイプの半月草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1430質量(kg)1高さ(mm)(頭部)85板厚(mm)(刃先部)2.3先幅(mm)(頭部)210
金象印 ステンレス 三角ホー 柄付
浅香工業¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷頭部にステンレス刃物鋼を使用した両面草削り。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。用途うね斜面の除草、根の強い草の除草・土寄せ作業材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240全長(mm)1480高さ(mm)(頭部)230質量(g)900板厚(mm)(刃先部)1.8
金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄付
浅香工業¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。全長(mm)1360質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)238先幅(mm)240頭部板厚(mm)1.5
象 アルミパイプ柄菜園用平鍬
浅香工業¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷使い易いサイズ・重さのアルミパイプ柄の菜園用平鍬 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。用途うね上げ 土寄せ 整地作業トラスコ品番780-7538材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ寸法(mm)(柄部)28×26(楕円パイプ)全長(mm)1050質量(g)820頭部長(mm)250頭部幅(mm)115
金象 平鍬 1050柄共
浅香工業¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式用途うね上げ 土寄せ 整地作業トラスコ品番780-7520材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.2頭部厚(mm)2.3頭部長(mm)245頭部幅(mm)120
金象印 ダルマセット
浅香工業(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌々日出荷頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。用途石工、石割り、はつり作業。柄長さ(mm)300材質(柄部)天然木材質(頭)スチール
金象印 A柄スコップ#3
浅香工業¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品用途土木、建築、造園現場で全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.45
金象印 Y柄ステンレスショベル角形
浅香工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。用途かき混ぜ、すくう作業に適しています形状角形全長(mm)970質量(kg)1.8材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.5
金象印 SPホームショベル角形
浅香工業¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られますパイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など形状角形全長(mm)815質量(kg)1.25材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
金象 磨きショベル角A
浅香工業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁欠品中頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用仕様JIS規格品トラスコ品番382-0122材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木全長(mm)970質量(kg)2刃先形状角形頭部長(mm)300刃先幅寸法(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
キャリーボーイ
浅香工業¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷板バネを使用しているので積載商品のハネ上がりが少ない(板バネは交換可能です)用途荷物運搬仕様タイヤ材質/BR寸法(mm)H1,200×W502×D542mm質量(kg)15車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150
刈込鋏 ステンレス 165
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁翌々日出荷錆びにくいステンレス刃を使用したお手軽刈込鋏です。用途庭木の刈り込み時に使用します。全長(mm)660質量(g)830刃長(mm)165切断能力(mm)10(※生木に限る)
手造り 平鍬鋼付 1350柄付
浅香工業¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷刃部は切れ味に優れる鋼付です用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1385質量(kg)1.4頭部長(mm)270先幅(mm)125
刈込鋏 145 短柄付
浅香工業¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷切れ味と強度を両立させた刃の角度です用途庭木の剪定、整枝作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)465質量(g)700刃長(mm)140切断能力(mm)10(※生木に限る)
多肉土入れ
浅香工業¥299税込¥3291個翌々日出荷12角形状なので、持ちやすく転がりにくい用途鉢やプランターへの土入れに適します。多肉植物の植え替えや寄せ植え作業に適します全長(mm)165質量(kg)0.03径(Φmm)62サイズ(inch)大
金象 APホームショベル
浅香工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用しているので、とにかく軽いです。頭部はショベルの為の専用鋼板を完全熱処理しています。用途土木、塗装工事、造園、農業、家庭園芸などに適します。材質頭部/専用鋼板、柄部/アルミ全長(mm)820RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
PCホースジョイント ブルー
浅香工業¥299税込¥3291個翌々日出荷ホースとホースをつなぐ。用途ホースの継ぎ足しに。材質樹脂寸法(mm)45×35×35質量(g)50適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
散水用分岐蛇口 ブルー
浅香工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷屋外散水用。わずらわしい付け替えが不要。ホースを付けたまま手を洗えます! 。3パターンに切替可能:ストレート、シャワー、横方向ホース通水用途散水時の蛇口の分岐に。材質樹脂/ゴム/ステンレス鋼寸法(mm)145×170×50質量(g)20
ミニスライドレーキ
浅香工業¥799税込¥8791本当日出荷爪部はスライド調整ネジにより使用シーンに合わせて幅を変更出来ます。用途狭い場所での収集作業や生垣、植え込み等の掃除、落ち葉かきなどに。材質爪部/ステンレス、柄部/アルミパイプ全長(mm)最小/495、最大/685質量(g)220頭部幅(mm)先幅:最小/90、最大/300爪数10本
金象 スコップ鍬角 1050柄共
浅香工業¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷鍬としての用途だけでなく、ジョレンなど清掃としても使えます。頭部はショベル鋼板に熱処理を施し、強靭、摩耗に強い。柄部手元形状:小判型。用途掘り起こし、土寄せ、泥上げ、砂利のかき寄せ作業。材質頭部/スチール(ショベル鋼板)、柄部/天然木全長(mm)1050質量(kg)1.3頭部長(mm)220頭部幅(mm)先幅:180頭部板厚(mm)1.45
かるーいゾースコップP柄
浅香工業¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。種別スコップ型材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管板厚(mm)パイプ柄:1RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.2
A柄 パンチャーショベル 角型
浅香工業(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。用途舗装・土木・除雪作業に。種別角型材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)970質量(kg)1.6頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部肩幅(mm)230
玉付ガーデンレーキ 木柄付
浅香工業¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。全長(mm)1650質量(kg)0.9柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)450爪数18本先幅(mm)最小/210、最大/460
金象 キャリーラックDXLハンドル Pブレーキ
浅香工業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷後輪のホイール部をロックし、より確実なハンドブレーキシステムです。 使用時ハンドルを握ると解除、離すとロックがかかります。 放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。用途運搬作業に。材質荷台部/スチール、ハンドル部/スチール、キャスター部/スチール、ブタジェンゴム、ブレーキ部/スチール、PP、荷台マット・クッション部/塩化ビニールブレーキ○RoHS指令(10物質対応)対応
プラガーデンレーキ
浅香工業¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷頭部に樹脂(PP)を使用することで軽量です。 女性でも楽に作業ができます。 15本爪タイプ。用途落ち葉やごみの清掃作業。除草後のならし作業。
プラ掛矢 柄共 大
浅香工業¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷頭部に反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業用として最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 頭部が樹脂製のため打込んだ際の反発があり持ち上げが楽です。 柄は使うほどに手になじむ天然木を採用しています。用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業形状柄部手元:小判型全長(mm)900質量(kg)3.5柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂(再生樹脂)頭部径(Φmm)145頭部長(mm)230
金象 ナイロンコードメタリックコード
浅香工業¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適 他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP材質ポリアミドコポリマー形状四角型太さ(mm)2.4
FG ハンド雑草ピーラーレーキ
浅香工業¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷削る・集める・土をかく作業がこれ1本でできる1丁3役 余分な土をとらずに少ない抵抗で削る事ができる 爪(レーキ)部で削った草を集めたり土をほぐしたり土の中のゴミをかき出す事ができる ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち用途草削り・集草作業材質(頭)ステンレス鋼/(柄)アルミ全長(mm)1225質量(g)105先幅(mm)100
宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌
浅香工業¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木