友定建機のロゴ

友定建機

建設土木業界を中心に、絶えず市場のニーズを先取りし、新しい価値の創造と提供を目指すメーカーです。

会社情報
会社名株式会社 友定建機
所在地〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中3丁目4-20
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nつま~る 友定建機Nつま~る友定建機(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
かくはん羽根 友定建機かくはん羽根友定建機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
クッションスリッパー 友定建機クッションスリッパー友定建機(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
当日出荷
アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物仕様硬質プラスチック+単発泡材トラスコ品番851-0741質量(kg)0.7(1足)寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
マグネシウムコンクリートレーキ 友定建機マグネシウムコンクリートレーキ友定建機
8,998税込9,898
1本
当日出荷
軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。トラスコ品番851-0745長さ(mm)木柄:1350全長(mm)1390質量(kg)1.0高さ(mm)100先幅(mm)610
マジックブラシ 友定建機マジックブラシ友定建機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。 立ったまま作業できる木柄付です。 一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。長さ(mm)1600材質/仕上ポリプロピレン種類刷毛毛色黒色
土間仕上げ用ツール アルミスクリード 友定建機土間仕上げ用ツール アルミスクリード友定建機(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
バッテリートロウェル 友定建機バッテリートロウェル友定建機
47,980税込52,778
1台
当日出荷
握りやすいグリップ。6段階スピードコントロール。伸縮可能ハンドル。ハンドル取り外し可能。
用途友定建機 バッテリートロウェルTBT-38専用バッテリーです。セット内容本体×1・バッテリー×2・充電器×1・スムージングディスク×1・プラディスク×1質量(kg)約5.0(ハンドル含む)定格電圧(V)21ハンドル長さ(mm)全長1080~1550バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200消費電力量(Wh)定格電力:84
短ゴムバンド1本入り 友定建機短ゴムバンド1本入り友定建機(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
アルミスリッパ、クッションスリッパ用替えバンドです。
用途アルミスリッパー、クッションスリッパー消耗品トラスコ品番851-0743材質NBR、金具スチール寸法(mm)155×33質量(g)22
長ゴムバンド1本入り 友定建機長ゴムバンド1本入り友定建機
599税込659
1個
当日出荷
トラスコ品番851-0742長さ(mm)315幅(mm)33質量(g)37
マグネスリッパー 友定建機マグネスリッパー友定建機
5,998税込6,598
1足
当日出荷
素材にマグネシウムを採用し軽量化しました。固定バンドをシリコンにしたことで長寿命化しました。クロス固定にすることで足首の負担を大幅に軽減できます。
トラスコ品番367-7824材質マグネシウム長さ(mm)335幅(mm)200
板トンボ 友定建機板トンボ友定建機(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。トラスコ品番851-0797材質アルミ寸法(mm)90×1300×1600質量(kg)2作業幅(mm)1300
土間仕上げ用ツールラスタンパー 友定建機土間仕上げ用ツールラスタンパー友定建機
9,898税込10,888
1台
当日出荷
折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に。質量(kg)6材質/仕上スチール、ゴム奥行(mm)150高さ(mm)790
アルミスクリード 友定建機アルミスクリード友定建機(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
全長(mm)1500
アルミスリッパー 友定建機アルミスリッパー友定建機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷
土間の仕上げ作業に、体重がスリッパー面積に分散され、足跡が残らないので仕上げが美しく楽に早く仕上がります。履き心地抜群、軽いため足が疲れません。靴を履いたまま脱着ワンタッチが可能です。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上げ作業)の必需品仕様アルミダイキャスト材トラスコ品番309-1457質量(kg)1.48(1足)寸法(幅Wmm×長さLm)200×335
ショットプラグ(両逆止弁ワンデータイプ) 友定建機ショットプラグ(両逆止弁ワンデータイプ)友定建機
489税込538
1個
当日出荷
高圧注入止水工法
アルミGL定規 友定建機アルミGL定規友定建機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
レベルだしに水平・垂直器がお役に立ちます。
長さ(mm)2000仕様水平・垂直器付材質アルミ
つまーる パッキンセット 友定建機つまーる パッキンセット友定建機(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
用途D・Nつまーる専用取替えパッキントラスコ品番859-2248
バッテリートロウェル 友定建機バッテリートロウェル友定建機
53,980税込59,378
1台
欠品中
時間と労力の無駄を省き作業効率大幅UP。伸縮ハンドル付属で壁にも床にも大活躍。コンパクトで軽量!扱いやすい楽々設計。6段階の回転調整。コントロールは自由自在。強力モーターで作業効率UP.2種類の回転盤が付属。手元スイッチ付。
セット内容伸縮ハンドルx1、プラススムージングディスクx2、スチールスムージングディスクx1、充電器x1、バッテリーx2質量(kg)5径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21ハンドル長さ(mm)1080~1660バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200バッテリー容量(Wh)84
長ゴムバンド袋なし 友定建機長ゴムバンド袋なし友定建機
529税込582
1本
4日以内出荷
アルミスリッパ、クッションスリッパ用替えバンドです。
用途アルミスリッパー、クッションスリッパー用バンドの交換に。トラスコ品番100-1499質量(g)37.0
ハンドミキサー 友定建機ハンドミキサー友定建機(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。電源(V)100付属品羽根高さ(mm)330
外羽根PBM2NR 友定建機外羽根PBM2NR友定建機
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
PBM2NR用消耗品です。
付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0737材質スチール寸法(mm)200×75×6質量(g)612
Mgフロート 友定建機Mgフロート友定建機(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軽量且つ高強度のマグネシウム合金製です。 従来の木鏝と金鏝の代用品です。
用途コンクリート仕上げ時の鏝押さえに材質マグネシウム合金トラスコ品番851-0744寸法(mm)89×406質量(g)680
注入ガン ノズル N-582(5MM) 友定建機注入ガン ノズル N-582(5MM)友定建機
899税込989
1個
4日以内出荷
注入機用高圧ノズル
長さ(mm)82先端サイズ(mm)5
目地ツマール 友定建機目地ツマール友定建機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。 使用は簡単で快適軽量です。 太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に材質スチール、シリンダー:樹脂トラスコ品番851-0772寸法(mm)565×82×210質量(kg)1.4
バッテリートロウェル スムージング付 友定建機バッテリートロウェル スムージング付友定建機
55,980税込61,578
1セット
4日以内出荷
新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。
用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380全長(mm)ハンドル:1180~1480取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス質量(g)5000(ハンドル含む)タイプスムージング付径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200充電時間(分)180消費電力量(Wh)84使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)
ストロングフレスノ 友定建機ストロングフレスノ友定建機
59,980税込65,978
1本
翌日出荷
土間コンクリートに入らずに頭張りができます。1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。ハンドルの回転で角度調整が可能です。
用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。トラスコ品番384-1520長さ(mm)1800~5400幅(mm)1200奥行(mm)125作業幅(mm)1200ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2
コンクリートブラシ ハードブラシタイプ 友定建機コンクリートブラシ ハードブラシタイプ友定建機
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上ナイロン種類刷毛毛丈(mm)95毛色緑色
コンクリートフィニッシュブルーム 友定建機コンクリートフィニッシュブルーム友定建機
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
薄型でモルタルが詰まりにくい構造です。 自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。
用途コンクリートのハケ引き仕上作業用。トラスコ品番851-1085長さ(mm)1635幅(mm)900材質/仕上木、ナイロン、木質量(kg)1.7種類刷毛奥行(mm)25毛色黒色刷毛幅(mm)900アズワン品番64-8333-70
ハンドミキサー 友定建機ハンドミキサー友定建機
43,980税込48,378
1セット
4日以内出荷
無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。仕様スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック付属品かくはん軸(MM-12WS)・かくはん羽根(TY-240W)質量(g)4600タイプダブルハンドル定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13回転数150~300、300~650r.p.mサイズ(mm)410×210×320
50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用 友定建機50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用友定建機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。フィニッシュブレードASSYを付ければ仕上げ作業まで対応可能。
用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38・TBT-38A・TBT-38B高さ(mm)65直径(mm)470
スカート TBT-38B用 友定建機スカート TBT-38B用友定建機
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。回転するフィニッシュブレードASSYから足元や壁面への接触を防ぐことができる。
用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38B高さ(mm)85直径(mm)520
フィニッシュブレードTW-M75F 友定建機フィニッシュブレードTW-M75F友定建機
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-75-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0816寸法(mm)152×300質量(g)920.0
アルミ定規 TAJ-1800 友定建機アルミ定規 TAJ-1800友定建機
5,998税込6,598
1本
当日出荷
のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。
用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800
マジックブラシ ハンディタイプ 友定建機マジックブラシ ハンディタイプ友定建機
3,898税込4,288
1本
当日出荷
特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。 細かいところが掃きやすいハンディタイプです。 一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。トラスコ品番135-3162長さ(mm)340幅(mm)85材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)0.2質量(g)200種類刷毛毛色黒色刷毛幅(mm)200
ケミカルポンプ KC-8 1液用 友定建機ケミカルポンプ KC-8 1液用友定建機
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
1.防水工事用シーリングポンプのベストセラーです。タンク容量は約10L、小型で持ち運びが簡単で、どんな作業にも適しています。 2.タンクとは、4本の堅牢な止め金で確実にホールドされ、運搬時、作業時のこぼれの心配はありません。 3.ポンプはボールバルブ型で効率よく、清掃も容易です。
付属品2mホース、1液ノズル適合セメントミルク、エポキシ、止水剤寸法(mm)H480(概略)質量(kg)5.6タンク容量(L)約10吐出量40ml/ストローク最大吐出圧力(MPa)5.0吐出口1/4"(ユニオンアダプター付)タンク寸法(mm)Φ200
グラウトポンプ 友定建機グラウトポンプ友定建機
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)27駆動形式ダイヤフラム手動寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)295×740×650容積ホッパー:10移動距離(m)水平5、垂直5変速機タイプストローク調整
カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機カールトップミキサー(軽量小型)友定建機
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
電源単相100V電源コード(m)2.8
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)友定建機
52,980税込58,278
1台
当日出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース仕様Φ150ペーパー仕様質量(kg)5.2トラスコ品番471-8917
外羽根PBM3.5NR 友定建機外羽根PBM3.5NR友定建機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
PBM3.5NR用消耗品です。
用途PBM3.5NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0738材質スチール寸法(mm)215×90×6質量(g)808