絞り込み
ブランド
- 友定建機
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,185)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,925)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,521)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(965)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(830)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る

コンクリートブラシ ハードブラシタイプ
友定建機¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上ナイロン種類刷毛毛丈(mm)95毛色緑色
マジックブラシ ハンディタイプ
友定建機¥3,898税込¥4,2881本当日出荷特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。 細かいところが掃きやすいハンディタイプです。 一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。トラスコ品番135-3162長さ(mm)340幅(mm)85材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)0.2質量(g)200種類刷毛毛色黒色刷毛幅(mm)200
コンクリートフィニッシュブルーム
友定建機¥7,998税込¥8,7981本翌日出荷薄型でモルタルが詰まりにくい構造です。 自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。用途コンクリートのハケ引き仕上作業用。トラスコ品番851-1085長さ(mm)1635幅(mm)900材質/仕上木、ナイロン、木質量(kg)1.7種類刷毛奥行(mm)25毛色黒色刷毛幅(mm)900アズワン品番64-8333-70
ケミカルポンプ KC-8 1液用
友定建機¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷1.防水工事用シーリングポンプのベストセラーです。タンク容量は約10L、小型で持ち運びが簡単で、どんな作業にも適しています。 2.タンクとは、4本の堅牢な止め金で確実にホールドされ、運搬時、作業時のこぼれの心配はありません。 3.ポンプはボールバルブ型で効率よく、清掃も容易です。付属品2mホース、1液ノズル適合セメントミルク、エポキシ、止水剤寸法(mm)H480(概略)質量(kg)5.6タンク容量(L)約10吐出量40ml/ストローク最大吐出圧力(MPa)5.0吐出口1/4"(ユニオンアダプター付)タンク寸法(mm)Φ200
コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ
友定建機¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から8日以内出荷コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上シダ種類刷毛毛丈(mm)55毛色茶色