カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 友定建機
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 友定建機
- 2ページ目
2ページ目: 友定建機のすべての商品

アルミスクリード
友定建機¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷アルミスクリードがリニューアルしました!!。上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続。スジのつきにくい両端Rゴム栓柄長さ(mm)アルミ:1500
S型アルミスクリード
友定建機¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷アルミスクリードがリニューアルしました!!。軽量タイプのアルミスクリード!。上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続。スジのつきにくい両端Rゴム栓柄長さ(mm)アルミ:1500
50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用
友定建機¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。フィニッシュブレードASSYを付ければ仕上げ作業まで対応可能。用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38・TBT-38A・TBT-38B高さ(mm)65直径(mm)470
スカート TBT-38B用
友定建機¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。回転するフィニッシュブレードASSYから足元や壁面への接触を防ぐことができる。用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38B高さ(mm)85直径(mm)520
フィニッシュブレードTW-90F
友定建機¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷前後均等サイズ、両面使用可能です。用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-100-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0815寸法(mm)152×357質量(kg)1.0
カクハンハネTR-120S
友定建機¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6641寸法(mm)Φ120×670質量(g)1250.0
足踏注入器TM-5
友定建機¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷コンプレッサー不要、エアー注入より丈夫で長持ちします。削るより経済的で簡単、工期も短縮できます。用途クラックや浮き部分の補修、樹脂注入。トラスコ品番851-0802寸法(mm)280×600×470質量(kg)7.0搬送距離(m)水平:3、垂直:3ホッパー容量(L)3
スムージングディスクPMR-60
友定建機¥28,980税込¥31,8781枚3日以内出荷PMR-60のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品として。PMNー60オプション品です。トラスコ品番851-0791寸法(mm)Φ650質量(kg)9.0爪数3枚
コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ
友定建機¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から8日以内出荷コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上シダ種類刷毛毛丈(mm)55毛色茶色
グラウトポンプ
友定建機¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷質量(kg)27駆動形式ダイヤフラム手動寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)295×740×650容積ホッパー:10移動距離(m)水平5、垂直5変速機タイプストローク調整
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)
友定建機¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250
安全君
友定建機¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。用途ディスクグラインダー用安全カバー材質スチール
まじっくたんぱー
友定建機¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。 均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。 コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用トラスコ品番851-0771材質アルミ、ブレード:木、アルミ寸法(mm)1600×640×845質量(kg)8.2エンジンタイプEND25P空冷4サイクルエンジン形式空冷4サイクル単気筒(ガソリン)最大出力(kW)0.81アズワン品番64-8506-54ブレードサイズ(mm)1600×100
つまーるDタイプ18MM
友定建機¥29,980税込¥32,9781セット(6個)3日以内出荷手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填トラスコ品番851-0804長さ(mm)【口形状】82幅(mm)【口形状】18全長(mm)660質量(g)740外径(Φmm)【円筒】61ストローク容積(L)0.9
トモサダ ドラムミキサー
友定建機(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台欠品中一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。容量(L)50出力(kW)0.2モーター出力(kW)0.2回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30トラスコ品番463-0246全長(mm)800質量(kg)50電源(V)単相100電圧(V)100全幅(mm)540全高(mm)900深さ(mm)520電源コード(m)2.8ドラム口径(Φmm)350
トモサダ カールトップミキサー(軽量小型)
友定建機¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。用途モルタル混練用ミキサー。容量(L)100出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34.2/41トラスコ品番463-0238全長(mm)900質量(kg)80電源(V)単相100全幅(mm)800全高(mm)810深さ(mm)330電源コード(m)2.8ドラム口径(Φmm)760
トモサダ カールトップミキサー(軽量小型
友定建機¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。用途モルタル混練用ミキサー。容量(L)60出力(kW)0.4回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35トラスコ品番463-0220全長(mm)700質量(kg)65電源(V)単相100全幅(mm)650全高(mm)750深さ(mm)255電源コード(m)2.8ドラム口径(Φmm)600
ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V
友定建機¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。用途無収縮モルタル・1:3モルタル
ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V
友定建機¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。用途低粘度~モルタルまでの汎用タイプ
ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V
友定建機¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。用途グラウト材・レベリング材
電動マジックタンパー VS-βシリーズ
友定建機¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。付属品バッテリーx2個、充電器x1個ハンドル長さ(mm)1300
ハンドトロウェル
友定建機¥469,800~税込¥516,780~1台翌々日出荷名機NSMトロウェルの使用感をそのままにコストダウンを実現したリニューアル機です。低重心設計の徹底したバランス追及で、安定した操作性です。未使用時は場所を取らず、運搬にも便利な折り畳み式ハンドルです。遠心スイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。ハンドルの手元で、ブレードの角度調整が可能です。用途コンクリート土間の仕上げ。仕様遠心スイッチ(安全装置)付材質スチール、鋳物、プラスチック回転数(min-1[r.p.m])翼:60~130羽根枚数4
チューブポンプ
友定建機¥539,800税込¥593,7801台翌々日出荷シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力。卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)。メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能。ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)。(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)。建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)。その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)質量(kg)35出力0.4kw×200V(三相)直径×長さL(Φmm×mm)【ポンピングチューブ】25×650吐出量(L/min)8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)358×350×497
チューブポンプ
友定建機¥479,800~税込¥527,780~1台翌々日出荷シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力。卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)。メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能。ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)。排水処理(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)。建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)。その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)
L・Sスパイクスリッパー
友定建機¥26,980税込¥29,6781セット(5足)7日以内出荷土間作業に。ピン4本(片足)設計で穴の後処理がしやすくなりました。用途モルタルSL用に。トラスコ品番130-1773幅(mm)160高さ(mm)60/ピン:55・40質量(g)1080.0奥行(mm)310
フィニッシュブレードTW-75F
友定建機¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷前後均等サイズ、両面使用可能です。用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMN-75G交換ブレードトラスコ品番851-0814寸法(mm)152×310質量(g)880.0
フィニッシュブレードTW-60F
友定建機¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷前後均等サイズ、両面使用可能です。用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMNー60交換ブレードトラスコ品番851-0813寸法(mm)150×220質量(g)680.0
ハンドミキサー TL-11F
友定建機¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。用途低粘度~モルタルの攪拌に。トラスコ品番851-0841寸法(mm)880×330×190全長(mm)850質量(kg)3.6出力(W)1100出力(kW)1.1電源(V)100消費電力(W)1100対応材質モルタル定格電流(A)11電源コード(m)2.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700アズワン品番64-8725-25羽根径(Φmm)150
エッジャートロウェル
友定建機¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。用途土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。トラスコ品番758-3745幅(mm)650質量(kg)52.0高さ(mm)870奥行(mm)1600回転数(min-1[r.p.m])翼:70~140タンク容量(L)2.0燃料ガソリン最大出力3.6PSエンジンタイプ空冷4サイクルエンジン爪数4枚直径(mm)翼回転直径:595
ジャストマザール
友定建機¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。用途モルタルの混練に。トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65.0出力(kW)0.55容量(L)70電源(V)単相100全幅(mm)700全高(mm)800対応材質モルタル深さ(mm)300電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)650
カールトップミキサー(軽量小型)
友定建機¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。用途モルタル混練用ミキサー。対応材質モルタル電源(V)単相100電源コード(m)2.8
ポリッシャーTP-114 ペーパー仕様
友定建機¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。用途コンクリート土間補修用研削機に。トラスコ品番135-3164寸法(mm)400×1240×500質量(kg)40.0出力(kW)1.2電源(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20電源コード(m)20ディスク径(Φmm)385回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160~190
ポリッシャーTP-114 砥石仕様
友定建機¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。用途コンクリート土間補修用研削機に。トラスコ品番135-3163寸法(mm)400×1240×500質量(kg)40.0出力(kW)1.2電源(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20電源コード(m)20ディスク径(Φmm)385回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160~190
ハンドミキサー(無段変速タイプ)
友定建機¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。用途低粘度材料の攪拌に。トラスコ品番853-6640セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本寸法(mm)880×330×190材質/仕上ゴム・樹脂・スチール質量(kg)3.6出力(W)1100電源(V)100定格電流(A)11電源コード(m)2.8アズワン品番64-8725-26羽根径(Φmm)140
土間仕上げ用マシンハンドトロウェル
友定建機¥28,980税込¥31,8781枚3日以内出荷NSM-75-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品。トラスコ品番851-0792質量(kg)10爪数4枚直径(mm)790
カールトップミキサー (モルタル用)
友定建機¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番114-1046全長(mm)860質量(kg)79出力(kW)0.75容量(L)80全幅(mm)730全高(mm)900深さ(mm)325回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38ドラム口径(Φmm)680
スクイズポンプ(標準品付)
友定建機¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷から4日以内出荷パワフル&多機能なコンパクトポンプです。用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送にトラスコ品番758-3753全長(mm)982出力(kW)0.75全幅(mm)542全高(mm)634全揚程(m)10深さ(mm)400吐出量(L/min)0~17.5吐出口G型カップリング(40A)ドラム口径(Φmm)512ホッパー容量(L)32
ジャストマザール
友定建機¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷容量(L)70出力(kW)0.55回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65全幅(mm)700電源単相100V全高(mm)800対応材質セメント深さ(mm)300電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)680