絞り込み
ブランド
  • 友定建機
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,398)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,303)
  • 日東工器(1,774)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,543)
  • BAHCO(バーコ)(1,494)
  • SK11(1,392)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
  • Wera(1,168)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(951)
  • BOSCH(ボッシュ)(941)
  • NAC(長堀工業)(906)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nつま~る 友定建機

    Nつま~る

    友定建機(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
    用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
  • かくはん羽根 友定建機

    かくはん羽根

    友定建機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • マグネシウムコンクリートレーキ 友定建機

    マグネシウムコンクリートレーキ

    友定建機
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
    用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。トラスコ品番851-0745長さ(mm)木柄:1350全長(mm)1390質量(kg)1.0高さ(mm)100先幅(mm)610
  • バッテリートロウェル 友定建機

    バッテリートロウェル

    友定建機
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    握りやすいグリップ。6段階スピードコントロール。伸縮可能ハンドル。ハンドル取り外し可能。
    用途友定建機 バッテリートロウェルTBT-38専用バッテリーです。セット内容本体×1・バッテリー×2・充電器×1・スムージングディスク×1・プラディスク×1質量(kg)約5.0(ハンドル含む)定格電圧(V)21ハンドル長さ(mm)全長1080~1550バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200消費電力量(Wh)定格電力:84
  • アルミスクリード 友定建機

    アルミスクリード

    友定建機(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)1500
  • 土間仕上げ用ツールラスタンパー 友定建機

    土間仕上げ用ツールラスタンパー

    友定建機
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。
    用途土間あら均し作業、タンピング作業に。材質/仕上スチール、ゴム質量(kg)6高さ(mm)790奥行(mm)150
  • 板トンボ 友定建機

    板トンボ

    友定建機(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
    用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。トラスコ品番851-0797材質アルミ寸法(mm)90×1300×1600質量(kg)2作業幅(mm)1300
  • つまーる パッキンセット 友定建機

    つまーる パッキンセット

    友定建機(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    用途D・Nつまーる専用取替えパッキントラスコ品番859-2248
  • 外羽根PBM2NR 友定建機

    外羽根PBM2NR

    友定建機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    PBM2NR用消耗品です。
    付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0737材質スチール寸法(mm)200×75×6質量(g)612
  • ストロングフレスノ 友定建機

    ストロングフレスノ

    友定建機
    59,980税込65,978
    1本
    翌日出荷
    土間コンクリートに入らずに頭張りができます。1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。ハンドルの回転で角度調整が可能です。
    用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。トラスコ品番384-1520長さ(mm)1800~5400幅(mm)1200奥行(mm)125作業幅(mm)1200ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
    用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。付属品羽根高さ(mm)330電源(V)100
  • バッテリートロウェル スムージング付 友定建機

    バッテリートロウェル スムージング付

    友定建機
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。
    用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380全長(mm)ハンドル:1180~1480取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス質量(g)5000(ハンドル含む)タイプスムージング付径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200充電時間(分)180消費電力量(Wh)84使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)
  • 目地ツマール 友定建機

    目地ツマール

    友定建機(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。 使用は簡単で快適軽量です。 太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
    用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業にトラスコ品番851-0772材質スチール、シリンダー:樹脂寸法(mm)565×82×210質量(kg)1.4
  • バッテリートロウェル 友定建機

    バッテリートロウェル

    友定建機
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    時間と労力の無駄を省き作業効率大幅UP。伸縮ハンドル付属で壁にも床にも大活躍。コンパクトで軽量!扱いやすい楽々設計。6段階の回転調整。コントロールは自由自在。強力モーターで作業効率UP.2種類の回転盤が付属。手元スイッチ付。
    セット内容伸縮ハンドルx1、プラススムージングディスクx2、スチールスムージングディスクx1、充電器x1、バッテリーx2質量(kg)5径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21ハンドル長さ(mm)1080~1660バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200バッテリー容量(Wh)84
  • カクハンハネTR-120S 友定建機

    カクハンハネTR-120S

    友定建機
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。
    用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6641寸法(mm)Φ120×670質量(g)1250.0
  • アルミ定規 TAJ-1800 友定建機

    アルミ定規 TAJ-1800

    友定建機
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。
    用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800
  • 外羽根PBM3.5NR 友定建機

    外羽根PBM3.5NR

    友定建機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    PBM3.5NR用消耗品です。
    用途PBM3.5NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0738材質スチール寸法(mm)215×90×6質量(g)808
  • 安全君(集塵たいぷ) 友定建機

    安全君(集塵たいぷ)

    友定建機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
    用途ディスクグラインダー用安全カバー付属品1500mmホース材質スチール
  • Mgフロート 友定建機

    Mgフロート

    友定建機(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    軽量且つ高強度のマグネシウム合金製です。 従来の木鏝と金鏝の代用品です。
    用途コンクリート仕上げ時の鏝押さえにトラスコ品番851-0744材質マグネシウム合金寸法(mm)89×406質量(g)680
  • カクハンハネ TR-140G 友定建機

    カクハンハネ TR-140G

    友定建機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。スチール製です。
    用途レベリング、無収縮材、モルタルの混錬に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6642寸法(mm)Φ140×640質量(g)1400.0
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)

    友定建機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース仕様Φ150ペーパー仕様トラスコ品番471-8917寸法(mm)445×230×250質量(kg)5.2電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • 内羽根PBM3.5NR 友定建機

    内羽根PBM3.5NR

    友定建機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    PBM3.5NR用消耗品です。
    用途PBM3.5NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0740材質スチール寸法(mm)214×90×6質量(g)744
  • 電動マジックタンパー VS-βシリーズ 友定建機

    電動マジックタンパー VS-βシリーズ

    友定建機
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
    付属品バッテリー×2個、充電器×1個全長(mm)1450ハンドル長さ(mm)1300
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    43,980税込48,378
    1セット
    4日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
    用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。付属品かくはん軸(MM-12WS)・かくはん羽根(TY-240W)仕様スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック質量(g)4600タイプダブルハンドル消費電力(W)1200定格電圧(V)100対応材質モルタル、石膏、接着剤、無溶剤塗料、ワニスコード長さ(m)2定格電流(A)13回転数150~300、300~650r.p.m保証期間1年サイズ(mm)410×210×320羽根径(Φmm)240
  • アルミスクリード 友定建機

    アルミスクリード

    友定建機
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    アルミスクリードがリニューアルしました!!。上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続。スジのつきにくい両端Rゴム栓
    柄長さ(mm)アルミ:1500
  • S型アルミスクリード 友定建機

    S型アルミスクリード

    友定建機
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    アルミスクリードがリニューアルしました!!。軽量タイプのアルミスクリード!。上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続。スジのつきにくい両端Rゴム栓
    柄長さ(mm)アルミ:1500
  • 50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用 友定建機

    50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用

    友定建機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。フィニッシュブレードASSYを付ければ仕上げ作業まで対応可能。
    用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38・TBT-38A・TBT-38B高さ(mm)65直径(mm)470
  • スカート TBT-38B用 友定建機

    スカート TBT-38B用

    友定建機
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。回転するフィニッシュブレードASSYから足元や壁面への接触を防ぐことができる。
    用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38B高さ(mm)85直径(mm)520
  • フィニッシュブレードTW-M75F 友定建機

    フィニッシュブレードTW-M75F

    友定建機
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    前後均等サイズ、両面使用可能です。
    用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-75-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0816寸法(mm)152×300質量(g)920.0
  • フィニッシュブレードTW-90F 友定建機

    フィニッシュブレードTW-90F

    友定建機
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    前後均等サイズ、両面使用可能です。
    用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-100-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0815寸法(mm)152×357質量(kg)1.0
  • 足踏注入器TM-5 友定建機

    足踏注入器TM-5

    友定建機
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    コンプレッサー不要、エアー注入より丈夫で長持ちします。削るより経済的で簡単、工期も短縮できます。
    用途クラックや浮き部分の補修、樹脂注入。トラスコ品番851-0802寸法(mm)280×600×470質量(kg)7.0搬送距離(m)水平:3、垂直:3ホッパー容量(L)3
  • スムージングディスクPMR-60 友定建機

    スムージングディスクPMR-60

    友定建機
    28,980税込31,878
    1枚
    3日以内出荷
    PMR-60のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
    用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品として。PMNー60オプション品です。トラスコ品番851-0791寸法(mm)Φ650質量(kg)9.0爪数3枚
  • カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機

    カールトップミキサー(軽量小型)

    友定建機
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源単相100V電源コード(m)2.8
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)

    友定建機
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • 安全君 友定建機

    安全君

    友定建機
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
    用途ディスクグラインダー用安全カバー材質スチール
  • まじっくたんぱー 友定建機

    まじっくたんぱー

    友定建機
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。 均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。 コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
    用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用トラスコ品番851-0771材質アルミ、ブレード:木、アルミ寸法(mm)1600×640×845質量(kg)8.2エンジンタイプEND25P空冷4サイクルエンジン形式空冷4サイクル単気筒(ガソリン)最大出力(kW)0.81アズワン品番64-8506-54ブレードサイズ(mm)1600×100
  • つまーるDタイプ18MM 友定建機

    つまーるDタイプ18MM

    友定建機
    29,980税込32,978
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
    用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填トラスコ品番851-0804長さ(mm)【口形状】82幅(mm)【口形状】18全長(mm)660質量(g)740外径(Φmm)【円筒】61ストローク容積(L)0.9
  • トモサダ ドラムミキサー 友定建機

    トモサダ ドラムミキサー

    友定建機(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    欠品中
    一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
    用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。トラスコ品番463-0246全長(mm)800質量(kg)50出力(kW)0.2容量(L)50電源(V)単相100電圧(V)100全幅(mm)540全高(mm)900モーター出力(kW)0.2深さ(mm)520電源コード(m)2.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30ドラム口径(Φmm)350
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    43,980税込48,378
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。 。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。 。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
    用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。