100件中 81100
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)友定建機
52,980税込58,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250
土間仕上げ用マシン ハンドトロウェル 友定建機土間仕上げ用マシン ハンドトロウェル友定建機
35,980税込39,578
1枚
翌々日出荷
NSM-100-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品直径(Φmm)970
安全君(集塵たいぷ) 友定建機安全君(集塵たいぷ)友定建機
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
用途ディスクグラインダー用安全カバー付属品1500mmホース材質スチール
まじっくたんぱー 友定建機まじっくたんぱー友定建機
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷
低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。 均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。 コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用トラスコ品番851-0771材質アルミ、ブレード:木、アルミ寸法(mm)1600×640×845質量(kg)8.2エンジンタイプEND25P空冷4サイクルエンジン形式空冷4サイクル単気筒(ガソリン)最大出力(kW)0.81アズワン品番64-8506-54ブレードサイズ(mm)1600×100
つまーるDタイプ18MM 友定建機つまーるDタイプ18MM友定建機
29,980税込32,978
1セット(6個)
翌々日出荷
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填トラスコ品番851-0804長さ(mm)【口形状】82幅(mm)【口形状】18全長(mm)660質量(g)740外径(Φmm)【円筒】61ストローク容積(L)0.9
つまーるDタイプ10MM 友定建機つまーるDタイプ10MM友定建機
27,980税込30,778
1セット(6個)
翌々日出荷
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填トラスコ品番851-0803長さ(mm)【口形状】95幅(mm)【口形状】10全長(mm)660質量(g)750外径(Φmm)【円筒】61ストローク容積(L)0.9
スクイーズ・ポンプ標準品付 友定建機スクイーズ・ポンプ標準品付友定建機
2,498,000税込2,747,800
1個
翌々日出荷
インバータ制御をはじめ3点ポンピングローラーの採用など高機能を凝縮したスクイーズポンプです。 インバータのつまみひとつで吐出量を無段調節することが出来ます。
用途土木建築材の搬送に、廃液の排水処理に電源(V)三相200セット内容標準付属品一式材質スチール
トモサダ ハンドトロウェル 友定建機トモサダ ハンドトロウェル友定建機
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。トラスコ品番471-6906質量(kg)72羽根枚数4本体質量(kg)72最大出力4.3PS燃料タンク容量(L)2.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)793×1860×690回転数60~130r.p.m.動力EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
トモサダ ハンドトロウェル 友定建機トモサダ ハンドトロウェル友定建機
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。トラスコ品番471-6892質量(kg)85羽根枚数4本体質量(kg)85最大出力5.7PS燃料タンク容量(L)3.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)937×1932×740回転数60~130r.p.m.動力EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
トモサダ ドラムミキサー 友定建機トモサダ ドラムミキサー友定建機(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。容量(L)50出力(kW)0.2モーター出力(kW)0.2回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30トラスコ品番463-0246全長(mm)800質量(kg)50電源(V)単相100電圧(V)100全幅(mm)540全高(mm)900深さ(mm)520電源コード(m)2.8ドラム口径(Φmm)350
トモサダ カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機トモサダ カールトップミキサー(軽量小型)友定建機
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。容量(L)100出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34.2/41トラスコ品番463-0238全長(mm)900質量(kg)80電源(V)単相100全幅(mm)800全高(mm)810深さ(mm)330電源コード(m)2.8ドラム口径(Φmm)760
トモサダ カールトップミキサー(軽量小型 友定建機トモサダ カールトップミキサー(軽量小型友定建機
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。容量(L)60出力(kW)0.4回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35トラスコ品番463-0220全長(mm)700質量(kg)65電源(V)単相100全幅(mm)650全高(mm)750深さ(mm)255電源コード(m)2.8ドラム口径(Φmm)600
ツマール(直口 ストレート)標準 友定建機ツマール(直口 ストレート)標準友定建機
5,298税込5,828
1丁
4日以内出荷
モルタルガン
寸法(mm)18
注入ガン ユニオンセット NO.3A 友定建機注入ガン ユニオンセット NO.3A友定建機
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷
注入ガン(グリスガン)部品
注入ガン椀パッキン 友定建機注入ガン椀パッキン友定建機
819税込901
1個
4日以内出荷
注入ガン(グリスガン)部品
注入ガン 平パッキン NO.7 友定建機注入ガン 平パッキン NO.7友定建機
489税込538
1個
4日以内出荷
注入ガン(グリスガン)部品
注入ガン ノズル 友定建機注入ガン ノズル友定建機
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
注入ガン(グリスガン)部品
ケミカルポンプ用 1液ノズルセット 友定建機ケミカルポンプ用 1液ノズルセット友定建機
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
KG330I 5mmノズル付 友定建機KG330I 5mmノズル付友定建機
9,998税込10,998
1丁
4日以内出荷
エポキシ樹脂注入用(中~高粘度)
付属品5mmノズル付き質量(kg)1.41容量(mL)300内径(Φ×Hmm)60×395吐出量(mL/ストローク)1.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ
マイティトロウェル 友定建機マイティトロウェル友定建機
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-0790