11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。 あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)マスター360
マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。 刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。 また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。 発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。 手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。 もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。 マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。
用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。 乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。 大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。 刃渡り(mm)360 切り幅(mm)1.5 目数9枚目/30mm
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)マスター330
マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。 刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。 また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。 発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。 手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。 もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。 マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。
用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。 乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。 大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。 刃渡り(mm)330 切り幅(mm)1.35 目数11枚目/30mm
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)レッグストラップ600
伸縮ベルトで鞘入り鋸を脚に装着出来るようになります。鞘入り鋸を脚に装着することによって、鋸の抜き差しがスムーズに行えます。
用途鞘入りの鋸を脚に装着。 材質本体:樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Silky(ユーエム工業)はやうち用ケース
はやうち用の交換ケースです。
用途はやうち用ケース。 適合はやうち全種 材質本体:樹脂
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Silky(ユーエム工業)スゴイ・スゴワザ ネジ(小)
新スゴイシリーズ用の交換部品です。
用途新スゴイシリーズ用交換ネジ(小)。 適合スゴイ330・スゴイ360 材質本体:樹脂
1本
139 税込153
3日以内出荷

Silky(ユーエム工業)新スゴイ ハンドル
新スゴイシリーズ用の交換部品です。
用途新スゴイシリーズ用ハンドル交換部品。 適合スゴイ330・スゴイ360 材質本体:樹脂
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

Silky(ユーエム工業)新スゴイ/スゴワザ ネジ
新スゴイシリーズ用の交換部品です。
用途新スゴイシリーズ用交換ネジ。 適合スゴイ330・スゴイ360 材質本体:樹脂
1本
559 税込615
3日以内出荷

Silky(ユーエム工業)新スゴイ360 鞘
新スゴイシリーズ360mm用の交換部品です。
用途新スゴイ360mm用鞘。 適合スゴイ360 材質本体:樹脂 適合刃長(mm)360
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

Silky(ユーエム工業)新スゴイ330 鞘
新スゴイシリーズ330mm用の交換部品です。
用途新スゴイ330mm用鞘。 適合スゴイ330 材質本体:樹脂 適合刃長(mm)330
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷