絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,097件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング付ダブルスクリュー 京セラインダストリアルツールズ

    リング付ダブルスクリュー

    京セラインダストリアルツールズ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    フッ素コート仕上げ。
    トラスコ品番835-8878
  • 帯ノコ刃 京セラインダストリアルツールズ

    帯ノコ刃

    京セラインダストリアルツールズ
    5,398税込5,938
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途RYOBI BSB-180スチールバンドソー用帯ノコ刃トラスコ品番835-8921
  • 電池パック 京セラインダストリアルツールズ

    電池パック

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ブレードセット(ガーデンシュレッダ用) 京セラインダストリアルツールズ

    ブレードセット(ガーデンシュレッダ用)

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1セット(2枚)
    当日出荷
    適合機種GS-2010
  • レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ●軟鋼材薄物の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●長寿命なバイメタルブレードです
    用途軟鋼材薄物の切断適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)101山数24切断対象ステンレス、軟鋼材、非鉄金属、合成樹脂など刃渡り(mm)75入数(本)2
  • 巻き付き防止カッター 京セラインダストリアルツールズ

    巻き付き防止カッター

    京セラインダストリアルツールズ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。 エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
  • コブ付チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    コブ付チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。 雑地・荒地の草刈りに。
    用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4
  • 竹刈チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    竹刈チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    3面チドリ研磨アサリ付。 食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。
    用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4
  • ボーズ面 京セラインダストリアルツールズ

    ボーズ面

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法B(mm)6
  • ダイヤモンド砥石 京セラインダストリアルツールズ

    ダイヤモンド砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    適合機種CG-11、CG-10、CG-100D粒度#180厚さ(mm)1.05内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    ●片手でも両手でも使える木材の直線・曲線・中抜き加工に適したジグソーです ●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しているので振動が低減されて操作性が向上しています ●定盤先端部に90度角度を付け切欠部を広げているためスミ線が見えやすく、刃口元を絞っているので切削面がケバ立ちにくいです ●木工円切仕上用ブレードNo.39を標準付属しているのでより細やかな作業ができます ●刃物を支えるバックアップローラーが低い位置にあるので刃切りの精度が良いです ●研磨刃は両面研磨してあるので切れ味が良いです
    用途各種木材・合成樹脂板・非鉄金属などの切断付属品ジグソーブレード(木工円切仕上げ用)×1・六角棒レンチ(3mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:鉄/電源コード:PVCストローク(mm)16質量(kg)0.95電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)160コード長さ(m)2型番CJ-250電源(単相/V)100切断能力(mm)木材25切断能力(mm)非鉄金属3電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)2100
  • ダイヤモンドブレード刀匠 京セラインダストリアルツールズ

    ダイヤモンドブレード刀匠

    京セラインダストリアルツールズ
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷
  • 培土器 京セラインダストリアルツールズ

    培土器

    京セラインダストリアルツールズ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    作物を栽培するため、うね立てをするときに使用します。
    用途うね立てに。適合機種RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)ACV-1500、RCV-3410、RCVK-4300
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能なディスクグラインダーです。握りやすい細径56mm、疲れにくい軽量ボディです。堅牢なダイカストボディです。別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力690W/低速型電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])9000最大出力(W)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×117×89定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1022H研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4.6胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×117×89
  • スクレーパー組立 京セラインダストリアルツールズ

    スクレーパー組立

    京セラインダストリアルツールズ
    19,880税込21,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CH-462全長(mm)600六角対辺(mm)17
  • スケーリングチゼル 京セラインダストリアルツールズ

    スケーリングチゼル

    京セラインダストリアルツールズ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ソケットアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    ソケットアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ヘグザゴンドライバビット 京セラインダストリアルツールズ

    ヘグザゴンドライバビット

    京セラインダストリアルツールズ
    899税込989
    1パック(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)100先端形状ヘグザゴン両頭機能片頭
  • 丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ用チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
    用途木工切断刃数52内径(mm)20
  • 丸ノコ用 ノズルセット 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ用 ノズルセット

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合機種MW-46内径(Φmm)30
  • カンナ用ダスト 京セラインダストリアルツールズ

    カンナ用ダスト

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • ホビールーター用ロールペーパー 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター用ロールペーパー

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    用途研磨、仕上げ(内側、穴の研磨にも)適合機種HR-100材質#120ペーパー軸径(Φmm)3最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)20000先端径(mm)外径10×内径8×長さ10名称980ロールペーパー最適使用回転数(min-1[r.p.m])15000~18000
  • ホビールーター用ワイヤブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター用ワイヤブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    用途鉄、非鉄金属の磨き適合機種HR-25、HR-100材質真鍮ワイヤブラシ軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000先端径(mm)Φ6.0・Φ22名称960ワイヤブラシ最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~12000
  • ホビールーター用軸付砥石 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター用軸付砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    用途金属、ガラス、陶器、宝石の研磨適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×4種材質G.C.砥石軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000先端径(mm)Φ3.0~6.0名称770軸付砥石最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
  • ホビールーター用ビット 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター用ビット

    京セラインダストリアルツールズ
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    用途ガラス、陶器の彫刻、研磨適合機種HR-25、MHR-26、HR-100セット内容各1本×2種材質ダイヤモンド砥石軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称790ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000先端径(Φmm)1.8
  • 電動彫刻刀用砥石 京セラインダストリアルツールズ

    電動彫刻刀用砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    名称砥石
  • ねじれ防止ジョイント 京セラインダストリアルツールズ

    ねじれ防止ジョイント

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9788適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
  • 培土牽引車輪 京セラインダストリアルツールズ

    培土牽引車輪

    京セラインダストリアルツールズ
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種RCV-3400・RCVK-4250・RCVK-4200サイズΦ290
  • 保護めがね 京セラインダストリアルツールズ

    保護めがね

    京セラインダストリアルツールズ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤモンドヤスリ 京セラインダストリアルツールズ

    ダイヤモンドヤスリ

    京セラインダストリアルツールズ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
  • ワイヤーロープ片端カシメ 京セラインダストリアルツールズ

    ワイヤーロープ片端カシメ

    京セラインダストリアルツールズ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    適合機種WIM-150
  • スポンジフィルター(湿式用) 京セラインダストリアルツールズ

    スポンジフィルター(湿式用)

    京セラインダストリアルツールズ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    水などの液体を吸い込む際に使用するフィルターです
    用途水などの液体吸引適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210種別湿式用サイズ幅110×高さ130×奥行90mm適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210
  • 延長管 京セラインダストリアルツールズ

    延長管

    京セラインダストリアルツールズ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    適合機種VC-50
  • フレキシブルホースセット 京セラインダストリアルツールズ

    フレキシブルホースセット

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    適合機種BBL-120・BBL-140・BL-3500・BL-3500V・BL-3500VDXセット内容ホース1m、スキマノズル
  • 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ

    糸ノコ刃(12本1組)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,098税込1,208
    1パック(12枚)
    4日以内出荷
    ベニヤや合板等(約3.0~25mm)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
    用途ベニヤ・合板等の切断(約3.0~25mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類新建材用刃長(mm)80山数24質量(g/本)0.5切断対象ベニヤ・合板等(約3.0~25mmまで)入数(本)12
  • ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(Bタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,598税込1,758
    1パック(5枚)
    当日出荷
    バックテーパータイプできれいな切断面が実現できるジグソー用のブレードです 長刃で厚物材料も切断できます
    用途木工仕上用、厚物材料の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)116山数(インチ当たり)9切断対象木工切断能力(mm)木材合板3~65刃渡り(mm)90入数(本)5
  • ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(スタンダードタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    699税込769
    1パック(2枚)
    3日以内出荷
    前後に切削が出来る両刃タイプで背側の歯で小さな曲線加工もできるジグソー用のブレードです
    用途窓抜き用角穴加工、小さな曲線加工適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)77山数(インチ当たり)14切断能力(mm)木材合板3~20刃渡り(mm)57切断能力(mm)合成樹脂3~20入数(本)2
  • レシプロソー用 ヤスリ 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー用 ヤスリ

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途鋼板のサビ落とし、塗装はがし、各種バリ取り軸径(Φmm)5
  • レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ●竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切りに適したレシプロソー用のブレードです ●国産高級刃(越乃彰次郎)です ●目立てもできます ●食いつき抜群で切り口がキレイです
    用途竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切り適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-120本体のみ・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材全長(mm)223山数20切断対象竹・雑木・果樹など刃渡り(mm)200入数(本)1
  • 平行定規 京セラインダストリアルツールズ

    平行定規

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    前後に長い平行定規