絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,098件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホビールーター用軸付砥石 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター用軸付砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1セット(4種類×1本)
    当日出荷
    用途金属、ガラス、陶器、宝石の研削適合機種HR-25、HR-100材質G.C.砥石軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000先端径(mm)Φ3.0~8.0名称771軸付砥石最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
  • ガイドバー 京セラインダストリアルツールズ

    ガイドバー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ソーチェンへの負荷が少なく回転がスムーズにできます。 ●チェーンソーのソーチェンを少ない摩擦でガイドします
    用途ソーチェーンの回転の補助、スムーズな動きの助長、少ない摩擦でのガイド
  • 延長管 京セラインダストリアルツールズ

    延長管

    京セラインダストリアルツールズ
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    適合機種VC-23
  • フレキシブルホース 京セラインダストリアルツールズ

    フレキシブルホース

    京セラインダストリアルツールズ
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番750-6899適合機種BHC-720・BHC-1000・BHC-1400
  • 補助ハンドル 京セラインダストリアルツールズ

    補助ハンドル

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種RESV-1000・RESV-1010・RESV-1500・RESV-1510V
  • 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ

    糸ノコ刃(12本1組)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,098税込1,208
    1パック(12枚)
    当日出荷
    木材の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
    用途木材の切断(約15~50mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類木工用刃長(mm)80山数18質量(g/本)0.5切断対象木材(約15~50mmまで)入数(本)12
  • エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ

    エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)

    京セラインダストリアルツールズ
    4,498税込4,948
    1パック(4枚)
    当日出荷
    ●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●木工用のベルトセットです(計4枚/荒仕上用1枚・中仕上用2枚・仕上用1枚)。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
    用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容荒仕上用×1枚・中仕上用×2枚・仕上用×1枚(計4枚)材質砥粒:ホワイトアランダム粒度#60・80・100・120質量(g)1枚当たり:80ベルト幅(mm)100種類荒仕上/中仕上/仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
  • マジック式パット 京セラインダストリアルツールズ

    マジック式パット

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    従来タイプ
    適合機種S-801M・S-801S寸法(mm)93×185
  • 砥石 京セラインダストリアルツールズ

    砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種TG-30厚さ(mm)13外径(mm)75内径(mm)12.7
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    479税込527
    1組(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給
  • リョービ ポールヘッジトリマー 210mm 京セラインダストリアルツールズ

    リョービ ポールヘッジトリマー 210mm

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ●ヘッド角度とパイプ長さが作業に合わせて調節できる高い生垣や手の届きにくいところの刈り込みに適したポールヘッジトリマーです ●刈り込み場所に合わせてパイプを全長1220~1480mmで調節できます ●ヘッド角度は120度の範囲で調節できて片手で操作可能なダイヤル式です ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防いで作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです
    用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(スタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS質量(kg)1.4電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70コード長さ(m)0.25型番PHT-2100電源(単相/V)100電源コード(m)0.25首振角度(°)120刈り幅(mm)210延長コード(m)10電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1600最大切断径(Φmm)10最大切断枝径(Φmm)10
  • トリマー部品 集塵プレート組立 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー部品 集塵プレート組立

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    適合機種TRE-40
  • ブラシアタッチメント 京セラインダストリアルツールズ

    ブラシアタッチメント

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合ワイヤブラシ(6641501、6641511、6641521、6641531)
  • S-555M用クランプスプリング 京セラインダストリアルツールズ

    S-555M用クランプスプリング

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合S-555M
  • リチウム電池専用充電器 京セラインダストリアルツールズ

    リチウム電池専用充電器

    京セラインダストリアルツールズ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    14.4Vリチウムイオン電池用の充電器です。サイズ:幅100×高さ180×奥行70mm。質量:784g。材質:ABS・PA6-GF30。原産国:中国
    用途14.4Vリチウムイオン電池の充電適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5タイプ14.4Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC14.4対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5充電時間27分(1500mAh)、27分(3000mAh)、50分(5000mAh)充電時間(分)27(1500mAh)、27(3000mAh)、50(5000mAh)
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608KE適合機種W-14・MW-145・W-1470D・W-145D・WCA-1450・MW-46・CS-2500・CS-3000・CS-3600・MG-102・GL-125V・G-1021・MG-10・MG-102KT・MG-10CZ・SGL-1000V・MGK-102・CC-3500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×62×6質量(g/個)1入数(個)2
  • 刃受け金具 アッシ 京セラインダストリアルツールズ

    刃受け金具 アッシ

    京セラインダストリアルツールズ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2630A用パーツ
  • パッドスポンジ 京セラインダストリアルツールズ

    パッドスポンジ

    京セラインダストリアルツールズ
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    適合AS815M・S-815M
  • リョービ 替刃 AP-10N用 京セラインダストリアルツールズ

    リョービ 替刃 AP-10N用

    京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
  • AVC150 京セラインダストリアルツールズ

    AVC150

    京セラインダストリアルツールズ
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    乾湿両用タイプ コードの断線を防ぐコードプロテクター付 排水に便利なドレンキャップ付 ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
    付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)質量(kg)6.5電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)330電源コード(m)12最大風量(m3/min)3.1真空度(kPa)最大26
  • ワンタッチジョイント 京セラインダストリアルツールズ

    ワンタッチジョイント

    京セラインダストリアルツールズ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    対応機種BPW-1800L1
  • ATS225用ダストバック 京セラインダストリアルツールズ

    ATS225用ダストバック

    京セラインダストリアルツールズ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ATS225・TS-225・TS-220
  • レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    レーザー墨出器

    京セラインダストリアルツールズ
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付
    付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース質量(g)500(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~35電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター連続使用時間約7自動補正範囲±4°制動方式磁気制動方式警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
  • 充電器(36V、18V充電可能) 京セラインダストリアルツールズ

    充電器(36V、18V充電可能)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できるので職人の方の1時間の昼休憩中に充電が完了する充電器です。18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できる急速充電器です。壁に取り付けて壁掛けで使用できます。サイズ:幅120×高さ160×奥行79mm。質量:630g。材質:PC。原産国:中国
    用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC10.8-18.5充電時間【36V】54分(2500mAh)、【18V】21分(1500mAh)、54分(5000mAh)、67分(6000mAh)、【10.8V】20分(1500mAh)、38分(2500mAh)充電時間(分)【36V】54(2500mAh)、【18V】21(1500mAh)、54(5000mAh)、67(6000mAh)、【10.8V】20(1500mAh)、38(2500mAh)適合バッテリーDB3625L・B-1860LA・B-1850LA・B-1815LA・B-1125L・B-1115L
  • 電池パック 京セラインダストリアルツールズ

    電池パック

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • チャック&キー 京セラインダストリアルツールズ

    チャック&キー

    京セラインダストリアルツールズ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    RYOBIボール盤 TB-2131・TB-1131K用チャック&キー
    適合TB-2131・TB-1131K
  • 部品 充電式インパクトドライバ BID-1260 京セラインダストリアルツールズ

    部品 充電式インパクトドライバ BID-1260

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • チョウボルト 6X40 TR-50 京セラインダストリアルツールズ

    チョウボルト 6X40 TR-50

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    適合機種刈払機 AK-1800・AK-3000
  • 金匠スライド丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    金匠スライド丸ノコ用チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    用途スライド丸ノコ用
  • ウインチ用雨カバー(大) 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ用雨カバー(大)

    京セラインダストリアルツールズ
    7,498税込8,248
    1枚
    欠品中
    RYOBI製ウインチ 雨カバー
    トラスコ品番835-9049適合機種WI-195・WI-196RC
  • ポール&スライダセット 京セラインダストリアルツールズ

    ポール&スライダセット

    京セラインダストリアルツールズ
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容PAB-1620、AB-1120、AB1620電源タイプAC電源式
  • ストレートガイド(トリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    ストレートガイド(トリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合機種TRE-60V、MTR-42
  • トリマガイド 京セラインダストリアルツールズ

    トリマガイド

    京セラインダストリアルツールズ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合機種TRE-60V、MTR-42
  • スライドシート 京セラインダストリアルツールズ

    スライドシート

    京セラインダストリアルツールズ
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
    用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
  • ブレードセット(ガーデンシュレッダ用) 京セラインダストリアルツールズ

    ブレードセット(ガーデンシュレッダ用)

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1セット(2枚)
    当日出荷
    適合機種GS-2010
  • 強力刃(ヘッジトリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    強力刃(ヘッジトリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    適合機種HT-4200H、HT-4200C、HT-4200、HT-5000刃長(mm)420
  • ブレードセット 京セラインダストリアルツールズ

    ブレードセット

    京セラインダストリアルツールズ
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種JSE-60A
  • レーザースリットチップソー金匠 京セラインダストリアルツールズ

    レーザースリットチップソー金匠

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽快な切れ味 フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。 スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。 S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。 低騒音・低振動 台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
    内径(mm)20
  • ナイロンコード(ガラススパイラル) 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコード(ガラススパイラル)

    京セラインダストリアルツールズ
    2,698税込2,968
    1巻
    3日以内出荷
    鋭い切れ味、静音のダブルの効果
    用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300太さ(mm)2.3
  • 電気刈払機 分割仕様 京セラインダストリアルツールズ

    電気刈払機 分割仕様

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    ●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かで収納に便利な分割タイプの刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
    用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバー付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25定格電流(A)5.8型番AKS-6000刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230