カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,953)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,440)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 京セラインダストリアルツールズのすべての商品
特価

スライドシート
京セラインダストリアルツールズ¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
ナイロンコード(ガラススパイラル)
京セラインダストリアルツールズ¥2,698税込¥2,9681巻3日以内出荷鋭い切れ味、静音のダブルの効果用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300太さ(mm)2.3
ホビールーター用バフ
京セラインダストリアルツールズ¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷用途磨き、つや出し用適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×3種材質純毛軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000先端径(mm)Φ7.0~16名称800純毛バフ最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
帯鋸刃(TBS-80用)
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷卓上バンドソーTBS-80用の帯鋸刃です(厚い木材の直線切断用)用途厚い木材の直線切断適合機種TBS-80材質SK材質量(g)20山数4寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6.35×1445切断対象厚い木材
延長高圧ホース
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷トラスコ品番819-0882適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
ヘッジトリマ用刃物
京セラインダストリアルツールズ¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から4日以内出荷適合機種HT-3831H・HT-3831C・HT-3031・HT-3631・HT-4031
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(2本)3日以内出荷●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです用途釘が入った木材や樹脂の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)101山数6切断能力(mm)【木材】50以下【塩ビ】(板材)10~30・(ALC)50以下切断対象釘が入った木材、樹脂など刃渡り(mm)75入数(本)2
糸ノコ刃(12本1組)
京セラインダストリアルツールズ¥1,798税込¥1,9781パック(12枚)当日出荷硬質木材(約1.0~30mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です用途硬質木材の切断(約1.0~30mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類木工堅木用刃長(mm)80山数18質量(g/本)0.5切断対象硬質木材(約1.0~30mmまで)入数(本)12
糸ノコ刃(12本1組)
京セラインダストリアルツールズ¥1,198税込¥1,3181セット(12本)当日出荷金属(約0.5~1.5mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です用途金属の切断(約0.5~1.5mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類金属用(真鍮用)刃長(mm)80山数130質量(g/本)0.5刃幅(mm)1.4刃厚(mm)0.45切断対象金属(約0.5~1.5mmまで)入数(本)12
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷●竹の伐採・竹細工・寸切り・斜め切り・雑木や果樹の伐採・枝剪定に適したレシプロソー用ブレードです ●竹・雑木・果樹・細工用の短尺(細目)替刃です用途竹の伐採・竹細工・寸切り・斜め切り・雑木や果樹の伐採・枝剪定適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・GN01材質SK材全長(mm)185山数20切断対象竹・雑木・果樹など刃渡り(mm)150入数(本)1
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391パック(3枚)当日出荷●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●荒仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容荒仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダム粒度#60質量(g)1枚当たり:105ベルト幅(mm)100種類荒仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
木工ペーパー(マジック式)
京セラインダストリアルツールズ¥799税込¥8791パック(5枚)3日以内出荷木材の研削・研磨に適したペーパー交換が容易なサンダー用のマジック式ペーパーです(仕上用)用途木材の研削・研磨適合機種S-815M・AS815M材質砥粒:アランダム種類仕上入数(枚)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×186×1
木工ペーパー(中仕上用)
京セラインダストリアルツールズ¥799税込¥8791パック(10枚)3日以内出荷木材の中仕上に適したサンダー用の木工ペーパーです用途木材の研削・研磨適合機種S-810・S-815M・S-815S・S-1000E・AS815M・AS815S・AS1000E・MS-30B・MS-30A・S801M・S-801S・MS-30・S-3600・S-800・S-801・MS-35・MS-35A・YNS-35・NS-350M・NS-350・S-350C・NS-801・MCK-30S・MS-30CZ材質砥粒:ガーネット種類中仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×228×1
ヘッジトリマ
京セラインダストリアルツールズ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅260mmのヘッジトリマーです ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています ●作業後の清掃が楽になるチップレシーバーを標準付属しています ●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(260mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS質量(kg)0.89電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25型番HT-2610刈込み幅(mm)260電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ刃の種別スタンダード刃延長コード(m)10ストローク量(mm)18電源タイプAC電源式駆動方式(刈刃)両刃駆動ストローク数(min-1)1500最大切断径(Φmm)(枝)10最大切断枝径(Φmm)10
ブロワバキューム
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●花壇の周りや室外機の裏にたまったゴミの吹き出しにも便利なノズルを回転させてブロワーと集じんをワンタッチで切り換えできるポータブルブロワバキュームです ●ノズルを回転させてブロワと集じんをワンタッチで切換えます ●作業に応じて持ち方を変えられる大型ハンドルを採用しています ●ダストバッグはワンタッチで着脱ができます ●質量:1.9kgなので小型軽量で取り出し・収納が簡単です ●ホースセット、スキマノズル、ワイドノズルが標準付属されています用途各種機械・作業現場・庭まわり・車内の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん付属品ノズル(125mm)×1・ホースセット×1・スキマノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(2L)×1材質ハウジング:ABS/ノズル:ゴム/ダストバッグ:不織布消費電力(W)650型番PSV-600吸込仕事率(W)142電源(単相/V)100ノズル口径(Φmm)24ダストバック(L)2電源タイプAC電源式