絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,097件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄ブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    洗浄ブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
  • ナイロンカッタ用ナイロンコード 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンカッタ用ナイロンコード

    京セラインダストリアルツールズ
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
  • サッチング刃 京セラインダストリアルツールズ

    サッチング刃

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(10個)
    当日出荷
    芝の大敵である枯れた芝の葉、根、茎などの除去を行うことができます。その他に芝の上に落ちた木の葉などの清掃もできます。
    適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
  • 固定刃 京セラインダストリアルツールズ

    固定刃

    京セラインダストリアルツールズ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • 床ブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    床ブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種VC-50
  • 丸ブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合機種BHC-720・BHC-1000・BHC-1400
  • ダストバッグ 京セラインダストリアルツールズ

    ダストバッグ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種BBL-120・BBL-140・BL-3500・BL-3500DX・BL-3500V・BL-3500VDX
  • 丸ベースプレート 京セラインダストリアルツールズ

    丸ベースプレート

    京セラインダストリアルツールズ
    799税込879
    1個
    欠品中
    適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
  • クランプナットM16 京セラインダストリアルツールズ

    クランプナットM16

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
  • エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ

    エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)

    京セラインダストリアルツールズ
    4,498税込4,948
    1パック(4枚)
    当日出荷
    ●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●木工用のベルトセットです(計4枚/荒仕上用1枚・中仕上用2枚・仕上用1枚)。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
    用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容荒仕上用×1枚・中仕上用×2枚・仕上用×1枚(計4枚)材質砥粒:ホワイトアランダム粒度#60・80・100・120質量(g)1枚当たり:80ベルト幅(mm)100種類荒仕上/中仕上/仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
  • エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ

    エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)

    京セラインダストリアルツールズ
    3,898税込4,288
    1パック(3枚)
    3日以内出荷
    ●非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●荒仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
    用途●非鉄金属の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容荒仕上用×3枚材質砥粒:カーボランダム粒度#60質量(g)1枚当たり:93ベルト幅(mm)100種類荒仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材非鉄金属
  • 木工ペーパー(荒仕上用) 京セラインダストリアルツールズ

    木工ペーパー(荒仕上用)

    京セラインダストリアルツールズ
    799税込879
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    木材の粗削り・荒仕上に適したサンダー用の木工ペーパーです
    用途木材の研削・研磨適合機種S-810・S-815M・S-815S・S-1000E・AS815M・AS815S・AS1000E・MS-30B・MS-30A・S801M・S-801S・MS-30・RKC-06・NS-350M材質砥粒:ガーネット粒度#60種類荒仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×228×1質量(g/枚)7.5
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    ●力の入れやすいリヤハンドルを採用した枝打ちや丸太の切断などに適したチェンソーです ●力の入れやすいリヤハンドルを採用しています ●オイルが無駄なく使用出来て長時間の使用が可能なオイルリターン機構を搭載しています ●握りやすく滑りにくいソフトグリップです ●切れ味が長持ちする90PXタイプのソーチェンを標準付属しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプリヤハンドル電流(A)8.5電源(V)単相100消費電力(W)800コード長さ(m)2ハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]8
  • リョービ ポールヘッジトリマー 210mm 京セラインダストリアルツールズ

    リョービ ポールヘッジトリマー 210mm

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ●ヘッド角度とパイプ長さが作業に合わせて調節できる高い生垣や手の届きにくいところの刈り込みに適したポールヘッジトリマーです ●刈り込み場所に合わせてパイプを全長1220~1480mmで調節できます ●ヘッド角度は120度の範囲で調節できて片手で操作可能なダイヤル式です ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防いで作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです
    用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(スタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS質量(kg)1.4電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70コード長さ(m)0.25型番PHT-2100電源(単相/V)100電源コード(m)0.25首振角度(°)120刈り幅(mm)210延長コード(m)10電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1600最大切断径(Φmm)10最大切断枝径(Φmm)10
  • レシプロソーブレード竹挽き用 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソーブレード竹挽き用

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
    トラスコ品番450-9536種別竹挽き用No.70材質SK材長さ(mm)223切断能力(mm)木材:厚さ115以下塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15塩ビ等板材:厚さ5~301インチ当たり山数10刃渡り(mm)190
  • ブロワ 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワ

    京セラインダストリアルツールズ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    ●狭いところや隙間などの吸込み・吹出し清掃に最適なブロワーです ●狭い場所や手の届きにくい場所の吸い込みや吹き飛ばし清掃に便利なフレキシブルホースとスキマノズルを標準付属しています ●作業に応じて持つ位置を自由に変えられるハンドル形状です ●集じん機能付です ●作業現場、車、家周り、電動工具の清掃など幅広い用途で使用できます ●別販売品の雨どいノズルセットを使えば雨どいなど手の届かない場所の清掃もできます
    用途各種機械・作業現場の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん、洗車後の乾燥作業付属品ノズル(220mm)×1・ダストバッグ(1.4L)×1・フレキシブルホース(1m)×1・スキマノズル×1材質ハウジング:PA/ノズル/ホース:ゴム/電源コード:PVC消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000型番BL-3500DX電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000風圧(kPa)5.5
  • 刃押え金具 京セラインダストリアルツールズ

    刃押え金具

    京セラインダストリアルツールズ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-270A用パーツ
  • 高圧洗浄用 ポンプオイル 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄用 ポンプオイル

    京セラインダストリアルツールズ
    989税込1,088
    1個(100mL)
    当日出荷
    ポンプを潤滑や冷却するためオイルです(高圧洗浄機用)
    用途ポンプの潤滑や冷却内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • ACV1500用ギヤーケースパッキン 京セラインダストリアルツールズ

    ACV1500用ギヤーケースパッキン

    京セラインダストリアルツールズ
    429税込472
    1枚
    4日以内出荷
  • パッドスポンジ 京セラインダストリアルツールズ

    パッドスポンジ

    京セラインダストリアルツールズ
    2,798税込3,078
    1セット
    欠品中
    適合AS815M・S-815M
  • ツリゴム S-550 京セラインダストリアルツールズ

    ツリゴム S-550

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    適合機種サンダ S-550M
  • レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。
    用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。幅(mm)37.3全長(mm)236高さ(mm)236質量(g)15奥行(mm)1山数17(山/1インチあたり)ブレードNo.88刃渡り(mm)206
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)14タイプ電動式電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)870揚程(m)20コード長さ(m)5吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390吊下荷重(kg)最大130
  • エンジンブロワーオプション品 京セラインダストリアルツールズ

    エンジンブロワーオプション品

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    用途EBLK-2100エンジンブロワー用のフラットノズル
  • クランプナットS型 京セラインダストリアルツールズ

    クランプナットS型

    京セラインダストリアルツールズ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    Φ125mmディスクグラインダー、先端工具スキルタッチ使用時の面一研削用
    適合機種AG1261・AG1263・RG1262・RG1264・DG1820・DG183・DG3620・DG3620P
  • ディスクフランジS型 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクフランジS型

    京セラインダストリアルツールズ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    Φ125mmディスクグラインダー、先端工具スキルタッチ使用時の面一研削用
    適合機種AG1261・AG1263・RG1262・RG1264・DG1820・DG183・DG3620・DG3620P
  • クリーナースタンド 京セラインダストリアルツールズ

    クリーナースタンド

    京セラインダストリアルツールズ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    クリーナースタンド
    適合機種DHC181L5・DHC180L5・DHC1810L5・BHC-1420L1・BHC-1020L1・BHC-720L
  • カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用/ウォシャブルタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用/ウォシャブルタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    乾いた場所の清掃や粗い粉じんや細かな粉じんの吸い込みに適した水洗いができるカートリッジフィルターです。一般ゴミ・乾式用です。水洗いが可能ですが吸水や濡れたものには使用できません
    用途石膏ボード・コンクリートなどの切断時に発生する細かな粉じんや木材の切断時に発生する粗い粉じんの吸引、フローリング・カーペットなどの乾いた場所の清掃、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種AVC080WPD・AVC150・AVC150W適合本体AVC080WPD・AVC150・AVC150W種別一般ゴミ・乾式用サイズ幅140×高さ76×奥行180mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150・AVC150W
  • AVC150 京セラインダストリアルツールズ

    AVC150

    京セラインダストリアルツールズ
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    乾湿両用タイプ コードの断線を防ぐコードプロテクター付 排水に便利なドレンキャップ付 ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
    付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)質量(kg)6.5電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)330電源コード(m)12最大風量(m3/min)3.1真空度(kPa)最大26
  • インバーターエンジン発電機 京セラインダストリアルツールズ

    インバーターエンジン発電機

    京セラインダストリアルツールズ
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間
    潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30定格周波数(Hz)交流:50/60始動方式リコイルスターター(手動)仕様超低騒音型タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相グリーン購入法適合
  • ATS225用ダストバック 京セラインダストリアルツールズ

    ATS225用ダストバック

    京セラインダストリアルツールズ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ATS225・TS-225・TS-220
  • レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    レーザー墨出器

    京セラインダストリアルツールズ
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付
    付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース質量(g)500(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~35電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター連続使用時間約7自動補正範囲±4°制動方式磁気制動方式警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
  • 36V充電式刈払機 DK3600L2 京セラインダストリアルツールズ

    36V充電式刈払機 DK3600L2

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    ●ブラシレスモーター搭載で軽量・静音化を実現した堤防や河川敷などの密集した雑草でもスムーズに刈れる充電式刈払機です ●チップソーとハウジング、飛散防護カバーとの隙間が広いため草が絡まりにくいです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって25.4mlのエンジン式並みのパワーで密集した草もスムーズに刈れます ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●回転数は草刈りシーンに合わせて高速・中速・低速の3段階に調節可能です ●二重の刃で優れた切れ味のダブルカットチップソーは長めの雑草も楽に刈れて作業効率が上がります
    用途堤防や河川敷などの密集した雑草などの刈り込み付属品ダブルカットチップソー(薄刃・外径255mm・刃数36)×1・刈刃カバー×1・肩掛バンド×1・飛散防護カバー×1・ドライバー付ソケット×1・六角棒レンチ(5mm)×1・レンチピン×1・保護めがね×1・付属品袋×1・電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC-1804L)×1・左手ハンドル×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル:PA + TPE/ダブルカットチップソー:鉄/飛散防護カバー:PP質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500型番DK3600L2ハンドル両手ハンドル充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分電源タイプ充電式電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh回転数(min-1[回/分])(高速)6500・(中速)5300・(低速)3500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1804L(入力100V)刈刃外径(Φmm)255
  • チャック&キー 京セラインダストリアルツールズ

    チャック&キー

    京セラインダストリアルツールズ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    RYOBIボール盤 TB-2131・TB-1131K用チャック&キー
    適合TB-2131・TB-1131K
  • 10.8V充電式クリーナー 京セラインダストリアルツールズ

    10.8V充電式クリーナー

    京セラインダストリアルツールズ
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    ●先端が軽くて持ちやすいので車やお部屋、階段などのお掃除が静かに手軽にできる充電式クリーナーです。●シートキースイッチを採用しているので掃除効率がUPします。●過放電対策をした保護回路機能付で安全です。●電池残量表示機能を搭載しています。●収納に便利なストラップ付です。●紙パック付きでごみ捨てが簡単です
    用途一般家庭の清掃、ホテル・ビル・大工現場の清掃、車内の清掃付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・紙パック×10・ダストバッグ(本体取付)×1・逆止板(本体取付)×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.1(電池パック含む)高さ(mm)160タイプ10.8V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×160連続使用時間(分)弱:15/強:10バッテリーB-1115Lバッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1115L(リチウムイオン10.8V/容量1500mAh)適合バッテリーB-1115L/B-1125L商品タイプ電池パック・充電器標準付属
  • パイプクリーニングキット 10mプロ仕様スズランノズル付 京セラインダストリアルツールズ

    パイプクリーニングキット 10mプロ仕様スズランノズル付

    京セラインダストリアルツールズ
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番835-9146
  • 汚水ポンプRMX-4000用部品 ファンケーシング 京セラインダストリアルツールズ

    汚水ポンプRMX-4000用部品 ファンケーシング

    京セラインダストリアルツールズ
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    適合RMX-4000
  • 汚水ポンプRMX-4000用部品 ケーシング(60Hz) 京セラインダストリアルツールズ

    汚水ポンプRMX-4000用部品 ケーシング(60Hz)

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    適合RMX-4000(60Hz)
  • ダストバッグ 京セラインダストリアルツールズ

    ダストバッグ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合EBVK-2650ダストバッグ容量(L)57