絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,097件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラツチ アセンブリ 京セラインダストリアルツールズ

    クラツチ アセンブリ

    京セラインダストリアルツールズ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-270A用パーツ
  • 点火プラグ BPMR8Y 京セラインダストリアルツールズ

    点火プラグ BPMR8Y

    京セラインダストリアルツールズ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2630A用パーツ
  • タンクキヤツプ アセンブリ 京セラインダストリアルツールズ

    タンクキヤツプ アセンブリ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2630A用パーツ
  • 点火プラグ BPMR8Y 京セラインダストリアルツールズ

    点火プラグ BPMR8Y

    京セラインダストリアルツールズ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • ボルト L 京セラインダストリアルツールズ

    ボルト L

    京セラインダストリアルツールズ
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • フユーエルホース 京セラインダストリアルツールズ

    フユーエルホース

    京セラインダストリアルツールズ
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • トツプリング 京セラインダストリアルツールズ

    トツプリング

    京セラインダストリアルツールズ
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • スロットルワイヤー 京セラインダストリアルツールズ

    スロットルワイヤー

    京セラインダストリアルツールズ
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • ACV1500用ギヤーケースパッキン 京セラインダストリアルツールズ

    ACV1500用ギヤーケースパッキン

    京セラインダストリアルツールズ
    429税込472
    1枚
    4日以内出荷
  • 帯鋸刃(全刃ステライト) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(全刃ステライト)

    京セラインダストリアルツールズ
    32,980税込36,278
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    便利な収納バケツ40L付きで本体と付属品を簡単に収納可能。付属の自吸ホース3mを使用し、バケツに溜めた水を利用可能。移動に便利なキャスターとハンドル付。ガンとホースは工具レスでワンタッチで接続可能。軽量コンパクトボディで持ち運びが楽
    セット内容高圧ホース、中間ランス、ワンタッチジョイント、バリアブルノルズ、ノズルクリーナーピン、吸水コネクター、ワンタッチカプラ、ガンホルダー質量(kg)3消費電力(W)1000定格圧力(MPa)5.5コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×382×233最高許容圧力(MPa)8.2吐出水量(L/min)常用:4.2最大吐出水量(L/min)7.0
  • DIW184L5 京セラインダストリアルツールズ

    DIW184L5

    京セラインダストリアルツールズ
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    ●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです ●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています ●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます) ●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます ●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています ●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます
    用途各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品キャリングケース×1・充電器(UBC-1804L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・カラビナフック(本体取付)×1・ベルトフック×1・カラビナフックベルトフック取付用ネジ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100型番DIW184L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×248×128トルク(N・m)200電源タイプ充電式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):780本(M12×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 極細チップ RP-618 京セラインダストリアルツールズ

    極細チップ RP-618

    京セラインダストリアルツールズ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    極細チップ
    適合機種ASDW80・ASAW140
  • ダンパースポンジ 京セラインダストリアルツールズ

    ダンパースポンジ

    京セラインダストリアルツールズ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    スイッチのON・OFFで粉じんを落としフィルターの目詰まりを低減します。乾式専用です
    用途スイッチのオンオフで粉じんを落としてフィルターの目詰まりの低減適合機種AVC080WPD・AVC150W適合本体AVC080WPD・AVC150Wサイズ幅250×高さ35×奥行250mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W
  • 水専用フィルター 京セラインダストリアルツールズ

    水専用フィルター

    京セラインダストリアルツールズ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    フロートセット(湿式用)やスポンジフィルター(湿式用)などと組み合わせて使用することで地下ピットの清掃や溜まった雨水を大量に吸引する際などに役立ちます。湿式専用です。繰り返し大量の吸水作業を行う際に最適です
    用途地下ピットの清掃や溜まった雨水の大量吸引適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別湿式用サイズ幅307×高さ104×奥行340mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
  • 高性能フィルター(一般ゴミ・粉じん用) 京セラインダストリアルツールズ

    高性能フィルター(一般ゴミ・粉じん用)

    京セラインダストリアルツールズ
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    カートリッジフィルター(乾式用)やフロートセット(湿式用)などと組み合わせて使用することで粗い粉じんなどの吸込みやフローリング・カーペット清掃、濡れた場所の清掃などに役立ちます。乾湿両用です。目が細かく掃除がしやすいフィルター材を採用しています
    用途粗い粉じんなどの吸込みやフローリング・カーペット清掃、濡れた場所の清掃、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅307×高さ104×奥行340mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
  • 布フィルター(一般ゴミ・粉じん用) 京セラインダストリアルツールズ

    布フィルター(一般ゴミ・粉じん用)

    京セラインダストリアルツールズ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    カートリッジフィルター(乾式用)やフロートセット(湿式用)などと組み合わせて使用することでフローリング、カーペット清掃や濡れた場所の清掃などに役立ちます。乾湿両用です。カートリッジフィルターの清掃の手間が省けます
    用途フローリング・カーペット清掃や濡れた場所の清掃、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅307×高さ104×奥行340mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
  • カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    乾いた場所の清掃や細かなホコリや微細な粉じんの吸引に適した排気をよりきれいにできる水洗い可能なカートリッジフィルターです。通常のカートリッジフィルターではキャッチできない微細な粉じんもキャッチできて排気をよりきれいにすることが可能です。乾式用です。水洗いが可能ですが吸水や濡れたものには使用できません。プレフィルター・ダンパースポンジと併用してご使用ください
    用途フローリング・カーペットなどの乾いた場所の清掃、細かなホコリや微細な粉じんの吸引、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別乾式用サイズ幅140×高さ76×奥行180mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
  • AVC150W 京セラインダストリアルツールズ

    AVC150W

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
    付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個質量(kg)7.0電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050集じん量(L)乾燥:15、液体:12
  • 充電式のこぎり(18V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式のこぎり(18V)

    京セラインダストリアルツールズ
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    コンセントがない場所でも使用できるコードレス DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計 再起動防止スイッチ採用
    付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.5切断能力(mm)軟鋼板2.5切断能力(mm)パイプ120(塩ビ)切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木)バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
  • 充電式刃研ぎグラインダー(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式刃研ぎグラインダー(10.8V)

    京セラインダストリアルツールズ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    ●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです(電池パック・充電器は別販売品です) ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です ●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です ●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です ●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています ●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています
    用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ付属品カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])6500砥石径(Φmm)100型番BCG-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274バッテリーリチウムイオン電池砥石寸法(Φmm)外径100バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)(標準)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])6500砥石内径(mm)15適合バッテリーB-1115L/B-1125L
  • 充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバー(18V)

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです(充電器・電池パック・キャリングケースは別販売です) ●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです ●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです ●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品ベルトフック×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバー(18V)

    京セラインダストリアルツールズ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    ●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです ●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです ●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです ●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品キャリングケース×1、電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC1804L)×1、ベルトフック(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183L5モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 折り畳みバケツ 京セラインダストリアルツールズ

    折り畳みバケツ

    京セラインダストリアルツールズ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    対応機種BPW-1800L1
  • 5in1ノズル 京セラインダストリアルツールズ

    5in1ノズル

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    5,000mAhまたは6,000mAhの電池パックを使用する時に、付属の電池パックカバーと交換して使用します。
    対応機種BPW-1800L1
  • バッテリカバー(L5) 京セラインダストリアルツールズ

    バッテリカバー(L5)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    対応機種BPW-1800L1
  • レシプロソー用先端工具 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー用先端工具

    京セラインダストリアルツールズ
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
  • 36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品) 京セラインダストリアルツールズ

    36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)

    京セラインダストリアルツールズ
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ●連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです。●電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です。●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます。●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます。●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します。●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)。持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
    用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1長さ(mm)386タイプスライドスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリー電圧(V)DC36/DC18適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)
  • 36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ

    36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)

    京セラインダストリアルツールズ
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    ●離せば止まるパドルスイッチを採用しているので頻繫にON/OFFする作業に最適なコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです。●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます。●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます。●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します。●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)。持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
    用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1、電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC1804L)×1、キャリングケース×1長さ(mm)386タイプパドルスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリーDB3625Lバッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804Lバッテリー容量(mAh)2500(DC36V)/5000(DC18V)電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh/DC18V 5000mAh適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)
  • 18V充電式ワークライト本体のみ 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式ワークライト本体のみ

    京セラインダストリアルツールズ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    AC電源でも電池パックでも作業場所を選ばず使える 縦方向に360度回転するので、照らす角度を調整できる 明るさは「強」「弱」の2段階 眩しさを抑える防眩フィルム付属 市販の投光器スタンドに取付け可能
    付属品ACアダプター、防眩フィルム質量(kg)1.4(ACアダプター、電池パックは除く)電源ACアダプター/18Vリチウムイオン電池本体寸法(mm)173×240×295連続使用時間電池パック使用時:(強)約9、(弱)約25AC電源アダプタ(V)入力:AC100、50/60Hz、出力:DC22、1.0A照度(Lx)(強)650/1m、(弱)250/1m電池18Vリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18LED18W(0.5W×36灯)光束(Lm)(強)1500、(弱)500上下角度調節縦方向360°
  • リモコン 京セラインダストリアルツールズ

    リモコン

    京セラインダストリアルツールズ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    KYOCERAモデル対応:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI196RCB
    適合機種リモコンウインチ全機種
  • チャック&キー 京セラインダストリアルツールズ

    チャック&キー

    京セラインダストリアルツールズ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    RYOBIボール盤 TB-2131・TB-1131K用チャック&キー
    適合TB-2131・TB-1131K
  • ブロアバキューム 京セラインダストリアルツールズ

    ブロアバキューム

    京セラインダストリアルツールズ
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    広い面積の集じんに便利なワイドノズルが標準付属された吹寄せ・吸込み・粉砕と用途に合せて風速を2段階に切換えできる体感ノイズを抑えた操作性の良いブロワバキュームです。新設計ファン・吸音構造・モーター防音により体感ノイズを従来モデルより30%低減しました。作業者への質量負担を軽減できる先端ローラー付です。吸い込んだ枯葉などを約1/10に粉砕します。吹寄せと吸込みはレバー1つで簡単に切換えできます。ごみの捨て時がわかる透明なダストバッグはビニール素材なのでスムーズに枯れ葉を排出できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(30L)×1・肩掛バンド×1・ローラー×1・延長コード(10m)×1消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)33~62電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.8比率(粉砕)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)903×195×480ダストバッグ容量(L)30
  • 部品 充電式インパクトドライバ BID-1260 京セラインダストリアルツールズ

    部品 充電式インパクトドライバ BID-1260

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ジョイントM12・1/2-20UNF 京セラインダストリアルツールズ

    ジョイントM12・1/2-20UNF

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    フッ素コート仕上げ。
  • リング付ダブルスクリュー 京セラインダストリアルツールズ

    リング付ダブルスクリュー

    京セラインダストリアルツールズ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    フッ素コート仕上げ。
    トラスコ品番835-8878
  • 帯ノコ刃 京セラインダストリアルツールズ

    帯ノコ刃

    京セラインダストリアルツールズ
    5,398税込5,938
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途RYOBI BSB-180スチールバンドソー用帯ノコ刃トラスコ品番835-8921
  • 充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ●軽量コンパクトながら最大締付トルク170N・mを実現、作業に合わせて3段階から打撃力が選べる充電式インパクトドライバーです ●ブラシレスモーターを搭載し、全長129mmのコンパクトボディなので狭い場所の作業にも最適です ●作業に応じて打撃力を3段階に切換えることができます ●暗所作業に便利なLEDライト付きなので安全に作業ができます ●手に対する反動が少ないブレーキ機能付きです ●左右取付可能なベルトフック付きで便利です
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC18本体質量(kg)1.2(電池パック含)型番BID-1807L1モーターブラシレスモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×214×129ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオントルク(N・m)170充電時間(分)69電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(強)0~3300・(中)0~2000・(弱)0~900ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)3600本/万能ビス(米松・4.2×60mm)360本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)140本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 電池パック 京セラインダストリアルツールズ

    電池パック

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ブレードセット(ガーデンシュレッダ用) 京セラインダストリアルツールズ

    ブレードセット(ガーデンシュレッダ用)

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1セット(2枚)
    当日出荷
    適合機種GS-2010