カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: 京セラインダストリアルツールズのすべての商品
特価

レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥3,698~税込¥4,068~1セット3日以内出荷●金属の切断に適した解体用のブレードです ●一般のブレードと比較して折れにくく高寿命なので解体作業に適しています用途金属の切断適合機種DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ材質バイメタル入数(本)5
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥3,598税込¥3,9581セット3日以内出荷●釘や金属の入った木材の解体も出来る解体用のブレードです ●一般のブレードと比較して折れにくく高寿命なので解体作業に適しています用途釘や金属の入った木材の解体適合機種DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ材質バイメタル全長(mm)230山数6切断能力(mm)【木材/合板/ALC】10~175、【プラスチック/グラスファイバー】8~50切断対象釘や金属の入った木材など刃渡り(mm)205入数(本)5
18V充電式レシプロソー本体のみ
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)46(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000
18V充電式レシプロソー
京セラインダストリアルツールズ¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000
電気チェンソー ACS402FS
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷●フルカッターソーチェン採用で木材から竹切りまで威力を発揮するリヤハンドルタイプの有効切断長さ400mmのチェンソーです ●作業用途が広がるフルカッターソーチェンを採用しています ●工具なしでソーチェンの取付け・取外し・調整ができます ●チェンオイルは自動給油です ●スイッチを放すと止まる電気ブレーキを採用しているので安全に作業ができます ●不意に起きるチェン切れから手を守る大型のアンダーガード付きです用途木材の切断、丸太の切断、枝打ち付属品チェンオイル(50mL)×1・ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.1電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2型番ACS402FSハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]9.5ソーチェーン91F-56E有効切断長さ(mm)400
36V充電式チェンソー DCS3640L2
京セラインダストリアルツールズ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷●ブラシレスモーター採用によりチェンスピードを高速化し、1充電あたり径200mmの杉を約22本切断できるエンジン式並みのパワーを持つ充電式チェンソーです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによってエンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●メカ式チェンブレーキを採用しているのでキックバック発生時にハンドガードが作動することで0.12秒以内にソーチェンが停止し安全に作業することができます ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です ●金属製スパイクにより切断対象にしっかり食い込むので安定した切断が可能です用途枝打ち、丸太・木材・柱の切断、廃材の細かな切断付属品電池パック(DB3625L)×1・充電器(UBC-1804L)×1・チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36型番DCS3640L2モーターブラシレスモーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]20電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
18V充電式チェンソー DCS1836L5
京セラインダストリアルツールズ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷●ブラシレス分割コアモーターとキックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキでサクッと切断ができて安全に作業もできる充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載し18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を約54カット切断できます ●国際規格準拠のチェンブレーキを搭載しておりキックバック発生時にハンドガードが作動し0.12秒以内にソーチェンが停止します ●工具なしでソーチェンの取り付けや張り調整ができます ●オイルを満タンに入れると約40分追加供給なしで無負荷運転が可能です用途木立の切断、枝の剪定付属品電池パック(B-1850LA)×1・充電器(UBC-1802L)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-52E)×1・チェンカバー×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)3.7(電池パック装着時)電源(V)DC18型番DCS1836L5モーターブラシレス分割モーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
18V充電式刈払機 BK-1802L1
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷●庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所や硬いものに当たった場合でも安全に草刈りができる樹脂ブレードを標準付属した低騒音仕様の充電式刈払機です ●スイングバック式樹脂ブレードを標準付属しているので接触時の衝撃が小さく金属刃よりも安全に草刈りができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です用途芝から雑草までの刈込み、庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所での刈込み付属品樹脂ブレード(径200mm・3枚刃)×1・補助ハンドル×1・締付ノブ(補助ハンドル取付用)×1・ロールガード×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・飛散防護カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・ボルトカバー×1・充電器(UBC-1803L)×1 ・電池パック(B-1815LA)×1・六角ボルト×1・六角穴付ボルト(M6×25mm)×1・六角穴付ボルト(M6×18mm)×1・ワッシャー×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル・金属8枚刃:ABS・鉄/補助ハンドル・肩掛けバンド:ABS・PA質量(kg)2.3電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400型番BK-1802L1充電時間(分)約69電源タイプ充電式電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh回転数(min-1[回/分])6400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L(入力100V)刈刃外径(Φmm)200
36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)
京セラインダストリアルツールズ¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷●離せば止まるパドルスイッチを採用しているので頻繫にON/OFFする作業に最適なコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです。●電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です。●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます。●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます。●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します。●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)。持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1長さ(mm)386タイプパドルスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリー電圧(V)DC36/DC18適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)
36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)
京セラインダストリアルツールズ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷●連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです。●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます。●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます。●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します。●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)。持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1、電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC1804L)×1、キャリングケース×1長さ(mm)386タイプスライドスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリーDB3625Lバッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804Lバッテリー容量(mAh)2500(DC36V)/5000(DC18V)電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh/DC18V 5000mAh適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)
電気式ヘッジトリマ HT-4243
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、ハイレベルな切れ味とパワーで植木職人をターゲットにした420mmの超高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています用途生垣・植え込み・庭木の剪定付属品ブレード(420mm超高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄、ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC質量(kg)2.1電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370コード長さ(m)0.25型番HT-4243刈込み幅(mm)420電源(単相/V)100ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1950最大切断枝径(Φmm)20
電気式ヘッジトリマ HT-4033
京セラインダストリアルツールズ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、枝葉が逃げず鋭い切れ味が得られる400mmの高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています用途生垣・植え込み・庭木の剪定付属品ブレード(300mm高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄・ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC質量(kg)2.0電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350コード長さ(m)0.25型番HT-4033刈込み幅(mm)400電源(単相/V)100ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900最大切断枝径(Φmm)17
電気式ヘッジトリマ HT-3633
京セラインダストリアルツールズ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、枝葉が逃げず鋭い切れ味が得られる360mmの高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています用途生垣・植え込み・庭木の剪定付属品ブレード(300mm高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄、ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC質量(kg)2.0電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350コード長さ(m)0.25型番HT-3633刈込み幅(mm)360電源(単相/V)100ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900最大切断枝径(Φmm)17
充電式バリカン
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷●キワ刈りガイド付、刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な軽くて使いやすい10.8Vタイプの充電式バリカンです ●充電式なので電源の無い場所での作業が可能で煩わしいコードの取り回しもないです ●壁や刃を傷つけないでキワの芝を快適に刈れるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバー付です ●軽量でハンドルが細くて握りやすいです用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1115L)×1材質ハウジング:ABS + TPE/ブレード:鉄/グラスレシーバー:ABS質量(kg)1.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BB-1100L1刈込み幅(mm)160(両刃駆動)刈込み高さ(mm)15・20・25(グラスレシーバーを外すと10)連続使用時間(分)約30/1充電当たり充電器形名UBC-1803L充電時間(分)約71電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1250適合バッテリーB-1115L/B-1125L
充電式丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷●最大切込深さ46mmでDIYで使用頻度の高いツーバイ材の1発切断が可能な軽さ・コンパクト・パワーを兼ね備えた充電式丸ノコです ●DIYで使用頻度の高いツーバイ材(38mm) と垂木(45mm)の1発切断が可能です ●バッテリー位置を下げモーター側に寄せた事で低重心化を実現しているのでバランスが良く快適に作業ができます ●材料にかかる定盤の面積が大きく安定して切断できます ●質量:1.9kgで軽量なので女性にも手軽に扱えて作業の負担を軽減することができます ●保護回路付なので過負荷時にお知らせランプが点滅⇒消灯で表示されるので安心です用途各種木材の切断付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)1.9(電池パック取付け時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])3000型番BW-1110L2ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])3000適合バッテリーB-1115L/B-1125Lノコ刃直径(mm)125
充電式ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷●ブラシレス分割コアモーターを搭載してコンパクト・パワー・スピーディーを実現した18Vの充電式ドライバドリルです ●片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構を搭載しています ●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています ●作業内容によって高速・低速の切替えができる2スピード仕様です ●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています ●握りやすくて疲れにくい新グリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです用途木材・金属の穴あけ、各種ネジの締付付属品電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC-1802L)×1、補助ハンドル×1、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP質量(kg)1.9電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200・(低速) 0~600チャック能力(mm)1.5~13型番DD181L5モーターブラシレス分割コアモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力M6ねじ締め能力(mm)(木ネジ)径10×長さ90・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×171ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)高速22、低速80バッテリー電圧(V)18保証期間1年間トルク(N・m)(高速)22・(低速)80充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)クラッチ数(段)21適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷安全性を重視したパドルスイッチを採用した握り部周長144mm・最大出力900W・砥石径125mmのハイパワータイプの充電式ディスクグラインダーです。セフティロック機構があるので不意にハンドルを握りこんでも製品が起動することがなく安全に作業ができます。キックバック軽減機能が付いているので不意に発生する事故を防止できます。握り部の周長はクラス最短144mm、握り部長さは70mmで指4本で握りこめるので操作性が良いです。研削、切断共に実使用トルク範囲での回転数が高いため作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です用途鉄研削、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリートの切断・面取り回転数(min-1[r.p.m])3000~8000保証期間1年間
マルチツール本体のみ
京セラインダストリアルツールズ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷●STARLOCKシリーズの全てのブレードに対応した木材の切断から金属表面の研磨まで幅広く使える充電式マルチツールです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です) ●コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターのパワーをロスすることなく先端工具(ブレード)に伝える高い保持力により圧倒的な切断スピードと優れた切断能力を実現しています ●ブレードの取付けと取外しがワンタッチで操作可能なので操作の時間短縮ができます ●先端工具はマルチツールブレード規格の最上位グレードSTARLOCK MAXに対応しています ●極細握り(53mm×53mm)、全⻑300mmの最短ボディで作業時の疲労軽減と取り回しが向上しています ●本体のスイッチをオンした状態で電池パックを挿入しても動作しない安全機構(再起動防止機構)を搭載しています用途木材の切断(窓抜き、薄板、際切り作業)、リフォーム時の切断作業、コーキングカット付属品ブレード(MTB-0002/木工・金属用)×1・サンディングパッド(MTB-0006/マジック式)×1・三角ペーパー(#60/マジック式)×2・三角ペーパー(#120/マジック式)×2・三角ペーパー(#240/マジック式)×2材質テールカバー:PA + TPE/モーターケース:PA + TPE質量(kg)1.9(電池パック装着時)タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6000~20000型番DMT11XR本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×299充電時間(分)84電源タイプ充電式電池パック18V、5000mAhリチウムイオン回転数(min-1[回/分])6,000~20,000適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L振動角度(°)2.8(左右1.4)
マルチツール
京セラインダストリアルツールズ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷●STARLOCKシリーズの全てのブレードに対応した木材の切断から金属表面の研磨まで幅広く使える充電式マルチツールです ●コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターのパワーをロスすることなく先端工具(ブレード)に伝える高い保持力により圧倒的な切断スピードと優れた切断能力を実現しています ●ブレードの取付けと取外しがワンタッチで操作可能なので操作の時間短縮ができます ●先端工具はマルチツールブレード規格の最上位グレードSTARLOCK MAXに対応しています ●極細握り(53mm×53mm)、全⻑300mmの最短ボディで作業時の疲労軽減と取り回しが向上しています ●本体のスイッチをオンした状態で電池パックを挿入しても動作しない安全機構(再起動防止機構)を搭載しています用途木材の切断(窓抜き、薄板、際切り作業)、リフォーム時の切断作業、コーキングカット付属品充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・キャリングケース×1・ブレード(MTB-0002/木工・金属用)×1・サンディングパッド(MTB-0006/マジック式)×1・三角ペーパー(#60/マジック式)×2・三角ペーパー(#120/マジック式)×2・三角ペーパー(#240/マジック式)×2材質テールカバー:PA + TPE/モーターケース:PA + TPE/キャリングケース:PP質量(kg)1.9(電池パック装着時)タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6000~20000型番DMT11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×299充電時間(分)84電源タイプ充電式電池パック18V、5000mAhリチウムイオン回転数(min-1[回/分])6,000~20,000適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L振動角度(°)2.8(左右1.4)
充電式チェンソー
京セラインダストリアルツールズ¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷●クラス最軽量&ハイパワーで長時間の作業でも疲れにくいワンランク上のスピーディな切断能力を備えた充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載しているので18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を54カット可能です ●粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付きです ●運転中にチェンオイルを自動給油して焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です用途枝打ち、丸太・木材の切断タイプ家庭用チェーンスピード(m/s)[m/分]10有効切断長さ(mm)290
充電式小型レシプロソー DRJ120L5
京セラインダストリアルツールズ¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付付属品長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm長さ(mm)350質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128切断能力(mm)(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5本体質量(kg)1.8切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ:120切断能力(mm)木材55バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~5000バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年ストローク量(mm)10充電時間(分)50バッテリー容量(mAh)5000電池パック(リチウムイオン)14.4V・5000mAhストローク数(min-1)0~5000
防じんスチールカッタ ASC520
京セラインダストリアルツールズ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷●電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能にした防じんスチールカッタです ●最適な回転数で安定した切断ができます ●刃物の剛性がアップしておりシャープな切れ味を実現しています ●切込深さはワンタッチで手早く確実に調節できます ●材料位置が確認出来てケガキ線への合わせも簡単です ●軽量3.8Kg・全長321mmのコンパクトサイズで操作性も抜群です用途一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断付属品147mmレーザースリットチップソー(鉄工・ステンレス用) ×1・ボックススパナ(10mm)×1・ソーガイドフェンス×1・保護めがね×1材質モーターケース:PC/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.8電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])3300コード長さ(m)5定格電流(A)12.5ノコ刃内径(Φmm)20型番ASC520ノコ刃外径(Φmm)147電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)52保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3300ノコ刃直径(mm)147
電子集じん丸ノコ ANW422EDM
京セラインダストリアルツールズ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷●よく使う切込深さを記憶するメモリー機能付で便利な左傾斜5°での切断が可能な電子集じん丸ノコです ●面取り専用刃を使うと切断と同時に面取りが出来ます ●高い剛性と高速回転でサイディングボード切断時の切粉飛散を抑え化粧面の欠けを防止します ●5°の左傾斜が可能で便利です ●別売りの2本足定規が使用出来ます用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1・ソーガイドフェンス×1・アダプタM2(集じん機接続用)×1・延長コード(5m)×1・ホースバンド×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])8700コード長さ(m)0.5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番ANW422EDMノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8700ノコ刃直径(mm)100~125最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
電子内装丸ノコ AW470ED
京セラインダストリアルツールズ¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な深切りとキワ切りも出来る最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品125mmレーザースリットチップソー(44P)×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切りタイプ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
電子内装丸ノコ AW470EDM
京セラインダストリアルツールズ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷●深切りとキワ切りも出来るメッキ定盤を採用した最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDMノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
電子丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な手に持った時のバランスも良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途各種木材の切断材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
電子丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷●メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
充電式集じん丸ノコ DNW180L5
京セラインダストリアルツールズ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷●内装工事やリフォームなど粉じん・切粉が気になる環境に適した深切りができる充電式集じん丸ノコです ●フロアーキワ切りや開口部切り抜きに便利な逆傾斜15°です ●ダストボックスが付いた状態でキワ切りできるので狭い場所での作業に有効です ●暗所で刃先を明るく照らすLEDライト付きです ●切込み深さ調節がスムーズなアルミダイカスト製リンクを採用しています ●別販売品のアダプターH2を使用で集じん機に接続できるので粉じんや切粉の更に少ない作業が可能です用途各種木材・石膏ボード・サイディングの切断付属品125mmレーザースリットチップソー×1・充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・バッグ×1・六角棒レンチ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20型番DNW180L5ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])5300適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:201充電当たりの作業量(目安/切断本数):約200本(2×10材・38×235mm)
充電式パワーミキサー DPM180本体のみ
京セラインダストリアルツールズ¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業 150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属 かくはん物の付着を防ぐ バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き 電池残量表示付き付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15)質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206無負荷回転数(min-1[r.p.m])800連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時)バッテリー電圧(V)DC18保証期間1年充電時間(分)84スクリュー径(Φmm)150バッテリー容量(mAh)5000
充電式パワーミキサー DPM180L5
京セラインダストリアルツールズ¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業 150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属 かくはん物の付着を防ぐ バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き 電池残量表示付き付属品電池パックB-1850LA ・充電器UBIC-1802L・リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15)質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206無負荷回転数(min-1[r.p.m])800連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時)バッテリーリチウムイオンB-1850LAバッテリー電圧(V)DC18保証期間1年充電器形名UBC-1802L充電時間(分)84スクリュー径(Φmm)150バッテリー容量(mAh)5000
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷金属の開先加工やコンクリート切断などに使用できる細握り56mm径&ハイパワー1260Wのディスクグラインダーです。直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです。補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様砥石径125mm/最大出力1260W電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8型番AG1263研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径の低速型ディスクグラインダーです。直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています。軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディです。防じん性に優れたラビリンス構造です用途溶接面の研削・サビ取り、鉄・青銅等のバリ取り・サビ取り、コンクリート・レンガ・石材の切断作業・金属の面取り加工、小さいビート削り付属品カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力980W/低速型電圧(V)100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.6型番AG1061HS研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LS保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×117×88
ディスクグラインダー(脱着式)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷最大出力980W、極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくくコードが脱着できる低速型のディスクグラインダーです。直径52mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています。丸形スリムギヤヘッドの高さをさらに低くし作業性が向上しています。防じん性に優れたラビリンス構造です用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)287×117×88