絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • モノタロウ(304)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • グリーンクロス(2,344)
  • ユニット(2,210)
  • SHIMANO(シマノ)(2,097)
  • エスコ(1,968)
  • ホンダ(1,607)
  • カツイチ(1,277)
  • 日本緑十字社(1,145)
  • 光(1,011)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](960)
  • つくし工房(939)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
  • マリンテック(814)
  • がまかつ Gamakatsu(750)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • 仙台銘板(585)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(540)
  • 岩崎製作所(514)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用にバッテリーリチウムイオン電池
  • ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    幅広い用途に使用できる高出力・大容量を実現。2,150.4Whの大容量電池も短時間でフル充電。便利なパススルー充電機能とEPS機能を装備。AC、USB、シガーソケット、ワイヤレスに対応した充実の出力端子。家電製品にも使える純正弦波(インバーター) 。シンプルで機能的なデザイン。背面にLEDライトを装備
    質量(kg)30.5出力【給電】AC 単相・交流100V 50/60Hz/20A(×6 最大2,000W)、AC 単相・交流100V 50/60Hz/24A(×1 最大2,400W)、DC(USB typeC) 5V/9V/12V/15V/20V DC・5A (×2 最大100W)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×4 最大24W)、DC(シガーソケット)12V DC・10A(×1 最大120W)、ワイヤレス充電 15W(×2)、使用温度範囲 -10~40℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×290×315定格出力(W)2400入力【充電】AC 2時間 最大1,200W、シガーソケット 23時間 12V 最大100W、ソーラーパネル 10V-150V 最大20A 最大1,200W、充電温度範囲 0~40℃バッテリー容量(Ah)2.1504充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Wh)2,150.40
  • ソーラーパネル 京セラインダストリアルツールズ

    ソーラーパネル

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    4日以内出荷
    太陽光で充電できるソーラーパネル。USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)。自立するスタンド付。持ち運び、収納に便利な折り畳み式。ケーブル収納ポケット付
    用途ポータブル電源用質量(kg)4最大出力(W)100充電時間(時間)11~12折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)536×608×38
  • ポータブル電源用 ソーラーパネル延長ケーブル 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源用 ソーラーパネル延長ケーブル

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ポータブル電源から離れた場所にソーラーパネルを設置できます。ケーブル長は3mです
    用途ポータブル電源から離れた場所でのソーラーパネルの設置適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×170×10入数1
  • ポータブル電源用 ソーラーパネル分岐ケーブル 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源用 ソーラーパネル分岐ケーブル

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    ソーラーパネルを2枚同時に接続して充電時間の短縮ができます。ケーブル長は50cmです。Y字型の分岐ケーブルです
    用途ソーラーパネルを2枚同時に接続して充電時間の短縮適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×115×10入数1
  • ポータブル電源用 シガーソケット充電ケーブル 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源用 シガーソケット充電ケーブル

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    車の中でも充電できる12V専用の充電ケーブルです。12V専用です(トラックは24Vなので充電不可です)
    用途DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610の充電適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)100ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×270×20入数1
  • 並列接続ケーブル 京セラインダストリアルツールズ

    並列接続ケーブル

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    並列接続ケーブルで、2台のポータブル電源を接続。同時に稼働させると出力電力・電池容量がアップします。
    用途ポータブル電源用
  • ACアダプター 京セラインダストリアルツールズ

    ACアダプター

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    2個で倍速充電。ACアダプターを2個同時に接続すると、充電時間を短縮できます。
    用途ポータブル電源用
  • ソーラーパネル ポータブル電源用 京セラインダストリアルツールズ

    ソーラーパネル ポータブル電源用

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
    太陽光で充電できるポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電用ソーラーパネルです。USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)です。自立するスタンド付です。持ち運びや収納に便利な折り畳み式です。ケーブル収納ポケット付です
    用途ポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)8000使用温度範囲(℃)0~40出力【DC】20V(最大200W)【USB Type-A】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB Type-C】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W最大出力(W)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)608×70×536電源電圧(V)20充電時間(時間/DPS600)3.3~3.5 / (時間/DPS1000)5.5~6 / (時間/DPS1800)8.5~9 / (時間/DPS2400)13~13.5定格電源電流10A
  • ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており高い安全性と長寿命を兼ね備え短時間での充電が可能な最大出力600Wのポータブル電源です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、より高い安全性の確保と充放電サイクルの向上(長寿命)を実現、短時間での充電が可能です。純正弦波(インバーター)によりひずみの少ない良質な電気が供給可能です。パススルー充電機能(ポータブル電源を家庭用コンセントから充電しながらその他の電化製品に給電できる機能)により、パススルー充電中の交流出力の電力源は家庭用コンセントとなり、内部バッテリーに負荷がかかりませんそれによりポータブル電源を常に満充電に保つことができ、コンセントが一つしかなくても、複数に給電が可能です。EPS機能によりパススルー充電中に停電などで入力が遮断されると、AC出力の電力源はバッテリーに切り換わり交流出力の給電が継続できます(電力が復旧するまでバッテリーから電力を供給し続けることができます)。防じんのゴムキャップ付です(ゴムキャップの嵌りが良いので防じんに効果があります)
    用途車中泊やキャンプなどでの電源確保、自治体などの災害備蓄用品、防災、節電付属品AC充電ケーブル×1・シガーソケット充電ケーブル×1・収納ポーチ×1材質ハウジング:PC+ABS/充電ケーブル:VCTFサイズ幅285×高さ192×奥行192質量(g)7200使用温度範囲(℃)マイナス10~40出力【AC】100V~20A(×2口)最大600W【DC(USB Type-A)】5VDC・2.5A、9V/12VDC・2A(×2口)最大24【DC(USB Type-C)】5V/9V/12V/15VDC・3A、 20VDC・5A(×1口)最大100W【DC(シガー)】12VDC・8A(×1口)最大100W温度範囲(℃)充電/0~40定格出力(W)600入力充電/【ACケーブル】AC100V 最大400W【シガーソケット】12VDC・8A 最大100W(24V不可)【ソーラーパネル】DC10~28V 最大15A 最大300W充電時間(時間)入力/【AC】1.7(400W時)【(DC)シガー】6(100W時)【(DC)ソーラー】3(300W時)LED点灯(弱)-点灯(中)-点灯(強)-点滅-SOSバッテリー容量(Wh)512
  • ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており高い安全性と長寿命を兼ね備え短時間での充電が可能な最大出力300Wのポータブル電源です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、より高い安全性の確保と充放電サイクルの向上(長寿命)を実現、短時間での充電が可能です。純正弦波(インバーター)によりひずみの少ない良質な電気が供給可能です。パススルー充電機能(ポータブル電源を家庭用コンセントから充電しながらその他の電化製品に給電できる機能)により、パススルー充電中の交流出力の電力源は家庭用コンセントとなり、内部バッテリーに負荷がかかりませんそれによりポータブル電源を常に満充電に保つことができ、コンセントが一つしかなくても、複数に給電が可能です。EPS機能によりパススルー充電中に停電などで入力が遮断されると、AC出力の電力源はバッテリーに切り換わり交流出力の給電が継続できます(電力が復旧するまでバッテリーから電力を供給し続けることができます)。防じんのゴムキャップ付です(ゴムキャップの嵌りが良いので防じんに効果があります)
    用途車中泊やキャンプなどでの電源確保、自治体などの災害備蓄用品、防災、節電付属品AC充電ケーブル×1・シガーソケット充電ケーブル×1・収納ポーチ×1材質ハウジング:PC+ABS/充電ケーブル:VCTFサイズ幅228×高さ170×奥行165質量(g)4600使用温度範囲(℃)マイナス10~40出力【AC】100V~ 15A(×1口)最大300W【DC(USB Type-A)】5VDC・2.5A、9V/12VDC・2A(×2口)最大24【DC(USB Type-C)】5V/9V/12V/15VDC・3A、 20VDC・5A(×1口)最大100W【DC(シガー)】12VDC・8A(×1口)最大100W温度範囲(℃)充電/0~40定格出力(W)300入力充電/【ACケーブル】AC100V 最大220W【シガーソケット】12VDC・8A 最大100W(24V不可)【ソーラーパネル】DC10~28V 最大10A 最大200W充電時間(時間)入力/【AC】1.4(220W時)【(DC)シガー】3.2(100W時)【(DC)ソーラー】2.5(200W時)LED点灯(弱)-点灯(中)-点灯(強)-点滅-SOSバッテリー容量(Wh)268.8