カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: 京セラインダストリアルツールズのすべての商品

レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷●竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切りに適したレシプロソー用のブレードです ●国産高級刃(越乃彰次郎)です ●目立てもできます ●食いつき抜群で切り口がキレイです用途竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切り適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-120本体のみ・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材全長(mm)223山数20切断対象竹・雑木・果樹など刃渡り(mm)200入数(本)1
エンドレスベルト(ベルトサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷●木材の研削やバリ取りなどに適したベルトサンダー用のエンドレスベルトです。●仕上用です。●BE-3210・ABE3210・B-7076に取付が可能です用途●木材の研削・バリ取りなど適合機種BE-3210・ABE3210・B-7076・B-7075材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)76種類仕上ベルト長さ(mm)533寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×533×1適合材木工
木工ペーパー(マジック式/穴あき)
京セラインダストリアルツールズ¥699税込¥7691パック(5枚)3日以内出荷木材の研削・研磨に適したマジック式でペーパー交換も簡単な木工ペーパーです(穴あき/仕上用)用途木材の研削・研磨適合機種S-555M・S-5000・AS555M材質砥粒:アランダム種類仕上入数(枚)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×107×1質量(g/枚)2
木工ペーパー(マジック式/穴あき)
京セラインダストリアルツールズ¥699税込¥7691パック(5枚)3日以内出荷木材の研削・研磨に適したマジック式でペーパー交換も簡単な木工ペーパーです(穴あき/中仕上用)用途木材の研削・研磨適合機種S-555M・S-5000・AS555M材質砥粒:アランダム種類中仕上入数(枚)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×107×1
木工ペーパー(仕上用)
京セラインダストリアルツールズ¥729~税込¥802~1パック(10枚)3日以内出荷木材の仕上に適したサンダー用の木工ペーパーです用途木材の研削・研磨適合機種S-810・S-815M・S-815S・S-1000E・AS815M・AS815S・AS1000E・MS-30B・MS-30A・S801M・S-801S・MS-30・RKC-06・NS-350M材質砥粒:ガーネット種類仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×228×1
エンジンチェーンソー
京セラインダストリアルツールズ¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷●丸太の切断や竹切りから果樹の剪定などにも威力を発揮する狭いところでも楽々操作できるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●フルカッタのソーチェンを標準付属しており竹切にも威力を発揮します ●キックバックが発生しにくいカービングバーを採用しています ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています用途枝打ち、丸太・木材の切断 、果樹の剪定付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SKS・SPC/燃料タンク:PA6-GF30質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8排気量(mL)30.1型番ES-3025Vハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)切断有効長さ(mm)250機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン25F-60E振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)250
インパクトレンチ
京セラインダストリアルツールズ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷●トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめに最適な最大締付トルク300N・mの強力パワーのインパクトレンチです ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●スイッチはシーソータイプでなので正転・逆転の切換がスムーズに行えます ●ハンドルとテール部にソフトグリップが付いているので長時間の作業でも疲れにくいです ●持ち運びに便利なキャリングケース付です用途トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめ、各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)3.2電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])2100コード長さ(m)5型番IW-3000電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)300電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])2100ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20打撃数(min-1)2700
ヘッジトリマ
京セラインダストリアルツールズ¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷●不快な振動を軽減し切れ味抜群の3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅350mmのヘッジトリマーです ●切削時の不快な振動はグリップ部のスーパーゲルが吸収します ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防ぎ作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(350mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS質量(kg)1.55電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)180コード長さ(m)0.25型番HT-3521刈込み幅(mm)350電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、両刃駆動刃の種別スタンダード刃延長コード(m)10ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式駆動方式(刈刃)両刃駆動ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)(枝)15最大切断枝径(Φmm)15
ヘッジトリマ
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷●切削時の不快な振動を軽減し切れ味抜群の3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅300mmのヘッジトリマーです ●切削時の不快な振動はグリップ部のスーパーゲルが吸収します ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防ぎ作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(300mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS質量(kg)1.5電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)180コード長さ(m)0.25型番HT-3021刈込み幅(mm)300電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、両刃駆動刃の種別スタンダード刃延長コード(m)10ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式駆動方式(刈刃)両刃駆動ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)(枝)15最大切断枝径(Φmm)15
電気チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷●スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付で丸太や太い角材の切断が安全にできるチェンソーです ●切味の良いチェン刃を採用しています ●力の入れやすいリヤハンドルタイプです ●スイッチを切ると瞬時にソーチェンが停止する電気ブレーキ付で安全に作業ができます ●切れ味が鋭くキックバックの少ない91PXタイプのソーチェンを標準付属しています ●オイルが無駄なく使用できるオイルリターン機構を採用しています用途枝打ち、丸太・木材の切断電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
高級刃 ヘッジトリマ用
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
チェーンソーシャープナ専用砥石
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット当日出荷持ちやすい細身の軽量ボディーです。適合ソーチェン用トラスコ品番374-9436電流(A)0.65電源AC100V砥石寸法(mm)4
AJP-1600用 アンダーボディスプレーランス
京セラインダストリアルツールズ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷適合AJP-1210、AJP-1310、AJP-1420、AJP-1420SP、AJP-1520、AJP-1520SP、AJP-1620、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-1600トラスコ品番379-8551
刈払用・補修部品
京セラインダストリアルツールズ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷地面に滑らせて草刈が出来るので狭い場所や斜面での作業が楽になり疲労軽減につながります用途適応機種:AK-1800、BK-1800、BK-1801L5、BK-1802L1、AK-2000