カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,146)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,143)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,893)
- スズキ(67,806)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,755)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: 京セラインダストリアルツールズのすべての商品

4本セット(エアケレン用)
京セラインダストリアルツールズ¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷セット内容スクレーバー(長さ168×幅32mm)、ワイドスクレーバー(長さ173×幅60mm)、ブルポイント(長さ185mm)、フラットチゼル(長さ174×幅20mm)
ジグソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥2,698税込¥2,9681セット(10本)3日以内出荷角度付ブレードでオービタル無タイプに最適用途木工・新建材・アルミ適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材全長(mm)85切断能力(mm)木材合板2~35切断能力(mm)非鉄金属3~101インチ当たり山数14刃渡り(mm)65切断能力(mm)合成樹脂2~35
ジグソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥2,898税込¥3,1881セット(10本)3日以内出荷石膏ボード用目立刃 バックテーパータイプできれいな切断面用途木工・新建材・アルミ適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材全長(mm)551インチ当たり山数8刃渡り(mm)35切断能力(mm)石膏ボード10以下
ワイヤブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷用途鋼板の錆落し、塗装剥がし、鋳物の表面清掃、溶接箇所の仕上げ、メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り、ゴム製品の成形仕上げ取付軸径5mm(ブラシアタッチメントを使用)線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレス線
ハクソー
京セラインダストリアルツールズ¥1,798税込¥1,9781セット(3本)4日以内出荷ステンレス・軟鋼材用 リフォームの際切りやパイプの立上切断用途鉄工・ステンレス用材質バイメタル全長(mm)264切断能力(mm)(パイプ材)塩ビ/2~10、(板材)ステンレス/1~3、軟鋼/1~3、アルミ・鋼/5以下、塩ビ/10以下1インチ当たり山数24刃渡り(mm)258
園芸用ワンタッチエプロン
京セラインダストリアルツールズ¥1,698税込¥1,8681枚3日以内出荷腰部分に形状記憶ベルト採用で脱着が簡単でフィットする。 通気性に優れた丈夫なメッシュ生地を使用。 首かけひも付きでずり落ちず、安定した装着感。
充電式ヘッジトリマ
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷●ヤニが付きにくいディンプルブレードと不快な振動を吸収する超低振動モデルを搭載した電源を確保できない場所でも作業が行える18Vリチウムイオン電池採用の充電式ヘッジトリマーです ●より鋭角で切れ味が向上した日本製の全刃3面研磨刃で鋭い切れ味が長持ちします ●不快な振動を特殊防振ゴムで吸収する超低振動仕様です ●疲れにくい軽量設計です ●刃のメンテナンスや交換に便利な刃物位置調節機能付きです ●左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付きです用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定質量(kg)2.2刈込み幅(mm)360バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)28駆動方式(刈刃)両刃駆動バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)(枝径)15
電気式刈払機
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷●身長・作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが調整出来る伸縮機能付きの刈払機(草刈機)です ●身長にあわせてパイプ長さを300mmの範囲で調節できます ●地面を滑らせて楽に草が刈れる安定板付きなので作業時の重量負担を軽減できます ●キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています用途芝から雑草までの刈込み付属品金属8枚刃(外径160mm)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1・安定板×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃:鉄電流(A)2.2電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])3600外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20コード長さ(m)0.25型番AK-2000電源(単相/V)100電源コード(m)0.25延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3600刈刃外径(Φmm)160
ダイヤモンドブレード金匠
京セラインダストリアルツールズ¥6,998税込¥7,6981枚3日以内出荷●硬質タイルの切断に最適なディスクグラインダー用ダイヤモンドブレードです。 ●切削抵抗を低減した深切りタイプです。 ●極薄刃でキレイな切り口です。用途●磁質タイルや陶器タイルの切断適合機種G-1061・G-1061HS・BG-1410L5・BG-1810L5・G-111P・G-111PH・G-113・G-1022H・G-1030・MG-12・G-1062コード有・G-1062コード無・G-1063・G-1064コード有・G-1064コード無・AG1061・AG1061HS・RG1062コード有・RG1062コード無・AG1063・RG1064コード有・RG1064コード無・G-112コード有・G-112コード無・G-112Hコード有・G-112Hコード無・G-114コード有・G-114コード無・BG-11XR・BG-11XR本体のみ・DG11XR・DG11XR本体のみ・LG1000・LG1000P・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・RG114コード有・RG114コード無・DG181L5・DG181 本体のみ・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ材質【砥粒】ダイヤモンド形状波形リム(極薄刃)質量(g)58穴径(Φmm)20外径(Φmm)105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1刃厚(mm)1.0
ダイヤモンドブレード金匠
京セラインダストリアルツールズ¥15,980~税込¥17,578~1枚3日以内出荷●コーナーカットに便利で安心のレーザー溶接が施されているディスクグラインダー用のオフセット型ダイヤモンドブレードです(DB105FK)。 ●防振構造で低振動・低騒音を実現したディスクグラインダー用のカップ型ダイヤモンドブレードです(DC100LK)。 ●作業者の負担を軽減します(DB105FK/DC100LK)用途●コンクリート・レンガ・ブロック・モルタルなどのコーナー切断(DB105FK)。 ●コンクリート・レンガ・石材タイル等の研削(DC100LK)材質【砥粒】ダイヤモンド穴径(Φmm)20
ダイヤモンドブレード金匠
京セラインダストリアルツールズ¥6,998~税込¥7,698~1枚3日以内出荷●切削抵抗を低減したソフトな切削感で作業者の疲れを軽減する深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105RK/DB125RK)。 ●コバ欠けが少なくキレイな仕上がりです(DB105RK/DB125RK)。 ●切り口重視タイプです(DB105RK/DB125RK)。 ●切削抵抗を低減した深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105SK/DB125SK)。 ●切粉の排出と放熱がよく作業が早いです(DB105SK/DB125SK)。 ●切れ味重視タイプです。用途●硬質コンクリート、U字溝、一般コンクリート、レンガ、ブロック、石材、瓦、タイル等の切断(DB105RK/DB125RK)。 ●硬質コンクリート、U字溝、レンガ、ブロック等の切断(DB105SK/DB125SK)材質【砥粒】ダイヤモンド
レーザ墨出器
京セラインダストリアルツールズ¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷簡単操作でラインを照射!。軽量コンパクトタイプ付属品三脚・受光器仕様屋内/屋外兼用、高輝度電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体質量(kg)約1.0(電池含む)自動補正範囲約±3°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×160制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54光源(nm)635赤色半導体レーザ(地墨650)レーザークラスクラス1M作業範囲(m)屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時)光出力(mW)2.5以下アラーム(傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅動作温度範囲(℃)-10~+40
スパイラルローター(左右セット)
京セラインダストリアルツールズ¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷畑・果樹園などの除草作業もラクにできます。用途下草刈りに。適合機種ACV-1500、RCVK-4300、RCV-3410、RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)
中耕車輪(左右セット)
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷作物の生育途中で土を軽く反転させ、根の吸収・呼吸を促すときに使用します。用途中耕作業に。適合機種ACV-1500、RCVK-4300、RCV-3410、RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)
レーザースリットチップソー
京セラインダストリアルツールズ¥6,998税込¥7,6981枚3日以内出荷サーメットチップ採用で長寿命用途鉄工用適合機種BSC-520刃数30切断対象鉄工刃先厚(mm)1.4外径(mm)135内径(mm)20
集じん丸ノコ用チップソー
京セラインダストリアルツールズ¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷硬質窯業系サイディングの切断に用途サイディングボード用適合機種NW-422ED・BSC-520・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数20穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)125×20切断対象サイディングボード刃先厚(mm)1
集じん丸ノコ用チップソー
京セラインダストリアルツールズ¥7,198税込¥7,9181枚3日以内出荷切断と同時に面取りができる用途石膏ボード用適合機種NW-422ED・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数10穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)95×20切断対象石膏ボード
丸ノコ用レーザースリットチップソー
京セラインダストリアルツールズ¥4,198税込¥4,6181枚3日以内出荷軽く切れる!静音・静振用途木工切断適合機種BW-470厚さ(mm)(鋸身厚)0.8(刃先厚)1.2切断対象木工外径(mm)125内径(mm)20
ホビールーター用ロールペーパー
京セラインダストリアルツールズ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷用途研磨、仕上げ(内側、穴の研磨にも)適合機種HR-100材質#120ペーパー軸径(Φmm)3最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)20000先端径(mm)外径10×内径8×長さ10名称980ロールペーパー最適使用回転数(min-1[r.p.m])15000~18000
ホビールーター用ビット
京セラインダストリアルツールズ¥4,398税込¥4,8381セット(3種類×1本)3日以内出荷用途鉄、アルミ、真鍮、プラスチック切削適合機種HR-25、HR-100材質S.K.カッター最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称720ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
ホビールーター用バフ
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(3種類×1本)3日以内出荷用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、磨き適合機種HR-25、HR-100材質布、皮、フェルト軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)10000先端径(mm)Φ22名称291布、皮、フェルトバフ最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000