絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,098件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様砥石径100mm/最大出力850W電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
  • アタッチメント 20MM BIT-720 京セラインダストリアルツールズ

    アタッチメント 20MM BIT-720

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    適合機種タイルパッチ BTP-722
  • バリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用 京セラインダストリアルツールズ

    バリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。
    用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。トラスコ品番442-9729適合機種AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ質量(g)210
  • ブレードホルダ 京セラインダストリアルツールズ

    ブレードホルダ

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種RJK-120・RJK-120KT・BRJ-120・ASK-1000
  • 研磨機 京セラインダストリアルツールズ

    研磨機

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です ●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです ●便利な刃物ガイド付きです
    用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)1.3電源(V)単相100消費電力(W)125回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470コード長さ(m)1.8型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70定格時間(分)20電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
  • ベアリングホルダー RSE1250 京セラインダストリアルツールズ

    ベアリングホルダー RSE1250

    京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    適合機種サンダポリシャー RSE-1250
  • 充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    ●狭い場所やネジ締め時の状況に応じて「ストレート型」と「ピストル型」に使い分けができる軽量480gの充電式ドライバドリルです ●最適なトルクが選べる11段クラッチです ●暗所でネジと部材を明るく照らすスイッチ連動タイプのLEDライト付きです ●工具袋にもスッポリ収まるので携帯に便利です ●手にフィットし取り回し性に優れた最適な握り径で現場に合わせて様々な握り方ができます ●締め付け確認や不意な電池切れの際に手まわしドライバとして使用できます
    用途各種木材・金属・樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ・木ねじ・ボルト・ナットなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.1×75mm)×1・プラスドライバービット(No.2×65mm)×1・充電器(BC-364L)×1材質ハウジング:ABS+TPE/ギアボックス:PA66全長(mm)227質量(kg)0.48(内蔵電池含む)回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)5(ドリルモード)穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6型番BD-361ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38・(小ネジ)M4ねじ締め能力(mm) 小ねじM4ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×38最大穴あけ能力(mm) 鉄工5最大穴あけ能力(mm) 木工6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)227×132×45バッテリー電圧(V)3.6トルク(N・m)5充電時間(分)60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1300電池パックリチウムイオン回転数(min-1[回/分])250クラッチ数(段)11クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0ライト機能LED
  • 両頭グラインダー用2Pスナップスイッチ 京セラインダストリアルツールズ

    両頭グラインダー用2Pスナップスイッチ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合本体TG-61
  • 延長コード 京セラインダストリアルツールズ

    延長コード

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合機種LMR2300、LM2300、LM2800、LM-2810長さ(m)10
  • 帯鋸刃(TBS-50用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-50用)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)
    用途鉄工・木工兼用刃/一般切断・薄い板用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)14山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×5×1060切断対象鉄工・木工
  • ジスクペーパー(マジック式/木工用) 京セラインダストリアルツールズ

    ジスクペーパー(マジック式/木工用)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ●木工・木材の研削に適したジスクペーパーです。 ●マジック式なので取付がしやすいです
    用途木工・木材の研削適合機種RSE-1250・APED130KT・BRSZ20・DSP-125V材質砥粒:アルミナ入数(枚)5外径(Φmm)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×1
  • エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ

    エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(3枚)
    当日出荷
    ●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●中仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
    用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容中仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類中仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
  • エアーコンプレッサー 京セラインダストリアルツールズ

    エアーコンプレッサー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    ●1馬力のパワーで静音性と軽量を実現した給油が不要なオイルレスメンテナンスフリーのエアコンプレッサーです ●オイルレスメンテナンスフリーで給油が不要です ●タンクのエア抜きが簡単なワンタッチドレンコック付きです ●低騒音(70dB)です ●持ち運びに便利なキャスター付きです
    用途エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)へのエア供給付属品材質カバー:PA6/タンク:鉄/電源コード:PVC種類静音、軽量電流(A)(50Hz)10.5・(60Hz)9.5電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1450・(60Hz)1750コード長さ(m)3型番ACP-60空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
  • 電気のこぎり ASK-1001 京セラインダストリアルツールズ

    電気のこぎり ASK-1001

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
    用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10ストローク数(min)0~4500
  • ミキサーアタッチメント 京セラインダストリアルツールズ

    ミキサーアタッチメント

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    六角対辺(mm)8
  • パットクミタテMS-350 京セラインダストリアルツールズ

    パットクミタテMS-350

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種サンダ MS-350
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • 電動彫刻刃 京セラインダストリアルツールズ

    電動彫刻刃

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です ●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています ●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです
    用途木材の彫刻(版画・木彫りなど)付属品平刃(9mm)×1・角刃(6.5mm)×1・丸刃(9mm)×1・片口スパナ×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/刃:鉄全長(mm)226質量(kg)0.4消費電力(W)45型番DC-501電源(単相/V)100機能二重絶縁構造電源タイプAC電源式定格使用時間(分)連続ストローク数(min-1)10000
  • ミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107) 京セラインダストリアルツールズ

    ミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    599税込659
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途木工用適合本体S-550M、S-555M、S-5000砥粒AA
  • パワーミキサー用シャフト 京セラインダストリアルツールズ

    パワーミキサー用シャフト

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスシャフト径(Φmm)12ねじ径ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
  • 卓上グラインダー用砥石(GC120) 京セラインダストリアルツールズ

    卓上グラインダー用砥石(GC120)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
  • 延長高圧ホース 京セラインダストリアルツールズ

    延長高圧ホース

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    高圧延長ホース8m
    用途対応機種:AJP-1430・1430SP・1630・1630SP・2030対応機種AJP-1430・1430SP・1630・1630SP・2030ホース長さ(m)8
  • フレキシブルランス 京セラインダストリアルツールズ

    フレキシブルランス

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ノズルの角度が自由に調整可能(±90度)なのでストレートランスでは届かない所の洗浄に使える。
    用途RYOBI製電気式高圧洗浄機に対応仕様バリアブルノズル付適合機種AJP-1210/1310/1420A/1420ASP/1520A/1520ASP/1620A/1620ASP/1700V/1700VGQ/2050/2100GQ/4170VGQ/4205GQ/4210GQ
  • 刈刃カバー 京セラインダストリアルツールズ

    刈刃カバー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
  • 集塵ホース(本体接続タイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    集塵ホース(本体接続タイプ)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    長さ(m)5
  • 刈刃200mm AK-3000用 京セラインダストリアルツールズ

    刈刃200mm AK-3000用

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刈払機替刃です。
    トラスコ品番379-8411適合機種AK-3000刃数8内径(Φmm)25.4外径(Φmm)200
  • カートリッジフィルタ(乾式用) 京セラインダストリアルツールズ

    カートリッジフィルタ(乾式用)

    京セラインダストリアルツールズ(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合VC-23、VC-30トラスコ品番379-8607種別カートリッジフィルタタイプ乾式用
  • 充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ドリルドライバ

    京セラインダストリアルツールズ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●木材・金属への穴あけから長いネジやボルトの締め付けなど様々な用途に対応した操作性の良い軽量1.1kg・細握りのリチウムイオン電池10.8V仕様の充電式ドライバドリルです ●用途に応じて片手で高速・低速の切替えが出来る2段変速です ●ネジ締め時に最適なトルクが選べる17段クラッチ採用です ●暗所でもネジを照らすトリガー連動タイプの高輝度LEDライト付きです ●収納や持ち運びに便利なキャリングケースを標準付属しています ●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しています
    用途各種木材・金属などの穴あけ、各種小ネジ・木ネジなどの締付け・緩め付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)1.1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450・(低速)0~440最大トルク(N・m)(高速)15、(低速)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×65×204チャック能力(mm)1.0~10型番BD-1110L1穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20ねじ締め能力(mm)(木ねじ)径5.1×長さ63・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×204×181ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工20バッテリーB-1115L(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)(高速)15/(低速)24充電器電圧(V)100充電時間(分)71電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])(高速)0~1450・(低速)0~440クラッチ数(段)17適合バッテリーB-1115L/B-1125Lクラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)340(低速)※作業条件や電池の状態によって異なりますライト機能LED
  • 補助ハンドル 京セラインダストリアルツールズ

    補助ハンドル

    京セラインダストリアルツールズ(26件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    適合機種RSE-1250、RSE-125
  • 缶モーター 京セラインダストリアルツールズ

    缶モーター

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    従来品と比較して銅線径を太くしました。適用機種はHR-100、HR-100Aです。
  • VC-51用床ブラシ(乾湿両用) 京セラインダストリアルツールズ

    VC-51用床ブラシ(乾湿両用)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • TB-2131用チャックキー 京セラインダストリアルツールズ

    TB-2131用チャックキー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合本体TB-2131
  • ツールスプリング 京セラインダストリアルツールズ

    ツールスプリング

    京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    適合機種ハンマ ED-381
  • 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ

    糸ノコ刃(12本1組)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(12本)
    当日出荷
    木材(約1.0~30mmまで)や金属(約2.0~4mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
    用途木材の切断(約1.0~30mmまで)、金属の切断(約2.0~4mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類木工金属兼用刃長(mm)80山数52質量(g/本)1刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55切断対象木材(約1.0~30mmまで)、金属(約2.0~4mmまで)入数(本)12
  • 平型塗石 京セラインダストリアルツールズ

    平型塗石

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)19外径(mm)150内径(mm)12.7
  • ジスクフランジ 京セラインダストリアルツールズ

    ジスクフランジ

    京セラインダストリアルツールズ
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m) 京セラインダストリアルツールズ

    AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
    適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く)トラスコ品番442-9826ホース長さ(m)7.5吐出水量(L/min)6.0
  • 14.4Vリチウムイオン電池 京セラインダストリアルツールズ

    14.4Vリチウムイオン電池

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅84×高さ64×奥行96mm。質量:310g。材質:PC。原産国:中国
    用途14.4V充電工具への電源供給適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140長さ(mm)96幅(mm)84高さ(mm)64質量(g)310タイプ14.4Vリチウムイオン電池対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)1500
  • スキマノズル 京セラインダストリアルツールズ

    スキマノズル

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    適合機種VC-23、VC-30種別スキマノズル
  • ブロワ 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワ

    京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    ●豊富な風量で吹き飛ばしと吸込み清掃ができるブロワーです ●集じん機能付です ●作業に応じて持つ位置を自由に変えられるハンドル形状です ●作業現場、車、家周り、電動工具の清掃など幅広い用途で使用できます ●別販売品のロングノズルを使えば屈まずに立ったままで作業ができます ●別販売品の雨どいノズルセットを使えば雨どいなど手の届かない場所の清掃もできます
    用途各種機械・作業現場の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん、洗車後の乾燥作業付属品ノズル(220mm)×1・ダストバッグ(1.4L)×1材質ハウジング:PA/ノズル:ゴム/電源コード:PVC消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000型番BL-3500電源(単相/V)100ノズル取付部内径40×外径51mm電源タイプAC電源式先端ノズル径24回転数(min-1[回/分])16000風圧(kPa)5.5