絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,097件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パット組立(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ

    パット組立(マジック式)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番450-9625適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)150
  • タオルバフ 京セラインダストリアルツールズ

    タオルバフ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)180
  • 平砥石用ワークレスト 京セラインダストリアルツールズ

    平砥石用ワークレスト

    京セラインダストリアルツールズ
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合機種TG-151
  • ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワバキューム

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています。補助ハンドルは角度調整ができます。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです。作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)(ダストパック)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)低速/36、高速/71電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)49/(高速)59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
  • ミニサンダ用パット取り付けアルミ台 京セラインダストリアルツールズ

    ミニサンダ用パット取り付けアルミ台

    京セラインダストリアルツールズ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 帯鋸刃(組アサリ) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(組アサリ)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ガン・ホースの接続が工具いらずでワンタッチで可能な家周りの掃除に適した動作音が静かな高圧洗浄機です。従来商品から体感騒音を約40%ダウンしていますので動作音が静かで住宅地などでも気兼ねなく洗浄できます。質量:4.5kgと軽量なので持ち運びや収納がしやすいです。高圧ホースがワンタッチで接続可能(本体側・ガン側共に)です。従来製品で採用している高圧ホースから約40%柔軟性がUPしているので洗浄中にホースを気にする必要がなくスムーズに作業できます。洗浄シーンによって使い分けできるターボノズルランスとバリアブルノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・高圧ホース(6m)×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1・ワンタッチジョイント×1・吸水コネクター×1仕様高圧ホース6m質量(kg)4.5電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×237×282コード長さ(m)5消費電力1200W電源コード(m)5ホース長さ(m)5高圧ホース(m)6絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)10給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)361×237×282最大吐出水量(L/min)8
  • 18V充電式クリーナー(本体のみ/電池パック・充電器別販売品) 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式クリーナー(本体のみ/電池パック・充電器別販売品)

    京セラインダストリアルツールズ
    18,900税込20,790
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立した音を気にする環境下でも使用できるHEPAフィルター標準付属の充電式クリーナーです。●電池パック・充電器は別販売品です。●業界トップクラスの吸引仕事率100Wで高い吸引力を実現しています。●新しい流路設計を採用したことにより動作音は67db以下の低騒音で周囲に気兼ねなく作業出来ます。●サイクロン式ユニットやダストバッグ、紙パックで捕集されないより微細な粉じんなどを可能にしたHEPAフィルターを標準装備してるので排気をよりクリーンに出来ます。●粉じんの分離性能に優れたサイクロン式ユニットを標準付属しています。●スイッチをONにしたまま充電切れの場合は保護回路が働き電池の過放電を防止します
    用途建築現場などでの作業後の清掃、航空機内・ホテル内・車内等の清掃付属品延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・逆止板(本体取付)×1・紙パック×10枚・ダストバッグ(本体取付)×1・サイクロン式ユニット(ロック付き)×1・HEPAフィルター×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188タイプ18V充電式クリーナー(電池パック・充電器別販売品)電源(V)DC18電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ 0.5/紙パック 0.33連続使用時間(分)弱:45/中:35/強:20バッテリー電圧(V)18集塵方式ダストバッグ/紙パック適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625L商品タイプ電池パック・充電器別販売品
  • ベースクミタテTR50A 京セラインダストリアルツールズ

    ベースクミタテTR50A

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種トリマ TR-51
  • コードホルダー 9.5 E3800 京セラインダストリアルツールズ

    コードホルダー 9.5 E3800

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    欠品中
    適合機種リョービ ポリシャー全般
  • 帯鋸刃(半刃ステライト) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(半刃ステライト)

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドリルチャック 京セラインダストリアルツールズ

    ドリルチャック

    京セラインダストリアルツールズ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合機種ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR寸法(mm)13取付ねじ1/2”-20UNF
  • PD-196VR用チャックハンドル 京セラインダストリアルツールズ

    PD-196VR用チャックハンドル

    京セラインダストリアルツールズ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合本体PD-196VR
  • 充電器 BC-723 京セラインダストリアルツールズ

    充電器 BC-723

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    7.2Vニカド電池用の充電器です。サイズ:幅140×高さ55×奥行80mm。質量:270g。材質:PC。原産国:中国
    用途7.2Vニカド電池の充電適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72・BD-70・BD-72KT・BD-70K・BD-710・BD-715KTタイプ7.2Vニカド電池用充電器電圧(V)DC7.2適合バッテリ(ニカド)B-7215・B-7220F充電時間60分(1500mAh)、80分(2000mAh)充電時間(分)60(1500mAh)、80(2000mAh)適合バッテリーB-7215・B-7220F
  • 充電式ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポールバリカン

    京セラインダストリアルツールズ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウム電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節可能です ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・スライダー(本体取付)×1・ポール×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)2.4(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPB-1800刈込み幅(mm)160(両刃駆動)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)バッテリー電圧(V)18充電器形名BC-1801L(入力電源100V)刈込高さ調整15・20・25mm充電時間(分)約60分電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1250適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    充電式刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です
    用途芝から雑草までの刈込み付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合本体VC-1150/1200/1250(型式#5260まで)/125RS/125WPD/125W
  • ドリルCD-6500用チャックハンドル 京セラインダストリアルツールズ

    ドリルCD-6500用チャックハンドル

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合本体CD-6500
  • 多目的洗剤 高圧洗浄機用 京セラインダストリアルツールズ

    多目的洗剤 高圧洗浄機用

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高圧洗浄機用に開発した洗剤で、泡立ちやすく、泡切れが良いので、すすぎが楽にできる。
    用途自転車やバイクのボディ、建物の外壁、門扉、網戸などトラスコ品番442-9834使用方法5~10倍に希釈容量(mL)500液性中性
  • ナイロンコード 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコード

    京セラインダストリアルツールズ
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ヘッジトリマ用 チップレシーバ 京セラインダストリアルツールズ

    ヘッジトリマ用 チップレシーバ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途刈取った枝葉を受け止める
  • クイックリリース式肩掛バンド 京セラインダストリアルツールズ

    クイックリリース式肩掛バンド

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 刃研ぎ砥石 京セラインダストリアルツールズ

    刃研ぎ砥石

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    適合機種CG-11粒度#60厚さ(mm)3外径(mm)100内径(mm)15
  • 切断砥石カバー 京セラインダストリアルツールズ

    切断砥石カバー

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合本体砥石径100mm採用機種
  • クランプアッセー(フック) 京セラインダストリアルツールズ

    クランプアッセー(フック)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合VC-23
  • ミニサンダS-550M用ペーパー(75×140) 京セラインダストリアルツールズ

    ミニサンダS-550M用ペーパー(75×140)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途木工用適合本体S-550M、S-555M、S-5000砥粒WA
  • AJP-1600用高圧ホース (8m) 京セラインダストリアルツールズ

    AJP-1600用高圧ホース (8m)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1600ホース長さ(m)8
  • 集じんカバー 京セラインダストリアルツールズ

    集じんカバー

    京セラインダストリアルツールズ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    適合S-550M
  • スロットルワイヤー 京セラインダストリアルツールズ

    スロットルワイヤー

    京セラインダストリアルツールズ
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2630A用パーツ
  • 充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式丸ノコ(18V)

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    ●45mmの米松が一発切断可能なハイパワーと軽量コンパクトで取り回しの良さを兼ね備えた18Vリチウムイオン電池仕様の充電式丸ノコです ●軽量コンパクトで取り回しが良いのでDIYからリフォームまで幅広く使用できます ●18V高出力缶モーター採用でハイパワーです ●替刃で流通性の高い125mmを使用しています ●低重心で本体のバランスが良いです ●刃物交換時の安全性が向上しています
    用途DIYでの切断作業(2X材)、木材の切断(米松・集成材・ベニヤ板、ハードウッド)、リフォーム時の切断作業材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)2.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125
  • 電子ダブルアクションポリシャー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ

    電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)

    京セラインダストリアルツールズ
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    ●回転数が落ちにくくパワフルな磨きができるので研磨力が安定し仕上げ作業の時間が短縮できる電源コード脱着式のポリッシャーです ●コード脱着式により3~4台で使い分けしていても邪魔にならないです ●ダブルアクション機能により小さな円弧軌跡(オービット径15mm)で最終仕上げに最適です ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを採用しています ●負荷をかけても回転数が落ちにくい電子制御でムラのない仕上がりができます ●研磨熱が高温になりにくいので自己修復塗装にも対応可能です
    用途車のボディの最終仕上げ、車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し質量(kg)2.5電流(A)10.1電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])2000~4500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×298×221電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123オービット径(Φmm)(偏芯量)15電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])2000~4500パッド径(Φmm)123
  • 18V充電式クリーナー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式クリーナー

    京セラインダストリアルツールズ
    35,900税込39,490
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立した音を気にする環境下でも使用できるHEPAフィルター標準付属の充電式クリーナーです。●業界トップクラスの吸引仕事率100Wで高い吸引力を実現しています。●新しい流路設計を採用したことにより動作音は67db以下の低騒音で周囲に気兼ねなく作業出来ます。●サイクロン式ユニットやダストバッグ、紙パックで捕集されないより微細な粉じんなどを可能にしたHEPAフィルターを標準装備してるので排気をよりクリーンに出来ます。●粉じんの分離性能に優れたサイクロン式ユニットを標準付属しています。●スイッチをONにしたまま充電切れの場合は保護回路が働き電池の過放電を防止します
    用途建築現場などでの作業後の清掃、航空機内・ホテル内・車内等の清掃付属品充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・逆止板(本体取付)×1・紙パック×10枚・ダストバッグ(本体取付)×1・サイクロン式ユニット(ロック付き)×1・HEPAフィルター×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188タイプ18V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC18電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ 0.5/紙パック 0.33連続使用時間(分)弱:45/中:35/強:20バッテリーB-1850LAバッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1802L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)5000電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625L商品タイプ電池パック・充電器標準付属
  • 18V充電式のこぎりキット 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式のこぎりキット

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル
    付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100
  • ガンASSY AJP-1210/1310用 京セラインダストリアルツールズ

    ガンASSY AJP-1210/1310用

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    用途AJP-1210/ajp-1310標準付属ガンASSYトラスコ品番423-3620
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種ACV-750・W-652APS・CSN-360NS・CSN-400NS・TS-220・V-2101AS・HW-3・TSS-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×45×10質量(g/個)4入数2
  • ドリル用集じんノズル 京セラインダストリアルツールズ

    ドリル用集じんノズル

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ドリルでの穴開け時に切り粉をもらさず集じんでき、クリーンな穴開け作業が可能
    用途集じんノズル適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS穴径(Φmm)ドリル/13.最大径(Φmm)(可能)13
  • カップ型ダイヤモンドブレード用集じんカバーセット(100/125兼用) 京セラインダストリアルツールズ

    カップ型ダイヤモンドブレード用集じんカバーセット(100/125兼用)

    京セラインダストリアルツールズ
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    適合砥石Φ100・125mm用
  • 可動刃 BSH-120用 京セラインダストリアルツールズ

    可動刃 BSH-120用

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番439-9943
  • 高圧ホース6m 京セラインダストリアルツールズ

    高圧ホース6m

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    適合本体AJP-1410SP、AJP-1410ホース長さ(m)6