充電式刃研ぎグラインダー(10.8V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
乾式砥石で手軽な刃研ぎ
握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
付属品刃研ぎ砥石#60、カニ目スパナ、スパナ12mm質量(kg)1砥石径(Φmm)100バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)(標準)102バッテリー容量(mAh)2500定格回転速度(min-1[r.p.m])6500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)230×117×129
ディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
低速型
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル電流(A)8.1消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500砥石径(Φmm)125本体質量(kg)1.8握り径(Φmm)56寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
ディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
低速型
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル電流(A)8.1消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500砥石径(Φmm)125本体質量(kg)1.8握り径(Φmm)56寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
ディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
最大出力1260W
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル電流(A)8.8消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000砥石径(Φmm)125本体質量(kg)1.8握り径(Φmm)56寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
ディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
最大出力1260W
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル電流(A)8.8消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000砥石径(Φmm)125本体質量(kg)1.8握り径(Φmm)56寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
ディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)電流(A)8.8消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100本体質量(kg)1.6握り径(Φmm)56寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×117×88取扱説明書(1.44MB)
36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
重負荷作業にハイパワー1,200W
高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。
メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド
ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。
余裕の作業量
18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。
作業に合わせて回転数を調節
回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。
充実した安心安全機能を装備
キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。
優れた防じん、防水性能
粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。
しっかり握れる細握り
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル長さ(mm)386タイプパドルスイッチ回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804L電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
重負荷作業にハイパワー1,200W
高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。
メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド
ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。
余裕の作業量
18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。
作業に合わせて回転数を調節
回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。
充実した安心安全機能を装備
キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。
優れた防じん、防水性能
粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。
しっかり握れる細握り
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル長さ(mm)386タイプスライドスイッチ回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804L電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
重負荷作業にハイパワー1,200W
高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。
メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド
ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。
余裕の作業量
18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。
作業に合わせて回転数を調節
回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。
充実した安心安全機能を装備
キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。
優れた防じん、防水性能
粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。
しっかり握れる細握り
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース長さ(mm)386タイプパドルスイッチ回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804L電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
重負荷作業にハイパワー1,200W
高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。
メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド
ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。
余裕の作業量
18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。
作業に合わせて回転数を調節
回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。
充実した安心安全機能を装備
キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。
優れた防じん、防水性能
粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。
しっかり握れる細握り
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース長さ(mm)386タイプスライドスイッチ回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804L電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
充電式刃砥グラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
乾式砥石で手軽な刃研ぎ
握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102バッテリー電圧(V)10.8砥石径(Φmm)100回転数(min-1[r.p.m])6500バッテリーリチウムイオン質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×117×129付属品刃研ぎ砥石#60、カニ目スパナ、スパナ12mm、電池パック、充電器長さ(mm)230幅(mm)117高さ(mm)129電圧(V)10.8取扱説明書(0.93MB)
充電式ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷から3日以内出荷
最大出力900Wのハイパワー
安全性の高いパドルスイッチ
握りやすい細握りグリップ
ブレーキ付
キックバック軽減・再起動防止機能付
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド
無段変速機能
優れた防じん性能
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年間充電器形名BC-1800Lバッテリー容量(mAh)5000
高速切断機 AC3051京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品305mm切断砥石、両口スパナ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658質量(kg)16.5電流(A)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658定格電流(A)15砥石寸法(mm)厚さ3保証期間1年最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100取扱説明書(1.62MB)最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
高速切断機 AC3561京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm)質量(kg)17寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658定格電流(A)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ3保証期間1年最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92取扱説明書(1.62MB)最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
ディスクグラインダー AG1263京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
重研削に最大出力1,260W
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の
防塵フィルタ
軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル電圧(V)100消費電力(W)850最大出力(W)1260砥石寸法(Φmm)穴径22握り径(Φmm)56保証期間1年取扱説明書(1.28MB)
ディスクグラインダー AG1061HS京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
ブレーキ付
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の
防塵フィルタ
軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ電圧(V)100消費電力(W)850最大出力(W)980砥石寸法(Φmm)穴径15握り径(Φmm)52保証期間1年取扱説明書(1.31MB)
ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
ハイパワーモデル
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ
軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ長さ(mm)263幅(mm)117質量(kg)1.6高さ(mm)88電源(V)100電圧(V)100コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)穴径15握り径(Φmm)56保証期間1年
ディスクグラインダー AG111京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り
最大出力980Wのハイパワー
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の
防塵フィルタ
防じん性に優れたラビリンス構造
二重絶縁
付属品カニ目スパナ電圧(V)100消費電力(W)730最大出力(W)980定格周波数(Hz)50/60砥石寸法(Φmm)穴径15握り径(Φmm)52保証期間1年取扱説明書(1.25MB)
ディスクグラインダー AG113京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り
最大出力1,100Wのハイパワー
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の
防じんフィルタ
防じん性に優れたラビリンス構造
二重絶縁
付属品カニ目スパナ電圧(V)100消費電力(W)850最大出力(W)1100砥石寸法(Φmm)穴径15握り径(Φmm)52保証期間1年取扱説明書(1.25MB)
ディスクグラインダー(脱着式) RG112H京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の
防じんフィルター
防じん性に優れたラビリンス構造
二重絶縁
寸法(mm)287×117×88電圧(V)100消費電力(W)730最大出力(W)980砥石寸法(Φmm)穴径15握り径(Φmm)52保証期間1年
ディスクグラインダー(脱着式) RG112京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷から3日以内出荷
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の
防じんフィルター
防じん性に優れたラビリンス構造
二重絶縁
電圧(V)100消費電力(W)730最大出力(W)980砥石寸法(Φmm)穴径15握り径(Φmm)52保証期間1年
充電式ディスクグラインダー DG1810本体のみ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)3日以内出荷
100V並みのパワーを実現!
Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ
握りやすいグリップ形状
切断時に切り込み深さを一定に保てる
丸形スリムギヤヘッド
本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付
優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ長さ(mm)307幅(mm)117質量(kg)2.1高さ(mm)122電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])10000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×117×122砥石径(Φmm)100握り径(Φmm)58保証期間1年砥石取付穴径(Φmm)15取扱説明書(1.01MB)
充電式ディスクグラインダー DG1810L5京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
100V並みのパワーを実現!
Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ
握りやすいグリップ形状
切断時に切り込み深さを一定に保てる
丸形スリムギヤヘッド
本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付
優れた防じん性能
握り径(Φmm)58回転数(min-1[r.p.m])10000電池パックリチウムイオンバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×118×120付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、キャリングケース砥石径(Φmm)100充電時間(分)84砥石取付穴径(Φmm)15充電器形名UBC-1802Lバッテリーリチウムイオン質量(kg)2.1保証期間1年長さ(mm)310幅(mm)118高さ(mm)120電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5.0取扱説明書(1.01MB)
ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
最大出力1100Wのハイパワーモデル。狭いところでも入り込めるスリムギヤヘッド。直径56mmの細握りグリップ。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ。軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ。防じん性に優れたラビリンス構造。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル電圧(V)100消費電力(W)790最大出力(W)1100握り径(Φmm)56砥石取付穴径(Φmm)22取扱説明書(1.28MB)
ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り。最大出力980Wのハイパワー。狭いところでも入り込めるスリムギヤヘッド。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ。防じん性に優れたラビリンス構造。二重絶縁
付属品カニ目スパナ電圧(V)100消費電力(W)730最大出力(W)980握り径(Φmm)52砥石取付穴径(Φmm)15取扱説明書(1.25MB)
18V充電式ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
AC機並みのパワーを実現!取り回しの良いコンパクトボディ。クラス最大の切込深さ25mm。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。作業内容に応じて選べる回転数切替機能。優れた防じん性能
付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、補助ハンドル、キャリングケース長さ(mm)311幅(mm)117質量(kg)1.9(6000mAh電池パック装着時)高さ(mm)129(6000mAh電池パック装着時)電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック装着時)砥石径(Φmm)100握り径(Φmm)48バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)47回転数(min-1[回/分])(高速)8000、(中速)6000、(低速)3000取扱説明書(1.63MB)
ダイヤモンド砥石京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
粒度#180外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)厚さ(mm)1.05適合機種CG-11、CG-10、CG-100D
ホビールーター京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)当日出荷
扱いやすいペンシルタイプ
ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ軸径(Φmm)取付ビット:2.35消費電力(W)100定格使用時間(分)15
ディスクグラインダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
にぎり径56mm
用途金属の研削、バリ取り、サビ落し等に。仕様スピンドルロック機構補助ハンドル・左右取り付け可付属品100mmレジノイド砥石(#36)・カニ目スパナトラスコ品番491-7413電圧(V)100消費電力(W)600最大出力(W)690研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608RM
ディスクグラインダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7件のレビュー)当日出荷
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。
別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。
刈払機、耕うん機などの刃物の研削。
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ電圧(V)100消費電力(W)600最大出力(W)600絶縁方式二重絶縁握り径(Φmm)56
ホビールーター用ミニドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
用途金属、非金属の穴あけ軸径(Φmm)2.35先端径(mm)Φ0.5、Φ0.8(キリ長さ8)Φ1(キリ長さ10)適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×3種材質H.S.ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000名称850ミニドリル最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ホビールーター用軸付砥石京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)¥2,998税込¥3,298
1セット(4種類×1本)
当日出荷
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研削軸径(Φmm)2.35適合機種HR-25、HR-100材質G.C.砥石最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000先端径(mm)Φ3.0~8.0名称771軸付砥石最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
ホビールーター用軸付砥石京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研磨適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×4種材質G.C.砥石軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000先端径(mm)Φ3.0~6.0名称770軸付砥石最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
ホビールーター用ビット京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4日以内出荷
用途ガラス、陶器の彫刻、研磨軸径(Φmm)2.35適合機種HR-25、MHR-26、HR-100セット内容各1本×2種材質ダイヤモンド砥石最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称790ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000先端径(Φmm)1.8