絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
712件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC製保護グロメット bitstrongPVC製保護グロメットbitstrong
149税込164
1個ほか
6日以内出荷
・配線・ケーブルの断線を防止するグロメットです。・加工した貫通部分に取付けて、穴断面のエッジ部やバリからケーブルを保護します。
用途配線・ケーブルの保護材質PVC厚さ(mm)9.7質量(g)3種類グロメット内径(Φmm)25溝幅(mm)3外径(Φmm)35.8
シングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応) bitstrongシングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応)bitstrong
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
●【商品重量】約2.31kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【対応モニター】17~27インチ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまで調整可能●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能●【Model名】T-1 ●【色】 黒
用途シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。 【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。 【モニター回転機能】360°調整可能 【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です 【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.31耐荷重(kg)8
デュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応 bitstrongデュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応bitstrong
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
●【商品重量】約2.97kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【対応モニター】17~27インチ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまで調整可能●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能●【Model名】T-2 ●【色】 黒
用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.97耐荷重(kg)8
レイジースマホホルダー bitstrongレイジースマホホルダーbitstrong
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
・スマホをホルダーに固定することで、手に持たずに長時間楽しむことができます。・フレキシブルアームとボールヘッドを動かすことで、目線に合わせた調整が可能です。・取り付け部・スマホホルダーには滑り止めのゴムが付いております。・動画鑑賞やゲーム、撮影、配信、Web会議などにご利用いただけます。・カラーバリエーションは5種類ございます。
用途スマートフォンやタブレットを固定して、手で持たずに動画鑑賞などをする際に使用します。材質ABS樹脂全長(mm)(フレキシブルアーム)780質量(g)177ベース幅(mm)55ベース奥行(mm)82開口幅(mm)(クリップホルダー)120
卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803 bitstrong卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803bitstrong
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
・レーザー光散乱技術を用いて、PM2.5とPM10の濃度を±1μg/m³の分解能で高精度に測定します。 ・検出可能な最小粒度は 0.3μm です。 ・GOOD、FAIR、BAD3段階の空気の状態が、LCDディスプレイの3色のバックライト表示され状況を一目で把握できます。さらに、照光ボタンの点滅と音で警告します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度をから3要素を3パターンの組み合わせで表示します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度の電源を入れてから現在までの最大値、最小値を表示できます。 ・確認に便利なデータ保持(表示固定)機能が付いています。 ・AC電源で長時間使用できます。
用途・卓上に設置して、家庭、オフィス、工場、作業現場などの空気質をリアルタイムで監視できます。長さ(mm)135幅(mm)91.5厚さ(mm)64.8測定範囲0~5000μg/m3質量(g)152(電池込み)電源1.2V 単3型充電式ニッケル水素電池×3本、または5V 1A AC電源アダプター反応時間10s以下測定方法レーザー拡散法分解能1μg/m3最小読取値1μg/m3測定対象PM2.5、PM10空気中粒子濃度動作温度(℃)0~50関連資料(0.61MB)動作湿度(%RH)10~90粒子径(μm)最小Φ0.3
騒音計 BS-WT85B bitstrong騒音計 BS-WT85Bbitstrong
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
斬新なデザインで、小型で持ち運びに便利(APPはBluetoothバージョンのみに対応)。 工場、オフィス、交通路、家庭、ステレオ機器などのあらゆる場所で騒音測定ができます。 騒音工学、品質管理、健康予防など、さまざまな環境騒音の測定に応用できます。 データホールド機能 音と光のアラーム設定
長さ(mm)188幅(mm)56厚さ(mm)36測定範囲30-130dBA質量(g)97タイプ周波数重み付け:A-加重電源(V)1.5 単4電池×3精度±1.5dB分解能0.1dB周波数特性31.5Hz-8KHz関連資料(0.38MB)
ベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907 bitstrongベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907bitstrong
25,980税込28,578
1個
当日出荷
・セパレートタイプのプローブが約2mのケーブルで接続されるため、手元で測定値を確認しながら測定ができます。 ・プローブの柄は約54cm伸長するため、手が届きにくい場所の測定が容易になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量を表示できます。 ・最大、最小、平均風速、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級、風向(ベーンの向き)を計測できます。 ・860データを記録できます。 ・USBでPCと連携させると、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、Excel書き出し、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100長さ(mm)194(本体)、270~545(プロ―ブ)、2,100(ケーブル)幅(mm)73(本体)、74(プローブ)厚さ(mm)38(本体)、35(プローブ)質量(g)262(本体・電池込み)、179(プローブ・ケーブル)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~45保管温湿度範囲-40~60℃・80%RH以下温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~50関連資料(0.68MB)動作湿度(%RH)40~80
広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong
2,298税込2,528
1袋(25本)ほか
6日以内出荷
薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
マイクホルダー&ブーム bitstrongマイクホルダー&ブームbitstrong
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
・三脚に取り付け可能なマイクブームとマイクホルダーのセット商品です。・ブームの位置や角度を自由に調節できます(ブームは360度回転します)。・マイクホルダーはワイヤレスマイクや有線マイクを取り付けでき、角度を自由に調節可能です。
用途マイクの三脚への取り付け材質金属・プラスチック幅(mm)750高さ(mm)85質量(g)291奥行(mm)70
大モニター壁掛け金具(VESA規格、60~110型対応、LED・LCD対応) bitstrong大モニター壁掛け金具(VESA規格、60~110型対応、LED・LCD対応)bitstrong
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】Web掲載のMH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書を確認してください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.65取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)200適合サイズ60~110インチVESAマウント(mm)400×400~900×600関連資料●MH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書(0.13MB)モデルYSD-900
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~70型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~70型対応、LED・LCD対応)bitstrong
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単。 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3001(AVA1500_60)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】2030mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約16.5取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)45.5適合サイズ32~70インチVESAマウント(mm)100×100~600×400高さ調整範囲(mm)1120~1520関連資料●STD3001(AVA1500_60)_組立手順説明書(1.66MB)モデルRM-1500B/AVA-1500
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応)bitstrong
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単メーカー取り扱いのテレビスタンドとしては最軽量の形状です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3004(RM1500C)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいて、小型モニターの設置用として材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約6.4取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)35適合サイズ21~42インチVESAマウント(mm)最大400×400高さ調整範囲(mm)1050~1200関連資料●STD3004(RM1500C)_組立手順説明書(0.89MB)モデルRM-1500C
GaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032 bitstrongGaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032bitstrong
4,498税込4,948
1個
当日出荷
●GaN(窒化ガリウム) 使用の3ポートの充電アダプターです。●Type-A 2ポート、Type-C(PD対応)1ポート。●GaNは放熱性に優れ、PDに必要な高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A(最大65W)電源AC100-240V、50/60Hz、1.8A型番BS-JAC2032寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×60×60対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop関連資料(0.63MB)USBタイプType-A、Type-C
Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010 bitstrongType-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010bitstrong
1,498税込1,648
1個
当日出荷
●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
質量(g)20出力(Type-A):5.0V/3.0A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×46×47対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop関連資料(0.63MB)USBタイプType-C
発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑 bitstrong発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑bitstrong
1,498税込1,648
1本
当日出荷
3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。 電源に接続するとケーブルが発光します。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
用途電源に接続するとケーブルが発光します。 充電電流2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。蛍光緑長さ(m)1.2出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属入力Type-A適合用途充電
広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong
2,598税込2,858
1袋(8mL×100本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色
監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm【白】 bitstrong監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm【白】bitstrong
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
監視・監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mmサイズは画像図面を参照同梱品:ネジ(M6 6)x2個材質:iron+spray paint 商品重量:235g カラー:ホワイト 耐荷重:7kgModel名:004ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)235耐荷重(kg)7
監視・CCTVカメラマウントABSブラケット取り付け金具260x90x155mm【白】 bitstrong監視・CCTVカメラマウントABSブラケット取り付け金具260x90x155mm【白】bitstrong
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
監視・CCTVカメラマウントABSブラケット取り付け金具260x90x155mmサイズは画像図面を参照同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、タッピングネジ(直径4mm/長さ32mm)x各4、タッピングネジ(直径3mm、長さ7mm)x3、材質:ABS プラスチック製 商品重量:215g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名:1258背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。ドームカメラに取り付け可能。 壁/ウォールマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)215耐荷重(kg)6
超低温フリーザー用ステンレスラック bitstrong超低温フリーザー用ステンレスラックbitstrong
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
縁の鋭い部分がないステンレス製のラックデザイン 133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能 フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意 他社製の超低温フリーザーにも収納可能 フリーザー内のスペースを最大限に活用できます
用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック材質ステンレス
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mmx155mm【白】 bitstrong監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mmx155mm【白】bitstrong
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mm×155mm 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。 ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 ポール/コーナマウントにて取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc材質スチール/粉体塗装仕上寸法(mm)取り付け金具:210×155ホワイト質量(g)1120耐荷重(kg)10使用場所屋内外
監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】 bitstrong監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】bitstrong
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
監視/CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)用 角度調整 水平調整 ・・・先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能 上下調整 ・・・先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能 防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたり することなく、しっかりと監視/CCTVカメラを固定することができます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容M6×9(2個)、Oリング(1個)材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)257耐荷重(kg)6使用場所屋内外防水性IPX1
回転式スマホホルダー(6.0cm~10.5cm) 1/4ネジ対応 bitstrong回転式スマホホルダー(6.0cm~10.5cm) 1/4ネジ対応bitstrong
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
スマホホルダー 1/4ネジ対応 自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質ABS樹脂使用質量(g)48ねじ規格1/4ネジ耐荷重(g)約1000ねじ穴数2個特性耐衝撃回転角度(°)360適合寸法(cm)6.0~10.5
M20 T字型 防水コネクター 3極 bitstrongM20 T字型 防水コネクター 3極bitstrong
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
防水型コネクターT字タイプ 3方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)12動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
M20 T字型 防水コネクター 2極 bitstrongM20 T字型 防水コネクター 2極bitstrong
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
防水型コネクターT字タイプ 3方向からのケーブルを接続できます。 2極仕様、300V、16Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応)bitstrong
3,898税込4,288
1箱
6日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.8kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】傾斜角度が+10度/-5度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。耐荷重(kg)22以下質量(kg)1.8対応VESA規格100×100mm、200×100mm、200×200mm、400×400mm傾斜角度(°)+10度/-5傾斜角度(左右)(°)180適合モニターサイズ32インチ~55インチ
折りたたみ式 ノートPC兼用 モバイルデバイススタンド bitstrong折りたたみ式 ノートPC兼用 モバイルデバイススタンドbitstrong
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
【色んな場面で大活躍】169gの超軽量でコンパクト。いつでもどこでも持ち運ぶことができる。バッグに入れて持ち運びしやすいサイズなので、家ではもちろんオフィス・外出先での使用にも快適。 幅調整も可能なので、タブレットやパソコンを置いて使用可能。 角度調整が可能なので、デスクワークの負担を軽減。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
用途オフィス・キッチン・外出先で活用。質量(g)169シルバー調整範囲(inch)幅:約11~13角度調整範囲1~6段階までの可能
モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm) bitstrongモバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm)bitstrong
3,500税込3,850
1本
当日出荷
【お好みの角度・位置で固定可能】フレキシブルアームでスマホ・タブレットを机やベッドに固定して、思い通りの向きが簡単調整。お好みの位置で設定でき、快適な視野角で楽しめる。 【コンパクトタイプ】取付フォルダー・グリップ部分には、滑り止めを付加。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
用途旅行・オフィス・キッチン・寝室で活用。特性角度調節、滑り止め質量(g)396長さ(cm)125ゴールド取付フォルダー20cmまで拡張可能
空気清浄機フィルター bitstrong空気清浄機フィルターbitstrong
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
空気清浄機・BS-AIR01の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×25×385質量(g)540フィルター五層一体型HEPA14フィルター適合機種BS-AIR01
折りたたみ式ノートパソコンスタンド 角度調整 bitstrong折りたたみ式ノートパソコンスタンド 角度調整bitstrong
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
専用収納ポーチ付きで、超軽量かつコンパクト。いつでもどこでも持ち運ぶことができます。色はシルバーで、バッグに入れて持ち運びしやすいサイズなので、ご自宅はもちろん、オフィスや外出先での使用にも快適です。幅調整も可能で、約10~13インチまでのタブレットやノートPCを置いて使用でき、デスクワークの負担を軽減します。
用途オフィス、キッチン、テレワーク、外出先で活用。付属品専用収納ポーチシルバー調整範囲(inch)幅:約10~13
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-Bbitstrong
999税込1,099
1セット(1m×3本)
6日以内出荷
Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメスbitstrong
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル長さ(m)0.2ケーブルスタンダード
ColorVu 防水・防塵 400万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型 bitstrongColorVu 防水・防塵 400万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型bitstrong
44,980税込49,478
1台
欠品中
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。低照度環境下でも鮮やかな映像を撮影することができるColorVuシリーズの製品で、 従来のカメラでは失われてしまっていた色調情報を正確に表現することができます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。内臓マイクによりリアルタイムで音声に基づくセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り形状タレット型最大解像度2688×1520焦点距離(mm)2.8視野角水平視野角:111.9°、垂直視野角:60.5°、対角視野角:133.6°最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.0、AGCON):0(whitelightON)メーカーHikvision寸法(Φ×mm)138.3×115.4質量(g)約760保護等級IP67使用場所屋内・屋外
伸縮式フロアスタンド bitstrong伸縮式フロアスタンドbitstrong
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
先端に1/4ネジのジョイントの付いた伸縮式フロアスタンドです。
高さ(mm)800~1450ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300質量(kg)台座プレート:4耐荷重(kg)3.5関連資料(0.7MB)
検温スキャナー+伸縮式フロアスタンドセット bitstrong検温スキャナー+伸縮式フロアスタンドセットbitstrong
59,900税込65,890
1個
6日以内出荷
非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300質量(kg)台座プレート:4耐荷重(kg)3.5バッテリー容量(Ah)0.8
ビジオフォーカスVET bitstrongビジオフォーカスVETbitstrong
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。 動物用医療機器届出番号:元動薬第1728号。 動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。 目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。
精度体温測定範囲/±0.3℃:34.0~35.9℃、±1.0℃:1.0~19.9℃、体温測定範囲/±0.2℃:36.0~39.0℃、±0.3℃:20.0~33.9℃、体温測定範囲/±0.3℃:39.1~42.5℃、±1.0℃:42.6~80.0℃、(ASTME1965-98:2009規格に準拠)温度測定範囲(℃)34.0~43.5(体温)、1.0~80.0(物体表面)、-7.0~+45.0(室内)
BS-KAB671-B用スタンドベース bitstrongBS-KAB671-B用スタンドベースbitstrong
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
フロアスタンドBS-KAB671-Bのベースです。 床にアンカーボルトで固定をしなくても、フロアに置くだけで使用することが出来ます。
寸法(mm)325×325×17質量(g)4863.5
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 130L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 130Lbitstrong
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)130電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)220温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×625×810消費電力(kW)3.62/日ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)554×510(中段最深部)×588各種認証CE、UL
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 130L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 130Lbitstrong
309,800税込340,780
1個
4日以内出荷
・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)45容量(L)130電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)220温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×625×810消費電力(kW)3.62/日ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)554×510(中段最深部)×588各種認証CE、UL
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 55L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 55Lbitstrong
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
・作業机の上や下に設置可能なコンパクト設計です。・保管品の内容を隠し、マグネットや磁石ホルダー付き温度ロガーを貼り付け可能な鋼板ドアを採用しています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)105温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×632消費電力(kW)1.78/日ワイヤー棚1個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 75L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 75Lbitstrong
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
・作業机の上に設置可能なコンパクト設計です。・保管品の内容を隠し、マグネットや磁石ホルダー付き温度ロガーを貼り付け可能な鋼板ドアを採用しています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)75電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)110温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×764消費電力(kW)1.8/日ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×536各種認証CE、UL