絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
815件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニポータブルフレキシブルくねくね三脚 1/4インチネジ bitstrong(ビットストロング)

    ミニポータブルフレキシブルくねくね三脚 1/4インチネジ

    bitstrong(ビットストロング)
    449税込494
    1個
    欠品中
    三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (120mm)。軽量(約39g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
    用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)39外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×23×120耐荷重(kg)0.5最大伸長(mm)120モデルA024伸長(mm)最小105
  • スマホホルダー1/4インチねじ対応 bitstrong(ビットストロング)

    スマホホルダー1/4インチねじ対応

    bitstrong(ビットストロング)
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    U字型タイプの三脚用スマホホルダーです。1/4インチネジ(メス)対応で、三脚や自撮り棒への取付が可能です。55mm~85mmの間で長さ調節が可能。
    用途スマホを三脚につなげる際、通常スマホには三脚用のネジ穴が無いのでホルダーを使用する事で対応します。仕様Model名:D013材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)13外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)28×52×84耐荷重(kg)1最大伸長(mm)85伸長(mm)最小:55
  • ラムマウントセット ダブルクランプベース ソケットアーム60mm bitstrong(ビットストロング)

    ラムマウントセット ダブルクランプベース ソケットアーム60mm

    bitstrong(ビットストロング)
    4,998税込5,498
    1セット
    欠品中
    2つのクランプベースを繋いでいるソケットアームがセットになったマウント。場所や用途に応じて大きな効果を発揮します。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
    用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)305サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×188構成クランプベース2個、ソケットアーム(60mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
  • ラムマウント スクエアベース 1インチボールヘッド bitstrong(ビットストロング)

    ラムマウント スクエアベース 1インチボールヘッド

    bitstrong(ビットストロング)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ジョイント部が直径1インチのボールヘッドの形状により、上下に360度回転できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。ベース側には壁やテーブルに取り付ける為のネジ穴となっており、固定も可能。
    用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)40タイプベース耐荷重(kg)0.9サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.5×42.5×47
  • ラムマウント クランプベース 1インチボールヘッド bitstrong(ビットストロング)

    ラムマウント クランプベース 1インチボールヘッド

    bitstrong(ビットストロング)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    ネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
    用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)121タイプベースサイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×30.5×87 /【開口時】88.5×30.5×83適合パイプ径(Φmm)18~42
  • L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    L字(直角)201ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    249税込274
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~72.7(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5入数(本)1
  • 超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    超低温対応の使い切りタイプの温度ロガー。-80~+70℃、±0.5℃で、超低温、ドライアイスを使った輸送の温度管理をサポート。輸送先で温度記録を確認して使い捨てが可能。使用前に付属のソフトウェアを使ってログ間隔、開始遅延、アラーム設定、タイムゾーン、パスワードを設定可能(ソフトウェアはWindows版のみ)。LEDステータスでアラームの有無を表示。PCのUSBポートに接続するとソフトウェアなしでFDA 21CFR Part11準拠のPDFレポートを生成。付属のソフトウェアを使ってTXT/CSV/XLS/DLGファイルとしてレポート保存が可能。バッテリー残量低下時に表示。ボタン操作、メモリー上限、USB接続でログを停止。アラームタイプ:単一モードと積算モードを選択可能。NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
    用途ドライアイス等を用いた超低温の薬品、試薬、サンプル、試料、RNAワクチン、医療細胞輸送時の温度管理、超低温フリーザーの庫内温度確認仕様最大記録ポイント数:8640、【ログ期間】(日):30(15分間隔、-80℃)、(分):5(初期設定、変更可)寸法(mm)85×38×12質量(g)20形式レポートファイル:PDF温度範囲(℃)-80~+70精度(℃)±0.5(-30~+70, ±1(その他)防塵防水性能IP55
  • 屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【8インチ】 bitstrong(ビットストロング)

    屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【8インチ】

    bitstrong(ビットストロング)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
    用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm)質量(kg)0.63サイズ8インチ型番Camera housing 8inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×125×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)170×90×75
  • テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,37~70型対応,LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,37~70型対応,LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    【商品重量】約11.5kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 。【対応モニター】37~70インチ。【最大高度】1800mm。【モニターの高さ調整】10段階(50mm間隔):960~1410mm 。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm。【Model名】1600 。【色】 黒
    用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:10段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置できます。高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3012(RM1600)_組立手順説明書を参照してください。質量(kg)12耐荷重(kg)50長さ(cm)180対応インチサイズ37~70インチ対応VESA規格Max:600×400
  • 超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    ・-100℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・Bluetooth経由でスマホと接続し操作・設定・データ取出しができます。・PCソフト、スマホアプリで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
    用途・-100℃の保管が推奨される細胞など生物学的試料や特定の化学物質などの管理。・測定対象に接近しにくい状況での遠隔管理。付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:10~64800秒寸法(mm)50×115×20(本体)質量(g)120電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-100~80温度精度±0.5℃メモリー容量32000バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
  • 卓上・壁掛け温度湿度気圧計 bitstrong(ビットストロング)

    卓上・壁掛け温度湿度気圧計

    bitstrong(ビットストロング)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ・3.9インチLCD付き卓上、壁掛け式の温度湿度気圧計です。・気圧、温度、湿度のモニタリングが可能で、設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・露点温度、湿球温度の表示ができます。・快適度を顔アイコンで表示します。
    用途・気象、環境モニタリング、気象条件シミュレーション、高地輸送のモニタリング、高層ビルや特殊施設の環境管理、博物館やアーカイブ施設、気圧と温湿度管理が重要な医療施設、加圧室の気圧管理、天候予測など気圧、温度、湿度のデータが必要な監視に活用ができます。付属品壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)118(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-30~65精度気圧:±1hPa(950~1050hPa、0~40℃)分解能温度:0.1℃、気圧:0.2hPa温度精度±0.3℃(-10~65℃)、±0.5℃(その他)気圧(hPa)300~1100防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1設置方法卓上式・壁掛け湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)特性防じん使用湿度範囲(%RH)0~100
  • アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    225税込248
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)20ねじの呼びM4
  • アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cシリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cシリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    13,980税込15,378
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷
    令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005mL/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。バックライトつきの液晶画面で夜間でもはっきりと数値を確認することができます。測定値が0.150~0.245mg/Lの場合、ディスプレイ下部に「Caution」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。測定値が0.250mg/L以上の場合、ディスプレイ下部に「Danger」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。非接触型吹きかけ式 、 半導体ガスセンサー搭載
    仕様●センサータイプ:半導体式ガスセンサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:1000回または1年●測定範囲:0.000-1.000mg/L(200段階, 0.005mL/L単位で表示)●使用可能回数カウント:1000回●センサー予熱時間:約15秒●吹きかけ時間:約5秒●使用温度:0℃~35℃(結露無きこと)●保管温度:-10℃~50℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×17×103 mm●本体重量:28g
  • 温度湿度計 24時間計測記録 快適度レベル表示 バックライト ローバッテリーインジケーター bitstrong(ビットストロング)

    温度湿度計 24時間計測記録 快適度レベル表示 バックライト ローバッテリーインジケーター

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    広視野角の大型LCDデジタルディスプレイに、温度と湿度を同時に表示してとても見やすいデザインです。 シンプルな表示項目となっているので、必要な情報を一目で把握できます。室内の管理がしやすく、赤ちゃんのいる家庭や高齢者のいる家庭、ペット(犬、猫、小動物、爬虫類など)のいる家庭にもおすすめです。 温度と湿度を常に計測し、室内環境について「乾燥」・「快適」・「湿気」の3段階の快適度レベルでお知らせします。 室内の温度湿度の状況から、熱中症などの予防の目安となります。 「湿気」状態の時には、カビの予防の目安になります。「乾燥」状態の時には、風邪の予防として加湿器を付ける目安にもなります。 タッチパネルの操作でバックライトを点灯することができ、暗い場所でも数値の確認が出来ます。 温度・湿度は現在の数値に加えて、タッチパネルを操作をすると24 時間以内の最高温度・最低温度を確認できます。 背面に強力な磁石(マグネット)を2つ内蔵しているので、金属製品(金属面)に簡単に取付けられます。ロッカーや冷蔵庫などへの取付が可能です。 便利な壁掛け用フック穴もあるので、日頃から目につきやすい場所に掛けたり、生活のシーンに合わせての設置が可能です。 引き出し式のスタンドも装備しているので、卓上用として自立して置くことができます。 お部屋のテーブルなど、場所を問わずに設置できます。持ち運びにも便利なサイズ感です。
    仕様●計測温度範囲:-10~60℃●計測湿度範囲:10~99%●確度:温度/±0.3℃(20~60℃)、湿度/±3%(30~75%)●分解能:温度/0.1℃、湿度/1%●計測記録:過去24時間の最高最低温度・湿度●電池切れ警告機能:低バッテリー状態を示す表示あり(ローバッテリーインジケーター)●設置方法:磁石接着、リアフック、スタンド自立●周辺環境表示:「乾燥」・「快適」・「湿気」の3種のアイコンで表示●電源種類:単4電池2本●計測頻度:約10秒毎に更新●本体寸法(W×H×D):幅100×高100×奥行20mm●重量:138g(電池込)●付属品:動作確認用単4電池2本、取扱説明書●お手入れ・メンテナンスについて●▼※製品が破損する恐れがありますので、製品を分解しないでください。●▼※製品を洗ったり、水やその他の液体にさらさないで下さい。●▼※お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。●▼※製品のお手入れには、揮発性または研磨性の液体やクリーナーを決して使用しないで下さい。●▼※製品を落としたり、急激な衝撃を与えないで下さい。アズワン品番68-1976-80
  • L字ステンレスジョイント bitstrong(ビットストロング)

    L字ステンレスジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【奥行】50~150(mm)。【高さ】50~150(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~106(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5
  • T字スチールジョイント bitstrong(ビットストロング)

    T字スチールジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    【幅】13.5、19.0(mm)。【長さ縦】66.5、96.0(mm)。【長さ横】71.0、97.0(mm)。【厚さ】1(mm)【穴径】6(mm)。【材質】スチール。【重量】12,16(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】5。【色】黄銅色
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質スチール厚さ(mm)1黄銅色耐荷重(kg)20穴数5穴径(mm)6
  • 車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 強力マグネット式 マグネットリング付属 12個磁石タイプ bitstrong(ビットストロング)

    車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 強力マグネット式 マグネットリング付属 12個磁石タイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を12コ内蔵してます。重量のあるスマホでも対応可能です。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
    付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネットブラック取付方式エアコン吹き出し口本体質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80
  • 車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム bitstrong(ビットストロング)

    車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
    付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35アーム長さ(mm)250
  • 360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Small) bitstrong(ビットストロング)

    360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Small)

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます。回転はクリック機能でブレにくくなっています。折り畳んで手軽に持ち運び出来ます。クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます。ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます
    付属品保証書付き・取扱説明書材質アルミ合金・シリコンラバー質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳み時100×66×19~34高さ調整範囲(mm)1~73タブレットサイズ(目安)(推奨)10インチ以下
  • 細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)
    519税込571
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mm bitstrong(ビットストロング)

    防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mm

    bitstrong(ビットストロング)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    低温調理に最適な高精度デジタル温度計。自動反転機能で操作がスムーズ。肉の中心温度を正確に測定でき、IP66防水仕様でお手入れも簡単です。 本体の向きに合わせて画面が自動回転するため、利き手を問わず快適にお使いいただけます。本体に栓抜きが付いており、バーベキューやキャンプ等で便利です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも85gとスリム、コンパクトに収納可能です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は160mm。プローブの長さは100mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。 大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
    用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)85電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長100測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
  • 監視カメラマウント用台座ABS46mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラマウント用台座ABS46mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    【商品重量】約5g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】ABSプラスティック。【耐荷重】2kg以下で対応可能。【Model名】millet base。【色】白
    用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ15mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.005耐荷重(kg)2
  • BSリユーザブルECGリード線 クリップ-DIN 42802コネクター bitstrong(ビットストロング)

    BSリユーザブルECGリード線 クリップ-DIN 42802コネクター

    bitstrong(ビットストロング)
    3,398税込3,738
    1袋(1個)
    当日出荷
    ・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEC020-3AI、日本光電、フクダ電子、GE Multi-LinkなどのDIN 42802 3穴ソケット付きの中継ケーブルと接続して使用します。
    用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:100コネクタ形状電極:クリップコネクタECG側:ECG側DIN 42802プラグリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000011医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マルチマイク会議スピーカーフォン BS-UAC-S1V bitstrong(ビットストロング)

    マルチマイク会議スピーカーフォン BS-UAC-S1V

    bitstrong(ビットストロング)
    64,980税込71,478
    1個
    欠品中
    会議用のスピーカー&マイクです。8個のマイクアレイを採用し、5mの範囲で360°クリアなサウンドを収音します。主要ななオンライン会議プラットフォームに対応。
    寸法(mm)142.2×93.9×69.2質量(g)約 620電源5 VDC ± 5%, 最大 4.8 W方向マイクロフォン:360°全方向性、スピーカー:全方向性範囲スピーカー:半径8m以内定格出力(W)スピーカー:3マイクロホンMEMSインターフェースUSBケーブルバッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)3700インピーダンス(Ω)4ピックアップ半径5m以内
  • マイクスタンドトレイ bitstrong(ビットストロング)

    マイクスタンドトレイ

    bitstrong(ビットストロング)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ・サウンドカードの設置や、ヘッドフォン、マウス、スマートフォン、ドリンクやペンなどの小物を置くのに便利なマイクスタンドトレイです。・クランプを回して簡単に取り付けでき、高さを自由に調節できます。・金属製のため、頑丈で高い耐久性を誇ります。・持ち運びや保管が簡単で、部屋やステージなどに置くことができます。
    用途サウンドカード・その他小物の設置材質金属製幅(mm)220、(内側)200高さ(mm)29質量(g)280奥行(mm)162、(内側)140耐荷重(kg)7クランプ径(Φmm)(内径)32
  • 大モニター壁掛け金具(VESA規格、60~110型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    大モニター壁掛け金具(VESA規格、60~110型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】Web掲載のMH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書を確認してください。
    材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.65取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)200適合サイズ60~110インチVESAマウント(mm)400×400~900×600モデルYSD-900
  • モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、32~75型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、32~75型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH20-KR(RM-T560)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
    用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.25取付方式天吊り方式耐荷重(kg)68.2伸縮範囲(mm)最大717~1584の範囲で調整可能適合サイズ32~75インチVESAマウント(mm)100×100~600×400モデルRM-T560角度調節UpandDown+15°/-5°、Swivel±30°
  • BSディスポーザブルECGリード線 DINアダプター接続心電計用 bitstrong(ビットストロング)

    BSディスポーザブルECGリード線 DINアダプター接続心電計用

    bitstrong(ビットストロング)
    9,000税込9,900
    1袋(5個)
    当日出荷
    ・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
    用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000002互換品番Philips M3915A, GE Multi-Link 900716-001医薬品医療機器等法一般医療機器リード線長さ(m)1
  • Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010 bitstrong(ビットストロング)

    Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010

    bitstrong(ビットストロング)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
    質量(g)20出力(Type-A):5.0V/3.0A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×46×47対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-C
  • 監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170x148mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170x148mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170mmx148mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:520g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:002。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)520耐荷重(kg)8
  • 監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm。サイズは画像図面を参照。ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kg。Model名:108 Multifunctional plastic bracket 。軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整。180度の調節可能(画像参照)。。CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)80耐荷重(kg)4
  • M20 T字型 防水コネクター 2極 bitstrong(ビットストロング)

    M20 T字型 防水コネクター 2極

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    防水型コネクターT字タイプ 3方向からのケーブルを接続できます。 2極仕様、300V、16Aまで使用可能です。
    用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光青 bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光青

    bitstrong(ビットストロング)
    689税込758
    1本
    6日以内出荷
    鮮やかな蛍光青のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
    出力Type-Cケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200

    bitstrong(ビットストロング)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると濃度に応じてメーターのランプが点灯しアラームが鳴ります。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品マウスピース5個仕様【吹きかけ時間】約5秒規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ寿命1000回または1年(センサー)データ記録件数直近50回分を保存
  • スマホフレキシブル三脚(黒) bitstrong(ビットストロング)

    スマホフレキシブル三脚(黒)

    bitstrong(ビットストロング)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
    用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。質量(g)59長さ(cm)19耐荷重(g)250
  • LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrong(ビットストロング)

    LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、1本
    用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル長さ(m)0.2ケーブルスタンダード
  • オートディスペンサー 自動アルコールスプレー bitstrong(ビットストロング)

    オートディスペンサー 自動アルコールスプレー

    bitstrong(ビットストロング)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    施設や会場の入り口での手指消毒。 非接触式の手指消毒スプレー機なので、公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。
  • DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1本(1本)
    5日以内出荷
    本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。12V・24V機器に最適で、約5A程度までの電流でご使用いただけます。プラグ形状はオス・メスともに外径5.5mm/内径2.5mmで、一般的なDC機器と高い互換性があります。ケーブルはAWG18を採用しており、狭い箇所への配線や可動部での使用に最適です。長さは2mです。UL2464規格準拠で、取り回しやすく柔軟性にも優れています。
    用途ACアダプターの出力側、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など
  • ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V) bitstrong(ビットストロング)

    ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V)

    bitstrong(ビットストロング)
    639税込703
    1個ほか
    5日以内出荷
    機器の主電源の起動・遮断に使用できる、パネル取り付け式のロッカスイッチです。操作部はシーソーのように片側を押し込むとその状態を維持(ホールド)する、オルタネイト(ラッチ)型です。電気的定格は 20(10)A 250VAC で、通常の抵抗負荷(ヒーターなど)は最大20A、モーター等の誘導負荷は最大10Aに対応します。8/128A 250VAC の定格も取得しており、機器起動時の最大128Aまでの大きな突入電流(インラッシュ電流)にも耐える頑丈な接点設計です。本商品はCEマーク(欧州)に加え、cUL認証(米国・カナダ)やCSA認証など、グローバルな安全規格に幅広く適合しており、輸出向け機器にも安心してご使用いただけます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに正面から差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジや工具を使わず簡単にワンタッチで取り付けできます。商品のカラーバリエーションは白と黒の2種類となります。
    用途暖房器具や工作機械、電源装置、環境機器などの機器の主電源質量(g)7極数1P定格電圧(V)250端子形状タブ端子耐電圧1500VAC定格電流(A)20(10)接触抵抗(mΩ)50以下機能動作ON-OFF回路単極単投(SPST)素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗100MΩ 500V DC動作温度範囲(℃)-25℃~125℃