絞り込み
ブランド
- LIAN LI
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,043)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,438)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,663)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
LIAN LI
LIAN LIのページです。LIAN LIは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在120件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

PCケース用オプションパーツ(冷却補助パネル)「VERTICAL AERODECK」
LIAN LI¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷横置きレイアウト時のボトム部分を覆い、縦置きレイアウト時にはケース全体の統一感を保ちながら GPU の冷却性能を向上させるオプションパネル 「VERTICAL AERODECK」。 縦置き時の見栄えをより洗練されたものに仕上げることができます。 縦置きレイアウトにおいて「Vertical AeroDeck」はケースとの統一感を保ちつつ、GPUの冷却性能を向上させます。 最大3基の120mmファンまたは2基の140mmファンに対応しPVC製ダストフィルターを付属します。 さらに、ファンサイドフレームのイルミネーションを際立たせる強化ガラス製サイドパネルを採用しています。フィルターPVCダストフィルター×1保証期間1年間製品サイズ(mm)407×191×2ファン【サポート】120mm×3 / 140mm×2I/OポートUSB 3.0 Type-A x 2、電源ボタン x 1、オーディオ x 1、USB 3.2 Type-C x 1総質量(kg)1.4
ミドルタワーケース
LIAN LI¥17,511~税込¥19,262~1個6日以内出荷高性能を追求したコンパクトなシャーシでモジュール式の柔軟性と精錬されたデザインを凝縮したデュアルチャンバー構造のPCケースです 前モデルであるO11D Miniからわずか2L分大きくなっていますが、ハードウェアの互換性を向上させ空気の流れを改善するために再設計されています。 電源に関してもサイドメッシュ部を拡張し、ケース幅を増やすことなく最大200mmまでのATX電源に対応可能です。 底面が10°傾斜しており、この傾斜が冷気をGPUに直接導き、冷却性能の向上とすっきりとしたデザインを実現します。 移動可能なマザーボードスタンドオフが採用されており、M-ATXマウント位置の垂直方向の位置調整が可能です。 ファンブラケット部分が取り外せるため、外したファンブラケットにファンやラジエーターを取り付け、その後ブラケットをケースに挿入するだけで、組み立てプロセスを簡素化できます。 取り外し可能な設計にはダストフィルターが組み込まれており、システムを清潔に保ちながらメンテナンスも容易にします。 I/Oモジュールは、上部または下部の配置に対応しており、さまざまな組み立てレイアウトやデスクの配置に対応した柔軟性を提供します。 異なる組み立てゾーンに合わせて慎重に配置されたケーブルストラップは、狭いスペースでもケーブルの配線をより簡単で清潔にします。材質スチール、4mm厚強化ガラス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)423.6×273.3×391.95対応マザーボードATX(BTF)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2+1、(3.5インチ)1
LianLi リアンリ PCケース O11 Vision-M Digital 3面ガラス ショーケースデザイン採用 9.2インチIPS液晶パネル搭載
LIAN LI¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷本製品は、3面ガラスのショーケースデザインを採用した「O11 Vision M」に9.2インチ液晶パネルを標準搭載したモデルです。 「O11 Vision-M Digital」は、9.2インチIPS液晶パネルをケース内部に組み込み、PCビルドの見た目と使い勝手を高める液晶搭載モデルです。 三面強化ガラスによるパノラマビューやデュアルチャンバー構造など、O11 Vision-Mシリーズの魅力を継承しながら、システム情報、温度モニタリング、画像、動画などをケース内に表示可能。 完成したPCをより印象的に演出し、自分らしいビルドを楽しめます。材質スチール / 4mm厚強化ガラス / 3mm厚強化ガラス / アルミニウム寸法(mm)(D)419.6×(W)275.1×(H)395.2質量(kg)7.9定格電圧(V)5ディスプレイデジタルスクリーンあり解像度1920×462pixelLCD仕様IPS液晶明るさ500nits入力電力(W)3.8対応マザーボードM-ATX / Mini-ITXディスプレイサイズ(目安)9.2インチリフレッシュレート(Hz)60
LianLi リアンリ Micro-ATXケース
LIAN LI¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷B4-mATX シリーズは、人気のコンパクト MicroATX ケース「A3-mATX」シリーズをブラッシュアップし、横置きだけでなく縦置きにも対応した、高い拡張性を備える MicroATX ケースです。 B4-mATX は、21.3Lというコンパクトな容量ながら、MicroATX マザーボード、360mm ラジエーター搭載の水冷クーラー、奥行き 140mm までの ATX 電源、さらに最大 358mm の 4 スロット GPU に対応し、優れたハードウェア互換性を実現しています。 縦型レイアウトにすることで、デスクスペースの有効活用率を最大 30% 向上させることが可能で、一体型スタンドにより、横置き・縦置きの切り替えを素早く簡単に行えます。 横置きレイアウト時のボトム部分を覆い、縦置きレイアウト時にはケース全体の統一感を保ちながら GPU の冷却性能を向上させるオプションパネル 「VERTICAL AERODECK」 も同時発売します。 縦置き時の見栄えをより洗練されたものに仕上げることができます。長さ(mm)グラフィックスカード最大/358寸法(mm)付属ファン(トップ)/120×120×15 (×2)高さ(mm)【CPUクーラー最大】162(サイドファンブラケット外した場合:168)電源【サポート】ATX(奥行140mmまで)/SFX製品サイズ(mm)406.95×191×207.5総質量(kg)6.1拡張スロット数4
ライザーケーブル
LIAN LI¥12,869税込¥14,1561個6日以内出荷最新のPCIe 5.0に対応した200mmのライザーケーブルです。 LIAN LI製PCケースでグラフィックカード縦置き時に使用するライザーケーブルとして最適です。 シールド付きの超高速ワイヤー及び専用電源ラインにより、ロスのない信号を供給します。仕様【PCI-Express】PCI-Express 5.0×16質量(g)72保証期間1年間ケーブル長(mm)200
GPU縦置きキット
LIAN LI¥11,890税込¥13,0791個6日以内出荷グラフィックカードを縦置きするため のブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットです。 。ビデオカードをケース内の中央部または下部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保し、冷却効率を高めることができます。 。PCIe 4.0 ライザー ケーブルは、16GT/s のビット レート速度をサポートします。 。Gen 4.0 ライザー ケーブルは、PCIe 3.0 の 2 倍の帯域幅を提供しながら、最大転送速度との下位互換性を維持し、優れたパフォーマンスを提供します。 。高品質のスチールと頑丈な構造で設計されたこのキットは、最大4スロットの厚さのGPUを保持しながら、たわみや変形の可能性を排除します。材質1.0mm厚スチール寸法(mm)188×120×162ケーブルPCI-e Gen 4.0ケーブル長(mm)200インターフェイスPCI-e x16拡張スロット数4スロット
ライザーケーブル
LIAN LI¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷安定性と柔軟性に優れた、長さ600mmのPCI-e 4.0ライザー ケーブルです。 多くのミドルタワーケースで、グラフィック カードをマザーボードから離して取り付けることができます。 ケーブルの柔軟性と耐久性を最大限に高めるために、厳選されたハイエンド素材が採用されています。 600mm PCI-e 4.0 ライザー ケーブルを使用した場合と直接接続した構成を使用した場合のパフォーマンスの差はほとんどありません。インターフェースPCIe x16保証期間1年ケーブル長(mm)600
ミドルタワーケース
LIAN LI¥18,000税込¥19,8001個6日以内出荷最適なエアフローを実現するためライトサイドパネル以外のケース全体がメッシュ構造を採用したE-ATX対応ミドルタワーケースです。 フロントのメッシュパネル裏に160mm ARGBファン2基、リアに140mm PWMファン1基を標準搭載しており、エアフロー効率を確保しつつファンノイズを低減させています。 リアパネルのモジュール化やケース上部のラジエーターブラケットを取り外し可能にするなど、空冷・水冷いずれの構成においてもエアフローを最適化できるよう、さまざまな工夫が凝らされています。 大径ファンの採用によって、風量を十分に確保しつつファンノイズを軽減させ、ARGBによるイルミネーションもお楽しみいただけます。 トップマウントブラケットはケースから完全に取り外すことができ、ハードウェアのインストールが容易に行えます。 左側のフレームバーと一緒にブラケットも外れるため、最適なクリアランスを確保できます。 GPUを拡張スロットの上部に配置する場合、ケース後部に用意されたブラケットを利用し、GPUのI/Oを妨げることなくケース後部に120mmファンを追加することが可能です。 空冷モードと水冷モードの両方において、GPUが垂直にマウントされた場合でも可能です。 120mmファンを追加することでGPUの冷却が向上し、システムの吸気・排気のバランスも良くなります。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大8ドライブが設置可能です。 I/OポートにはUSB Type-Cポートを標準装備しています。 高い拡張性とシンプルで美しいデザイン、内部空調等の高い性能を持ち、妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっております。仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×2 or 3.5インチHDD×2●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ファンブラケット):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2 or 160mm×2(出荷時160mm ARGBファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm ファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×2 or 140mm×2材質スチール、4mm厚強化ガラス質量(kg)10.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×491.7×480.9対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] O11D EVO XL ブラック LIAN LI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264561-260910-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] O11D EVO XL ブラック
LIAN LI¥42,980税込¥47,2781式7日以内出荷ノーマル/リバースの2モードを備え、多数のコンポーネントを搭載可能な大型タワーケース。モジュール性を向上させ、多様な機器構成に幅広く対応。フルオープンのボトムパネルと3つのダストフィルターにより妥協のないエアフローを確保。可動式I/Oモジュールを採用。I/Oパネルを3通りに配置可能。フロントガラスとサイドガラスの間のフレームを外すことで、ピラーレス構造も可能
PLATINUM認証電源
LIAN LI¥20,980~税込¥23,078~1個6日以内出荷Lian Li社のSX Platinumは、80PLUSおよびPPLPのPlatinum認証を取得し、100%日本製105℃コンデンサを採用した高品質ATX電源です。 ハイエンドGPU対応の12V-2×6コネクタを搭載し、ATX3.1規格に準拠しています。 フルモジュラー設計によりケーブルの取り回しが容易で、不要なケーブルによるエアフロー阻害を防ぎます。 冷却にはPWMファンを採用し、低負荷時はファン停止、一定負荷以上で回転するZero RPMモードを搭載し、静音性にも配慮しています。 PCIe 6+2ピンコネクタを3本備え、AMD製ハイエンドグラフィックスカードにも対応。高出力かつ高品質を求めるユーザーに最適なPlatinum電源です。仕様【ATX12バージョン】ATX3.1質量(kg)1.8kg最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2000入力電圧(V)100-240rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140ケーブルフルモジュラー式ファン静音ファン各種認証80PLUS Platinum認証
GPU縦置きキット
LIAN LI¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷本製品は、従来のPCケース専用設計のGPU縦置きキットを汎用化された前モデル『LL-VG4-5-V3』を改良し、互換性をさらに高めました。 様々な4スロットの最新GPUに対応し、付属のPCIe 5.0に対応したライザーケーブルは200mmになっています。 また、グラフィックスカードを3つの角度で調整でき、ユーザーの好みに合わせた設置が可能です。 さらに、本製品は5V ARGB機能を内蔵しており、RGBイルミネーションによる鮮やかな照明効果でグラフィックスカードを引き立たせます。材質スチール寸法(mm)168.63×147.5×234.86質量(g)890ケーブル【PCIeライザーケーブル】Gen.5.0ケーブル長(mm)【ライザーケーブル】200拡張スロット数4スロット(このブラケットはATXケース用に設計されており、垂直取り付けに6スロット、角度付き取り付けに7スロットが必要です。)
PCケース
LIAN LI¥20,980~税込¥23,078~1個6日以内出荷本製品は、インフィニティミラーを採用した印象的なフロントパネルとARGB対応の標準ファンが特徴です。 「LANCOOL 217 INF」は、冷却性能に優れた従来モデル「LANCOOL 217」をベースに、フロントパネルをインフィニティミラーに刷新し、ファンもARGB仕様にアップグレードしたバリエーションモデルとなっています。 フロントには170mmの大型ファン2基、リアには140mmの冷却ファンを搭載し、いずれもARGBイルミネーションによる美しい光の演出が可能です。 これらのファンはフロントパネルのミラー効果と相まって、高い視覚的インパクトを持ちます。 さらに、エアフロー設計も最適化されており、フロントから取り込んだ空気をリアファンで効率よく排出します。 電源ユニットは横向き設置に対応し、ケーブルマネジメントも容易になりました。 従来通りの電源配置方法にも対応しているため、奥行きのある電源にも問題なく使用できます。 LANCOOL 217 INFはブラックとホワイトの2色展開で、あらゆるセットアップスタイルに完璧にマッチします。 プリインストールされたRGBファンとインフィニティライティングにより、統一感があり視覚的に印象的な外観を実現します。 L-Connect 3を使用すると、ユーザーはファン速度とARGB照明(フロントパネルのインフィニティミラーを含む)をワイヤレスで制御できます。 別売りのL-Wirelessコントローラーと組み合わせることで、互換性のあるデバイス間で同期した照明効果を実現し、シームレスで没入感のあるセットアップを提供します。 リアハブに内蔵されたワイヤレスレシーバーにより、L-Connect 3およびL-Wirelessテクノロジーを通じたシームレスな制御が可能です。 LANCOOL 217 INFは、PCIブラケット部を90度回転させることが出来きるので、GPUを垂直マウントすることが可能です。 別途ライザーケーブルをご用意いただければ見た目にこだわったGPUマウントのPCを構築可能です。 LANCOOL 217 INFには120mmファン取り付け用ネジが付属しており、ユーザーはPSUカバーにファンを取り付けて追加の気流を確保できます。 あるいは、PSUカバーの下部に120mmファンを2基取り付けることで、内部のスペースを確保し冷却の柔軟性を向上させることが可能です。 LANCOOL 217 INFはデスクトップ設置やフロア設置に合わせて上部または下部のI/O配置を選択可能。 スタイルとアクセス性を自由にカスタマイズできます。仕様●CPUクーラー制限:高さ180mmまで●拡張カードスペース制限:長さ380mmまで適合【電源】(スタンダードモード)ATX(220mmまで)、(ローテッドモード)ATX(180mmまで)材質スチール/4mm厚強化ガラス質量(kg)9.25フィルター【ダストフィルター】ボトム×1/フロント×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)482×238×503I/OポートUSB3.1Type C×1/USB3.0×2/AUDIO×1対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX、(BTFマザーボード)ATX/Micro ATX拡張スロット数7
RGB搭載電源ケーブル
LIAN LI¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷ケース内部を鮮やかに彩るARGBエクステンションテーブルにワイヤレス機構を搭載した最新モデルです。 2.4GHzワイヤレス制御を採用したことで電源ケーブルから直接電力が供給されるようになり個別の電源が不要になりました。 ライトガイドの再設計や延長ケーブルを隠すために側面のカバー範囲が拡張されるなど、さらに飛躍的な進歩を遂げています。 ワイヤレス化によってインストールプロセスが大幅に簡素化されたことも大きな魅力でしょう。 イルミネーション機能は、「L-ワイヤレスコントローラー」とソフトウェア「L-Connect 3」により完全に制御されるため、視覚的に効果を確認しながら用意にコントロールできます。 「L-ワイヤレスコントローラー」は最大10チャネルの同時送信をサポートしているため、「UNI FAN SL/TL Wireless」シリーズと同期したイルミネーション演出も可能です。 まさに革新性と美しさを融合させた、優れた視覚効果を手に入れられるアイテムです。素材シリコン/TPE(熱可塑性エラストマー)
ライザーケーブル
LIAN LI¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷安定性と柔軟性に優れた、長さ200mmのPCI-e 4.0ライザー ケーブルです。 多くのミドルタワーケースで、グラフィック カードをマザーボードから離して取り付けることができます。 ケーブルの柔軟性と耐久性を最大限に高めるために、厳選されたハイエンド素材が採用されています。 200mm PCI-e 4.0 ライザー ケーブルを使用した場合と直接接続した構成を使用した場合のパフォーマンスの差はほとんどありません。インターフェースPCIe x16保証期間1年ケーブル長(mm)200
ラジエーターオフセットブラケットセット RB-001X
LIAN LI¥1,498税込¥1,6481式7日以内出荷「RB-001X」はラジエーターオフセットブラケットセット(ブラケット6本・スクリュー12本x3種)です。本製品をご利用いただくことにより、「O11 AIR MINI」など、ATXマザーボードとファン付きトップラジエーターを取り付ける際、ラジエーターをオフセットさせて装着できるため、メモリモジュールとの干渉を避けることが可能です。これにより7スロットモードにおいても、O11 AIR MINIの上部に240mm ラジエーターを取り付けることができます。
GB-001X
LIAN LI¥899税込¥9891式7日以内出荷この「GRAPHIC CARD ANTI-SAG BRACKET GB-001」(GB-001)は、長く重いハイエンドグラフィックカードで発生しやすい「垂れ」を防ぐVGAホルダーです。グラフィックカード直下や手前に設置する既存の製品と異なり、本製品はマザーボードのネジ穴を利用してビデオカードの奥に設置します。そのため、RGBファンやストリップを搭載しケース内を輝かせる際もイルミネーションの光源を妨げません。ハイエンドPCを作りたい、そしてケース内のデザインに拘りたいというユーザーに、GB-001はマストアイテムとなるでしょう。ATXマザーボードのネジ穴を利用して取り付け。ケース内のデザインを損ねない取付構造。SLI or CrossFireに対応。マウンタを簡単に取り付けるための手回しラチェットレンチが付属。ミリ/インチそれぞれのスペーサー使用ケースに対応
〔グラフィックボードブラケット〕 O11D EVO XL UPRIGHT GPU BRACKET ホワイト O11DEXL-1W
LIAN LI¥2,598税込¥2,8581式7日以内出荷ケース内のサイドファンマウントスペースにグラフィックカードを縦置き・垂直配置するためのブラケットです。VERTICAL GPU KITとは取付角度が90度違っており、ビデオカードを直立させて配置します。お使いの冷却システム構成に合わせて取り付け位置を調整できます。ブラックとホワイトの2種からお選びいただけます。![USBハブ [USB-A 2.0→ 内部 USB2.0 9pinx3] USB 2.0 1-to-3 Hub (Type A Male Port) (LL-USB2.0 TypeA 1-to-3 HUB WT) ホワイト LIAN LI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624668-260915-02.jpg)
USBハブ [USB-A 2.0→ 内部 USB2.0 9pinx3] USB 2.0 1-to-3 Hub (Type A Male Port) (LL-USB2.0 TypeA 1-to-3 HUB WT) ホワイト
LIAN LI¥3,500税込¥3,8501式7日以内出荷マザーボード背面のUSB2.0 Type-A 1ポートから内部USB2.0 9pin 3ポートに拡張するUSB2.0 HUB。TL/TL LCDを除くすべてのUNI FANシリーズのコントローラー、およびSTRIMERのコントローラー、Galahad II Trinityおよび、Galahad II LCDに対応。ケーブルを引き込む際にケーブルを通す穴が開いた専用のPCIブラケットカバー付属。Lian Li USB2.0 Type-A 1 to 3 HUB![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0750BB [750W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624912-260915-02.jpg)
PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0750BB [750W /ATX /無し /80PLUS Bronze]
LIAN LI¥13,980税込¥15,3781式7日以内出荷コンパクトサイズで高い互換性を実現。最新のATX3.1準拠、12V-2×6コネクタを装備。スマートケーブルマネージメント。ユニークな三面式ケーブル配線・束ね機構。周辺機器用モジュラーケーブル。トリプルPCIe 6+2ピン GPUサポート。高品質な105度コンデンサを採用。静粛な冷却、安定した動作![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0650BB [650W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624966-260915-02.jpg)
PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0650BB [650W /ATX /無し /80PLUS Bronze]
LIAN LI¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷コンパクトサイズで高い互換性を実現。最新のATX3.1準拠、12V-2×6コネクタを装備。スマートケーブルマネージメント。ユニークな三面式ケーブル配線・束ね機構。周辺機器用モジュラーケーブル。トリプルPCIe 6+2ピン GPUサポート。高品質な105度コンデンサを採用。静粛な冷却、安定した動作![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0550BB [550W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624650-260915-02.jpg)
PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0550BB [550W /ATX /無し /80PLUS Bronze]
LIAN LI¥9,998税込¥10,9981式7日以内出荷コンパクトサイズで高い互換性を実現。最新のATX3.1準拠、12V-2×6コネクタを装備。スマートケーブルマネージメント。ユニークな三面式ケーブル配線・束ね機構。周辺機器用モジュラーケーブル。トリプルPCIe 6+2ピン GPUサポート。高品質な105度コンデンサを採用。静粛な冷却、安定した動作
PCケース「LANCOOL 216 RX/RW」用 ARGB コントロール&USB モジュールユニット ホワイト LAN216-1W
LIAN LI¥2,998税込¥3,2981式7日以内出荷「 LAN216-1」は「LANCOOL 216 RX/RW」専用の ARGB コントロール&USB モジュールユニットです。本品をフロントパネル左下に装着することで、160mm ARGB ファンのファンブレードとリムそれぞれのライティングモードおよびカラーを独立にコントロールすることができます(ライティングモード 10 種類、カラー7 色を搭載)。また、マザーボードの ARGB Sync 機能もボタン操作だけでオン/オフ可能。加えて 2 基の USB 3.0 ポートを装備しており、「LANCOOL 216 RX/RW」の機能をさらに高める、おすすめのオプションです。
PCケース「LANCOOL 216 RX/RW」用 ARGB コントロール&USB モジュールユニット ブラック LAN216-1X
LIAN LI¥2,998税込¥3,2981式7日以内出荷「 LAN216-1」は「LANCOOL 216 RX/RW」専用の ARGB コントロール&USB モジュールユニットです。本品をフロントパネル左下に装着することで、160mm ARGB ファンのファンブレードとリムそれぞれのライティングモードおよびカラーを独立にコントロールすることができます(ライティングモード 10 種類、カラー7 色を搭載)。また、マザーボードの ARGB Sync 機能もボタン操作だけでオン/オフ可能。加えて 2 基の USB 3.0 ポートを装備しており、「LANCOOL 216 RX/RW」の機能をさらに高める、おすすめのオプションです。
PCケース「A3-MATX」用 ライザーケーブルキット ホワイト A3-1W
LIAN LI¥9,598税込¥10,5581式7日以内出荷ケース内にグラフィックスカードを縦置き配置するための専用ブラケットと200mmの長さのPCI-e Gen 4.0対応ライザーケーブルのキットです。グラフィックスカードを縦置きすることで、グラフィックスカードのケースサイド側に「見せる」構造にすることができ、見栄えににこだわることが可能です。
PCケース Q58用 メッシュサイドパネル ホワイト Q58-1W
LIAN LI¥2,998税込¥3,2981式7日以内出荷「Q58-1X/1W」は、Q58専用のメッシュサイドパネルです。Q58は強化ガラスサイドパネル2枚+メッシュサイドパネル2枚という構成ですが、本製品をご利用いただくことでサイドパネルを全面メッシュ化することが可能になり、さらに高い通気性を得られます。また、LEDを内部に施している場合は、メッシュの隙間から光が放たれ間接照明のような趣になります。
PCケース Q58用 メッシュサイドパネル ブラック Q58-1X
LIAN LI¥2,998税込¥3,2981式7日以内出荷「Q58-1X/1W」は、Q58専用のメッシュサイドパネルです。Q58は強化ガラスサイドパネル2枚+メッシュサイドパネル2枚という構成ですが、本製品をご利用いただくことでサイドパネルを全面メッシュ化することが可能になり、さらに高い通気性を得られます。また、LEDを内部に施している場合は、メッシュの隙間から光が放たれ間接照明のような趣になります。
PCケース O11D EVO XL用 フロントメッシュキット ホワイト O11DEXL-4W
LIAN LI¥5,998税込¥6,5981式7日以内出荷フロントパネルをメッシュパネルに交換し、エアフローを向上させます。最大120mmファン/140mmファンを3基、または160mmファンを2基取り付けるためのブラケットが付属
PCケース O11D EVO XL用 フロントメッシュキット ブラック O11DEXL-4X
LIAN LI¥5,998税込¥6,5981式7日以内出荷フロントパネルをメッシュパネルに交換し、エアフローを向上させます。最大120mmファン/140mmファンを3基、または160mmファンを2基取り付けるためのブラケットが付属
PCケース O11D EVO RGB用 フロントメッシュキット ホワイト O11DERGB-4W
LIAN LI¥4,598税込¥5,0581式7日以内出荷メッシュ構造のO11D EVO RGB専用フロントパネルキットです。オリジナルの強化ガラスパネルと交換することで、さらに強力なエアフローを得ることができます。120mm ファン3基、または140mmファン2基、または160mm2基を3通り対応できます。
PCケース O11D EVO RGB用 PSU MOUNT KIT ホワイト O11DERGB-PRW
LIAN LI¥1,198税込¥1,3181式7日以内出荷O11D EVO RGBをATX電源2基搭載出来るようする電源マウンタ。HDDケージとこの電源マウンタを入れ変えることで電源を2基搭載可能に。電源連動ケーブルは別途必要
PCケース O11D EVO RGB用 PSU MOUNT KIT ブラック O11DERGB-PRX
LIAN LI¥1,198税込¥1,3181式7日以内出荷O11D EVO RGBをATX電源2基搭載出来るようする電源マウンタ。HDDケージとこの電源マウンタを入れ変えることで電源を2基搭載可能に。電源連動ケーブルは別途必要
PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット ホワイト O11DE-9W
LIAN LI¥2,398税込¥2,6381式7日以内出荷「O11DE-9」は、「O11DE-2」の後継に当たる製品です。「O11DE-2」はグラフィックカードを垂直配置するため のマウントブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットでしたが、今回の「O11DE-9」はRTX40シリーズに対応したマウントブラケット単品の製品となります。RTX40シリーズ、特にRTX4090はグラフィックカード自体が非常に大きく、12VHPWRケーブルを挿す部分のスペースが従来の「O11DE-2」のマウントブラケットでは確保できません。そこで新しい「O11DE-9」にマウントブラケットを付け替えることで、RTX40シリーズも問題なく使用することが可能になりました。
PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット ブラック O11DE-9X
LIAN LI¥2,398税込¥2,6381式7日以内出荷「O11DE-9」は、「O11DE-2」の後継に当たる製品です。「O11DE-2」はグラフィックカードを垂直配置するため のマウントブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットでしたが、今回の「O11DE-9」はRTX40シリーズに対応したマウントブラケット単品の製品となります。RTX40シリーズ、特にRTX4090はグラフィックカード自体が非常に大きく、12VHPWRケーブルを挿す部分のスペースが従来の「O11DE-2」のマウントブラケットでは確保できません。そこで新しい「O11DE-9」にマウントブラケットを付け替えることで、RTX40シリーズも問題なく使用することが可能になりました。
PCケース O11 DYNAMIC EVO用 TOP I//O KIT グレー O11DE-5G
LIAN LI¥2,598税込¥2,8581式7日以内出荷O11D EVO ビルドをデスクの下に置きたいユーザー向けに特別に設計された上部 I/O キットは、I/O モジュールのポートを再配置し、元の上部アルミニウム ストリップを同じアルミニウム製の上部 I/O ポート アクセサリに置き換えます。高品質の素材。いくつかの簡単な手順で、I/O モジュールをケースの下部から上部に移動できます。これにより、4 番目のオプションの I/O 配置場所が作成されます。I/O モジュールボックスから I/O ケーブルを取り出すことで、上部 I/O キットに再配置できます。 オーディオ/マイク ポートはケースの前面に向けて配置する必要があることに注意してください。
PCケース LANCOOL III用 ダストフィルターキット ホワイト LAN3-1W
LIAN LI¥2,998税込¥3,2981式7日以内出荷LANCOOL 3専用のファストフィルターキット。マグネット式で簡単に取り付け可能
PCケース LANCOOL III用 ダストフィルターキット ブラック LAN3-1X
LIAN LI¥2,998税込¥3,2981式7日以内出荷LANCOOL 3専用のファストフィルターキット。マグネット式で簡単に取り付け可能
PCケース LANCOOL 216シリーズ用 フロントパネルダストフィルターキット ホワイト LAN216-2W
LIAN LI¥1,998税込¥2,1981式7日以内出荷本製品は、人気のミドルタワーケース「LANCOOL 216」シリーズ専用のフロントパネルダストフィルターキットです。フロントパネル裏に個のダストフィルターキットを装着することで、フロントからのホコリを防ぐことが可能です。
O11 DYNAMIC MINI専用 ブラケットキット PCIe x4.0 ホワイト O11DMINI-1W-4
LIAN LI¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷O11 DYNAMIC MINI専用ビデオカード縦置きブラケットキット。ライザーケーブル / 拡張スロットパネルのセット![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264649-260910-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト
LIAN LI¥99,980税込¥109,9781式7日以内出荷取り外し可能なモジュール式ブラケットにより3つのモードを搭載。デュアルシステム対応。EEB/E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX規格に対応。最大480mm x4基+360mm x1基のラジエーターを搭載可能。最大16台のストレージドライブを収納可能。フロントパネルにARGBストリップを装備
PCケース O11 AIR MINI WHITE ホワイト
LIAN LI¥18,980税込¥20,8781式7日以内出荷エアフローを重視した3面メッシュパネル構成。モジュラーバックパネル採用。Mini-ITXからE-ATXまで対応。さまざまなストレージ・冷却機器構成が可能。ATX電源に対応












![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] O11D EVO XL ブラック LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264561-260910-02.jpg)








![USBハブ [USB-A 2.0→ 内部 USB2.0 9pinx3] USB 2.0 1-to-3 Hub (Type A Male Port) (LL-USB2.0 TypeA 1-to-3 HUB WT) ホワイト LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624668-260915-02.jpg)
![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0750BB [750W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624912-260915-02.jpg)
![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0650BB [650W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624966-260915-02.jpg)
![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0550BB [550W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624650-260915-02.jpg)

















![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264649-260910-02.jpg)