特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,158件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19.0sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sq12角ディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sq6角ディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • 9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
    寸法L(mm)70差込角(mm)3/8" 9.5
  • 6.35sq6角ディープソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sq6角ディープソケット(インチ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状6角寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。不意にソケットが外れないロック機能を搭載。
    寸法D1(mm)18寸法D2(mm)15首振角度(°)15差込角(sq.)9.5
  • プッシュボタン式首振りラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Z-EAL72キアラチェットシリーズです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
    適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22
  • 1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は87mm。差込角1”sq
    ブルー質量(g)1033寸法L(mm)87寸法H(mm)12.5差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D1(mm)58寸法D2(mm)54ソケット形状4角
  • Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.15mm~41mm用セット 小 10ヶ組+プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.15mm~41mm用セット 小 10ヶ組+プラー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
    セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
  • 3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)44.6寸法H(mm)32差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
  • 1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)24寸法H(mm)14差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]
  • 1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチで狭い場所へのアクセスを可能とする2つの可動部があるユニバーサルジョイントです。 標準のユニバーサルジョイントとくらべて、中間部を極力スリム(Φ35をΦ27へ)に設計することで、狭い箇所へのアクセス可能な範囲が大幅に拡大しています。 レンチ側ジョイント部分にはブレやガタツキを軽減する独自のリターン機構(画像参考)を内蔵。 スムーズな回転が可能です。ピンの強度や本体の精度、耐久性など基本性能が高く、過酷な状況でも安心して使用できます。 脱着がし易いボールロック機能です。上下に60°首を振ります。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 電動ドライバー用ロングユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    電動ドライバー用ロングユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    作業性の良い12角開口です。軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)170軸(mm)6.35
  • 両口ホイールナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    両口ホイールナットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)90質量(g)180差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ対辺寸法(mm)19×21
  • Z-EALダブルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALダブルジョイント

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)首振角度(°)50
  • 3/4sq. インパクト6角ソケットセット 13ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4sq. インパクト6角ソケットセット 13ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    31,980税込35,178
    1セット(13本組)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.差込角(mm[inch])19.0[3/4]ケース寸法(mm)320×110×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    21,980税込24,178
    1セット(25本組)
    当日出荷
    セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138差込角(mm)12.7[1/2]ケース寸法(mm)220×82×60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)73.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4 6.35mm差込 Z-EAL 6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4 6.35mm差込 Z-EAL 6角ディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
  • 9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクス
  • 19mm差込 インパクトロッキングアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19mm差込 インパクトロッキングアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
    トラスコ品番828-0666セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75、19差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルヘッドラチェット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スイベルヘッドラチェット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    穴角トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄筋プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    鉄筋プラー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトエクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトエクステンションソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5/16Hヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    5/16Hヘックスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EAL6角ディープソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL6角ディープソケットレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(8本組)ほか
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
    付属品ソケットレール(底面マグネット付)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)形状6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番330-5333質量(g)108寸法L(mm)42差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25.4sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    25.4sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ差込ピン差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq6角ディープソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sq6角ディープソケット(インチ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状6角差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 25.4sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    25.4sqエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25.4sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    25.4sq12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
  • 9.5sq首振りラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sq首振りラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 首振りヘッド ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
    質量(g)378寸法L(mm)265差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.35sqクイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqクイックスピンナー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]質量(g)19寸法L(mm)20.5寸法D(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットグリップユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットグリップユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Z-EALシリーズのナットグリップソケットです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル用リペアキットです。
    適合ラチェットハンドル(36ギア):2725Z-3/8、2725X-3/8(L160)、2726Z-3/8、2726Z-3/8(L160)トラスコ品番122-1446質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応