絞り込み
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 マグネット付きです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqインパクト用エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL クイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)トラスコ品番481-9781全長(mm)18質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.外径(Φmm)20.3RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグキーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番811-7672差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスディープソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番811-8312差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.穴角トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
12角セミディープソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷トラスコ品番811-8310差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
スピンタイプハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番811-8621質量(g)90寸法L(mm)150差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法l(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷トラスコ品番777-5318全長(mm)300差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALトルクスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781セット(8本組)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレールトラスコ品番407-6206セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)440差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL スピンナーハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。中間軸はしなりの少ない楕円形シャンクを採用しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。トラスコ品番387-9470材質樹脂全長(mm)250質量(g)309差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷タイプ差込ピン差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq6角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
9.5sqユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq12角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqナットツイスター(ディープ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。寸法L(mm)80差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。質量(g)87寸法L(mm)115寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マキシマライトシステムのフレーム内にある固定ボルトにスムーズにアクセスできる丸軸ロングタイプのビットソケットです。トラスコ品番547-1131材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)80差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット用クイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ソケットを指でつまんで早回しをしやすくするアダプタータイプのクイックスピンナーですトラスコ品番547-4374材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981本欠品中「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に広く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同レベルの空転トルクです。「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「ふり幅の取りにくい場所でも作業が可能な72歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。接合されたお互いを引き付けあう効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特徴を引き出すことのできる新構造のロック機構を開発しました。材質クロモリブデンSCM435歯数72質量(g)115差込角(mm)6.35差込角(inch)1/4
Z-EAL72ギアセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Z-EAL72ギアリペアキットです。適合ラチェットハンドル(72ギア):3725Z 3725ZS 3726Z 3726ZS 3726Z-280 3725Z-280トラスコ品番255-4344差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが15~41mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)15~41迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが8~14mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)8~14迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ピン
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥989税込¥1,0881セット(10個)当日出荷差込角3/4”sq(19mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが16~46mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)16~46迄差込角(sq.)3/4”(19mm)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)58寸法D(mm)25先端形状トルクスプラス
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25先端形状トルクス(ヘックスローブ)