絞り込み
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

1/4Hマイナスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷先端形状マイナス(-)差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
1/4Hトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷先端形状トルクス差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ラチェットハンドル(差込角9.5mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷障害物などでハンドルが振れない箇所でハンドルに角度を付ける事のできるラチェットハンドルです。トラスコ品番395-7101材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数24全長(mm)265質量(g)378差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqレールセット(ナットツイスター)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。トラスコ品番279-4403セット内容8・9・10・11・12・13・14・16(8個セット)・レール質量(g)420差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.レール(mm)200
25.4sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq12角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqラチェットハンドル(ショート)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。質量(g)55寸法L(mm)75寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sq6角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。トラスコ品番828-0664セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 インパクト12角ソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷セット内容14405M(12角ソケット)10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24,27差込角(mm)12.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ケース】330×68×48
SQ. トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。トラスコ品番547-4340材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)23差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ラチェットハンドル用リペアキットです。適合ラチェットハンドル(36ギア):2725Z-3/8、2725X-3/8(L160)、2726Z-3/8、2726Z-3/8(L160)トラスコ品番122-1446質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが15~41mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)15~41迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷Z-EAL 3/8"(9.5mm)差込 ショート ラチェットハンドル( ギヤ歯数72)です。手のひらに収まる全長100mmのショートタイプがデビュー。ガッチリとした重量感があります。72歯と細かいギヤにかかわらず、空転の軽さを実現。使い込むほど良さが実感できると思います。ラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に多く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。「コンバクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. スパークプラグソケット(マグネット付) 19mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中コーケン Ko-ken 3/8""(9.5mm)SQ. スパークプラグソケット(マグネット付) 19mm。発電機や芝刈り機などの汎用エンジンの19mmスパークプラグ用ソケット。マグネット式でプラグを落とさずに作業が出来ます。マグネットは衝撃等により割れることがございます。RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)58寸法D(mm)25先端形状トルクス(ヘックスローブ)
インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25
3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は75mm。差込角3/4”sq.寸法L(mm)75寸法H(mm)12差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(mm)44二面幅(mm)19ソケット形状4角
Cリング 3/8"(9.5mm)SQ.6mm~12mm用セット 小 10ヶ組+プラー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298税込¥1,4281個欠品中3/8"(9.5mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。寸法L(mm)34.4寸法H(mm)22穴角6角差込角(inch)1/2
Z-EALホイールナットソケット21mmプロテクターカバー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.全長(mm)65色黄質量(g)155寸法H(mm)25差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)29機能ホイールダメージ軽減、プロテクター付き、ガタつき低減穴角6角
1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。質量(g)460寸法L(mm)75差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 凸1"(25.4mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷質量(g)280寸法L(mm)58差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
3/4"(19mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D2(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. トルクスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ソケットレールセット 12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット欠品中セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 6角ソケットレールセット 12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL クイックスピンナーアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番124-7043材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)26質量(g)35差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)12.7
Z-EAL スピンナハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)400トラスコ品番124-7044材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)500寸法D(mm)20.5
1/2sq. インダストリアルエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)450全長(mm)450質量(g)1000寸法H(mm)80寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981セット(6点組)当日出荷セット内容10EPL、12EPL、14EPL、16EPL、18EPL、20EPL質量(g)390差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥789~税込¥868~1個5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. マイナスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)60差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981セット(8点組)当日出荷セット内容1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、3/8質量(g)130差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応